18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様【プロダクト】テストリード タイプテストリードキット 電圧(V)【安全カテゴリ】1000,600 定格電流(A)10 コネクタサイズシュラウド 安全カテゴリCATIII1000V,CATIV600V、CATIII,CATIV 最大動作温度(℃)55 最小動作温度(℃)-20
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

FlukeTL910
仕様【プロダクト】テストプローブ タイプテストリードキット 電圧(V)【安全カテゴリ】1000,600 定格電流(A)3 コネクタサイズスプリングロードピン 安全カテゴリCATIII1000V,CATIV600V、CATIII,CATIV リード線長さ(m)1
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

仕様(絶対最大定格静電容量測定)9.999mF 長さ(mm)186 幅(mm)86 寸法(mm)186×86×31 高さ(mm)31 質量(g)355 電圧(V)【安全カテゴリ】664,1000 精度【最高交流電圧】±1%+2桁【直流電圧】±1%+3桁【直流電圧】±0.2%+2桁【最高交流電圧】±2%+4桁【直流電圧】±0.05%+1桁 周波数(kHz)20 測定精度【静電容量】±1%+2桁 測定機能AC電流,AC電圧,キャパシタンス,導通,DC電流,DC電圧,ダイオード,周波数,抵抗,温度 測定温度(℃)+1090 使用電池9V 測定分解能(℃)【温度】0.1 抵抗測定50MΩ 温度測定精度±1%+1℃ 直流電圧測定1000Vdc 交流電圧測定1000Vac 直流電流測定10Adc 交流電流測定10Aac 測定分解能【DC電圧】0.1μAdc【AC電流】0.1μAac【DC電圧】0.1mVdc【抵抗】100mΩ【AC電圧】0.1mVac【静電容量】10nF モデル87 安全カテゴリCATIII,CATIV 最大動作温度(℃)55 最小動作温度(℃)-20
1個
68,980 税込75,878
当日出荷

仕様●色 : 黒●コンタクト材質 : 銅●定格電流 : 5A●定格電圧 : 300V●チップサイズ : 2.79mm●テストクリップ(66mm). クワガタ式クリップ ケーブル接続はハンダ式
1袋(2個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様●色 : 黒●プラグサイズ : 0.76mm●コンタクト材質 : 真鍮●コンタクト仕上げ : 金●定格電流 : 3A●定格電圧 : 70V dc●オス/メス : オス●特に指定されていない限り●50 Vacを超える回路のテストに図示されていないテストリードとプロツドを使用しないでください。 動作中の回路テスト時は●どのような場合でもヒューズの定格又はテストクリップの定格を超えてはいけません。. フレキシブルテストアダプタ. マルチピン / マルチソケットラック及びパネルコネクタのアクセスが困難なコンタクトをすばやくテストできるアダプタです。 隣接するコンタクトのテストを行えるフレキシブルチップを採用しています。 柔軟性の高い完全絶縁により短絡とコンタクトの損傷を保護できます。
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

仕様●リード長: 1.8m●定格電圧: 500V ac●動作温度 Max: +50℃●Pomonaアダプタリード. Pomonaキットに含まれる任意のシリーズのコネクタインターフェイスに対応する、RG58ケーブルとカプラを両端に備えた1.8 mのリード
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

仕様●色: 赤●オス/メス: オス●端子方法: スクリュー●定格電圧: 5000V●コネクタサイズ: 4 mmA●コンタクト仕上げ: ニッケル●ばね接点: あり●長さ: 39.37mm●タイプ: バナナプラグ●絶縁材: ABS
1個
689 税込758
7日以内出荷

仕様●色: 黒●オス/メス: オス●端子方法: スクリュー●定格電圧: 5000V●定格電流: 15A●コンタクト仕上げ: ニッケル●ばね接点: あり●長さ: 39.37mm●コンタクト材質: ベリリウム銅, 真鍮●絶縁材: ABS●Fluke オスダブルバナナソートバー付き Fluke 黒色ダブルバナナプラグは、オス、スプリング式、スタッカブルコネクタです。18 AWG ワイヤで内部ショートしています。このコネクタの定格電圧は、 5 kV dc 、 33 kV dc 、及び 70 kV dc で、定格電流は 15 A です。このバナナプラグは、垂直方向と水平方向に積み重ねることができ、さまざまなテストに使用できます。特長と利点コンタクト材質はベリリウム銅と黄銅です スプリングはニッケルめっきベリリウム銅製で、挿抜寿命が長くなっています 絶縁材は ABS 長さは 39.37 mm です ニッケルめっきコンタクト ねじ止め用途電気接続 電子接続認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

仕様●リード長: 150mm●定格電流: 3A●色: 黒●定格電圧: 45 V ac, 60V dc●コネクタ A ジェンダー: オス●コネクタ B ジェンダー: オス●コネクタ A 向き: 直線●コネクタ B 向き: 直線●コンタクト材質: ベリリウム銅●動作温度 Max: +50℃
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様●色: 赤●オス/メス: オス●端子方法: スクリュー●定格電圧: 5000V●定格電流: 15A●コンタクト仕上げ: ニッケル●ばね接点: あり●長さ: 39.37mm●コンタクト材質: ベリリウム銅, 真鍮●絶縁材: ABS●4mm径チップジャック 連結ブリッジ 付きダブル バナナ プラグ
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

材質ポリプロピレン 高さ(mm)30.5cm シリーズFlukeC101 幅(cm)36、(内部)29 キャスターなし 外形寸法(cm)30.5×36×10.5 高さ(cm)(内部)23 奥行き(cm)10.5 深さ(cm)(内部)6.5 内寸法(cm)23×29×6.5
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

FlukeI30
仕様(帯域幅)20kHz 電圧(V)【安全カテゴリ】300 ケーブル長(m)(拡張)1.5 精度±1%+2mA 分解能1mA 周波数帯域(kHz)20 使用電池9V 交流電流30Aac 電池寿命30h 導体サイズ(mm)19 モデルI30 コネクタサイズ4mmプラグ 最大直流電流(A)30 安全カテゴリCATIII300V、CATIII コネクタタイプAC/DC 最大動作温度(℃)50 最小動作温度(℃)0 出力タイプ電流
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

種類マグネットプローブ 併用可能製品1736電力ロガー、1738電力ロガー
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

FlukeT5-RLS
種類テストリード 併用可能製品T5-1000、T5-600
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

FlukeTLK289
タイプ工業用テストリードキット ヒューズなし コネクタサイズわに口クリップ,フッククリップ,シュラウド付き4mm
1個
64,980 税込71,478
翌々日出荷

FlukeTL175E
RoHS
タイプテストリード 電圧(V)【安全カテゴリ】1000 定格電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタサイズバナナプラグ 安全カテゴリCATII,CATII1000V,CATIII1000V、CATII,CATIII 最大動作温度(℃)55 最小動作温度(℃)-20 リード線長さ(m)1.2
1個
9,198 税込10,118
翌々日出荷

FlukeTL221
黒,赤 タイプテストプローブアクセサリ 定格電圧600V 定格電流(A)10 プローブ【チップ】丸型
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

仕様【プロダクト】テストリード タイプテストリードキット 電圧(V)【安全カテゴリ】1000,600 コネクタサイズワニ口クリップ,フラットブレード,ストレート-ライトアングル 安全カテゴリCATIII1000V,CATIV600V、CATIII,CATIV 最大動作温度(℃)55 最小動作温度(℃)-20 リード線長さ(m)1.5
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります