絞り込み
ブランド
  • 浜松ホトニクス
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7,052)
  • Panasonic(パナソニック)(3,806)
  • VISHAY(2,692)
  • YAGEO(2,007)
  • KEMET(1,213)
  • RS PRO(1,119)
  • BOURNS(962)
  • onsemi(892)
  • ARCOL(OHMITE)(803)
  • WURTH ELEKTRONIK(679)
  • KOA(615)
  • KYOCERA AVX(462)
  • KINGBRIGHT(457)
  • BROADCOM(422)
  • EPCOS(405)
  • MICROCHIP(378)
  • MURATA(村田製作所)(361)
  • ABRACON(344)
  • HARWIN(343)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォトダイオード IR + Visible Light Si スルーホール実装 TO-18 浜松ホトニクスフォトダイオード IR + Visible Light Si スルーホール実装 TO-18浜松ホトニクス
2,198税込2,418
1個
当日出荷
S5971、S5972、S5973シリーズSi PINフォトダイオード浜松ホトニクス製のS5971、S5972、S5973シリーズ又はSi PINフォトダイオードは、光ファイバ通信や高速測光などの用途向けです。 これらのフォトダイオードは、可視光から近赤外線を検出するように設計されており、検出帯域が広くなっています。特長と利点 可視光と近赤外線の検出 高速応答 高い信頼
仕様●検出スペクトル:赤外線, 可視光●ピーク感度波長:900nm●パッケージタイプ:TO-18●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:3●ダイオード材質:Si●最小検出波長:320nm●最大検出波長:1060nm●高さ:3.6mm●直径:5.4mm●シリーズ:S5971アズワン品番65-7259-81
フォトダイオード Full Spectrum Si スルーホール実装 TO-18 浜松ホトニクスフォトダイオード Full Spectrum Si スルーホール実装 TO-18浜松ホトニクス
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
本製品ご使用に際しては最大定格や注意事項等の遵守をお願い致します。フォトダイオード Sシリーズ(Si)、浜松ホトニクス紫外/可視/近赤外域の波長に対応する受光素子 分光光度計、環境測定、等の分析機器(S1226・S1336) 複写機、パワーメータ、等の産業機器(S2386) λ:190nmからBQタイプ、λ:320nmからBK、Kタイプ 豊富なバリエーション(受光部サイ
仕様●検出スペクトル:赤外線, 紫外線, 可視光●ピーク感度波長:960nm●パッケージタイプ:TO-18●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:320nm●最大検出波長:1100nm●長さ:5.4mm●幅:5.4mm●高さ:5.65mm●ピークフォト感度:0.6A/W●極性:順方向アズワン品番65-7258-80
フォトダイオード 浜松ホトニクス IR + Visible Light Si スルーホール実装 TO-18 浜松ホトニクスフォトダイオード 浜松ホトニクス IR + Visible Light Si スルーホール実装 TO-18浜松ホトニクス
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
検出スペクトル = 赤外線, 可視光ピーク感度波長 = 900nmパッケージタイプ = TO-18実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 3ダイオード材質 = Si最小検出波長 = 320nm最大検出波長 = 1060nm高さ = 3.6mmピークフォト感度 = 0.64A/W極性 = 正μAS5971、S5972、S5973シリーズSi PINフォトダイオード. 浜松ホトニクス製のS5971、S5972、S5973シリーズ又はSi PINフォトダイオードは、光ファイバ通信や高速測光などの用途向けです。 これらのフォトダイオードは、可視光から近赤外線を検出するように設計されており、検出帯域が広くなっています。. 特長と利点 可視光と近赤外線の検出 高速応答 高い信頼性 TO-18メタルパッケージ
フォトセンサー 浜松ホトニクスフォトセンサー浜松ホトニクス
489税込538
1個
5日以内出荷
内容フォトIC機能フォトダイオード・プリアンプ内蔵、デジタル出力、LED駆動回路内蔵動作電圧+16V(max)動作温度(℃)-25~+60RoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード 浜松ホトニクス IR + Visible Light Si スルーホール実装 TO-18 浜松ホトニクスフォトダイオード 浜松ホトニクス IR + Visible Light Si スルーホール実装 TO-18浜松ホトニクス
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
検出スペクトル = 赤外線, 可視光ピーク感度波長 = 800nmパッケージタイプ = TO-18実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 3ダイオード材質 = Si最小検出波長 = 320nm最大検出波長 = 1000nm高さ = 3.6mmピークフォト感度 = 0.57A/W短絡電流 = 0.42μAS5971、S5972、S5973シリーズSi PINフォトダイオード. 浜松ホトニクス製のS5971、S5972、S5973シリーズ又はSi PINフォトダイオードは、光ファイバ通信や高速測光などの用途向けです。 これらのフォトダイオードは、可視光から近赤外線を検出するように設計されており、検出帯域が広くなっています。. 特長と利点 可視光と近赤外線の検出 高速応答 高い信頼性 TO-18メタルパッケージ
フォトダイオード 浜松ホトニクス IR + Visible Light Si スルーホール実装 TO-18 浜松ホトニクスフォトダイオード 浜松ホトニクス IR + Visible Light Si スルーホール実装 TO-18浜松ホトニクス
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
検出スペクトル = 赤外線, 可視光ピーク感度波長 = 760nmパッケージタイプ = TO-18実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 3ダイオード材質 = Si最小検出波長 = 320nm最大検出波長 = 1000nm高さ = 3.6mmピークフォト感度 = 0.52A/W極性 = 正μAS5971、S5972、S5973シリーズSi PINフォトダイオード. 浜松ホトニクス製のS5971、S5972、S5973シリーズ又はSi PINフォトダイオードは、光ファイバ通信や高速測光などの用途向けです。 これらのフォトダイオードは、可視光から近赤外線を検出するように設計されており、検出帯域が広くなっています。. 特長と利点 可視光と近赤外線の検出 高速応答 高い信頼性 TO-18メタルパッケージ
フォトダイオード IR + Visible Light Si スルーホール実装 TO-18 浜松ホトニクスフォトダイオード IR + Visible Light Si スルーホール実装 TO-18浜松ホトニクス
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
S5971、S5972、S5973シリーズSi PINフォトダイオード浜松ホトニクス製のS5971、S5972、S5973シリーズ又はSi PINフォトダイオードは、光ファイバ通信や高速測光などの用途向けです。 これらのフォトダイオードは、可視光から近赤外線を検出するように設計されており、検出帯域が広くなっています。特長と利点 可視光と近赤外線の検出 高速応答 高い信頼性 TO-18メタルパッケージ
仕様●検出スペクトル:赤外線, 可視光●ピーク感度波長:800nm●パッケージタイプ:TO-18●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:3●ダイオード材質:Si●最小検出波長:320nm●最大検出波長:1000nm●高さ:3.6mm●直径:5.4mm●シリーズ:S5972●コード番号:124-7159アズワン品番65-7259-76
フォトダイオード 浜松ホトニクス 赤外線 スルーホール実装 浜松ホトニクスフォトダイオード 浜松ホトニクス 赤外線 スルーホール実装浜松ホトニクス
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
仕様検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:920nm●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:4●最小検出波長:320nm●最大検出波長:1100nm●長さ:15.2mm●幅:0.7mm●高さ:1.5mm●ピークフォト感度:0.55A/W●光点位置検出素子1-D. このデバイスの2つの電極を流れる相対的な電流により、中心からの距離及びセンサ上の光点を測定できます。. 用途: 変位検出、距離測定RoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード 浜松ホトニクス 可視光 スルーホール実装 浜松ホトニクスフォトダイオード 浜松ホトニクス 可視光 スルーホール実装浜松ホトニクス
5,198税込5,718
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品