絞り込み
ブランド
  • VPG Foil Resistors
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7,566)
  • Panasonic(パナソニック)(3,796)
  • VISHAY(2,866)
  • YAGEO(2,046)
  • KEMET(1,310)
  • RS PRO(1,240)
  • BOURNS(988)
  • onsemi(923)
  • ARCOL(OHMITE)(811)
  • WURTH ELEKTRONIK(682)
  • KOA(593)
  • KYOCERA AVX(505)
  • KINGBRIGHT(453)
  • BROADCOM(446)
  • EPCOS(421)
  • MICROCHIP(392)
  • MURATA(村田製作所)(385)
  • HARWIN(358)
  • ABRACON(348)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VPG Foil Resistors 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 26回転型 Y00565K00000K0L VPG Foil ResistorsVPG Foil Resistors 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 26回転型 Y00565K00000K0LVPG Foil Resistors
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
最大抵抗 = 5kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 26方位 = 側面調整定格電力 = 0.75Wシリーズ = 1280終端スタイル = PCピン許容差 = ±10%温度係数 = ±15ppm/℃軸径 = 2.79 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃Accutrim 1280Gシリーズ. Accutrim 1280Gシリーズ超高精度バルクメタルホイル抵抗器は、各種環境条件下での実績ある信頼性と優れた安定性を誇ります。 この3/4インチ長方形トリマポテンショメータシリーズは、リードスクリュー調整によるスムーズな一方向出力を実現しています。 また、事実上バックラッシュのない調整機構を備えており、迅速かつ正確に設定できるうえ、設定を目標値に正確に保持します。. Oリングを採り入れた設計により、あらゆる基板洗浄で液体の浸入を防止 金めっきの端子仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品