受動部品その他関連用品 (16) カテゴリ: 受動部品ブランド: シュナイダーエレクトリックすべて解除
Schneider Electric パワーリレー 24V dc, 4c接点 DINレールタイプ シュナイダーエレクトリック 4日以内出荷
仕様 Better World 製品:あり 長さ(mm) 40 取付方式 DINレール 極数 4 接点構成 4PDT コイル抵抗(Ω) 388 コイル電圧(V) 24/dc 特性 RPMシリーズ. RPMパワーリレー製品には、ミックスコンタクト端子と保護モジュールが備わっています。. 15 Aリレー、1、2、3、4 CO (SPDT、DPDT、3PDT及び4PDT)コンタクト付き 保護モジュール(ダイオード、RC回路又はバリスタ)又は1つのタイマモジュール(3極又は4極ダイオードとのみ使用) シングルコンタクトリレー用の金属製押し下げクリップ ターミナルタイプ プラグイン スイッチング電流(A) 15 最大スイッチング電圧(AC V) 250 最大スイッチング電圧(DC V) 250 最大スイッチング電源(AC kVA) 3.75 コイル電力(W) 2 ラッチ なし
Schneider Electric PLC I/Oモジュール TM3DQ8T PLC I/Oモジュール Modicon M221、Modicon M241、Modicon M251用 シュナイダーエレクトリック 5日以内出荷
仕様 Modicon TM3 - デジタル出力モジュール. Modicon M221、M241及びM251ロジックコントローラ用のデジタル出力モジュール. Modicon TM3デジタル出力モジュール デジタル出力数の異なるタイプ リレー出力又はトランジスタ出力タイプを用意 ねじコネクタ又はスプリングコネクタの付いた端子台 寸法(mm) 90×23.6×70 シリーズ Modicon TM3 出力電流(mA) 500 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 Better World 認証:Green Premium アクセサリタイプ PLC I/Oモジュール 併用可能製品 Modicon M221、Modicon M241、Modicon M251 実装タイプ DINレール 最大動作温度(℃) 55 出力タイプ ソース、トランジスタ
Schneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Modicon M221 256 KB 14 シュナイダーエレクトリック 5日以内出荷
仕様 キット込み:あり 長さ(mm) 110 シリーズ Modicon M221 電源電圧 100 →240 V ac 入力方式 ディスクリート ネットワークタイプ Ethernet RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 Schneider Electric ロジックコントローラ - Modicon M221 シリーズ. Modicon M221ロジックコントローラはシンプルな機械制御の用途向けに設計されており、クラス最高の性能を発揮します。 取り付けの手間は最小限で済み、卓越した汎用性を発揮します。 短時間でのメンテナンスと機械の視覚化用にシンプルなリモート操作パネルを接続します。. SDカードスロット及びUSBポート アナログ入力 x 2及び幅広いI/O 実行 / 停止スイッチ及びカートリッジ拡張 イーサネットポート及びシリアルラインポート SoMachineBasicソフトウェアによるプログラミング シンプルなナビゲーションにより、効率的なエンジニアリングプロセスを実現 すべてのプログラミング、視覚化、及び試運転を1つの直感的なツールで処理. このコントローラの追加モジュール:. - 安全モジュール - Tesys SoLinkモータスタータ - アナログ / デジタルモジュールの幅広い製品ライン - Lexiumサーボドライブ 各種認証 Better World 認証:Green Premium デジタル入力 14 出力数 10 入力数 14 出力タイプ デジタル
Schneider Electric PLC I/Oモジュール TMC2AI2 PLC I/Oモジュール Modicon M221用 シュナイダーエレクトリック 5日以内出荷
仕様 終端:ねじ、Better World 製品:あり 寸法(mm) 41×15×35 シリーズ Modicon M221、TM3 出力電流(mA) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 Modicon M221 - ロジックコントローラ用オプションカートリッジ. Modicon M221ロジックコントローラはシンプルな機械制御の用途向けに設計されており、クラス最高の性能を発揮します。 取り付けの手間は最小限で済み、卓越した汎用性を発揮します。 短時間でのメンテナンスと機械の視覚化用にシンプルなリモート操作パネルを接続します。. M221ロジックコントローラ用カートリッジ 寸法を拡大しなくても、1つ又は2つのカートリッジを前面に挿入できます。 次の3つの異なるタイプのカートリッジを用意しています。 - アナログI/Oカートリッジ - 通信カートリッジ - アプリケーションカートリッジ アクセサリタイプ PLC I/Oモジュール 併用可能製品 Modicon M221 入力数 2 最大動作温度(℃) 55 出力タイプ 電流
Schneider Electric バックプレーン BMXXBP0800 バックプレーン Modicon M340用 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
仕様 Better World 製品:あり 寸法(mm) 372.8×103.7×19 シリーズ Modicon M340 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 Modicon M340 ラック. BMX XBPpp00 ラックは、単一ラック構成の Modicon M340 自動化プラットフォームの基本要素です。このラックは、次の機能を実行します。. 機械的機能:. PLC ステーションにすべてのモジュール(電源、プロセッサ、ディスクリート I/O 、アナログ及びアプリケーション固有の I/O )を取り付けるために使用されます。このラックは、パネル、プレート、又は DIN レールに取り付けることができます。. エンクロージャ内 機械フレームなど. 電気的機能:. 同じラック内の各モジュールに必要な電源装置を配置します PLC ステーション全体にデータ及びサービス信号を配信 動作中にモジュールをホットスワップします. ラックにはバス X が組み込まれています次の目的で使用されます。 アクセサリタイプ バックプレーン 併用可能製品 Modicon M340 実装タイプ DIN Rail 最大動作温度(℃) 60
Schneider Electric DINレール 140mm x 7.5mm x 35mm ,NSYAMRD16357TB シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
仕様 Schneider Electric のボックス用対称 DIN レールは、回路ブレーカや産業用制御機器を装置ラックに取り付けるために広く使用されている標準タイプの金属 / スチール製レールです。これらは、エネルギー管理、電源装置、照明コントローラなどの用途で複雑な制御回路を維持するために使用されます。これらの製品は通常、冷間圧延鋼製で、表面は亜鉛めっき又はクロメート仕上げが施されています。持続可能なグリーンプレミアム製品 長さ(mm) 140 高さ(mm) 35 奥行(mm) 7.5 互換性 トップハット RoHS指令(10物質対応) 対応 DINレール 無孔
Schneider Electric DINレール 285mm x 35mm x 7.5mm ,NSYAMRD30357SB シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
仕様 幅800 mmに対して3つのプロファイル、バスボックスは2個80 mmと120 mmの奥行きサイズ防塵性能を備え、エンクロージャに強い真水や海水の噴流を当てても耐えるIP66保護 IK10 (20ジュール)までの外部からの耐機械的衝撃性を備え、ウォールボックスに高さ40 cmから5 kgの物体を落としても中味を保護可能 ドライバで取り付け可能 背面から取り付け、又は外部装着ラグで直接取り付け ポリエステルグレー塗料(RA のSpA の使用に適しています。 材質 スチール 長さ(mm) 285 高さ(mm) 7.5 奥行(mm) 35 互換性 トップハット RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 Better World 認証:Green Premium DINレール 無孔
Schneider Electric DINレール 97mm x 7.5mm x 35mm ,NSYAMRD11357TB シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
仕様 Schneider Electric のボックス用対称 DIN レールは、回路ブレーカや産業用制御機器を装置ラックに取り付けるために広く使用されている標準タイプの金属 / スチール製レールです。これらは、エネルギー管理、電源装置、照明コントローラなどの用途で複雑な制御回路を維持するために使用されます。これらの製品は通常、冷間圧延鋼製で、表面は亜鉛めっき又はクロメート仕上げが施されています。持続可能なグリーンプレミアム製品 長さ(mm) 97 高さ(mm) 35 奥行(mm) 7.5 互換性 トップハット RoHS指令(10物質対応) 対応 DINレール 無孔
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります