絞り込み
ブランド
  • OKW
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7,052)
  • Panasonic(パナソニック)(3,806)
  • VISHAY(2,692)
  • YAGEO(2,007)
  • KEMET(1,213)
  • RS PRO(1,119)
  • BOURNS(962)
  • onsemi(892)
  • ARCOL(OHMITE)(803)
  • WURTH ELEKTRONIK(679)
  • KOA(615)
  • KYOCERA AVX(462)
  • KINGBRIGHT(457)
  • BROADCOM(422)
  • EPCOS(405)
  • MICROCHIP(378)
  • MURATA(村田製作所)(361)
  • ABRACON(344)
  • HARWIN(343)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラウンドナット OKWラウンドナットOKW
319税込351
1個
47日以内出荷
スターノブOKVシリーズ専用のラウンドナットマウントキットに、(ユーザー様でご用意の)ポテンショメータを固定します。
用途チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等その他適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):OKV OKYニッケルめっき高さ(mm)2.5主要材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドノブ OKWラウンドノブOKW
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷から47日以内出荷
コンビネーションノブOKTシリーズ豊富なアクセサリーを組み合わせる事ができ、様々な用途に対応するツマミ・ノブ本体(コレットチャック式)
用途チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等主要材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
ベース OKWベースOKW
469税込516
1個
47日以内出荷
コントロールノブOKYシリーズLED照明タイプにLEDバックライトを取り付ける為のオプション。照明なしタイプにも装着可能。
用途チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等幅(mm)43.1グレイ質量(g)4奥行(mm)43.1直径(Φ)46主要材質ポリアミド6RoHS指令(10物質対応)対応
ベース OKWベースOKW
439税込483
1個
47日以内出荷
コントロールノブOKYシリーズLED照明タイプにLEDバックライトを取り付ける為のオプション。照明なしタイプにも装着可能。
用途チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等幅(mm)33.1グレイ質量(g)3奥行(mm)33.1直径(Φ)36主要材質ポリアミド6RoHS指令(10物質対応)対応
ベース傾斜型55度 OKWベース傾斜型55度OKW
1,198税込1,318
1個
47日以内出荷
ケースの下カバー傾斜型に取り付ける台座
ブラック質量(g)18型番適合製品:VKA-110FI-□M VKA-110HI-□M VKS-110FI-□MVKB-160FI-□M VKB-160HI-□M VKE-160FI-□M主要材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
ベース水平型 OKWベース水平型OKW
1,198税込1,318
1個
47日以内出荷
ケースの下カバー傾斜型に取り付ける台座
その他適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):VKA VKS VKB VKEブラック質量(g)20型番適合製品:VKA VKS VKB VKE主要材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
ベース傾斜型30度 OKWベース傾斜型30度OKW
1,198税込1,318
1個
47日以内出荷
ケースの下カバー傾斜型に取り付ける台座
ブラック質量(g)13型番適合製品:VKA-110FI-□M VKA-110HI-□M VKS-110FI-□MVKB-160FI-□M VKB-160HI-□M VKE-160FI-□M主要材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックボックス OKW PF 25 x 25 x 14.8mm Black OKWプラスチックボックス OKW PF 25 x 25 x 14.8mm BlackOKW
629税込692
1個
7日以内出荷
仕様●蓋 : なし●材質 : PF●外形寸法 : 25 x 25 x 14.8mm●色 : Black
OKW, ABS樹脂, 高さ:50 mm, 奥行き:160 mm 230.092.000 OKWOKW, ABS樹脂, 高さ:50 mm, 奥行き:160 mm 230.092.000OKW
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
仕様●材質: ABS樹脂●奥行き: 160 mm●高さ: 50 mm●幅: 90 mm●外形寸法: 160×90×50mm●IP保護等級: IP66●色: グレー●蓋色: グレー●シールド: なし●シリーズ: StarCASE●質量: 191g●EN60529. StarCASE IP66エンクロージャ. StarCASEは、多目的プラスチック製エンクロージャシリーズです。これらの人間工学に基づくエンクロージャは、最新の産業用電子機器に最適です。このエンクロージャは、壁、隔壁、天井、機械に取り付けることができます。また、ふたを開けずに取り付けることもできるため、電子機器が常に保護されます。内部に回路基板と取り付けプレートを取り付けるためのねじボスがあります。. 特長と利点. メンブレンキーパッド又はフロントプレート用一体型凹部 一体型ふたサポート、ポリプロピレン(PP) VDE0100に準拠した完全保護絶縁 難燃性. 侵入保護(IP)とその意味. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。. 用途情報. StarCASEエンクロージャハウジングは、最新の産業用電子機器に最適です。. よくある質問. このボックスを屋外で使用することはできますか? はい、StarCASEエンクロージャはIP65等級です。 取り付け可能ですか? はい、壁面取り付け用途や携帯用途に最適です。 製品の内容は何ですか? エンクロージャRAL7035 ステンレススチール製のふたとねじ シリコン成形シールRoHS指令(10物質対応)対応
OKW, ABS樹脂, 高さ:60 mm, 奥行き:200 mm 230.112.000 OKWOKW, ABS樹脂, 高さ:60 mm, 奥行き:200 mm 230.112.000OKW
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様●材質: ABS樹脂●奥行き: 200 mm●高さ: 60 mm●幅: 110 mm●外形寸法: 200×110×60mm●IP保護等級: IP66●色: グレー●蓋色: グレー●シールド: なし●シリーズ: StarCASE●質量: 346g●EN60529. StarCASE IP66エンクロージャ. StarCASEは、多目的プラスチック製エンクロージャシリーズです。これらの人間工学に基づくエンクロージャは、最新の産業用電子機器に最適です。このエンクロージャは、壁、隔壁、天井、機械に取り付けることができます。また、ふたを開けずに取り付けることもできるため、電子機器が常に保護されます。内部に回路基板と取り付けプレートを取り付けるためのねじボスがあります。. 特長と利点. メンブレンキーパッド又はフロントプレート用一体型凹部 一体型ふたサポート、ポリプロピレン(PP) VDE0100に準拠した完全保護絶縁 難燃性. 侵入保護(IP)とその意味. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。. 用途情報. StarCASEエンクロージャハウジングは、最新の産業用電子機器に最適です。. よくある質問. このボックスを屋外で使用することはできますか? はい、StarCASEエンクロージャはIP65等級です。 取り付け可能ですか? はい、壁面取り付け用途や携帯用途に最適です。 製品の内容は何ですか? エンクロージャRAL7035 ステンレススチール製のふたとねじ シリコン成形シールRoHS指令(10物質対応)対応
OKW, ABS樹脂, 高さ:60 mm, 奥行き:280 mm 230.172.000 OKWOKW, ABS樹脂, 高さ:60 mm, 奥行き:280 mm 230.172.000OKW
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様●材質: ABS樹脂●奥行き: 280 mm●高さ: 60 mm●幅: 170 mm●外形寸法: 280×170×60mm●IP保護等級: IP66●色: グレー●蓋色: グレー●シールド: なし●シリーズ: StarCASE●質量: 531g●EN60529. StarCASE IP66エンクロージャ. StarCASEは、多目的プラスチック製エンクロージャシリーズです。これらの人間工学に基づくエンクロージャは、最新の産業用電子機器に最適です。このエンクロージャは、壁、隔壁、天井、機械に取り付けることができます。また、ふたを開けずに取り付けることもできるため、電子機器が常に保護されます。内部に回路基板と取り付けプレートを取り付けるためのねじボスがあります。. 特長と利点. メンブレンキーパッド又はフロントプレート用一体型凹部 一体型ふたサポート、ポリプロピレン(PP) VDE0100に準拠した完全保護絶縁 難燃性. 侵入保護(IP)とその意味. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。. 用途情報. StarCASEエンクロージャハウジングは、最新の産業用電子機器に最適です。. よくある質問. このボックスを屋外で使用することはできますか? はい、StarCASEエンクロージャはIP65等級です。 取り付け可能ですか? はい、壁面取り付け用途や携帯用途に最適です。 製品の内容は何ですか? エンクロージャRAL7035 ステンレススチール製のふたとねじ シリコン成形シールRoHS指令(10物質対応)対応
OKW エンクロージャーアクセサリ フロントパネル アルミニウム 200mm A91 OKWOKW エンクロージャーアクセサリ フロントパネル アルミニウム 200mm A91OKW
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
仕様●タイプ: フロントパネル●併用可能製品: SHEL用フロントパネル●奥行: 200mm●材質: アルミニウム●シリーズ: A91

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品