単色LEDEverlight Electronics Co Ltd23日以内出荷
仕様●種別:-●色:緑●電圧[V]:2.0V●電流[A]:20mA●消費電力[W]:-●パッケージ:ラジアル●呼び寸法:-●光度[cd]:80mcd●光出力:-●波長(min.)or(typ.)[nm]/色温度[K]:-●波長(max)[nm]:575nm●視野角[°]:30°●長さor径:-●幅:-●種別:-●高さ(厚さ):-●照射方向:-●レンズ:拡散●電流制限:-アズワン品番68-2037-90
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
ケーブルPEPPERL+FUCHS税込¥2,858¥2,598
一つ穴アルミ端子PANDUIT(パンドウイット)税込¥164,780~¥149,800~