絞り込み
ブランド
  • Sensata / Cynergy3
  • MURATA(村田製作所)(367)
  • Murata Power Solutions(70)
  • VISHAY(47)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • Sensata / Crydom(29)
  • KOA(12)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
  • SPARKFUN(9)
  • BOURNS(6)
  • KINGSTATE(6)
  • HARWIN(5)
  • FORDATA(5)
  • onsemi(4)
  • BAHCO(バーコ)(3)
  • YAGEO(3)
  • KINGBRIGHT(2)
  • 日本モレックス(molex)(1)
  • BROADCOM(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

受動部品 :「TAT」の検索結果

関連キーワード
  • タッチパネル
  • コネクタ 端子
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sensata Cynergy3 フロート スイッチ PE Sensata / Cynergy3Sensata Cynergy3 フロート スイッチ PESensata / Cynergy3
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリプロピレン Sensata / Cynergy3Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリプロピレンSensata / Cynergy3
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ナイロン Sensata / Cynergy3Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ナイロンSensata / Cynergy3
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ステンレススチール Sensata / Cynergy3Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ステンレススチールSensata / Cynergy3
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリフェニレンサルファイド Sensata / Cynergy3Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリフェニレンサルファイドSensata / Cynergy3
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Cynergy3 フロー スイッチ LFSシリーズ LFS-01 Sensata / Cynergy3Sensata Cynergy3 フロー スイッチ LFSシリーズ LFS-01Sensata / Cynergy3
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
仕様●検出タイプ : パドル●検知可能最小流量 : 15.2 l/ 分● 19 l/ 分●耐圧力 : 60.6 L/min●83.3 L/min●電源電圧 : 230 V●配管口径 : 1 → 3 インチ●接続タイプ : 1 NPT●最大圧力 : 20バール●材質 : アルミ合金●動作温度 Min : -30℃●シリーズ : LFS℃●許容電流値 : 1 ARoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ナイロン、ポリプロピレン、PPS Sensata / Cynergy3Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ナイロン、ポリプロピレン、PPSSensata / Cynergy3
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
仕様●検出タイプ : フロート●実装タイプ : 横型●スイッチ出力 : SPNO●本体材質 : ナイロン●ポリプロピレン●PPS●ケーブル長 : 1m●動作温度 Min : -10℃●動作温度 Max : +120℃●最大AC電圧 : 300V●最大DC電圧 : 300V●電流 Max : 0.6 A●シリーズ : RSF80●代表規格 : NSF Approved, WRAS●信号スイッチング用で●トランジスタ入力 / 低電力●抑制コイルミニチュアリレーでの使用に最適です。誘導負荷又は突入負荷(例えば●フィラメントランプ)には適していません。. Cynergy3水平フロートスイッチ. Cynergy3は●WRAS認証を受けた●低価格・小型設計の幅広い水平スイッチを取り揃えています。この水平フロートスイッチは●リードスイッチとピボットアクチュエータマグネットで構成され●N/O又はN/C操作で使用できます。この機器を取り付ける際に●フロートスイッチを本体の下方ではなく上方にセットすると●スイッチ動作を逆にすることができます。. WRAS認証の説明. WRASは●給水の無駄●誤用●不当な消費●又は汚染に対する規格で●適切な品質と規格を備えている必要があります。. どんな素材が選択可能ですか. ナイロン ポリプロピレン製 ポリフェニレニサルファイド(PPS). 特長. 使用温度: -10 ℃ → +120 ℃ N/O又はN/Cスイッチ出力 180 °回転すると●スイッチ動作を逆にすることが可能 ガスケット素材の選択:シリコン●ニトリル●バイトン●又はシリコンとニトリルの組み合わせ フライングリード M12プラグ接続 タンク内部での内部及び外部取り付け UL認定. 用途. これらのCynergy3水平スイッチは●自販機●業務用洗濯機●エバポレータ装置で多く使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
フローコントローラ Sensata Cynergy3 2 L/min Sensata / Cynergy3フローコントローラ Sensata Cynergy3 2 L/minSensata / Cynergy3
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様●耐圧力 : 2 L/min●電気的接続 : ケーブル●制御出力 : リレー●取付方法 : 水平又は垂直●配管口径 : 15 mm●動作温度 Min : -20℃●動作温度 Max : +85℃●シリーズ : Flow SwitchesRoHS指令(10物質対応)対応

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品