コンデンサ (11) カテゴリ: 受動部品ブランド: MURATA(村田製作所)すべて解除
Murata MLCC 470nF 250V dc 1812 (4532M) GRM43DR72E474KW01L MURATA(村田製作所) 翌々日出荷
仕様 ●静電容量: 470nF●電圧: 250V dc●パッケージ/ケース: 1812 (4532M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM43●動作温度 Max: +125℃●ムラタ1812 GRM43シリーズ. モノリシックコンデンサ 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現. 用途:. 汎用電子機器 RoHS指令(10物質対応) 対応
積層セラミックコンデンサ MLCC 1.5nF 250V ac 2211 5728M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所) ¥ 129,800税込 ¥ 142,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
Y3クラス認定品、IEC60950デバイスのみ配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。SEVGA3xxシリーズ新開発のモノリシック構造の採用により、高電圧で動作可能な表面実装技術リフローはんだ付けに最適で、保証最高温度は+125℃低損失で、高周波回路及びモデム回路のY3クラスのコンデンサとして使用するのに最適動作温度範囲:-55→+125℃
仕様 ●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:1.5nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2211 (5728M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 2.8 x 1.5mm●長さ:5.7mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.5mm●シリーズ:GA354●末端仕様:表面実装 アズワン品番 65-7191-44
積層セラミックコンデンサ MLCC 680pF 250V ac 2211 5728M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所) ¥ 119,800税込 ¥ 131,780
1セット(1000個)
予約販売
Y3クラス認定品、IEC60950デバイスのみ配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。SEVGA3xxシリーズ新開発のモノリシック構造の採用により、高電圧で動作可能な表面実装技術リフローはんだ付けに最適で、保証最高温度は+125℃低損失で、高周波回路及びモデム回路のY3クラスのコンデンサとして使用するのに最適動作温度範囲:-55→+125℃
仕様 ●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:680pF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2211 (5728M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 2.8 x 1.5mm●長さ:5.7mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.5mm●シリーズ:GA356●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番 65-7192-42
積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 250V ac 2220 5650M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所) ¥ 75,980税込 ¥ 83,578
1セット(1000個)
7日以内出荷
Y3クラス認定品、IEC60950デバイスのみ配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。SEVGA3xxシリーズ新開発のモノリシック構造の採用により、高電圧で動作可能な表面実装技術リフローはんだ付けに最適で、保証最高温度は+125℃低損失で、高周波回路及びモデム回路のY3クラスのコンデンサとして使用するのに最適動作温度範囲:-55→+125℃
仕様 ●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 5 x 2mm●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●高さ:2mm●シリーズ:GA355●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番 65-7194-01
積層セラミックコンデンサ MLCC 470pF 250V ac 2211 5728M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所) ¥ 56,980税込 ¥ 62,678
1セット(1000個)
7日以内出荷
Y3クラス認定品、IEC60950デバイスのみ配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。SEVGA3xxシリーズ新開発のモノリシック構造の採用により、高電圧で動作可能な表面実装技術リフローはんだ付けに最適で、保証最高温度は+125℃低損失で、高周波回路及びモデム回路のY3クラスのコンデンサとして使用するのに最適動作温度範囲:-55→+125℃
仕様 ●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:470pF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2211 (5728M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 2.8 x 1.5mm●長さ:5.7mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.5mm●シリーズ:GA355●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番 65-7191-74
積層セラミックコンデンサ MLCC 1nF 250V ac 2211 5728M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所) ¥ 99,980税込 ¥ 109,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
Y3クラス認定品、IEC60950デバイスのみ配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。SEVGA3xxシリーズ新開発のモノリシック構造の採用により、高電圧で動作可能な表面実装技術リフローはんだ付けに最適で、保証最高温度は+125℃低損失で、高周波回路及びモデム回路のY3クラスのコンデンサとして使用するのに最適動作温度範囲:-55→+125℃
仕様 ●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:1nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2211 (5728M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 2.8 x 1.5mm●長さ:5.7mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.5mm●シリーズ:GA353●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番 65-7195-79
Murata MLCC 3.3nF 250V ac 2220 (5750M) GA355QR7GF332KW01L MURATA(村田製作所) 7日以内出荷
仕様 ●静電容量: 3.3nF●電圧: 250V ac●パッケージ/ケース: 2220 (5750M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GA355●動作温度 Max: +125℃●セラミックコンデンサ GA355シリーズ (5750サイズ). 交流回路用のチップモノリシックセラミックコンデンサ(安全性規格適合) リフローはんだ付け専用. 用途:. 各種スイッチング電源装置のXコンデンサとしての使用に最適 RoHS指令(10物質対応) 対応
Murata MLCC 100nF 250V dc 1206 (3216M) GRM31CR72E104KW03L MURATA(村田製作所) ¥ 44,980税込 ¥ 49,478
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様 ●静電容量: 100nF●電圧: 250V dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM●動作温度 Min: -55℃●村田製作所 GRM 1206×5R / X7R誘導体. 村田製作所 GRMシリーズ 高誘電率タイプは、積層構造で大容量化・小型化を実現 信頼性が高く、極性がありません 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 200 V定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、圧着スナバー回路などの用途に使われています RoHS指令(10物質対応) 対応
Murata MLCC 220nF 250V dc 1210 (3225M) GRM32DR72E224KW01L MURATA(村田製作所) 7日以内出荷
仕様 ●静電容量: 220nF●電圧: 250V dc●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GRM 1210×5R / X7R / Y5V コンデンサ. 村田製作所のGRMシリーズセラミックコンデンサは、積層構造により、大容量化を実現します。GRMセラミックコンデンサはコンパクトなソリューションで、極性なしで高い信頼性を提供します。つや消しスズめっきが施された外部電極により、優れたはんだ付け性を確保しています。 定格電圧が200 Vを超えるデカップリング回路や平滑回路、クランプ型スナバ回路などでの使用に適しています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります