絞り込み
ブランド
  • 3M
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7,460)
  • Panasonic(パナソニック)(3,832)
  • VISHAY(2,819)
  • YAGEO(2,030)
  • KEMET(1,282)
  • RS PRO(1,164)
  • BOURNS(989)
  • onsemi(914)
  • ARCOL(OHMITE)(806)
  • WURTH ELEKTRONIK(682)
  • KOA(615)
  • KYOCERA AVX(512)
  • KINGBRIGHT(460)
  • BROADCOM(440)
  • EPCOS(419)
  • MICROCHIP(392)
  • MURATA(村田製作所)(368)
  • HARWIN(358)
  • ABRACON(346)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(50)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
N2514-6002RB 3MN2514-6002RB3M
379税込417
1個
翌々日出荷
ピッチ(mm)2.54極数14シリーズ2500定格電流(A)1.75行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板,電線対基板実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
89124-0101 3M89124-01013M
339税込373
1個
7日以内出荷
ピッチ(mm)2.54極数24シリーズ891定格電圧1.0kVac定格電流(A)1.5材質(ハウジング)ガラス繊維入りPET行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金,ニッケル最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55接続方向ストレート
N2534-6002RB 3MN2534-6002RB3M
519税込571
1個
7日以内出荷
ピッチ(mm)2.54極数34シリーズ2500定格電流(A)2行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板,電線対基板実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
89110-0101HA 3M89110-0101HA3M
259税込285
1個
翌々日出荷
ピッチ(mm)2.54極数10シリーズ891定格電圧AC1kV定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
89120-0101HA 3M89120-0101HA3M
329税込362
1個
当日出荷
ピッチ(mm)2.54極数20シリーズ891定格電圧AC1kV定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
N2514-6V0C-RB-WD 3MN2514-6V0C-RB-WD3M
6,498税込7,148
1袋(10個)
7日以内出荷
ピッチ(mm)2.54極数14シリーズ2500定格電流(A)2行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板,電線対基板実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
3448-3050 3M3448-30503M
1,598税込1,758
1袋(10個)
5日以内出荷
種類ストレインリリーフクリップRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品3000シリーズ
3448-3040 3M3448-30403M
1,398税込1,538
1袋(10個)
翌々日出荷
種類ストレインリリーフクリップシリーズ3448RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品3000シリーズ
N2510-6V0C-RB-WD 3MN2510-6V0C-RB-WD3M
5,998税込6,598
1袋(10個)
7日以内出荷
ピッチ(mm)2.54極数10シリーズ2500定格電流(A)1.75行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板,電線対基板実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
7850-0000PR 3M7850-0000PR3M
969税込1,066
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54極数50シリーズ78XX定格電圧1kV定格電流(A)1材質(ハウジング)PET行数2材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
3448-8D37A 3M3448-8D37A3M
1,998税込2,198
1袋(10個)
5日以内出荷
材質ステンレス鋼種類ストレインリリーフクリップRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品8300シリーズ
3505-8016 3M3505-80163M
1,798税込1,978
1袋(10個)
5日以内出荷
シリーズ3505最大電流(A)5材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品2500シリーズ表面処理(コンタクト)金,ニッケル最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-65
3505-8110 3M3505-81103M
1,898税込2,088
1袋(10個)
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品2500シリーズ
3505-8020 3M3505-80203M
1,798税込1,978
1袋(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品2500シリーズ
3505-8034 3M3505-80343M
1,798税込1,978
1袋(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品2500シリーズ
8444-11B1-RK-TP 3M8444-11B1-RK-TP3M
6,298税込6,928
1セット(25個)
翌々日出荷
タイプ【ICソケット】PLCCソケットピッチ(mm)1.27極数44材質(ハウジング)PET材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫接続方向ストレート
3448-7964 3M3448-79643M
1,698税込1,868
1袋(10個)
5日以内出荷
種類クリップシリーズ78SeriesRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品79シリーズ
3448-3010 3M3448-30103M
639税込703
1袋(10個)
5日以内出荷
種類ストレインリリーフクリップシリーズ3448RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品3000シリーズ
3505-8026 3M3505-80263M
1,798税込1,978
1袋(10個)
5日以内出荷
シリーズ3505RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品2500シリーズ
10220-55G3PC 3M10220-55G3PC3M
999税込1,099
1個
5日以内出荷
長さ(mm)33.4幅(mm)16.7寸法(mm)33.4×16.7×9.4ピッチ(mm)1.27極数20シリーズMDR102定格電流(A)1深さ(mm)9.4材質(ハウジング)ガラス繊維強化PET材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
3448-8D25A 3M3448-8D25A3M
1,798税込1,978
1袋(10個)
5日以内出荷
材質ステンレス鋼種類ストレインリリーフクリップRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品8300シリーズ
3505-8010 3M3505-80103M
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品2500シリーズ
3448-89150 3M3448-891503M
719税込791
1袋(10個)
7日以内出荷
種類ストレインリリーフクリップRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品891シリーズ
3473-6000 3M3473-60003M
469税込516
1個
7日以内出荷
ピッチ(mm)2.54極数10シリーズ3000定格電圧1kV定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
N3314-5202RB 3MN3314-5202RB3M
379税込417
1個
7日以内出荷
ピッチ(mm)2.54極数14シリーズ3000定格電流(A)2行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板,電線対基板実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
N3428-5302RB 3MN3428-5302RB3M
619税込681
1個
7日以内出荷
ピッチ(mm)2.54極数20シリーズ3000定格電流(A)2行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板,電線対基板実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
7820-0000PR 3M7820-0000PR3M
539税込593
1個
翌々日出荷
ピッチ(mm)2.54極数20シリーズ78XX定格電流(A)1材質(ハウジング)PET行数2材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
N3428-6002RB 3MN3428-6002RB3M
539税込593
1個
7日以内出荷
ピッチ(mm)2.54極数20シリーズ3000定格電流(A)2行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板,電線対基板実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
8526-4500PL 3M8526-4500PL3M
799税込879
1個
7日以内出荷
タイプソケットストリップピッチ(mm)2.54極数26シリーズ8500定格電圧1kV定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号8500実装タイプスルーホール実装スタック高(mm)10.8表面処理(コンタクト)金,ニッケル接続方向ストレート
N2520-5002RB 3MN2520-5002RB3M
439税込483
1個
7日以内出荷
ピッチ(mm)2.54極数20シリーズ2500定格電流(A)2行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板,電線対基板実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
89110-0101 3M89110-01013M
179税込197
1個
翌々日出荷
ピッチ(mm)2.54極数10シリーズ891定格電圧1.0kVac定格電流(A)1.25材質(ハウジング)PBT行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
929835-01-36-RK 3M929835-01-36-RK3M
339税込373
1個
7日以内出荷
ピッチ(mm)2.54極数36シリーズ929定格電流(A)2.5行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)(対応)5.97結線方法はんだテールピン長さ(mm)2.79シュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム基板対基板実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
N2540-6002RB 3MN2540-6002RB3M
519税込571
1個
7日以内出荷
ピッチ(mm)2.54極数40シリーズ2500定格電流(A)2行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板,電線対基板実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
N2516-5002RB 3MN2516-5002RB3M
399税込439
1個
7日以内出荷
ピッチ(mm)2.54極数16シリーズ2500定格電流(A)1.75行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板,電線対基板実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
929975-01-36-RK 3M929975-01-36-RK3M
759税込835
1個
7日以内出荷
タイプ基板実装ピッチ(mm)2.54極数72シリーズ929定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号929975実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
89140-0101 3M89140-01013M
349税込384
1個
翌々日出荷
ピッチ(mm)2.54極数40シリーズ891定格電流(A)1.25材質(ハウジング)PBT行数2材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
8560-4500PL 3M8560-4500PL3M
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
タイプソケットストリップピッチ(mm)2.54極数60シリーズ8500定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
N3428-6302RB 3MN3428-6302RB3M
589税込648
1個
7日以内出荷
ピッチ(mm)2.54極数20シリーズ3000定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板,電線対基板実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
N3793-5302RB 3MN3793-5302RB3M
349税込384
1個
7日以内出荷
ピッチ(mm)2.54極数10シリーズ3000定格電流(A)2行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板,電線対基板実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
45106-000030 3M45106-0000303M
659税込725
1個
7日以内出荷
ピッチ(mm)1.27極数6シリーズ451定格電圧125.0Vac定格電流(A)2.5材質(ハウジング)PBT行数2材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-65接続方向ストレート

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品