絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7,080)
  • Panasonic(パナソニック)(3,813)
  • VISHAY(2,734)
  • YAGEO(2,008)
  • KEMET(1,214)
  • RS PRO(1,125)
  • BOURNS(965)
  • onsemi(894)
  • ARCOL(OHMITE)(805)
  • WURTH ELEKTRONIK(679)
  • KOA(618)
  • KYOCERA AVX(461)
  • KINGBRIGHT(459)
  • BROADCOM(424)
  • EPCOS(407)
  • MICROCHIP(381)
  • MURATA(村田製作所)(364)
  • ABRACON(344)
  • HARWIN(340)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(62)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L717HDE15P AMPHENOLL717HDE15PAMPHENOL
189税込208
1個
当日出荷
L77HDE15S AMPHENOLL77HDE15SAMPHENOL
229税込252
1個
当日出荷
AT06-2S AMPHENOLAT06-2SAMPHENOL
109税込120
1個
当日出荷
AT04-2P AMPHENOLAT04-2PAMPHENOL
98税込108
1個
翌々日出荷
L77SDE09S AMPHENOLL77SDE09SAMPHENOL
179税込197
1個
当日出荷
L77HDB44S AMPHENOLL77HDB44SAMPHENOL
459税込505
1個
翌々日出荷
L77HDA26S AMPHENOLL77HDA26SAMPHENOL
419税込461
1個
翌々日出荷
L717HDB44P AMPHENOLL717HDB44PAMPHENOL
439税込483
1個
翌々日出荷
KS3P AMPHENOLKS3PAMPHENOL
799税込879
1個
翌々日出荷
C016 20C003 100 12 AMPHENOLC016 20C003 100 12AMPHENOL
1,598税込1,758
1個
当日出荷
C016 00V000 000 12 AMPHENOLC016 00V000 000 12AMPHENOL
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
C016 00U000 000 12 AMPHENOLC016 00U000 000 12AMPHENOL
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ACPS-GN AMPHENOLACPS-GNAMPHENOL
919税込1,011
1個
7日以内出荷
ACPR-BLK AMPHENOLACPR-BLKAMPHENOL
579税込637
1個
7日以内出荷
905-120-5000 AMPHENOL905-120-5000AMPHENOL
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
Amphenol Limited 丸型コネクタ レセプタクル, 3極 D38999/20WA98PN AMPHENOLAmphenol Limited 丸型コネクタ レセプタクル, 3極 D38999/20WA98PNAMPHENOL
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
仕様●極数:3●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V
Amphenol Limited 丸型コネクタ レセプタクル, 13極 D38999/26FB35SN AMPHENOLAmphenol Limited 丸型コネクタ レセプタクル, 13極 D38999/26FB35SNAMPHENOL
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様●極数:13●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 VRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Limited 丸型コネクタ レセプタクル, 13極 D38999/26WB35SN AMPHENOLAmphenol Limited 丸型コネクタ レセプタクル, 13極 D38999/26WB35SNAMPHENOL
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
仕様●極数:13●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V
Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ D38999, シリーズ, オス, 19極 D38999/26WD19SN AMPHENOLAmphenol Limited MIL規格丸型コネクタ D38999, シリーズ, オス, 19極 D38999/26WD19SNAMPHENOL
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷
仕様●極数:19●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5 (Size 20)A●定格電圧:600 ac、850 dc●シェルサイズ:15●実装タイプ:フリーハンギング●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●結線方法:圧着●接合型:ねじ式クイックカップリング●コネクタサイズ:サブミニチュア●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム●色:緑●TVシリーズ「ストレートプラグ. AmphenolR MILDTL-38999シリーズIIIは、最も過酷な環境と最も要求の厳しい用途向けに設計されています。. 特長. 圧着端子付きコネクタ トリプルスタートネジによる迅速なカップリング シェル→シェルまたはメタル→メタル底付け EMIシールドの向上
Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ D38999, シリーズ, プラグ, 6極 D38999/26WE6PN AMPHENOLAmphenol Limited MIL規格丸型コネクタ D38999, シリーズ, プラグ, 6極 D38999/26WE6PNAMPHENOL
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様●極数:6●オス/メス:プラグ●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:17mm●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999 Series III●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:D38999
Amphenol Limited 丸型コネクタ レセプタクル, 22極 D38999/26FC35SN AMPHENOLAmphenol Limited 丸型コネクタ レセプタクル, 22極 D38999/26FC35SNAMPHENOL
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様●極数:22●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 VRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Communications Solutions コネクタ端子 (圧着端子) メス DUBOXシリーズ 圧着 76347-303LF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions コネクタ端子 (圧着端子) メス DUBOXシリーズ 圧着 76347-303LFAMPHENOL
15,980税込17,578
1セット(500個)
7日以内出荷
Duboxヘッダとのかん合については、代表品番:252-513252-513を参照してください。.レセプタクル圧着コンタクト.Duboxレセプタクル圧着コンタクトは、ショート5mmピンとかん合できます。Duboxレセプタクル圧着コンタクトのバレルは、22~30AWGのワイヤで使用できるユニバーサル設計です。
シリーズDUBOX動作温度(℃)(Max)+125、(Min)-40適合電線サイズ(Max)22AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品基板対基板コネクタ最大接触抵抗(mΩ)15表面処理(コンタクト)
Amphenol Communications Solutions コネクタ端子 (圧着端子) メス DUBOXシリーズ 圧着 76347-301LF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions コネクタ端子 (圧着端子) メス DUBOXシリーズ 圧着 76347-301LFAMPHENOL
169,800税込186,780
1セット(15000個)
7日以内出荷
Duboxヘッダとのかん合については、代表品番:252-513252-513を参照してください。.レセプタクル圧着コンタクト.Duboxレセプタクル圧着コンタクトは、ショート5mmピンとかん合できます。Duboxレセプタクル圧着コンタクトのバレルは、22~30AWGのワイヤで使用できるユニバーサル設計です。
シリーズDUBOX材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Max)+125、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品基板対基板コネクタ最大接触抵抗(mΩ)15表面処理(コンタクト)
Amphenol Communications Solutions コネクタ端子 (圧着端子) メス Mini-PVシリーズ 圧着 47711-001LF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions コネクタ端子 (圧着端子) メス Mini-PVシリーズ 圧着 47711-001LFAMPHENOL
779税込857
1袋(10個)
7日以内出荷
ディスクリートワイヤ接続又はミニラッチハウジングに挿入耐久性に優れた2種類の金属構造で1000回の挿抜回数に対応気密圧着終端に適した黄銅ボディ保持スプリングで高かん合力を実現3種類のスプリング圧に設定可能さまざまなワイヤサイズとめっきオプション
シリーズMini-PV材質(コンタクト)真鍮適合電線サイズ(Min)32AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品Mini-Latchコネクタハウジング
Amphenol Communications Solutions コネクタ端子 (圧着端子) メス Mini-PVシリーズ 圧着 48236-000LF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions コネクタ端子 (圧着端子) メス Mini-PVシリーズ 圧着 48236-000LFAMPHENOL
4,398税込4,838
1袋(100個)
7日以内出荷
ディスクリートワイヤ接続又はミニラッチハウジングに挿入耐久性に優れた2種類の金属構造で1000回の挿抜回数に対応気密圧着終端に適した黄銅ボディ保持スプリングで高かん合力を実現3種類のスプリング圧に設定可能さまざまなワイヤサイズとめっきオプション
シリーズMini-PV動作温度(℃)(Min)-65、(Max)+125適合電線サイズ(Min)26AWG、(Max)22AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品Mini-Latchコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)15
Amphenol Communications Solutions コネクタ端子 (圧着端子) メス 47565-002LF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions コネクタ端子 (圧着端子) メス 47565-002LFAMPHENOL
989税込1,088
1袋(20個)
7日以内出荷
ディスクリートワイヤ接続又はミニラッチハウジングに挿入耐久性に優れた2種類の金属構造で1000回の挿抜回数に対応気密圧着終端に適した黄銅ボディ保持スプリングで高かん合力を実現3種類のスプリング圧に設定可能さまざまなワイヤサイズとめっきオプション
RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ワイヤ対基板コネクタ最大接触抵抗(mΩ)15
Amphenol Communications Solutions コネクタ端子 (圧着端子) メス Mini-PVシリーズ 圧着 47745-001LF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions コネクタ端子 (圧着端子) メス Mini-PVシリーズ 圧着 47745-001LFAMPHENOL
649税込714
1袋(10個)
7日以内出荷
ディスクリートワイヤ接続又はミニラッチハウジングに挿入耐久性に優れた2種類の金属構造で1000回の挿抜回数に対応気密圧着終端に適した黄銅ボディ保持スプリングで高かん合力を実現3種類のスプリング圧に設定可能さまざまなワイヤサイズとめっきオプション
シリーズMini-PV材質(コンタクト)真鍮適合電線サイズ(Min)26AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品Mini-Latchコネクタハウジング
Amphenol Communications Solutions コネクタ端子 (圧着端子) メス Mini-PVシリーズ 圧着 47750-000LF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions コネクタ端子 (圧着端子) メス Mini-PVシリーズ 圧着 47750-000LFAMPHENOL
429税込472
1袋(10個)
7日以内出荷
ディスクリートワイヤ接続又はミニラッチハウジングに挿入耐久性に優れた2種類の金属構造で1000回の挿抜回数に対応気密圧着終端に適した黄銅ボディ保持スプリングで高かん合力を実現3種類のスプリング圧に設定可能さまざまなワイヤサイズとめっきオプション
シリーズMini-PV材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-65、(Max)+125適合電線サイズ(Min)26AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品Mini-Latchコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)15
Amphenol Communications Solutions コネクタ端子 (圧着端子) メス 76347-302LF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions コネクタ端子 (圧着端子) メス 76347-302LFAMPHENOL
1,898税込2,088
1袋(100個)
7日以内出荷
Duboxヘッダとのかん合については、代表品番:252-513252-513を参照してください。.レセプタクル圧着コンタクト.Duboxレセプタクル圧着コンタクトは、ショート5mmピンとかん合できます。Duboxレセプタクル圧着コンタクトのバレルは、22~30AWGのワイヤで使用できるユニバーサル設計です。
RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品基板対基板コネクタ最大接触抵抗(mΩ)15
T1141A1-ND3G-1-50 AMPHENOLT1141A1-ND3G-1-50AMPHENOL
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
T 3635 000 AMPHENOLT 3635 000AMPHENOL
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
RJFTVC7N AMPHENOLRJFTVC7NAMPHENOL
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
L77SDB25S AMPHENOLL77SDB25SAMPHENOL
169税込186
1個
7日以内出荷
L77HDE15SD1CH4F AMPHENOLL77HDE15SD1CH4FAMPHENOL
259税込285
1個
7日以内出荷
L77HDBH44SOL2RM5 AMPHENOLL77HDBH44SOL2RM5AMPHENOL
629税込692
1個
7日以内出荷
L77HDA26SD1CH4F AMPHENOLL77HDA26SD1CH4FAMPHENOL
379税込417
1個
7日以内出荷
L777RRE09P AMPHENOLL777RRE09PAMPHENOL
81税込89
1個
7日以内出荷
L777RRA15P AMPHENOLL777RRA15PAMPHENOL
109税込120
1個
7日以内出荷
L717SDE09P1ACH4F AMPHENOLL717SDE09P1ACH4FAMPHENOL
399税込439
1個
7日以内出荷
L717SDE09P AMPHENOLL717SDE09PAMPHENOL
129税込142特価
1個
当日出荷

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品