絞り込み
ブランド
  • BULGIN
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6,886)
  • Panasonic(パナソニック)(3,797)
  • VISHAY(2,682)
  • YAGEO(1,986)
  • KEMET(1,157)
  • RS PRO(1,116)
  • BOURNS(960)
  • onsemi(892)
  • ARCOL(OHMITE)(802)
  • WURTH ELEKTRONIK(678)
  • KOA(615)
  • KYOCERA AVX(462)
  • KINGBRIGHT(457)
  • BROADCOM(422)
  • EPCOS(395)
  • MICROCHIP(377)
  • MURATA(村田製作所)(362)
  • ABRACON(344)
  • HARWIN(339)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(307)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
320件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PF0001/63 BULGINPF0001/63BULGIN
1,098税込1,208
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PX0733 BULGINPX0733BULGIN(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
BVB01/Z0000/02 BULGINBVB01/Z0000/02BULGIN
2,998税込3,298
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PX0410/02P/5560 BULGINPX0410/02P/5560BULGIN
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PX0842/B BULGINPX0842/BBULGIN
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PX0835 BULGINPX0835BULGIN
979税込1,077
1個
翌々日出荷
PX0834/B BULGINPX0834/BBULGIN
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PX0739/S BULGINPX0739/SBULGIN
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PX0739/P BULGINPX0739/PBULGIN
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
コンタクト数 = 6取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = 埋め込みネジ定格電流 = 3A定格電圧 = 250 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = Buccaneerハウジング材質 = ポリアミド動作温度 Min = -20℃CSA、UL、VDE. ケーブルプラグ / ソケット. ケーブルプラグ. フレックスケーブルコネクタ インラインフレックスコネクタおよびすべてのパネルコネクタと結合 極数2、3、4、6、7、9、12、25またはBNC オス/メス 1~12A、AC/DC50~250V 対応ケーブル3.5~9mm 外径38mm. ケーブルソケット. シール性を実現するケーブルグランド付き 直径38 mm、長さ69 mm インライン又はシャーシプラグに接続可能
RoHS指令(10物質対応)対応
PX0738/S BULGINPX0738/SBULGIN
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PX0580/28 BULGINPX0580/28BULGIN
579税込637
1個
翌々日出荷
PX0480 BULGINPX0480BULGIN
599税込659
1個
翌々日出荷
PX0412/04S BULGINPX0412/04SBULGIN
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PX0412/02S BULGINPX0412/02SBULGIN
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PX0410/08S/6065 BULGINPX0410/08S/6065BULGIN
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PX0410/04P/4550 BULGINPX0410/04P/4550BULGIN
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MP0042/2 BULGINMP0042/2BULGIN
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KT0009 BULGINKT0009BULGIN
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BZH01/Z0000/10 BULGINBZH01/Z0000/10BULGIN
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BXS002/1 BULGINBXS002/1BULGIN
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ピン・ソケットコンタクト, メス, はんだ端子 BULGINピン・ソケットコンタクト, メス, はんだ端子BULGIN
3,998税込4,398
1袋(10個)
7日以内出荷
Bulgin Buccaneer 400 シリーズオス丸型コネクタは、ワイヤサイズ 22 ~ 26 AWG です。このソケットコンタクトコネクタの定格電流は、コンタクトあたり最大 8 A です。コンタクトは銅合金製で、金めっきコンタクトを備えています。ケーブル取り付けはんだ端子動作温度範囲: -40 → 80 ℃
材質コンタクト:銅合金タイプコンタクト:シグナル定格電流(A)5表面処理コンタクト:金定格電圧 DC V125動作温度(℃)-40~+80適合電線サイズ26~22AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス併用可能製品Buccaneer 400 / 4000シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント最大接触抵抗(mΩ)5
ピン・ソケットコンタクト, メス, 圧着端子 BULGINピン・ソケットコンタクト, メス, 圧着端子BULGIN
3,998税込4,398
1袋(10個)
7日以内出荷
Bulgin Buccaneer 400 シリーズオス丸型コネクタは、ワイヤサイズが 20 → 24 AWG です。このソケットコンタクトコネクタの定格電流は、コンタクトあたり最大 8 A です。コンタクトは銅合金製で、金めっきコンタクトを備えています。ケーブル取り付け圧着終端動作温度範囲: -40 → 80 ℃
材質コンタクト:銅合金タイプコンタクト:シグナル定格電流(A)5表面処理コンタクト:金定格電圧 DC V125動作温度(℃)-40~+80適合電線サイズ26~22AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品Buccaneer 400シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント最大接触抵抗(mΩ)5
Bulgin 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMBコネクタ, PX0416/1M00 BULGINBulgin 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMBコネクタ, PX0416/1M00BULGIN
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
ケーブルコネクタ. SMBプラグを収納 配線脱着可能又は配線済み RG-174ケーブル用 パネル取り付けSMBとかん合
仕様同軸コネクタタイプ = SMBコネクタ実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = 配線済み適合ケーブル = RG174動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMBコネクタ, PX0416/3M00 BULGINBulgin 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMBコネクタ, PX0416/3M00BULGIN
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
ケーブルコネクタ. SMBプラグを収納 配線脱着可能又は配線済み RG-174ケーブル用 パネル取り付けSMBとかん合
仕様同軸コネクタタイプ = SMBコネクタ実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = 配線済み適合ケーブル = RG174動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMBコネクタ, PX0415/1 BULGINBulgin 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMBコネクタ, PX0415/1BULGIN
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
ケーブルコネクタ. SMBプラグを収納 配線脱着可能又は配線済み RG-174ケーブル用 パネル取り付けSMBとかん合
仕様同軸コネクタタイプ = SMBコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = 圧着接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG174動作周波数 = 0 to 4GHz表面処理:本体 = 金℃動作温度 Max = +80℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin パイロットランプ, 実装ホールサイズ:12mm, L282000NAA BULGINBulgin パイロットランプ, 実装ホールサイズ:12mm, L282000NAABULGIN
850税込935
1袋(2個)
7日以内出荷
実装ホールサイズ = 12mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin パイロットランプ, 実装ホールサイズ:10mm, C027500NAE BULGINBulgin パイロットランプ, 実装ホールサイズ:10mm, C027500NAEBULGIN
1,898税込2,088
1袋(2個)
7日以内出荷
実装ホールサイズ = 10mm終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67Bulgin インジケータライトの色はオレンジです。さまざまなスタイルが用意されています。IP66 及び IP67 パネル取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル取付け LEDインジケータ アンバー 青 緑 赤 230 V 1袋 2個入 BULGINパネル取付け LEDインジケータ アンバー 青 緑 赤 230 V 1袋 2個入BULGIN
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●LED色:アンバー,青,緑,赤●供給電圧:230 V●実装ホールサイズ:12.7mm●終端タイプ:リードワイヤー●コード番号:236-4036アズワン品番65-7230-30
パネル取付け LEDインジケータ アンバー 12 V 1袋 2個入 BULGINパネル取付け LEDインジケータ アンバー 12 V 1袋 2個入BULGIN
2,298税込2,528
1袋(2個)
7日以内出荷
Bulgin インジケータライトの色はオレンジです。さまざまなスタイルが用意されています。IP66 及び IP67 パネル取り付け
仕様●LED色:アンバー●供給電圧:12 V●実装ホールサイズ:10mm●AC/DC入力電圧:dc●終端タイプ:タブ●IPレーティング:IP67●コード番号:208-8159アズワン品番65-7241-07
パネル取付け LEDインジケータ 青 緑 赤 黄 230 V 1箱 500個入 BULGINパネル取付け LEDインジケータ 青 緑 赤 黄 230 V 1箱 500個入BULGIN
559,800税込615,780
1箱(500個)
7日以内出荷
仕様●LED色:青, 緑, 赤, 黄●供給電圧:230 V●実装ホールサイズ:10mm●AC/DC入力電圧:ac●終端タイプ:リードワイヤーアズワン品番65-7229-89
パネル取付け LEDインジケータ 青 緑 赤 黄 230 V BULGINパネル取付け LEDインジケータ 青 緑 赤 黄 230 VBULGIN
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様●LED色:青, 緑, 赤, 黄●供給電圧:230 V●実装ホールサイズ:10mm●AC/DC入力電圧:ac●終端タイプ:リードワイヤーアズワン品番65-7234-81
パネル取付け LEDインジケータ アンバー 青 緑 赤 230 V 1箱 1000個入 BULGINパネル取付け LEDインジケータ アンバー 青 緑 赤 230 V 1箱 1000個入BULGIN
429,800税込472,780
1箱(1000個)
7日以内出荷
仕様●LED色:アンバー,青,緑,赤●供給電圧:230 V●実装ホールサイズ:12.7mm●終端タイプ:リードワイヤーアズワン品番65-7231-80
パネル取付け LEDインジケータ アンバー 青 緑 赤 230 V 1袋 2個入 BULGINパネル取付け LEDインジケータ アンバー 青 緑 赤 230 V 1袋 2個入BULGIN
1,098税込1,208
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●LED色:アンバー,青,緑,赤●供給電圧:230 V●実装ホールサイズ:12mm●終端タイプ:リードワイヤーアズワン品番65-7231-73
パネル取付け LEDインジケータ アンバー 230 V 1箱 1000個入 BULGINパネル取付け LEDインジケータ アンバー 230 V 1箱 1000個入BULGIN
979,800税込1,077,780
1箱(1000個)
7日以内出荷
Bulgin LED インジケータには、丸型パネル切り抜きがあります。直径 7.1 mm です。オレンジ色 IP66 及び IP67 等級
仕様●LED色:アンバー●供給電圧:230 V●実装ホールサイズ:7.1mm●AC/DC入力電圧:ac●終端タイプ:タブ●IPレーティング:IP66, IP67アズワン品番65-7246-09
パネル取付け LEDインジケータ アンバー 12 V 1箱 1000個入 BULGINパネル取付け LEDインジケータ アンバー 12 V 1箱 1000個入BULGIN
829,800税込912,780
1箱(1000個)
7日以内出荷
仕様●LED色:アンバー●供給電圧:12 V●実装ホールサイズ:10mm●AC/DC入力電圧:dc●終端タイプ:タブ●IPレーティング:IP67アズワン品番65-7246-11
パネル取付け LEDインジケータ アンバー 12 V BULGINパネル取付け LEDインジケータ アンバー 12 VBULGIN
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Bulgin インジケータライトの色はオレンジです。さまざまなスタイルが用意されています。IP66 及び IP67 パネル取り付け
仕様●LED色:アンバー●供給電圧:12 V●実装ホールサイズ:10mm●AC/DC入力電圧:dc●終端タイプ:タブ●IPレーティング:IP67アズワン品番65-7240-82
バルジン パネル取付け LEDインジケータ 緑, 24V dc BULGINバルジン パネル取付け LEDインジケータ 緑, 24V dcBULGIN
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
仕様LED色:緑●供給電圧:24 V dc●実装ホールサイズ:12.2mm●AC/DC入力電圧:DC●終端タイプ:タブ●ベゼルスタイル:埋込型●IPレーティング:IP67●LED数:1●パッケージサイズ:21.9 (Dia.) x 41.2mm●LED配置:トップ●レンズスタイル:丸型RoHS指令(10物質対応)対応
SA3320 BULGINSA3320BULGIN
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SA3319 BULGINSA3319BULGIN
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SA3244 BULGINSA3244BULGIN
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品