絞り込み
ブランド
  • ELMA
  • モノタロウ(10)
  • イトーキ(1,606)
  • 摂津金属工業(252)
  • サンワサプライ(191)
  • オカムラ(岡村製作所)(150)
  • サンワダイレクト(149)
  • StarTech.com(118)
  • カナレ電気(79)
  • LION (ライオン事務器)(74)
  • エスコ(67)
  • ナイキ(66)
  • シュナイダーエレクトリック(63)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(60)
  • 林製作所(60)
  • 常磐精工(45)
  • ナカバヤシ(44)
  • 内田洋行(42)
  • アール・エフ・ヤマカワ(39)
  • プラス[家具](39)
  • リヒトラブ(30)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月31日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EMCコンタクトスプリング 2本入 63-873シリーズ ELMAEMCコンタクトスプリング 2本入 63-873シリーズELMA
3,998税込4,398
1式(2本)
7日以内出荷から10日以内出荷
サブラックFCSシリーズのサイドプレートに貼り付けるEMC対策部品です。サブラックの端にフロントパネルを挿入した際に、サイドプレートとの接触面がシールドされます。
仕様●色/外装処理:ステンレス生地
EMCスプリング 10本入 81-062シリーズ ELMAEMCスプリング 10本入 81-062シリーズELMA
9,998税込10,998
1式(10本)
7日以内出荷
フロントパネルをEMC仕様にする場合に用います。フロントパネルの右側に簡単に取り付けられます。
エルゴノミック IEEEホットスワップ挿抜ハンドル 81シリーズ ELMAエルゴノミック IEEEホットスワップ挿抜ハンドル 81シリーズELMA
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
IEEE1101.10、ホットスワップ対応の挿抜ハンドルです。フロントパネル、プリント基板への取り付けは付属のM2.5のネジを用います。ロック付きのため、カード抜けを防止します。マイクロスイッチが使用できます。
仕様●色/外装処理:ブラック
ESDクリップ 10本入 63シリーズ ELMAESDクリップ 10本入 63シリーズELMA
2,598税込2,858
1式(10本)
7日以内出荷から10日以内出荷
プリント基板とサブラックを電気的につなぐ金具です。静電気対策を行う場合に用います。
1スロットカードガイド 10本入 61シリーズ ELMA1スロットカードガイド 10本入 61シリーズELMA
2,998税込3,298
1式(10本)
7日以内出荷
IEEE仕様の標準的なカードガイドです厚さ1.6及び2.0mm、奥行80または160mmのプリント基板が使用できます。
仕様●色/外装処理:ブラック
マイクロスイッチ 10個入 ELMAマイクロスイッチ 10個入ELMA
38,980税込42,878
1式(10個)
7日以内出荷
挿抜ハンドル(LM81-21□等)に使用できるマイクロスイッチです。
アズワン品番65-6469-07
コーディングピン 100個入 ELMAコーディングピン 100個入ELMA
4,998税込5,498
1式(100個)
7日以内出荷
カードスロットの誤挿入を防止したい場合に使用します。カードガイド及び挿抜ハンドルの四角穴に取り付けます。
仕様●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6469-02
カードガイドエクストリュージョン ELMAカードガイドエクストリュージョンELMA
11,980税込13,178
1式
7日以内出荷
分離型IEEE仕様のカードガイドの中間レールです。エンドフット(LM-61-955-□□-1)を端面に挿すことで、IEEE仕様のカードガイドになります。厚さ1.6及び2.0mm、奥行220mmのPCBが使用できます。
アズワン品番65-6469-10
エンドフット ELMAエンドフットELMA
3,998税込4,398
1式
7日以内出荷
分離型IEEE仕様のカードガイドの端面の部品です。カードガイドエクストリュージョン(LM66-452-25-1)の端面に挿すことで、IEEE仕様のカードガイドになります。誤挿入防止用のコーディングピン(LM-81-054-0□-2)が挿入できます。
仕様●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6469-11
IEEE標準カードホルダー ELMAIEEE標準カードホルダーELMA
2,888税込3,177
1台
7日以内出荷
フロントパネル(LM66-544-23、LM66-544-26)の上下に使用できるホルダーです。高さ3Uのフロントパネル(LM66-544-23)の上部や、挿抜ハンドルを使用しない場合に用います。フロントパネル、プリント基板、サブラックへの取り付けは付属のM2.5のネジを用います。
アズワン品番65-6469-15
HFスプリング 2個入 ELMAHFスプリング 2個入ELMA
12,980税込14,278
1式(2個)
7日以内出荷
サブラックFCSシリーズのフロントWフレームに取り付けるEMC対策部品です。挿入したEMC仕様フロントパネルとの接触面がシールドされます。
仕様●色/外装処理:ステンレス生地アズワン品番65-6469-14
デスク周辺用品