DAV-02専用EIAラックマウントブラケット 2UADTECHNO(エーディテクノ)9日以内出荷
2U EIAユニットに4台のDAV-02シリーズを搭載可能なEIAラックマウントブラケットです。既存のAVラックに組み込み、整理整頓された効率的なワークスペースを実現します。
ラックマウントユニットADTECHNO(エーディテクノ)4日以内出荷
・「BridgeMicro」シリーズ対応19インチラックマウントユニット・EIA規格の19インチラック2Uサイズ・「BridgeMicro」シリーズを最大10台まで収納可能・:一つのACアダプターで全収納スロットへ電源供給・:抜け防止電源コネクタと安定運用を考慮した電源二重化に対応
製品型番:M_PLUS・搭載可能機種:BridgeMicroシリーズ(M_HH、M_SH、M_UD、M_DA、M_OTR)・搭載可能台数:10台
付属品ACアダプター(12V/3.3A)、Microシリーズ取付用ネジ×10、Microシリーズ接続用電源ケーブル×10、Miniシリーズ接続用電源ケーブル×10、取扱説明書質量(g)910電源ACアダプタ適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプタ)本体寸法(mm)482×88×68(突起物含まず)入力電圧(V)DC12最大消費電力(W)40保証期間1年間動作温度(℃)0~50
『デスク・テーブル』には他にこんなカテゴリがあります
机上ラックTRUSCO税込¥9,898¥8,998
机上ラックサンワダイレクト税込¥3,298¥2,998