絞り込み

11ページ目: デスク周辺用品

3,829件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
収納棚(JIS規格)W480×H99×D350mm 2.3kg RSJ-2J35シリーズ 摂津金属工業収納棚(JIS規格)W480×H99×D350mm 2.3kg RSJ-2J35シリーズ摂津金属工業
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
19インチマウントタイプの収納棚でJIS規格に準拠しています。棚面の長丸穴を利用すれば、機器固定ベルト(RAKB-0200A)による簡易固定が可能です。ラック内へ機器等が落下しないように、後ろ側の折り曲げが上向きになっています。
標準パネル(EIA規格) RPEシリーズ 摂津金属工業標準パネル(EIA規格) RPEシリーズ摂津金属工業
2,498税込2,748
1枚
翌々日出荷から7日以内出荷
EIA規格の19インチパネルです。主に19インチラックの機器を実装しないパネルマウント部のブランクを埋めるパネルとして用います。アルミ(シルバー/ブラック)またはアクリル(半透明のブラック)から選択できます。
標準パネル(JIS規格) RPJシリーズ 摂津金属工業標準パネル(JIS規格) RPJシリーズ摂津金属工業
1,398税込1,538
1枚
翌々日出荷から7日以内出荷
JIS規格の19インチパネルです。主に19インチラックの機器を実装しないパネルマウント部のブランクを埋めるパネルとして用います。アルミ(シルバー)またはアクリル(半透明のブラック)から選択できます。
卓上ラック W1400用 井上金庫販売卓上ラック W1400用井上金庫販売
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
材質天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン、エッジ:PVC、フレーム:スチール粉体塗装質量(kg)8.6備考取付にあたっては板厚35mmまで、取付しろが46mm以上必要となります。ダクト機構や天板などの形状により取付できかねる場合もございます。
スチールデスクトップパネルW600 置型 井上金庫販売スチールデスクトップパネルW600 置型井上金庫販売
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
材質本体:スチール粉体塗装寸法(mm)580×300
ゲーム機収納ラック タワー ホワイト 山崎実業ゲーム機収納ラック タワー ホワイト山崎実業
17,000税込18,700
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ゲーム機やコントローラーを隠してすっきり収納できる機能的なラック。リビングなど で雑然としがちなゲーム機やコントローラーなどを隠しながら美しく収納できる大容量の ラックです。棚は引き出し式になっていて奥の方に置いた物も取り出しやすい。 上部の棚はコントローラーを2つ並べても余裕のある広さ。シリコーンのケーブルホル ダー付き。蓋との間にスリットがあり、充電しながら天板にコントローラーを一時置き できます。裏は排熱穴がたくさん空いていてケーブルの抜き差しもスムーズ。
付属品ケーブルホルダー×2材質本体:スチール(粉体塗装)、扉:天然木積層合板・マグネット、レール:スチール(ユニクロメッキ)、クッション・ケーブルホルダー:シリコーン質量(g)約10000間口(mm)約247耐荷重(kg)天板:約2.5、スライド棚上段:約1.5、スライド棚下段:約1、本体底面:約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.7×36.5×60.3内寸(cm)天板(凹み部分):約W20.8×D30.8、スライド棚上段:約W19.7×D33.8×H14、スライド棚下段:約W7.5×D33.8×H17、スライド棚上段から底面までの収納部:約W13×D34×H44、スライド棚下段から底面までの収納部:約W8.7×D34×H26.8
机の落下防止バーJISタイプ 10本入り Asmix(アスカ)机の落下防止バーJISタイプ 10本入りAsmix(アスカ)
3,298税込3,628
1パック(10本)
当日出荷
学校机の角Rに対応。新JIS、旧JIS規格の学校机にもご使用頂けます。長辺なら2本まで、短辺なら1本設置可能。ハサミでカットもできます。ぶつかっても安心やわらか素材を採用(PVC)、両面テープ付きでカンタン取り付け
用途大切なPCやタブレット、教科書、筆箱などの落下を防ぐ落下防止ガード質量(g)約67間口(mm)280外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×16×20
ラック サンワダイレクトラックサンワダイレクト
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
幅620mmのスリムなパソコンラックです。 収納時は脚部を除き奥行きが350mmと省スペースタイプになっています。 使用時に拡張できるキーボードスライダーとマウステーブル付きです。 天板部にはインクジェット複合機が設置可能です。 ハーフの中棚が2枚付属します。 中棚2枚で奥行き300mmの中棚として使用可能です。 (中棚1枚の奥行きは150mm) 上下で2分割し、並べて設置することが可能です。 (W620×D500×H780mmとW620×D350×H780mmラックとして使用可能。)
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし材質天板/MDF(PVC貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)寸法t(mm)(天板)18キャスターなし寸法D(mm)(天板)350寸法W(mm)(天板)570梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式色(天板)木目組立時間40分色(フレーム)ホワイトアジャスターなし六角レンチ(mm)4組立人数1
ワゴン サンワサプライワゴンサンワサプライ
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
高耐荷重ワゴンです。使用環境に合わせて水平・傾斜の2段階の設定ができるワゴンです。傾斜棚にすればA4ファイルを出し入れしやすくお使い頂けます。水平の場合は収納物に合わせて棚位置を変更できます。ちょっとした移動に便利なキャスター付です。※キャスターは移動用ではないため、長距離の移動用ワゴンとしての使用はできません。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装ホワイト使用工具手袋キャスターあり均等耐荷重(kg)天板部:40組立時間30分アジャスターなし六角レンチ(mm)4組立人数2
プリンタスタンド サンワサプライプリンタスタンドサンワサプライ
49,980税込54,978
1台
当日出荷
2~3台のプリンタを省スペースに設置できます。高耐荷重仕様のプリンタスタンドです。中棚は5段階の設定ができます。下段棚は独立しており、100kgの耐荷重があります。(収納位置で固定できるストッパー付き。キャスターが付属し前後の移動が可能です。下段棚は前後のキャスター間に本体のフレームがあるため一定の位置より前には出ません。)オプションを追加することにより、機器のベルト固定・台のアンカ固定が可能です。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装質量(kg)約28.8使用工具手袋耐荷重(kg)各棚:50、スライダー棚:100キャスターあり組立時間30分天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×600×1アジャスターあり六角レンチ(mm)4組立人数2
スチール製垂直型ラックマウントブラケット 1U/19インチ StarTech.comスチール製垂直型ラックマウントブラケット 1U/19インチStarTech.com
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
1U 縦型ウォールマウントラック:19インチラックマウントに対応するIT/AV/ネットワーク機器を垂直に収納できるラックマウントブラケット。耐荷重56.7kg。EIA-310およびREACH準拠。コンパクトなデザインはサーバールーム/クローゼットなどの設置面積を最小限に抑える省スペース設計すぐに使える壁面設置用ラック:組み立てが完了した状態で出荷。ラックと機器を取り付ける木ネジ(6本)、M5ケージナットとネジ(4セット)が付属。40.6cm(16インチ)間隔の間柱に適合する取り付け穴付き冷間圧延スチール構造:機器を取り付けるための丈夫で安定したアンカーを提供。パウダーコーティングされた塗料と内部のコーナー溶接は、長期間の使用に耐えられる頑丈な設計長期間の使用に耐えられる頑丈な設計多機能:TAA規格に準拠した薄型1U垂直ラックマウントブラケット。サーバー、ネットワーク・スイッチ、パッチパネル、AV機器などを垂直方向に取り付け、フルラックを設置できない場所でも簡単に機器にアクセス可能StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。
用途ネットワーク機器や通信機器を壁に沿って縦向きに設置 KVMスイッチやワークステーションを机やワークベンチ天板の裏に取り付け、作業領域を確保 ラックソリューションを必要とする中小企業に最適仕様エンクロージャタイプ:スチール、マウントレールプロファイル:L-Shape、Mounting Hole Types:角型(ケージナット用)、業界標準:EIA/ECA-310-E、ラックタイプ:2ポスト、U高さ:1U、フレームタイプ:オープンフレーム、壁取り付け可能:あり、Construction Material:スチールセット内容1 - 垂直ウォールマウント型ラック用ブラケット、4 - M5ネジ、4 - M5ケージナット、6 - 木ネジ、1 - 取扱説明書性能Weight Capacity:56.7kg質量(kg)0.6ブラック間口(mm)503高さ(cm)5.9縦(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応
スチールパネルタイプ DLPシリーズ 生興スチールパネルタイプ DLPシリーズ生興
17,980税込19,778
1台
30日以内出荷
アルミフレームの機能性とデザイン性を活用したお求めやすいデスクパネルです。 デスクトップ型(H360)と幕板兼用型(H670)2タイプあり、パネルの高さは20mmピッチで調整できます。 また、表面材は布張り(7色)ピンナップができ・スチール(ホワイト)はマグネットに対応ができ専用ブラケット(クランプ式)で取り付けとなります。
高さ(mm)360奥行(mm)30芯材プラボード+発泡スチロール材質(表面)スチール:カラー鋼板、フレーム・ポール:アルミ押出成型、ブラケット:スチール製(シルバー塗装仕上げ)パネル厚(mm)30
放熱ファン サンワサプライ放熱ファンサンワサプライ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
追加用のファンとしてご使用いただけます。山洋電気製のファンです。
仕様最大静圧:0.197/0.216 inchH2O付属品取付け用ネジ(4本)、フィルター、リテーナ(黒いガード)、電源ケーブル材質フレーム/アルミニウム 羽根/樹脂質量(g)370使用温度範囲(℃)-30~60(結露なきこと)周波数(Hz)50/60電流(A)0.16/0.14電圧(V)100使用工具プラスドライバー/手袋入力13.5/12W電源コード(m)2騒音値(dB)38/41最大風量(m3/min)1.92/2.22回転速度(min-1[r.p.m])2500/2900RoHS指令(10物質対応)対応期待寿命(時間)25000/60℃
ALetto マルチラック カグクロALetto マルチラックカグクロ
12,980税込14,278
1台
翌日出荷
無駄のないスッキリとしたデザインで、どんな空間にもスッと馴染みます。
材質表面材:低圧メラミン化粧板、芯材:パーチクルボード、フレーム:スチール粉体塗装、キャスター:ナイロン間口(mm)500耐荷重50(均等荷重)内寸法(mm)各段:W450×D290×213.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×300×620機能キャスター機能、中間棚:100mmピッチ3段階調整可
ALetto 机上台 カグクロALetto 机上台カグクロ
5,998税込6,598
1台
翌日出荷
スペース効率よく作業スペースを確保できる、「ALetto」シリーズの机上台です。
材質天板(表面材):低圧メラミン化粧板、天板(芯材):パーチクルボード、フレーム:スチール粉体塗装、クッション:EVA間口(mm)750耐荷重(kg)50内寸法(mm)天板下:W689×H100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×250×125機能キズ防止クッション材付き
サーバーラック/ウォールマウントキャビネット/12U/4ポスト/最大取付奥行50cm/積載重量90kg/180度ヒンジ/棚板 鍵付き/ネットワーク機器収納用 StarTech.comサーバーラック/ウォールマウントキャビネット/12U/4ポスト/最大取付奥行50cm/積載重量90kg/180度ヒンジ/棚板 鍵付き/ネットワーク機器収納用StarTech.com
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
4ポスト12Uラックキャビネット:6cmから50.8cmまでの奥行き調整が可能な壁面設置型ネットワーク機器収納キャビネット。ネットワークスイッチ、パッチパネル、その他ラックマウント機器に対応。倉庫、ホーム/オフィス、店舗、サーバールームなどでの設置に最適使いやすい設計:180度ヒンジ(スイング)設計により装置背面へのアクセスが簡単。ドア/サイドパネル着脱可能、ロック付きウォールマウント型データラック頑丈設計:4ポスト構造、耐久性に優れた高品質SPCC冷間圧延鋼板製、耐荷重90kgの12U壁面設置型ネットワークキャビネット完全組み立て済み:機器の取り付けに必要なラック用ねじとケージナットをすべて取り付けた状態で出荷。棚板(CABSHELFV1U)、ケーブル結束用面ファスナー付属。EIA/ECA-310-E 準拠放熱機能:通気スリット、メッシュ構造ドア/サイドパネルで通気性を確保。アクティブな冷却効果を得るために オプションで最大4基の120mmファン(ACFANKIT12)を取り付け可能
用途サーバーラックやネットワーク装置を壁面に沿って設置。テクノロジーショップ、店舗、修理センターなどスペースの限られた環境で便利フルサイズのラックが入らない小さなオフィス環境に設置ネットワーククローゼット、配線クローゼット、バックオフィス、IDFなどでケーブルや装置の整理に利用長さ(mm)655高さ(mm)640質量(kg)37.4保証期間5年間耐荷重(kg)90取付奥行(mm)最大:500機能アジャスタブル・マウントレール、ケーブル管理機構、アース端子、完全にアセンブルされた状態で発送、ユニット数、壁面設置対応、フロントドア:セキュリティロック付きリバーシブル&着脱可能フロントドア、サイドパネル:セキュリティロック付き着脱可能サイドパネル、背面ドア:セキュリティ キーロックセット内容1-ウォールマウントキャビネット、1-1Uシェルフ、1-面ファスナー、50-12-24ケージナット、50-12-24ネジ、2-ドア用キー、2-サイドパネルキー、1-取扱説明書、材質スチールメッシュブラックRoHS指令(10物質対応)対応間口(mm)610
中棚 サンワサプライ中棚サンワサプライ
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
ラックマウントに設置できない機器の設置にご利用ください。機器固定ベルトの設置に対応しています。(※RAC-BL1を別途ご購入下さい。)
幅(mm)496ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)496×620×20質量(kg)2.8材質スチール(メラミン焼付塗装)総耐荷重(kg)50(中心荷重は30)対応機種CP-SVN18・24・36・42シリーズ、CP-SVNC3・CP-SVNC6
プリンターラック エスコプリンターラックエスコ
23,200税込25,520
1台
当日出荷
小型A3レーザープリンター及びカラーレーザープリンター用として最適なワイドサイズのプリンター台です。 サイドフレームにインナーフレームを追加する特殊構造で、シンプルなフレーム構造でも充分な強度です。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
仕様●サイズ:W600×D600×H700mm●材質:天板:木製フレーム:スチール●重量:17.4kg●総耐荷重:80kg●カラー:ライトグレー●梱包:1個口/645×645×118mm・18.2kg●出荷形態:ノックダウン組立式●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2材質天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)17.4キャスターありアズワン品番65-2290-46
モニタースタンド エスコモニタースタンドエスコ
3,100税込3,410
1台
7日以内出荷
シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。 キーボードやマウスを収納し、作業スペースを広く使うことができます。背板がないので、配線作業も簡単です。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:590×250×86mm●重量(g):1.9kg●材質:天板:プリント化粧紙パーティクルボード、脚部:スチール(エポキシ紛体塗装)●耐荷重:約10kg●カラー:黒アズワン品番65-2290-31
飛沫防止パーテーション プロシェア(ナビス/アズワン)飛沫防止パーテーションプロシェア(ナビス/アズワン)
1,998税込2,198
1セット(2個)
当日出荷
サイズと設置方法を選べるパーテーションです。パネル板をはめ込むだけのため、設置も容易です。使用場所にあわせて組み合わせを選べます。
材質スチール(PE(ポリエチレン)コーティング)
飛沫防止パーテーション プロシェア(ナビス/アズワン)飛沫防止パーテーションプロシェア(ナビス/アズワン)
4,898税込5,388
1枚
当日出荷から翌々日出荷
サイズと設置方法を選べるパーテーションです。パネル板をはめ込むだけのため、設置も容易です。使用場所にあわせて選べる
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
デスク下ワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善)デスク下ワゴン キャスター付きYAMAZEN(山善)
6,298税込6,928
1台
6日以内出荷
デスク下に収まる高さでスッキリ収納。キャスター付きなので出し入れ簡単。A4のファイルボックスが収納可能。バック、リュック等をかけることができるフック付き。靴を置く収納スペースあり。上棚高さは3段階で調節可能。
用途デスク下収納、靴置き、書類棚、サイドワゴン、ラックとして。収納、荷物置き、足元の空間活用に。キャスター付き PCデスクラック オフィス 在宅 ワーク テレワーク コンパクト 省スペース材質構造部材:フレーム/金属(スチール)・棚板/合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)、表面加工:フレーム/エポキシ樹脂塗装耐荷重(kg)棚板1枚あたり:10、フック:3、全体:26キャスターあり形態組立品組立時間約20-30分
学校机飛沫防止ガード アーテック[学校教材・教育玩具]学校机飛沫防止ガードアーテック[学校教材・教育玩具]
437税込481
1個
3日以内出荷
給食などマスクを外すときも安心 組立簡単、アルコール消毒・洗剤拭き取りOK! 角丸加工ケガ防止のため角を丸くしています。 両面保護フィルム付、0.5mm厚高透明度PET製 特許出願中 透明シールドで3面をガード!(たわみ防止構造) 折りたたんでフックに掛けられる!ゴムひもでしっかり固定!取り付け簡単! 学校机にしっかりフィット!一般的な学校机のサイズに適合・透明シールドは高い視認性で学習の邪魔になりません。
用途学校の授業の感染予防にセット内容名前シール・ゴムひも付材質PET、ゴム幅(mm)500材質(パネル)PET
700x700x500mm プリンターラック(キャスター付) エスコ700x700x500mm プリンターラック(キャスター付)エスコ
39,000税込42,900
1台
当日出荷
仕様アジャスター付中棚は3段階で高さを変更できます。材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)(重量)19.9耐荷重(kg)100キャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2天板耐荷重(kg)一番上の棚板:80 上から二番目の棚板:20 上から三番目の棚板:20型番LPS-T7070L寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×700×500~520アズワン品番64-2289-52
500x500x700mm プリンターラック(キャスター付) エスコ500x500x700mm プリンターラック(キャスター付)エスコ
31,600税込34,760
1台
当日出荷
仕様アジャスター付中棚は3段階で高さを変更できます。材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)13.2キャスターあり型番LPS-T5050寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×700~720アズワン品番64-2289-48
液晶モニタスタンド サンワサプライ液晶モニタスタンドサンワサプライ
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
液晶モニタ下または、前部に置いて、空間を有効活用できます。使わない時のキーボードの収納に最適です。天板前方にはタブレットやスマホを立て掛けられるスリットがあります。天板の耐荷重は15kgです。脚部には滑り止めゴム脚付きです
仕様アジャスターの有無:なし 個口数:1個口 出荷形態:組立出荷 天板サイズ_t:20mm 天板サイズ_W:403mm 天板部均等耐荷重:15kg付属品スペイサー材質HIPS使用工具手袋フレーム色ダークグレー色(天板)ブラック
机上アクリルパネル透明 窓付き アール・エフ・ヤマカワ机上アクリルパネル透明 窓付きアール・エフ・ヤマカワ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台ほか
4日以内出荷
机上での飛沫を防ぐ透明アクリルパーテーション。 接客対応中の書類や釣り銭の受け渡しが可能な窓付きタイプ。 脚部落下防止機構により組み立て後でも台座をつけたまま移動や持ち運びが可能です。
用途窓付きタイプは配線機能やコンセントのあるフリーアドレスデスクやミーティングテーブルでの飛沫予防にもご利用いただけます。材質パネル、脚部:アクリル 机上接地面クッション材:ポリエステル系ポリウレタンパネル厚(mm)ボード面3、脚部5
800x600x1048mm PCラック(立ち作業用) エスコ800x600x1048mm PCラック(立ち作業用)エスコ
42,700税込46,970
1台
翌日出荷
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)高さ(mm)600奥行(mm)1048間口(mm)800耐荷重(kg)60アズワン品番65-2290-34
19インチサーバーラック サンワダイレクト19インチサーバーラックサンワダイレクト
86,980税込95,678
1台
翌々日出荷
19インチマウント機器を設置する為に最適なオープンサーバーラックです。 前後にEIA規格、ユニバーサルピッチの19インチマウントを装備しています。(36U)。 後部のマウントは50mmピッチで可変が可能です。(マウント有効内寸:650~800)。 上下棚板は固定ベルト(RAC-BL1)に対応しています。ハードを棚板に固定できます。 機器の取付けにはケージナットが対応しています。(ケージナット・ネジは別途ご購入下さい)
仕様個口数:3個口付属品キャスター、アジャスター材質スチール(メラミン焼付塗装)ブラック使用工具手袋耐荷重(kg)200キャスターありフレーム色ブラック組立方法ノックダウン組立式組立時間30分マウント有効サイズ最大:800mm、有効サイズ最小:650mm色(マンセル値)N2.0アジャスターあり六角レンチ(mm)4ユニット数36U組立人数1
卓上PCデスクウルトラスリム ウルトラスリム TRUSCO卓上PCデスクウルトラスリム ウルトラスリムTRUSCO
17,980税込19,778
1台
当日出荷
取付不要で出したらすぐ使えます。 既存のデスクに置くだけですぐ使えます。 スリムデザインで持ち歩くのに便利です。 コンパクトなので置く場所に困りません。 従来のデスクワークから解放され新しいワークスタイルを可能にします。 年配者はデスクワークで首の痛みや腰痛、足のむくみを感じます。 オフィスや工場では健康促進のためにも導入されています。 昇降デスクより安価です。 昇降デスクの場合、通常のデスクと入れ替えが必要ですが、卓上デスクであれば元のデスクに置いたまま立ち作業に移行できます。
用途自宅での仕事 オフィス 工場 学校 病院 倉庫作業材質/仕上天板:MDF 、フレーム:スチール
デスクトップ エランサ(ELANSA)デスクトップエランサ(ELANSA)(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
6日以内出荷
フェルト製のデスクトップパネルで、脚は任意の位置に取り付けできます。
仕様ピン可材質パネル本体:ポリエステル、金具:スチール使用工具プラスドライバーパネル厚(mm)18
MDF机上台・スタンダード<590×250・ロータイプ> リヒトラブMDF机上台・スタンダード<590×250・ロータイプ>リヒトラブ
3,798税込4,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
幅545mm以下のフルサイズキーボードが収納できます。
材質天板/MDF、脚/スチール寸法(幅W×高さH)(mm)590×250
デスクパネル クレバー 不二貿易デスクパネル クレバー不二貿易
5,698税込6,268
1台
翌々日出荷
材質スチール取付方式クランプ式外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×65×365材質(パネル)スチール
モバイルウォール フラットパネル 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)モバイルウォール フラットパネル岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
2,798税込3,078
1枚
11日以内出荷から12日以内出荷
材質ポリプロピレン
INVENT デスクトップパネル コクヨINVENT デスクトップパネルコクヨ
12,980税込14,278
1枚
22日以内出荷
ベーシックな機能を備えたカラーバリエーションが豊富なデスクです。
組立式アンダーデスクラック(組立サービス付) ジョインテックス組立式アンダーデスクラック(組立サービス付)ジョインテックス
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
ビスなしで簡単に組立できるアンダーデスクワゴン「組立有料サービス付」。 ビスなしの簡単組立。棚板高さは2段階に設置可能です。
材質本体・棚板:スチール(メラミン樹脂焼付塗装)、キャスター:PAキャスターあり最大積載量(kg)40、【棚板】15/段グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)上下H330固定サービス分類組立・設置・取付
デスクインサイドボックス(組立サービス付き) ジョインテックスデスクインサイドボックス(組立サービス付き)ジョインテックス
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
機能性を追求したシンプル設計と飽きのこないデザインで、長年愛され続けているロングセラーのデスクインサイドボックス。 本立てホルダー付タイプと本立てホルダー無タイプがございます。キャスター付きのフレーム脚で床からボックスまでのスペースはH220mm。 棚板は収納物に合わせて30mmピッチで調節できます。最下段の棚位置は69.5mm。
仕様1、※旧JIS5・6号用(新JISも可)、組立品、2最下段棚位置:材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)寸法(mm)【最下段棚板位置】69.5キャスターあり最大積載量(kg)40、【棚】15/段外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×350×610内寸(幅W×高さH)(mm)470×335棚板調整ピッチ(mm)30(7段階)サービス分類組立・設置・取付
EIA用スリット付き棚板 サンワダイレクトEIA用スリット付き棚板サンワダイレクト
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
100-SV用EIA規格(19インチ)に対応した1U取付けの棚板です。 前面マウントのみでの取付けです。 ハブやルーターなどの小型機器の設置に最適です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482(内寸:441)×350×55ブラック付属品取付け用ケージナット・ねじ(4セット)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)4使用工具プラスドライバー,手袋色(フレーム)ブラック色(マンセル値)該当なし総耐荷重(kg)10
観音扉19インチマウントサーバーラック(24U) サンワダイレクト観音扉19インチマウントサーバーラック(24U)サンワダイレクト
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。 前扉は観音扉になっており、前扉を開くためのスペースを大きく取らずにすみます。 前扉、側部背部には標準で鍵を装備。 セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 棚板2枚、スライド棚1枚が標準装備です。 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで) マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。 マウントフレームにはマウント位置がわかりやすく各ユニットが印字されています。 マウント有効内寸700~780mmです。 マウント数:24U。
寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】330×60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1100×1256ブラック仕様【ユニット数】24、【セキュリティワイヤ取り付け可否】否、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり付属品本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル(鍵付)、19インチマウントアングル(前後)、固定棚×2枚、スライド棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット)、前後扉鍵×2個(1種類)、側面パネル鍵×2個(1種類)※鍵は前後左右共通材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)寸法(mm)【マウント有効】700~780質量(kg)105.5使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋組立時間60分色(マンセル値)該当なし総耐荷重(kg)500
サーバーラック(24U) サンワダイレクトサーバーラック(24U)サンワダイレクト
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。 前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 棚板2枚、スライド棚1枚が標準装備です。 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)※ CP-FANS 、 CP-SFANS 、 CP-FANS38 を別途ご購入下さい。 マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。 マウント有効内寸は630~680mm(ピッチmm)です。 マウント数:24U※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】330×60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1000×1255ブラック仕様【ユニット数】24、【セキュリティワイヤ取り付け可否】否、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり付属品前後扉用鍵×2個(1種類)、側面用鍵×2個(1種類)、棚板×2枚、スライダー棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット)※鍵の種類は1種類、前後扉共通、側面は別鍵材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)寸法(mm)【マウント有効】630~680使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋組立時間60分色(マンセル値)該当なし総耐荷重(kg)500
デスク周辺用品