絞り込み

13ページ目: デスク周辺用品

3,829件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引っ掛け宿題&タブレットPCラック タワー ホワイト 山崎実業引っ掛け宿題&タブレットPCラック タワー ホワイト山崎実業
2,300税込2,530
1個
9日以内出荷
付属品フック×2材質本体:スチール(粉体塗装) クッション:シリコーンホワイト質量(g)675備考取り付け可能な扉 扉の幅:25cm以上(扉のハンドル等を含まず) 扉の厚さ:1.5~2cm以内 扉と上部との隙間:3mm以上 ※本製品は屋内の一般的な平面の扉を対象にしています。※ガラス戸やキズつきやすい扉へのご使用はお避けください。耐荷重トレー部:2kg フック1つあたり:250g(静止荷重)寸法(cm)W25×D9.4×H35.2内寸(cm)トレー部:W24.7×D6.3×H2.3
PCラック54cm TAKUBO(タクボ/田窪工業所)PCラック54cmTAKUBO(タクボ/田窪工業所)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
机の上を有効に活用できますシンプルデザインを採用し、組立が不要ですパールマイカ塗装で、物置と同じ特殊亜鉛鉄板を採用(日本製)
材質【本体】金属部/亜鉛鉄板・焼付塗装【すべり止め】PE発泡体寸法(mm)540×220×82
デスクトップパネル クランプ式 幅70/100/120/140cm 高さ2段階調節可(30/50cm) YAMAZEN(山善)デスクトップパネル クランプ式 幅70/100/120/140cm 高さ2段階調節可(30/50cm)YAMAZEN(山善)
6,398税込7,038
1台
4日以内出荷
昇降デスクやパソコンデスク、学習机などで使えるデスクトップパネル挟み込むだけで簡単設置ができるクランプ式パネルの高さを2段階で調節可能(30cm、50cm)布カバーは取り外して洗濯可能同シリーズの幅の異なるパネルを組み合わせてブース空間を作ることができます
用途デスクトップパネル、パーテーションとして。目隠し 仕切り 衝立 布張り デスクパネル オフィス 会社 職場 事務所 事務室材質フレーム:金属(スチール)、布カバー:ポリエステル、フレーム加工:エポキシ樹脂塗装ライトグレー取付可能寸法(mm)天板厚:60まで・奥行40以上高さ(cm)87組立時間約10-20分取扱説明書(0.92MB)奥行き(cm)6.5
リセスタイル ワゴンポケット 4個セット JEJアステージリセスタイル ワゴンポケット 4個セットJEJアステージ
499税込549
1個
4日以内出荷
リセスタイルワゴンのふちに引っ掛けたり、本体内側のインナーケースとしても使えます。4個がワゴンの長手面にちょうど並べられます。ワゴンに取り付けた際にスマートフォンなどを立てかけられる切り欠き付きです。底面には通気口。1個あたり耐荷重500g
用途4個セット耐荷重(g)500/個
パンチングボード用樹脂フック4P JEJアステージパンチングボード用樹脂フック4PJEJアステージ
299税込329
1個
4日以内出荷
リセスタイルワゴンシリーズに取り付けられるパンチングボードの追加用フックです。
用途セット内容:専用樹脂フック4個ホワイト耐荷重(kg)1/個フック4個付属
オープンワゴン YAMAZEN(山善)オープンワゴンYAMAZEN(山善)
4,998税込5,498
1台
6日以内出荷
デスクまわりのA4ファイルなどの収納をサポート。キャスター付で移動もラク。棚板はスタイリッシュな丸いパンチング加工。
用途書類ラック、オフィス収納などに。会社 オフィス 事務所 書類 整理 デスク周り 収納 シンプル キャスター材質スチール(エポキシ樹脂塗装)、キャスター:ポリプロピレン(ストッパー付2個)奥行(mm)280間口(mm)430
オフィス用木製ファイルワゴン Mラインオフィス用木製ファイルワゴンMライン
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷
荷物・小物置き・プリンター台に最適なキャスター付きワゴン。小さめのプリンターもおける天板耐荷重5kg。キャスター付きだからデスク周りに自由に移動できます組立簡単
用途オフィス、SOHO、事務所、バックヤード付属品キャスター(取付済み)材質プリント紙化粧板幅(mm)510高さ(mm)500奥行(mm)280使用工具六角レンチ(付属)耐荷重(kg)【天板】5/【底板】15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×280×500保証期間1年間組立時間15分
”インサイドワゴン” 扉付インサイドワゴン TRUSCO”インサイドワゴン” 扉付インサイドワゴンTRUSCO
34,980税込38,478
1台
当日出荷
デスク下に収納でき、取り出しが簡単です。扉(鍵付)が付いたインサイドワゴンです。開閉表示付きシリンダー錠ですので一目で確認ができます。
トラスコ品番580-3674材質本体:スチール(焼付塗装)、キャスター:樹脂ホワイト高さ(mm)600奥行(mm)360間口(mm)500キャスター径(Φmm)50最大積載量(kg/台)40棚板調整ピッチ(mm)20
トレー_支柱取付 サンワダイレクトトレー_支柱取付サンワダイレクト
2,798税込3,078
1台
4日以内出荷
収納が無いスタンド・支柱に取り付ける事でそばに置いておきたい文具やリモコンの置き場所を確保できます。ケーブルアシストもできるので機器の綺麗な配線ができます。組立時に使った六角レンチの収納も可能です。工事不要で円柱に取付可能です。
付属品ボルト(M4×35)×2、(M4×50)×2材質ABS樹脂高さ(mm)30奥行(mm)176間口(mm)224使用工具プラスドライバー, 手袋形態ノックダウン組立式対応径(Φmm)25~40
バスケット_クランプ式 サンワダイレクトバスケット_クランプ式サンワダイレクト
2,798税込3,078
1台
4日以内出荷
支柱やフレームに取り付けできるクランプ式バスケットです。クランプ止めなので穴をあけたりする加工が不要で簡単に取付できます。ラックやスタンドの支柱部分に取付けてケーブルやバッテリー、リモコンの設置スペースに最適です。円柱と角柱、どちらも対応できます。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装高さ(mm)53奥行(mm)127間口(mm)283使用工具プラスドライバー, 手袋寸法(クランプ締付部)(mm)角柱20~25/円柱Φ10~Φ35形態ノックダウン組立式
マルチワゴン 角型3段 アイリスオーヤママルチワゴン 角型3段アイリスオーヤマ
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷
組み立てはひねるだけ!どこでも使える移動式ワゴンです。ひねりながら持ち上げ、付属されているストッパーを引き下げフレームを固定し完成です。 使用しない時は折りたたんで、簡単コンパクトに収納ができます。 サビに強く、通気性の良いメッシュ棚です。インテリアに馴染む風合いの良い木天板付きです。天板の上も有効活用できます。 キャスターがあるので移動がラクに行えます。2個はストッパー付きです。 隙間収納としてもリビングやキッチン、ランドリー周り、子供部屋など場所を問わずお使いいただけます。
材質【フレーム】スチール(エポキシ樹脂塗装) 、【天板】MDF(表面:メラミン樹脂)、 【キャスター】金属部分(スチール/表面:亜鉛メッキ、樹脂部分/PP樹脂)質量(kg)3.1耐荷重(kg)全体:約22.5、バスケット1段あたり:約7.5天板寸法(mm)約305×305寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×310×890収納時寸法(mm)約400×400×170バスケット(mm)1段あたり:約305×305×90(内寸:270×270×80)
マルチワゴン 角型2段 アイリスオーヤママルチワゴン 角型2段アイリスオーヤマ
4,998税込5,498
1台
翌々日出荷
組み立てはひねるだけ!どこでも使える移動式ワゴンです。ひねりながら持ち上げ、付属されているストッパーを引き下げフレームを固定し完成です。 使用しない時は折りたたんで、簡単コンパクトに収納ができます。 サビに強く、通気性の良いメッシュ棚です。インテリアに馴染む風合いの良い木天板付きです。天板の上も有効活用できます。 キャスターがあるので移動がラクに行えます。2個はストッパー付きです。 隙間収納としてもリビングやキッチン、ランドリー周り、子供部屋など場所を問わずお使いいただけます。
材質【フレーム】スチール(エポキシ樹脂塗装) 、【天板】MDF(表面:メラミン樹脂)、 【キャスター】金属部分(スチール/表面:亜鉛メッキ、樹脂部分/PP樹脂)質量(kg)2.4耐荷重(kg)全体:約15、バスケット1段あたり:約7.5天板寸法(mm)約305×305寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×310×540収納時寸法(mm)約400×400×140バスケット(mm)1段あたり:約305×305×90(内寸:270×270×80)
スライド式レールキット Synology(シノロジー)スライド式レールキットSynology(シノロジー)
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
Synology Rail Kit RKS-02は、Synologyのラックマウントモデルのメンテナンスを容易にします。RKS-02には、Synology の1年間の限定保証がついています
Fixed Shelf Black シュナイダーエレクトリックFixed Shelf Blackシュナイダーエレクトリック
17,980税込19,778
1台
8日以内出荷
前後19インチマウントレールに設置可能な固定棚ブラックカラー。最大荷重114kg。取付レール付属。前後マウントレールの距離は710~830mm対応
3WAY クランプ式モニタースタンド グリーンハウス3WAY クランプ式モニタースタンドグリーンハウス
4,998税込5,498
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
組み替えにより3種類の設置方法を選べるモニタースタンドです。スタンド下にキーボードやマウスを収納できるので、少ないスペースでも机を広々と使用できます。2つのクランプを使ってしっかり固定するので地震などでも安心。耐荷重20kg(外向きクランプ固定の場合10kg)で大型のディスプレイやテレビにも対応。
付属品取扱説明書/保証書材質天板:パーティクルボード、フレーム:スチール質量(kg)3.0間口(mm)550耐荷重(kg)内向きクランプ固定:~20、外向きクランプ固定:~10、直置き設置:~20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×250×236※クランプ部ハンドル含む保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応
接地2Pコネクタプラグコード DHシリーズ 摂津金属工業接地2Pコネクタプラグコード DHシリーズ摂津金属工業
2,198税込2,418
1本ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
コンセントが3口、差し込みプラグ付きの接地型ビニルキャプタイヤ丸型コードです。ラックに搭載した電子機器の電源ケーブルの長さを変えたい場合等のケーブルの整線に有効です。型番末尾Lの機種は、抜け止め防止機能のロック付コネクタです。
ラックスタビライザー NPOシリーズ 摂津金属工業ラックスタビライザー NPOシリーズ摂津金属工業
5,598税込6,158
1式(2個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
サポートアングル ブラック RKOシリーズ 摂津金属工業サポートアングル ブラック RKOシリーズ摂津金属工業
4,598税込5,058
1式
翌々日出荷から7日以内出荷
機器全体の重量を平均的に支えることができます。別売の収納棚を取り付けて運用することができます。
カードガイド(一体強化型)20本入 IGEシリーズ 摂津金属工業カードガイド(一体強化型)20本入 IGEシリーズ摂津金属工業
4,998税込5,498
1式(20本)
7日以内出荷
サブラックFRSシリーズにご使用いただけます。サブラックFBSシリーズに取り付ける場合は、別売のコネクタガイドフレーム(FBP-□□CGFB)、またはガイドフレーム(FBP-□□GFA)が必要です。一体型・分離型・強化構造型の3タイプから選択できます。ヘッドエンド(IGE-26HE-□A)は、分離型カードガイドの先端部のみの別売品です。
仕様●外形サイズ:W9.62×H15×D214.24mm●質量:0.32kgアズワン品番65-6450-47
カードガイド(一体型)20本入 IGEシリーズ 摂津金属工業カードガイド(一体型)20本入 IGEシリーズ摂津金属工業
3,398税込3,738
1式(20本)
翌々日出荷
サブラックFRSシリーズにご使用いただけます。サブラックFBSシリーズに取り付ける場合は、別売のコネクタガイドフレーム(FBP-□□CGFB)、またはガイドフレーム(FBP-□□GFA)が必要です。一体型・分離型・強化構造型の3タイプから選択できます。ヘッドエンド(IGE-26HE-□A)は、分離型カードガイドの先端部のみの別売品です。
絶縁ストリップ FRP-84シリーズ 摂津金属工業絶縁ストリップ FRP-84シリーズ摂津金属工業
999税込1,099
1本
翌々日出荷
サブラックFBSシリーズ用の内装用アクセサリーです。バックプレーンを使用する際、バーナットM2.5FBP-□□AN-25Dを併用し、ガイドフレームFBP-□□GFAとバックプレーンの間に取り付けます。FBP-84GFA以外のガイドフレームに使用する場合は、使用するバーナットM2.5に合わせて切断して使用します。
仕様●外形サイズ:W427.64×H8.6×D4mm●質量:0.108kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6449-23
1U引き出しユニット W482×H43.7×D450mm 8kg RENL2-04-450シリーズ 摂津金属工業1U引き出しユニット W482×H43.7×D450mm 8kg RENL2-04-450シリーズ摂津金属工業
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
19インチラック用の1Uサイズの引き出しです。ノートパソコン収納に最適で、書類等の保管などにも使用できます。ノートパソコンの電源ケーブル等をユニット後側にあるケーブルサポートに沿わすことで、ユニットを出し入れした際のケーブルの保護や整理をすることができます。EIA規格に準拠し、JIS規格のラックへも取り付けできます。上下反転させることでスライド式の収納棚にもなります。スライドラッチがしまい位置で引き出しをロックするので、地震時やラックの移動時の飛び出しを防止します。棚の四角穴を利用すれば機器固定ベルト(別売RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。棚のハンドルを引くだけでラッチのロックが解除できる、特別な機構を採用しています。(特許出願中)
収納棚(JIS規格)W480×H99×D350mm 2.3kg RSJH-2J35シリーズ 摂津金属工業収納棚(JIS規格)W480×H99×D350mm 2.3kg RSJH-2J35シリーズ摂津金属工業
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
19インチマウントタイプの収納棚でJIS規格に準拠しています。T字形の穴が空いているため、放熱効果があります。T字形の穴または長丸穴を利用すれば、機器固定ベルト(RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。ラック内へ機器等が落下しないように、後ろ側の折り曲げが上向きになっています。
重量用キャスタープレート W92×H3.2×D130mm 亜鉛めっき 摂津金属工業重量用キャスタープレート W92×H3.2×D130mm 亜鉛めっき摂津金属工業
11,980税込13,178
1式
3日以内出荷
本プレートを用いることで、ラックに重量用キャスターを取り付けできるようになります。取り付けには付属のねじとナットを使用します。DIGRJCRKCRPCシリーズは、2020年4月以降発売の製品が対象となります。
仕様●外形サイズ:W92×H3.2×D130mm●質量:1.5kg●色/外装処理:亜鉛めっきアズワン品番65-6456-93
ナットプレート W60×H16.2×D36mm ブラック 2個入 摂津金属工業ナットプレート W60×H16.2×D36mm ブラック 2個入摂津金属工業
2,698税込2,968
1式(2個)
3日以内出荷
キャビネットラックRKCシリーズ等に、フロアレベラーRAFLシリーズ等を取り付ける場合に必要な金具です。ラックへの取り付けには付属のM5のねじを使用します。M16のねじ穴にフロアレベラーやスイングスタビライザーを取り付けできます。※2020年4月以降製造の新型ラックシリーズに使用できます。(2020年3月以前の製造品には使用不可)
仕様●外形サイズ:W60×H16.2×D36mm●質量:0.14kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6456-92
キャスター固定金具 W50×H110×D63mm ブラック 4個入 摂津金属工業キャスター固定金具 W50×H110×D63mm ブラック 4個入摂津金属工業
4,898税込5,388
1式(4個)
12日以内出荷
対応するキャスター(NPCT-70S等)の付いた小型ラックやデスクを床面にアンカー固定する場合に使用します。転倒や地震時の移動を防止します。キャスター(NPCT-70S等)の側面もしくは前後に差し込むことで、アンカー固定が可能になります。
仕様●外形サイズ:W50×H110×D63mm●質量:0.6kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6456-91
スチールデスクトップパネルW1400 置型 井上金庫販売スチールデスクトップパネルW1400 置型井上金庫販売
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
材質本体:スチール粉体塗装寸法(mm)1380×300
ボード サンワダイレクトボードサンワダイレクト
4,898税込5,388
1台
4日以内出荷
クランプの設定によって4パターン(デスク上・デスク下・デスク半分ずつ・衝立ぶら下げ)の設置が可能です。 クランプ式でデスクに手軽に取付けができます。 フック、かご付きなので買ってすぐにお使い頂けます。 ケーブルの収納・ヘッドセットの収納に最適です。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋付属品トレー×1、フック(大)×2、フック(小)×2材質ABS/スチールクランプ範囲(mm)(挟み込み)0~55梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式組立時間20分※トレー・フック等それぞれ500g撥水加工×
平台車 サンワダイレクト平台車サンワダイレクト
4,498税込4,948
1台
4日以内出荷
荷物を載せて移動させることができる台車です
材質棚板/PP キャスター/スチール・TPR色(天板)ブラック
頑丈アルミラック YAMAZEN(山善)頑丈アルミラックYAMAZEN(山善)
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
1段あたり耐荷重50kgの頑丈アルミラック。棚板の高さは無段階調節が可能。フレームと棚板表面はさび・汚れに強いアルミ製。
用途ファイル収納、資料収納、コピー機台、ストック置場、家電や重いもののストック置き場としても。事務所/ラック/棚/収納/ウォーターサーバー/書類/コピー用紙/スナック置場/休憩室材質フレーム/棚板表面:金属(アルミニウム)、棚板裏面:合成樹脂化粧パーティクルボード間口(mm)850材質(表面/裏面)(フレーム:棚板)アルマイト加工/メラミン樹脂取扱説明書(0.5MB)
プリンタスタンド サンワサプライプリンタスタンドサンワサプライ
34,980税込38,478特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
2~3台のプリンタを省スペースに設置できます。高耐荷重仕様のプリンタスタンドです。丈夫なスチール製フレームと、グラつきを防ぐパックパネルを採用した長く使える頑丈な構造です。中棚は5段階の設定ができます。下段棚は独立しており、100kgの耐荷重があります。(収納位置で固定できるストッパー付き。キャスターが付属し前後の移動が可能です。下段棚は前後のキャスター間に本体のフレームがあるため一定の位置より前には出ません。)オプションを追加することにより、機器のベルト固定・台のアンカ固定が可能です。プリンターだけでなく、UPSなどの重量物を載せることもできます。※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装質量(kg)約25.8使用工具手袋キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×1205組立時間30分天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×1アジャスターあり六角レンチ(mm)4組立人数2
機器収納ボックス サンワサプライ機器収納ボックスサンワサプライ
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
木製の機器収納ボックスです。棚板2枚付きです。棚板は6mmピッチで6段階可変。背面パネル下部にはケーブル口があります。棚板奥側にはケーブルを通せるスペース(30mm)があります。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否付属品棚板(2枚)、キャスター(ストッパー付き×2個、ストッパー無し×2個)材質木製/パーティクルボード+塩ビシート貼り使用工具プラスドライバー、マイナスドライバー、手袋寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:70×40キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×600×600有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)264×586×513外装側面・背面/パネル組立時間30分無し1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)267×586×513天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×600×15アジャスターなし棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)264×420組立人数1
パソコンラック ヒマラヤ化学パソコンラックヒマラヤ化学
2,998税込3,298
1個
当日出荷
テレワーク業務にも最適で、机上スペースをスッキリさせます。
用途テレワーク用。幅(mm)485材質(本体)スチロール樹脂奥行(mm)332最大積載量(kg/台)3
ファイルワゴン TRUSCOファイルワゴンTRUSCO
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
A4ファイル(背幅40mm)が上下段各10(計20冊)収納できます。仕切りバーを取り付けることで棚板が安定するような設計になってます。
トラスコ品番252-5090材質本体:スチール角・丸パイプ(粉体塗装)、棚:鋼板(粉体塗装)、キャスター:ナイロン寸法(mm)各スペース:144、200、144高さ(mm)720奥行(mm)449間口(mm)570フレーム20×20スチール角パイプ、Φ16スチール丸パイプキャスター径(Φmm)60棚板0.8mm最大積載量(kg/台)50有効内寸法・間口(mm)503有効内寸法・奥行(mm)360有効内寸法・高さ(mm)330
サブリナ FAX台 サンサブリナ FAX台サン
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
雰囲気の合わせやすいFAX台です。2色・2サイズから選んでいただけます
用途FAX台・電話台・隙間収納・収納材質MDF+強化紙キャスターなし材質(表面)MDF+強化紙引出しあり(フルオープンレール付)
棚板 サンワサプライ棚板サンワサプライ
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
CP-SVNC1、4専用の棚板です。RAC-BL1/RAC-BL6の取付に対応しています。
付属品取付けねじ4本材質スチール(メラミン焼付塗装)使用工具手袋色(マンセル値)N1.0総耐荷重(kg)50六角レンチ(mm)4
ノートPCスタンド 角度固定 青木製作所ノートPCスタンド 角度固定青木製作所
3,198税込3,518
1個
当日出荷
角度固定タイプのノートPCスタンド。通気性のよいスリットとメタル素材によりPCの熱を逃がします。角度がついているので、キーボードが打ちやすく疲れにくいスタンドです。
間口(mm)330寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×55×280適合サイズ【ノートPC】15インチまでRoHS指令(10物質対応)対応
卓上吸音パネル SHIZUKA Grace タイプDS 静科卓上吸音パネル SHIZUKA Grace タイプDS静科
27,980税込30,778
1個
8日以内出荷
屋内・室内向けの吸音材です。 室内の反響音を低減し、電話やWEB会議の話し声が聞こえやすく・話しやすい環境を作ります。 アルコール清拭可能です。
材質吸音面/硬質フェルト、その他/硬質ポリエステル等厚さ(mm)12間口(mm)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×500×500アズワン品番4-3965-01
M5ネジ(12mm) 100個 StarTech.comM5ネジ(12mm) 100個StarTech.com
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
スチール製オールブラック安心して使用できる全使用期間保証TAA準拠でGSAスケジュールに対応M5ネジ100個入りパック
用途標準ラックマウント型機器をサーバーラックやキャビネットに設置保証期間2年間RoHS指令(10物質対応)対応
デスク周辺用品