絞り込み

15ページ目: デスク周辺用品

3,829件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CAT6対応24ポートモジュラーパッチパネル 1U 110タイプ StarTech.comCAT6対応24ポートモジュラーパッチパネル 1U 110タイプStarTech.com
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
T568AおよびT568B両方の配線に対応する色分け 110タイプのパンチツールで終端処理 カテゴリ5eおよびカテゴリ6ケーブルを両方サポート 各ポート識別用の書き込みと消去ができるマーキング面 ANSI/TIA-568-C.2 カテゴリ6、ISO/IEC11801、EN50173-1仕様に準拠
用途19インチラック/キャビネット用23-26 AWG単線および標準ネットワークケーブルを使用する配線に最適1000BASE-Tギガビットイーサネット、100BASE-TX高速イーサネット、10BASE-Tイーサネット用途音声、ビデオその他の用途幅(cm)48.3ブラック長さ(mm)34高さ(mm)44質量(g)581動作温度(℃)-10 ~ 60
サーバーラック棚板/1U/スライド式/耐荷重25kg/奥行き559mm/ブラック/電子機器 ネットワーク 通信機器 データ センター ラック対応/キーボードトレイ キャビネットドロワー兼用 StarTech.comサーバーラック棚板/1U/スライド式/耐荷重25kg/奥行き559mm/ブラック/電子機器 ネットワーク 通信機器 データ センター ラック対応/キーボードトレイ キャビネットドロワー兼用StarTech.com
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
19インチラック対応:標準的な 19インチサーバーラックやキャビネットに取り付けることができるスライド式棚板。周辺機器や装置にアクセスしやすい設計。反転させると1U 引き出し収納ケースとして機能高耐久&頑丈設計: 強靭なスチール製の引き出し式キーボードトレイ。長期にわたって高い耐久性を提供すっきりしたデザイン:コンパクトなフォームファクターを採用し、自宅、スタジオ、オフィススペースにあるラックマウント非対応の装置、ツール、周辺機器などの収納に最適優れた機能性:奥行き55cmで、スライド式棚およびスライド式引き出しの両用が可能なスライド式トレイ。ITやAVアクセサリーなどの収納スペースの追加に最適StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途すべての19インチ型サーバラック/キャビネットで使用可能基幹ハードウエア用としてスライド式の収納スペースを追加ブラック耐荷重(kg)25
サーバーラック/キャビネット対応スライドレール(1U/19インチ) 奥行調整可能 StarTech.comサーバーラック/キャビネット対応スライドレール(1U/19インチ) 奥行調整可能StarTech.com
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
優れた機能性:ラックマウント非対応装置を19インチサーバーラックに取り付け可能な1Uユニバーサルラックレール。生産が終了したOEMの機器の取り付けにも最適業界標準に対応:19インチラックマウント機器用EIA-310規格準拠。奥行調整可能な19インチラックマウント機器用サーバーマウントレール頑丈設計: 機器の安全性を確保するため、冷間圧延鋼板板を使用したネットワーク通信機器用マウントレール。耐久性のあるデザインで、耐荷重は最大25kgTAA準拠: 米国連邦貿易協定法(TAA)要件に準拠。GSAスケジュール対応StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途オリジナルのレールが欠損しているラックマウント機器をマウントDell/IBM/HP/Apple製サーバーなどの純正品レールが販売終了になった場合、メーカー品装置のラックマウントに使用19インチEIA-310準拠サーバーラックにラックマウント非対応装置を固定ブラック耐荷重(kg)25
1U 固定式サーバーラック棚板 放熱用スリット付き 奥行き178mm StarTech.com1U 固定式サーバーラック棚板 放熱用スリット付き 奥行き178mmStarTech.com
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
放熱スリット付きの棚板でキャビネットやラック内の通気性を改善 安定性に優れた頑丈なスチール製の棚板に装置やツールを収納 ラックマウント非対応のIT機器やAV機器をラックに設置し、オフィスやサーバールームのスペースを有効に活用 EIA-310準拠で便利な互換性を提供 1Uのラックスペースに設置 奥行き177.8mm(7インチ)棚板 EIA-310準拠
用途基幹ハードウエアやラックマウント非対応機器の収納スペースを追加幅(cm)44ブラック耐荷重(kg)20長さ(cm)17.5高さ(cm)4.4
サーバーラック用ケーブルホルダー(1U) 5.7 x 10cm StarTech.comサーバーラック用ケーブルホルダー(1U) 5.7 x 10cmStarTech.com
929税込1,022
1個
翌々日出荷
5.7cm x 10cm ケーブル結束Dリング 標準ラックポストに設置可能な1Uブラケット TAA準拠でGSAスケジュールに対応 柔軟なリング開口部 頑丈なスチール構造
ブラック質量(g)78長さ(cm)10.1高さ(cm)4.5
エンドキャビネット XEHH型 ナイキエンドキャビネット XEHH型ナイキ
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
付属品ケーブルトレー1個質量(kg)44.5本体スチール塗装仕上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×700×720仕上(天板)メラミン化粧板張り天板厚さ(mm)30
19インチサーバーラック ノーマルタイプ サンワサプライ19インチサーバーラック ノーマルタイプサンワサプライ
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
梱包が小さく分かれているため、搬入経路の制約を受けません。 マウントアングルは、EIA規格(EIA-310-D準拠)ユニバーサルピッチを採用しています。ケージナットに対応しています。 前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。 マウントフレームには位置合わせしやすいように、マウント数を印字しています。 高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備しています。 前扉は左右どちらの開きにも対応しております。組み立て後も変更ができます。 前扉には鍵付ハンドルを採用しています。 前扉には中が確認できるようにアクリル窓を採用しています。 側面パネル、背面パネルはワンタッチで取付け取外しが可能で、メンテナンス作業時に便利です。 上面には、天井からの引き込み線や天井設置機器のケーブルを、サーバーラック内部に引き込めるケーブル口付きです。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取り付けます) バックパネル下部にはケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取り付けます) 背面・側面パネルには鍵(シリンダータイプ)が標準装備しています。 オプションにて上面に放熱ファンが最大6台まで搭載可能です。 オプションにてサーバー用タップ、TAP-SVシリーズが後部フレームに装着可能です。 ※装着用のタッピングネジは付属していません。取り付けには直径5mmのタッピングネジを別途ご用意ください。
材質本体:スチール(メラミン焼付塗装)間口(mm)600耐荷重(kg)500
棚板 サンワサプライ棚板サンワサプライ
6,898税込7,588
1台
3日以内出荷
RAC-S60シリーズ用追加棚です。RAC-BL1(オプション)に対応しています。
用途RAC-S60シリーズ用追加棚。付属品取り付け用ネジ高さ(mm)22奥行(mm)500間口(mm)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×22アズワン品番64-0857-61
床固定金具(前後用) サンワサプライ床固定金具(前後用)サンワサプライ
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
CP-SVC12U、18U、24U、36U用床固定金具です。前後共に、アジャスター部にはめて取付けします。床面へのボルトは12mmまで対応します。床面へ固定するためのボルトは付属していません。別途ご購入ください。設置後のサーバーラックに取り付けることができます。鉄板板厚は3mmです(t=3mm)スタビライザー(CP-SVCSBF1)と同時取付けはできません。取付けは本体装着のアジャスターに取付け、アジャスターのナットにて挟み込んで取付けます。
用途CP-SVCシリーズ用床固定金具。間口(mm)40奥行(mm)88高さ(mm)79材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×88×79アズワン品番64-0876-10関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
レーザー&ドットプリンタ台 サンワサプライレーザー&ドットプリンタ台サンワサプライ
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
ドットプリンタとレーザープリンタを1台のプリンタ台に設置できます。出力した伝票等を収納できるペーパートレー付きです。
用途30mmピッチで可変可能な棚板により設置機器を選ばないタイプ。付属品ペーパートレー材質天板・フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×510×931アズワン品番64-0840-80
スチール製パソコンラック サンワサプライスチール製パソコンラックサンワサプライ
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
用途オールスチール製の堅牢なラック材質フレーム・棚板/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、マウステーブル/ABS樹脂(布貼り)、キャスター/ナイロンキャスターあり
サポートアングル サンワサプライサポートアングルサンワサプライ
6,998税込7,698
1台
5日以内出荷
重量のある機器を設置するときにご利用ください2本1組です
用途RAC-SV18用サポートアングル間口(mm)67奥行(mm)776高さ(mm)62材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×776×62対応機種RACSV18UNアズワン品番64-0878-14関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)総耐荷重(kg)30
HUBボックス(4U) サンワサプライHUBボックス(4U)サンワサプライ
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
LAN用機器収納ボックスです。設置方法として、床面・壁面共に可能です。背面のケーブル口はメンテナンスがしやすい、切れ込みタイプになっています。床面設置の際の転倒防止フラットバー付きです。セキュリティ強化のための鍵付です。内部の様子が扉を閉めたままでもわかるアクリル窓を採用しています。上下をさかさまにして扉が開く向きを変えることができます。マウントアングルは65mmピッチ4段階で移動ができます。(扉に一番近いところに取付けた時の有効内寸は330mmです。)放熱用ファン(CP-FANS/SHAS)がオプションにて取り付け可能です。EIA規格に準拠し、ユニバーサルピッチ(ケージナット対応)を採用しています。
用途小規模LAN用機器収納用19インチマウントボックス間口(mm)420奥行(mm)240高さ(mm)600付属品ケージナット・ネジセット(16セット)、鍵(1種類2個)、ケーブルストラップ(2本)材質キャビネット/スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル最大出力(W)6(3+3)ユニット種別4U寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×240×600アズワン品番64-0844-73関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
eラック Lシリーズ サンワサプライeラック Lシリーズサンワサプライ
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
用途豊富なサイズバリエーションと4タイプの形状から選べる高耐荷重のラック付属品アジャスター、ケーブル・タップ受け材質スチール(メラミン焼付塗装)高さ(mm)700奥行(mm)620耐荷重(kg)天板部均等耐荷重/200(中心耐荷重/100)
eラック D450棚板 サンワサプライeラック D450棚板サンワサプライ
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
奥行き400mmの棚板です。機器固定ベルト(RAC-BL1)取付け穴付きです。重量物にも耐えられるスチール製です。50mmピッチで高さ変更可能です。耐荷重は50kgです。
材質スチール(メラミン焼付塗装)高さ(mm)25奥行(mm)450
eデスク(Pタイプ) サンワサプライeデスク(Pタイプ)サンワサプライ
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
総耐荷重200kgで大型プリンタの設置が可能です。eデスクと同じ天板を使用し、デスクの横に置いても違和感がありません。また、バックパネルも付属し、オフィスの美観を損ねません。サイズバリエーションが豊富で、プリンタサイズ、設置場所に応じたサイズが選べます。オプションで、引き出し、前扉の取り付けが可能です。また複数の用紙を保管する場合は、中棚の追加も可能です。天板にはケーブル口が付属し、下棚にもケーブル配線口付です。ケーブル配線が容易なため、中棚の追加で、AV機器ラックとしても使用できます。アジャスター併用時。
用途総耐荷重200kg*、豊富なサイズバリエーションとオプションのプリンタスタンド。付属品アジャスター材質天板:木(メラミン化粧版、フレーム:スチール(メラミン焼付塗装)キャスターありグリーン購入法適合
CP-SVCシリーズ用棚板 サンワサプライCP-SVCシリーズ用棚板サンワサプライ
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
CP-SVC18U・24U専用棚板です。スリット付きで、機器の空気を逃がします。組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
用途CP-SVC18U・24U専用棚板間口(mm)490奥行(mm)690高さ(mm)60付属品取り付け用ネジ・ナット対応製品CPSVC18UN・24UN・36UN・24UNPKN・36UNPKN・12U・18U・24U・36U・24UNPK・36UNPK材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×690×60アズワン品番64-0866-96関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
プリンタ台 LION (ライオン事務器)プリンタ台LION (ライオン事務器)
16,980税込18,678
1台
46日以内出荷
材質本体:スチール・粉体塗装(アイボリー)RoHS指令(10物質対応)対応
ワークステーション IP電話台 内田洋行ワークステーション IP電話台内田洋行
9,598税込10,558
1台
36日以内出荷
オフホワイト質量(kg)1.6本体寸法(mm)W300×D300×H70
ISデスクシステム デスクトップパネル コクヨISデスクシステム デスクトップパネルコクヨ
25,980税込28,578
1枚
7日以内出荷から22日以内出荷
多彩な機能をシンプルなデザインに凝縮した、コクヨ ISデスクシステム。
デスクトップサイドパネル(組立サービスなし) プラス[家具]デスクトップサイドパネル(組立サービスなし)プラス[家具]
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
プラスのデスクトップパネルに連結可能なサイドパネル。 デスクトップパネルと連結して設置するタイプです。サイドパネル単体での設置はできませんのでご注意ください。 ピン使用可、マグネットは使用できません。
仕様プッシュピン使用可、マグネット使用不可※パネル端から約50mmは芯材のためピンは刺せません材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS取付け方法クランプ(天板厚18~40mm、有効奥行45mm以上)関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)パネル厚(mm)25パネル高さ(mm)325(取付時の机上からの高さ341~363)
SH 机上ラック プラス[家具]SH 机上ラックプラス[家具]
19,980税込21,978
1台
11日以内出荷
材質本体:鋼板、焼付塗装、ベースプレート裏:クッション材付サービス分類組立・設置・取付
TR 机上ラック プラス[家具]TR 机上ラックプラス[家具]
29,980税込32,978
1台
11日以内出荷
材質フレームパネル:ポリプロピレン樹脂最大積載量(kg)30仕切板4本付材質(フレーム)アルミ押出し材材質(棚板)鋼板、焼付塗装関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ノートスライダー ナカバヤシノートスライダーナカバヤシ(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
6日以内出荷
ノートパソコン周りのスペースを有効活用できる、シンプルデザインのノートスライダーです。
材質フレーム/スチール 粉体焼付塗装、スライドテーブル・棚板/NM:MDF PVC貼り WDS:MDF PU塗装、アジャスター/ポリプロピレン
セキュリティ パソコンラック ナカバヤシセキュリティ パソコンラックナカバヤシ
73,980税込81,378
1台
翌々日出荷
フラップ式扉(PSS-201/上下開き扉タイプ)下開きタイプのセキュリティPCラックです。 シンプル構造の上下開き扉。 17インチモニタ+タワー型パソコンの設置に最適です。 扉を上に持ち上げ、奥にスライドさせます。開いた扉は本体内部に収納できます。
付属品キャスター、アジャスター材質キーボードテーブル/パーティクルボード(E1)メラミン化粧板、本体フレーム・棚板/スチール粉体焼付塗装高さ(mm)1250奥行(mm)700間口(mm)730キャスターあり本体質量(kg)43.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×700×1250RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テレフォンアームスタンド LION (ライオン事務器)テレフォンアームスタンドLION (ライオン事務器)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
360°回転タイプ、クランプ取付、、コード(クリップ)付、クランプ取付タイプ:クランプ厚20~40mm・天板出しろ30mm以上、受台200×220mm
仕様360°回転タイプ、コードグリップ付(3個)、クランプ取付(クランプ厚:20~40mm)適合機種フリータイプ(マジックテープで電話機を固定)耐荷重(kg)2受台寸法(mm)200×220RoHS指令(10物質対応)対応
モニタシェルフ<RESPACE-F>幅636MM棚2段 コクヨモニタシェルフ<RESPACE-F>幅636MM棚2段コクヨ
24,980税込27,478
1台
翌日出荷から3日以内出荷
モニタとキーボードをすっきり収納し、効率よく作業できます。
仕様棚2段、組立式材質アジャスター(樹脂部):PA6、ストッパー:PC、棚板・背板:スチール、脚ベース部:アルミダイカスト、支柱:アルミ押出し型材(アルマイト仕上げ)高さ(mm)640奥行(mm)349間口(mm)636キャスターなし耐荷重棚板1枚:196N(約20kgF)、棚板を追加した場合などの総耐荷重:490N(約50kgF)調整範囲(mm)25外寸法・幅(mm)636外寸法・高さ(mm)640外寸法・奥行(mm)349
デスクシェルフ<RESPACE-F>幅836MM棚2段 コクヨデスクシェルフ<RESPACE-F>幅836MM棚2段コクヨ
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
ファイルやノートパソコンをスマートに収納でき。デスク回りをすっきり整理できます。
仕様可動式仕切板4枚付き・棚2段、組立式材質仕切板:ABS、アジャスター(樹脂部):PA6、ストッパー:PC、棚板・背板:スチール、脚ベース部:アルミダイカスト、支柱:アルミ押出し型材(アルマイト仕上げ)高さ(mm)640区分本体奥行(mm)330間口(mm)836シリーズデスクシェルフ耐荷重棚板1枚:196N(約20kgF)、棚板を追加した場合などの総耐荷重:490N(約50kgF)調整範囲(mm)25外寸法・幅(mm)836外寸法・高さ(mm)640外寸法・奥行(mm)330
重量型ブックラックワゴン2段 林製作所重量型ブックラックワゴン2段林製作所
31,980税込35,178
1台
当日出荷
材質スチール、パウダー塗装サイズA4対応耐荷重(kg/段)30キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)72×45×84ストレージW630×2段
パンチングラック 3段 Luminous(ルミナス)パンチングラック 3段Luminous(ルミナス)
4,998税込5,498
1台
5日以内出荷
キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.0×29.5×76.5
ラック、スタンド転倒防止壁面用ベルト・ブラケットセット サンワサプライラック、スタンド転倒防止壁面用ベルト・ブラケットセットサンワサプライ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
壁面にベルトを引っ掛けるためのブラケットとベルトのセットです。取り付け用ボルトは壁面の材質に合わせて選択できます。(仕様のセット内容をご確認ください。) また、壁面の診断、対象の壁面の取り付けの可否についての判断は致しかねます。 壁面とラック、スタンドをベルトでつないで転倒を防止します。 カラビナフック付きで、移動などの際に取り外しが容易に行えます。 ベルトの長さを調整することができます。 フレームなどベルトをまわせるところであればどこでも取り付けることができます。
セット内容ベルト長・短各1本、カラビナフック×1個、ブラケット、ブラケット取り付け用ボルト(木ネジ、コンクリート用アンカー、ボード用アンカーボルト付き 各4本)材質ベルト/ナイロンウェビングカラビナフック/アルミブラケット/スチール(メラミン焼付塗装)寸法(mm)ベルト/約800(使用時最長)ベルト長/1.5×20 ベルト短/115×20カラビナフック/80 ブラケット/W120×D80×H40アズワン品番64-0868-08
プリンタラック ナカバヤシ(旧:ロアス)プリンタラックナカバヤシ(旧:ロアス)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
デスク高さに合わせたプリンタラック下段スライド式棚ノックダウン組立て式グリーン購入法適合商品、低ホルムアルデヒド天板採用
材質天板:木製(メラミン化粧板)、支柱:鋼板メラミン焼付塗装質量(kg)18.8キャスターあり天板耐荷重(kg)40本体質量(kg)18.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×700グリーン購入法適合
卓用スペアーキー カナレ電気卓用スペアーキーカナレ電気
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
No.12021
冷却ファンユニット ラックマウント サンワサプライ冷却ファンユニット ラックマウントサンワサプライ
57,980税込63,778
1台
3日以内出荷
シンプル操作で確実に冷却。19インチラック対応のファンユニット。高性能ファンを6台搭載し、強力な風量でラック内の熱を効率よく排出します。EIA規格の19インチラックに対応し、4本のフレームでしっかりと安定した取り付けが可能です。前後のブラケット位置が調整可能なため、設置環境に合わせて柔軟に対応できます。ブラケットの調整は545~796mmです。ON OFFスイッチ付きで、必要なときだけ手軽に冷却を開始できる使いやすい設計です。<備考>下部より冷気を吸い込み、上部へ冷たい空気を送ります。特に冷やしたい機器と組み合わせて設置すると効果的です。
付属品取り付け用ケージナット・ネジセット(8セット)、電源コード(1.8m)、ケーブルホルダー材質本体質量(kg)8.1備考組立出荷使用温度範囲(℃)-20~70(結露なきこと)電流(A)0.25/0.21電圧(V)100最大静圧(mmH2O)8.9/8.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×545~796×44周波数50/60Hz最大風量(m3/min)2.6/2.9 / (ファン6台)15.6/17.4電源コード1.8m色(フレーム)ブラック入力(W)17/15ノイズレベル45/49dB※ファン6台のノイズレベル 52.8/58db回転速度2650/3000 r/minRoHS指令(10物質対応)対応期待寿命(時間)60000(℃)
カート マルチタイプ サンワサプライカート マルチタイプサンワサプライ
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
シンプルで便利なキャスター付き作業台。ちょっとした作業に最適なシンプルなカートです。中棚は60mmピッチで任意の位置に調整可能で前後にも調整できます。キャスターはナイロンキャスターを採用しているのでPタイルなどにも安心してお使いいただけます。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ライトグレー備考ノックダウン組立式(お客様組立て)天板寸法(mm)600×500×16キャスター径(Φmm)65、ボルト部3/8インチ×15総耐荷重(kg)50、天板/30Kg、中棚/10Kgキャスターの有無あり
ラック チルト天板 サンワサプライラック チルト天板サンワサプライ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
天板の角度ひとつで、姿勢も作業効率も整うパソコンラック。W650。縦型のラックなので省スペースで収納力抜群です。天板の傾斜を変えることで、自然と視線が下がりすぎず、首・肩・腰への負担が減少します。ノートPC操作、読書、資料記入、タブレット操作など、用途に応じて最適な角度にセット可能です。木製天板は環境に優しい再生材を使用しており、スチール製よりも優しい手触りです。横揺れを防ぐバックパネルはケーブル収納スペースにもなっており綺麗で安全なケーブル配線を可能にします。下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付きの機器を固定、設置することができます。当たっても危なくない、丸角天板を採用しています。
材質天板、棚板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム、下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター/PP質量(kg)22.53ライトグレー備考ノックダウン組立式(お客様組立て)天板寸法(mm)600×600×18、可変部分/400×300×18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×600×1400キャスター径(Φmm)50総耐荷重(kg)90、天板/30Kg(可変棚/10Kg)、各棚/20Kgキャスターの有無あり
多目的ケース深型 カナレ電気多目的ケース深型カナレ電気
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
付属品結束バー1本・スリット入りカバーパネル(無地銘板付き)奥行(mm)300
紐付きBNC型ダストキャップ カナレ電気紐付きBNC型ダストキャップカナレ電気
5,798税込6,378
1箱
翌々日出荷
着脱しやすい防塵キャップです。ひも付きタイプもご用意しました。
材質ポリエチレン製、ひも付き入数20個
ラッチ式引出ユニット カナレ電気ラッチ式引出ユニットカナレ電気
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
収納時ラッチロック機構仕切板1枚付属リアブラケット取付構造
ワゴン共通ガラス両開扉セット カナレ電気ワゴン共通ガラス両開扉セットカナレ電気
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
扉は全てCWZ・CWXシリーズ共通で取付可能です。設置場所やセキュリティなどさまざまなロケーションに合わせます
デスク周辺用品