絞り込み

18ページ目: デスク周辺用品

3,829件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線バー W40×H40×D110.5mm ブラック 10個入 摂津金属工業配線バー W40×H40×D110.5mm ブラック 10個入摂津金属工業
4,298税込4,728
1式(10個)
翌々日出荷
配線バー(NPBAR-100B)は、ラック内の通信ケーブルの整理と管理に役立つバーです。別売の配線バーホルダーパネル(NPBAP-1UN1)やケージナットを取り付けできるラックの内部フレームの四角穴に工具無しで取り付けできます。パネル等に取り付けることで、ケーブルを這わせたり、挟み込んだり、ケーブルをスッキリとまとめあげることができます。複数の取付穴を設けた特別仕様のパネル等を製作することで、無理な曲げや引っ張りを軽減した理想的なケーブルマネジメントが可能になります。配線バーホルダーパネル(NPBAP-1UN1)は、煩雑になりがちな通信ケーブル等の整理と管理をするための19インチパネルです。パネルに設けられた四角穴に別売の配線バー(NPBAR-100B)を取り付けることができます。
仕様●外形サイズ:W40×H40×D110.5mm●質量:0.2kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6460-14
上部連結板 W84×H2.3×D30mm 0.1kg ペールグレイ 2枚入 摂津金属工業上部連結板 W84×H2.3×D30mm 0.1kg ペールグレイ 2枚入摂津金属工業
4,298税込4,728
1式(2枚)
7日以内出荷
ラック同士を上部で連結する場合に使用します。ラック上面の四隅のM12ねじ穴に対して付属のボルト等を使用して連結できます
仕様●外形サイズ:W84×H2.3×D30mm●質量:0.1kg●色/外装処理:ペールグレイアズワン品番65-6463-06
LAN用中継アダプタ CAT6 W17.5×H34×D35.5mm ブラック 摂津金属工業LAN用中継アダプタ CAT6 W17.5×H34×D35.5mm ブラック摂津金属工業
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
RJ-45モジュラージャックが両側に付いたLANケーブルを中継するアダプタです。カテゴリー6に適合した高速通信用です。(1000BASE-TX・1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T対応)
仕様●外形サイズ:W17.5×H34×D35.5mm●質量:0.014kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6462-20
LAN用中継アダプタ CAT5e W17×H27.4×D54.2mm ブラック 摂津金属工業LAN用中継アダプタ CAT5e W17×H27.4×D54.2mm ブラック摂津金属工業
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
RJ-45モジュラージャックが両側に付いたLANケーブルを中継するアダプタです。エンハンスド・カテゴリー5に対応しています。別売のJJパッチパネル(NPP-□U-□□JJP)に装着して使用できます。
仕様●外形サイズ:W17×H27.4×D54.2mm●質量:0.017kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6462-17
19インチマウント モニター取付フレーム W482×H60×D40mm ペールグレイ 摂津金属工業19インチマウント モニター取付フレーム W482×H60×D40mm ペールグレイ摂津金属工業
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
19インチマウント部に実装できる、モニター取付用のフレームです。別売のモニター取付金具(FOTO-MMK□A-N7)を取り付けることで、モニターを設置することができます。19インチマウント部に実装する取付パネルは1U以内に収まっており、取付フレームを開放することで、取付パネルの上下への19インチ機器の実装及びメンテナンスが可能です。取付フレームは最大で約125度まで開放することが可能です。(ラックと設置状況によっては125度以下となります。)取付可能なモニターの質量は最大5kgです。(フレーム中央取付時)後面のロッキングワイヤーサドルにより、ケーブルの整線が可能です。上下を反転させて取り付けると、右開き仕様から左開き仕様に変更して使用することができます。
仕様●外形サイズ:W482×H60×D40mm●質量:1.2kg●色/外装処理:ペールグレイ●19インチ規格:EIAアズワン品番65-6441-77
スチールデスクトップパネル 井上金庫販売スチールデスクトップパネル井上金庫販売
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
材質パネル芯材:MDF+パーティクルボード/パネルフレーム:アルミ/パネル材質:スチールフッ素塗装備考取付にあたっては板厚33mmまで、取付しろが46mm以上必要となります。ダクト機構や天板などの形状により取付できかねる場合もございます。
スチールデスクトップパネルW600 クランプ 井上金庫販売スチールデスクトップパネルW600 クランプ井上金庫販売
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
材質本体:スチール粉体塗装寸法(mm)580×300備考取付にあたっては板厚45mmまで、取付しろが30mm以上必要となります。ダクト機構や天板などの形状により取付できかねる場合もございます。
プリンターラック タワー キャスター付き ホワイト 山崎実業プリンターラック タワー キャスター付き ホワイト山崎実業
4,000税込4,400
1個
8日以内出荷
付属品スパナ材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:ナイロン質量(g)約2050間口(mm)約460耐荷重(kg)約30(静止耐荷重)※約20kgを超えると移動の際にキャスターがスムーズに動かない場合がありますのでご注意ください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約46×35×5.5内寸(cm)天板:約W46×D32.7、ハンドルの隙間:約W45.3×D2、本体から設置面までの距離:約H3.5
さわやかなモニター台110cm幅 ホームテイストさわやかなモニター台110cm幅ホームテイスト
6,498税込7,148
1台
翌日出荷
テレビ台の上にプラスしたり、収納スペースとしても使える省設計110cm幅!床座やデスクワークでもご使用いただける万能ラックです!
用途モニターやテレビの高さを少し上げるスタンド、モニター台、テレビスタンドとして。材質スチール、プリント紙化粧繊維板質量(kg)6.8間口(mm)1103寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)110.3×29.2×10.7組立時間20分静止耐荷重(kg)天板:15
ホワイトボード 270×270 PT-180-2-WH付 ジョー・プリンス竹下ホワイトボード 270×270 PT-180-2-WH付ジョー・プリンス竹下
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
・簡易パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。・マグネット対応しています。【パネルクランプ 白色】・後付けで、デスク等にパネルを固定できます。・挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!・パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途パーテーション、ホワイトボード付属品パネル用クランプ 白色1個付厚さ(mm)ホワイトボード:3寸法(mm)ホワイトボード:270×270奥行(mm)有効:40以上間口(mm)270適合板厚(mm)パネル:~5天板厚さ(mm)~37
ヴィンテージモニター台80cm幅 ホームテイストヴィンテージモニター台80cm幅ホームテイスト
4,998税込5,498
1台
翌日出荷
テレビ台の上にプラスしたり、収納スペースとしても使える省設計80cm幅!床座やデスクワークでもご使用いただける万能ラックです!
用途モニターやテレビの高さを少し上げるスタンド、モニター台、テレビスタンドとして。材質プリント紙化粧繊維板質量(kg)5.8間口(mm)792寸法(cm)79.2×29.2×10.7組立時間20分
ヴィンテージモニター台110cm幅 ホームテイストヴィンテージモニター台110cm幅ホームテイスト
7,398税込8,138
1台
翌日出荷
テレビ台の上にプラスしたり、収納スペースとしても使える省設計80cm幅!床座やデスクワークでもご使用いただける万能ラックです!
用途モニターやテレビの高さを少し上げるスタンド、モニター台、テレビスタンドとして。材質プリント紙化粧繊維板質量(kg)6.8間口(mm)1103寸法(cm)110.3×29.2×10.7組立時間20分
Brost デスクシェルフ 幅100cm 木製×スチール 小引出1杯 コイズミファニテックBrost デスクシェルフ 幅100cm 木製×スチール 小引出1杯コイズミファニテック
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
ブルックリンテイストを取り入れたデスクシリーズ ホワイトオーク突板とスチールを組み合わせたブルックリンスタイルデスク。 デスクとしての収納力・機能性も兼ね備えた大人が使っても違和感のないシンプルなデザイン。 こだわりのお部屋作りにおすすめです。
仕様個口:1材質ホワイトオーク材、レッドオーク材、スチール間口(mm)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×233×370取扱説明書(0.35MB)
ワゴン サンワダイレクトワゴンサンワダイレクト
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
デスクの下に置いて収納スペースを拡張するワゴンです。 シンプルデスク(新型)と同じ配色です。 天板と中棚にスマホやタブレットを置いたり、小物を収納することができます。 下棚にはブックエンドが付属し、雑誌やファイルを収納することができます。 キャスターが付属し、使いやすい位置に移動することができます。
仕様【必要工具】手袋材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム・棚板:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装寸法t(mm)(天板)16キャスターあり寸法D(mm)(天板)300寸法W(mm)(天板)750梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式色(天板)木目組立時間30分色(フレーム)ブラックアジャスターなし六角レンチ(mm)4組立人数2
ラック サンワダイレクトラックサンワダイレクト
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
落ち着いた木目調でオフィスに最適です。 業務用に使える総耐荷重80Kgのしっかりとした作りです。 中棚も奥行400と大き目機器も設置可能です。 背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。 バックパネルはケーブル受けになっており配線をまとめることができます。 下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付きの機器を固定、設置することができます。 当たっても危なくない、丸角天板を採用しています。
仕様【必要工具】手袋材質天板、棚板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム、底板:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装キャスター:PE寸法t(mm)(天板)18キャスターあり寸法D(mm)(天板)400寸法W(mm)(天板)550梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式色(天板)薄い木目組立時間30分色(フレーム)ブラックアジャスターなし六角レンチ(mm)4組立人数2
ラック サンワダイレクトラックサンワダイレクト
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
落ち着いた木目調でオフィスに最適です。 業務用に使える総耐荷重100Kgのしっかりとした作りです。 中棚も奥行400と大き目機器も設置可能です。 背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。 バックパネルはケーブル受けになっており配線をまとめることができます。 下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付きの機器を固定、設置することができます。 当たっても危なくない、丸角天板を採用しています。
材質天板、中棚:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム、下棚:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装キャスター:PE寸法D(mm)(天板)590寸法W(mm)(天板)600仕様【必要工具】手袋寸法t(mm)(天板)18耐荷重(kg)天板:30、中棚:25、下棚:20キャスターあり梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式色(天板)薄い木目組立時間30分色(フレーム)ブラックアジャスターなし六角レンチ(mm)4組立人数2
ラック サンワダイレクトラックサンワダイレクト
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
幅634mmのスリムなパソコンラックです。 収納時は脚部を除き奥行きが330mmと省スペースタイプになっています。 キーボードスライダーや棚板の高さは40mmピッチで設定が可能です。 イスに座って使用することの他に、ローデスクやスタンディングデスクとしても使用可能です。 使用時に拡張できるキーボードスライダーとマウステーブル付きです。 棚板が4枚付属し、位置を使いやすく設定できます。 ケーブルトレイが付属します。
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)寸法t(mm)(天板)18キャスターあり引出し数1寸法D(mm)(天板)450寸法W(mm)(天板)580寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)634×420×1395(脚部を除く奥行きは330mm)梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式色(天板)木目組立時間40分色(フレーム)ブラックアジャスターなし六角レンチ(mm)4組立人数1
バスケットトローリー(隙間タイプ) YAMAZEN(山善)バスケットトローリー(隙間タイプ)YAMAZEN(山善)
6,898税込7,588
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
幅16cmに設置できる超スリムサイズで、浅い棚を2段、深めのカゴを2段、合計4段タイプの小分け収納。組み立て簡単、付属のスパナでキャスターを取り付けて、後は素手で組み立て可能。どのカゴも高さを2.5cm単位で調整できて、本体の高さを低くもできる、暮らしに合わせて変化する収納アイテム。棚もカゴも細かいメッシュ底板で、どの段も耐荷重10kgの丈夫なつくり。荷物を入れてもスイスイ動く、滑らかなキャスター付き(ストッパーなし)。柱が分割式、中段を抜いて組み立てることで2段にして利用可能、各高さは通常時高さ80cm、ロータイプ時(中段なし)は52.5cm。表面はツヤのないマットな質感で、お部屋になじみやすいカラーリング。
用途ワゴン、トローリー、ラックとして。収納、隙間、キッチン、洗面所、寝室、リビング、玄関、クローゼット、ランドリー、キャスター付き。材質スチール(粉体塗装)間口(mm)160耐荷重(kg)1段10、全体40キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×49.5×80/52.5組立時間約10-20分高さ調節各段2.5cm間隔、25段階調整取扱説明書(1.15MB)
パーティションブース サンワサプライパーティションブースサンワサプライ
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
吸音効果のあるパネルで囲うだけで、簡易的なブースを作ることができます。個人で集中したい空間を作ることができます。各パネルの接続はファスナーでの連結になっており、簡単に組立、取り外しをすることができます。パネルをコの字型にすることで、内寸が1020mmとなり、W1000mmデスクがぴったりと収まります。※増結パネルを増やすと内寸が520mm増えます。
材質張地:布、芯材:フェルト(PET)キャスターなし組立時間40分パネル厚(mm)30アジャスターなし組立人数1材質(パネル)
ブランクパネル/4U/19インチサーバーラック ネットワーク キャビネット エンクロージャー対応/スチール製 StarTech.comブランクパネル/4U/19インチサーバーラック ネットワーク キャビネット エンクロージャー対応/スチール製StarTech.com
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
19インチ幅ラック互換:取り付けが簡単なEIA-310準拠のメタル製4Uブランクパネル。19インチ標準のサーバーラックやキャビネット各種で使用可能。ラック取り付け用の金具が製品に付属装置の保護:ラックマウント機器の間にスペースを作り、エアフローを改善。パッシブ冷却を促進し貴重なラックマウントサーバー資産を保護する一枚板タイプのブランクパネル/スペーサー高耐久性:1.2mm厚さの冷延鋼板を使用。耐久性に優れ、ネットワーク装置まわりの通気性を改善するサーバーラック用目隠しプレートStarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。
仕様マテリアル:冷延鋼板、U高さ:4U、業界標準:EIA-310-D、エンクロージャタイプ:スチールセット内容1 - 4U ブランクパネル、4 - M6ネジ、4 - M6ケージナット質量(kg)1ブラック間口(mm)177高さ(cm)1.5縦(cm)48.2RoHS指令(10物質対応)対応
布張りパネルタイプ DLPシリーズ 生興布張りパネルタイプ DLPシリーズ生興
15,980税込17,578
1台
30日以内出荷
アルミフレームの機能性とデザイン性を活用したお求めやすいデスクパネルです。 デスクトップ型(H360)と幕板兼用型(H670)2タイプあり、パネルの高さは20mmピッチで調整できます。 また、表面材は布張り(7色)ピンナップができ・スチール(ホワイト)はマグネットに対応ができ専用ブラケット(クランプ式)で取り付けとなります。
仕様(フレーム・ポール)アルミ押出成型奥行(mm)30張地布(ポリエステル100%)ブラケットスチール製(シルバー塗装仕上げ)芯材プラボード+発泡スチロールパネル厚(mm)30
ステンレスベッド かるつよ 130 アーテック[学校教材・教育玩具]ステンレスベッド かるつよ 130アーテック[学校教材・教育玩具]
7,455税込8,201
1台
欠品中
衛生的で積み重ね可能なおひるね用ベッド ステンレス製パイプでサビにくく、強度は抜群です。 掃除のしやすい設計で清潔に保つことができます。
仕様組立式セット内容コーナーパーツ×4、ロングパイプ×2、ショートパイプ×2、メッシュシート×1材質PP、PVC、ステンレス寸法(mm)1305×530×125耐荷重(kg)40適合年齢(歳)2
デスクパネル LION (ライオン事務器)デスクパネルLION (ライオン事務器)
22,980税込25,278
1台
15日以内出荷
机上に置くだけで3方からの視線を遮り、簡単に集中空間をつくることができます。未使用時には折りたたんでコンパクトに収納できます。丸穴をフック等に掛けて収納できます。
材質本体:フェルト・9mm厚間口(mm)1845寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1845×9×530RoHS指令(10物質対応)対応収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×40×530使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×550×530
サイドワゴン ターポリン R-326シリーズ サキサイドワゴン ターポリン R-326シリーズサキ
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
本体には耐久、耐水性の高いターポリンを使用しています
材質ターポリン(PVC・ポリエステル)・ポリプロピレン・スチール(アクリル焼付塗装)高さ(mm)380(本体290)奥行(mm)250間口(mm)430キャスターなし折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×2.5×47
アンダーデスクワゴン TRUSCOアンダーデスクワゴンTRUSCO
22,980税込25,278
1台
当日出荷
デスクの下に収納でき、デスクサイドでも使えます。A4書類や小物が収納できる引出し付きです。ワゴンの下側につま先がぶつかりません。A4ファイルを立てて収納可能です。
用途デスク周りで使用する様々なものの収納に。トラスコ品番381-6344材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:ナイロン、引出し:再生スチロール樹脂高さ(mm)600奥行(mm)388間口(mm)521段数2耐荷重(kg/段)トレー:15、棚板:25有効内寸(mm)トレー:461×325キャスター径(Φmm)40引出し内寸法(mm)有効:225×318×37最大積載量(kg/台)44棚板有効内寸法(mm)467×336×340
おしゃれ収納ワゴン バスケットトローリー用 追加カゴ YAMAZEN(山善)おしゃれ収納ワゴン バスケットトローリー用 追加カゴYAMAZEN(山善)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
バスケットトローリーやスリムトローリー専用の追加パーツ。通常のカゴより浅い、棚のように使える浅めのカゴ。上段、中段に配置すると、下の内寸が大きくなり出し入れしやすく変化。
用途山善のバスケットトローリー専用追加カゴ(浅型)材質スチール(粉体塗装)
おしゃれ収納ワゴン バスケットトローリー用 延長ポール YAMAZEN(山善)おしゃれ収納ワゴン バスケットトローリー用 延長ポールYAMAZEN(山善)
1,098税込1,208
1組
4日以内出荷
バスケットトローリーやスリムトローリー専用の追加パーツ。トローリーの高さをアップさせて、各段を広々使える長さ12.5cmの延長ポール。1台につき1組分のみ、延長可能。ポール延長時、バスケット最大4段取り付け可能。
用途山善のバスケットトローリー専用延長ポール材質スチール(粉体塗装)長さ(cm)12.5
放熱ファン サンワサプライ放熱ファンサンワサプライ
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
追加用のファンとしてご使用いただけます。CP-FANS-Aに比べて低騒音のファンです。山洋電気製のファンです。
仕様最大静圧:0.063/0.079 inchH2O付属品取付け用ネジ(4本)、フィルター、リテーナ(黒いガード)、電源ケーブル材質フレーム/アルミニウム 羽根/樹脂質量(g)370使用温度範囲(℃)-30~60(結露なきこと)周波数(Hz)50/60電流(A)0.14/0.12電圧(V)100使用工具プラスドライバー/手袋入力12/10W電源コード(m)2※ご使用は屋内のみでお願い致します※裏面のガードとして、TK-FG120N ファンガードを取付けることができます。騒音値(dB)24/27d最大風量(m3/min)1.11/1.35回転速度(min-1[r.p.m])1400/1600RoHS指令(10物質対応)対応期待寿命(時間)25000/60℃
机上ラック サンワサプライ机上ラックサンワサプライ
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
モニターの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。キーボードをモニター下に収納してデスクを広く使うことができます。ディアルモニターも置けるW1000の仕様です。デスク作業を圧迫しない奥行240mmです。シール式の滑り止めクッション材付きです。デスクを傷めることなく設置できます。
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装使用工具手袋天板厚さ(mm)18組立時間20分天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×240六角レンチ(mm)4組立人数1
ノートPCスタンド 角度固定 ワイド幅用 青木製作所ノートPCスタンド 角度固定 ワイド幅用青木製作所
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
ワークステーション球のPCにも対応可能なワイドタイプのノートPCスタンド。通気性を良くするスリット入り&メタル素材により熱を逃します。
間口(mm)440寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×55×280適合サイズ幅440mmまで(17.3インチ)のノートパソコンRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスベッド かるつよ 130 組立済 アーテック[学校教材・教育玩具]ステンレスベッド かるつよ 130 組立済アーテック[学校教材・教育玩具]
9,000税込9,900
1個
8日以内出荷
衛生的で積み重ね可能!組立済みおひるね用ベッド!ゴミがたまりにくく掃除もしやすい!ステンレス製パイプでサビにくく、強度抜群です。掃除のしやすい設計で清潔に保つことができます。
セット内容本体のみ材質PP、PVC、ステンレス寸法(mm)1305×530×125包装形態PP袋
スチールファイルワゴンII アール・エフ・ヤマカワスチールファイルワゴンIIアール・エフ・ヤマカワ
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
ファイルや図書の整理にも便利な落ち着いたブラウンのファイルワゴンです。 4個のキャスターにはすべてストッパーがついています。
材質本体:スチール/粉体塗装、ハンドル:スチール/粉体塗装・シリコンゴム、キャスター:ウレタン間口(mm)650均等耐荷重(kg)5(1段につき)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×400×799
小型卓上飛沫防止パーテーション アクリル板 カンテック小型卓上飛沫防止パーテーション アクリル板カンテック
5,798税込6,378
1台
10日以内出荷
アクリル板3mmの飛沫感染防止パーテーションです。スタンド2本付きです。
M5ネジ(12mm) 50個 ブラック StarTech.comM5ネジ(12mm) 50個 ブラックStarTech.com
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
スチール製オールブラックM5ネジ50個入りパックTAA準拠でGSAスケジュールに対応
用途標準ラックマウント型機器をサーバーラックやキャビネットに設置保証期間2年間RoHS指令(10物質対応)対応ブラック
移動式PCモニタースタンド/VESAマウントアダプタ、CPUホルダー、キーボードトレイ搭載/ワークステーションモバイルカート/キャスター付きメディカルパソコンラック StarTech.com移動式PCモニタースタンド/VESAマウントアダプタ、CPUホルダー、キーボードトレイ搭載/ワークステーションモバイルカート/キャスター付きメディカルパソコンラックStarTech.com
83,980税込92,378
1個
9日以内出荷
昇降式PCカート:8kgまでのVESA(75x75/100x100)規格モニタを積載可能。CPUホルダー(耐荷重10kg)、マウス/キーボードトレー、ケーブル結束機能付き | 高耐久性キャスター付きの頑丈なベース高さ調節可能モニタマウント:伸縮式の支柱にVESAブラケットがついたPCカート。床からの高さを128cmから160cmに調整し、4cm刻みで固定できるエルゴノミクス仕様 | ディスプレイの上下振り(チルト) +/-30°、360°回転調整可能な作業面:揺れが少ない頑丈なスチール製キーボード&マウストレー(65cm x24.3cm)。トレー前面端を支柱から34.5cmから43cmの幅で引き出し可能。キーボードリストレスト&マウスパッド付属 | 支柱上部に沿ってキーボードを配置可能CPUホルダー:タワー型PC収納ホルダー付き(12.2cmから21.2cmの幅に調整可能)。支柱下部トラックに沿って床からの高さを19cmから84cmの範囲で調整可能 | PCをしっかりと固定できる調整可能ストラップ(x2)付き考え抜かれたデザイン:カートを動かすためのハンドル付属(支柱上部のどこにでも取り付け可能)。上部支柱の高さ調節が簡単。病院、医療機器、コンピュータラボ、教育機関などに最適
用途さまざまな用途に役立つパソコンカート。学校、オフィス、工場、商業施設、病院など柔軟に使えるキャスター付きデスクをワークスペースに追加材質スチール幅(cm)85長さ(cm)64.5キャスターありその他の機能高さ調節:128cm - 160cm保証期間2年間RoHS指令(10物質対応)対応高さ(m)1.4
サーバーラック/ウォールマウントキャビネット/6U/2ポスト/19インチ/取付奥行37.5m/積載重量90kg/メッシュパネル/棚板 鍵付き/EIA/ECA-310-E IT準拠/ネットワーク機器収納用 データセンターラック StarTech.comサーバーラック/ウォールマウントキャビネット/6U/2ポスト/19インチ/取付奥行37.5m/積載重量90kg/メッシュパネル/棚板 鍵付き/EIA/ECA-310-E IT準拠/ネットワーク機器収納用 データセンターラックStarTech.com
37,980税込41,778
1個
当日出荷
4ポスト6Uラックキャビネット:最大38cmまでの奥行き調整が可能な壁面設置型ネットワーク機器収納キャビネット。ネットワークスイッチ、パッチパネル、その他ラックマウント機器に対応。倉庫、ホーム/オフィス、店舗、サーバールームなどでの設置に最適簡単アクセス:鍵付き、取り外し可能なフロントドア(リバーシブル)とサイドパネルを備え、装置背面へのアクセスが簡単なウォールマウント型データラック頑丈設計:耐久性に優れた高品質SPCC冷間圧延鋼板製、耐荷重90kgの6U壁面設置型ネットワークキャビネット完全組み立て済み:機器の取り付けに必要なラック用ねじとケージナットをすべて取り付けた状態で出荷。棚板(CABSHELFV1U)、ケーブル結束用面ファスナー付属。EIA/ECA-310-E 準拠放熱機能:通気スリット、メッシュ構造ドア/サイドパネルで通気性を確保。アクティブな冷却効果を得るために オプションで最大4基の120mmファン(ACFANKIT12)を取り付け可能
用途サーバーラックやネットワーク装置を壁面に沿って設置。テクノロジーショップ、店舗、修理センターなどスペースの限られた環境で便利フルサイズのラックが入らない小さなオフィス環境に設置ネットワーククローゼット、配線クローゼット、バックオフィス、IDFなどでケーブルや装置の整理に利用ブラック長さ(mm)450高さ(mm)371質量(kg)17.6保証期間5年間耐荷重(kg)90取付奥行(mm)380機能アジャスタブル・マウントレール、ケーブル管理機構、アース端子、完全にアセンブルされた状態で発送、ユニット数、壁面設置対応(背面アクセス用ヒンジ付)フロントドア特徴:セキュリティロック付きリバーシブル&着脱可能フロントドアサイドパネル特徴:セキュリティロック付き着脱可能サイドパネルセット内容1-ウォールマウントキャビネット、1-1Uシェルフ、1-面ファスナー、24-12-24ケージナット、24-12-24ネジ、2-ドア用キー、2-サイドパネルキー、1-取扱説明書材質スチールメッシュRoHS指令(10物質対応)対応間口(mm)600
スライド棚 サンワサプライスライド棚サンワサプライ
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
キーボード設置用スライド棚。マウステーブル(木製)付で左右どちらにも引き出すことができます。フルキーボードが収納できる奥行になっています(555mm)
ブラック使用工具手袋材質スチール(メラミン焼付塗装)色(マンセル値)N1.0総耐荷重(kg)15
ケーブルフックバー サンワサプライケーブルフックバーサンワサプライ
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
ラックの前部、後部においてのケーブル処理に最適です。EIA規格19インチマウントを利用して取付けます。
幅(mm)45ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×60×43.5質量(g)600材質スチール(メラミン焼付塗装)対応機種CP-SVNシリーズ、CP-SVNC1・CP-SVNC2・CP-SVNC3・CP-SVNC4・CP-SVNC5・CP-SVNC6
ブランクパネル サンワサプライブランクパネルサンワサプライ
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
19インチマウントラックの前面をカバー致します。前面に取付けることにより、背部からの熱気の前方への回り込みを防ぎます。
ブラック材質スチール(メラミン焼付塗装)
卓上飛沫防止パーテーション アクリル板 カンテック卓上飛沫防止パーテーション アクリル板カンテック
6,998税込7,698
1台
10日以内出荷
卓上で場所を選ばずに使用でき、対面や隣の席を仕切る事が出来ます。 透明のアクリルパーテーションなのでオフィスや対面式の店舗など人と会話をする必要のある場所に最適です。 また、1人席用のカウンターの隣を仕切ることもできます。 窓付きのパーテーションは物やお金の受渡し、窓口業務にもご利用いただけます。 アクリルクリアパーテーションの脚は丸みがあり安定感のある形状でアクリル板をしっかり支えます。 アクリル板の角にも丸みがあるので安全です。 アクリルクリアパーテーションの脚は簡単に取り外しが可能で、狭い場所でも収納する事が可能です。
材質アクリル寸法(奥行D×高さH)(mm)スタンド:150×150
デスク周辺用品