527件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
水平結束バー カナレ電気水平結束バーカナレ電気
9,698税込10,668
1箱(5本)
翌々日出荷
壁用端子盤フレーム カナレ電気壁用端子盤フレームカナレ電気
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷
材質SPCC寸法(mm)t1.6
支柱スタンド L400 カナレ電気支柱スタンド L400カナレ電気
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
高さ(mm)400
壁端子盤電工BOX4連用 カナレ電気壁端子盤電工BOX4連用カナレ電気
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
汎用の2~6コ用の埋込型スイッチボックスに取り付け可能なフレームです。
適合実装:5W TP2-Wプレート×最大数5枚
機器マウント金具4U カナレ電気機器マウント金具4Uカナレ電気
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
寸法(mm)収納スペース:H165×W442×D400
機器マウント金具2U カナレ電気機器マウント金具2Uカナレ電気
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
壁CN盤/壁用フレーム小 カナレ電気壁CN盤/壁用フレーム小カナレ電気
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
壁CN盤/フレーム裏BOX カナレ電気壁CN盤/フレーム裏BOXカナレ電気
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
壁CN盤/壁用フレーム大 カナレ電気壁CN盤/壁用フレーム大カナレ電気
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
壁端子盤電工BOX2連用 カナレ電気壁端子盤電工BOX2連用カナレ電気
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
汎用の2~6コ用の埋込型スイッチボックスに取り付け可能なフレームです。
適合実装:3W TP2-Wプレート×最大数3枚
EIA用フレーム 4U カナレ電気EIA用フレーム 4Uカナレ電気
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
ワゴンの背面端子盤として最適。コネクタ取付位置を13.4mmピッチで6段階に可変可能。コネクタ取付3段×12列=最大数36個
仕様実装:12W TP3-Bプレート×最大数12枚付属品結束バー1本
EIA用フレーム 5U カナレ電気EIA用フレーム 5Uカナレ電気
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
レクチャー卓・ラックなどの端子盤として最適。コネクタ取付位置を13.4mmピッチで20段階可変可能。コネクタ取付5段×12列=最大数60個
仕様実装:12W TP5-Bプレート×最大数12枚付属品結束バー1本、カバーパネル
EIA用フレーム 3U カナレ電気EIA用フレーム 3Uカナレ電気
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ワゴンの背面端子盤として最適。コネクタ取付位置を13.4mm、ピッチで6段階に可変可能。コネクタ取付2段×12列=最大数24個
仕様実装:12W TP2-Bプレート×最大数12枚付属品結束バー1本
EIA用フレーム 4U カナレ電気EIA用フレーム 4Uカナレ電気
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
レクチャー卓・ラックなどの端子盤として最適。コネクタ取付位置を40mmピッチで6段階に可変可能。コネクタ取付3段×12列=最大数36個
仕様実装:12W TP3-Bプレート×最大数12枚付属品結束バー1本、カバーパネル
ケーブルフック(T型) カナレ電気ケーブルフック(T型)カナレ電気
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
AV演台(CEDシリーズ)の天板の裏側にナットを設けました。T型フックがそのまま取付可能です。AVワゴンには天板クランプの取り付けで、T型のフックが取付可能です。クランプで前後の移動もおこなえます。(270°開閉の扉には当たらないように取り付けてください。)
表面処理ナイロンコーティング取付部CEDシリーズ天板裏、天板クランプ下( M4ねじ×2)
プラグフック カナレ電気プラグフックカナレ電気
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
プラグフックはケーブルのプラグ頭を挿し入れることにより、床に落ちたプラグの踏みつけなどを防止できます。(プラグフック取り付けには、マグネット付きの天板クランプが必要です。)
表面処理ナイロンコーティング取付部天板クランプ CSW-CLPMG-1-B/W(上部マグネット吸着)
エラストマキャスタΦ75 カナレ電気エラストマキャスタΦ75カナレ電気
21,980税込24,178
1箱(4個)
翌々日出荷
材質エラストマ製キャスター径(Φmm)75
卓CN盤/フレーム浅型TP2 カナレ電気卓CN盤/フレーム浅型TP2カナレ電気
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
レクチャー卓などの側板に取付可能な端子盤フレームです。TP2-B/TP3-Bサイズのプレートを3~10枚まで取付可能です。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
仕様実装:10W TP2-Bプレート×最大数10枚
ケーブルフック(J型) カナレ電気ケーブルフック(J型)カナレ電気
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
J型フックは木ネジで木板に取り付けが可能です。
付属品木ねじ止め、M5ねじ止め(木ねじ×3、M5ねじ×3)表面処理ナイロンコーティング
プレート取付フレーム カナレ電気プレート取付フレームカナレ電気
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷
マウンティングフレーム カナレ電気マウンティングフレームカナレ電気
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
EIA用フレーム 5U カナレ電気EIA用フレーム 5Uカナレ電気
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
ワゴンの背面端子盤として最適。コネクタ取付位置を13.4mmピッチで6段階に可変可能。コネクタ取付5段×12列=最大数60個
仕様実装:12W TP5-Bプレート×最大数12枚付属品結束バー1本
M12ねじ式キャスタ カナレ電気M12ねじ式キャスタカナレ電気
25,980税込28,578
1箱(4個)
翌々日出荷
収納ユニット カナレ電気収納ユニットカナレ電気
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
卓CN盤/卓用フレーム大 カナレ電気卓CN盤/卓用フレーム大カナレ電気
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷
レクチャー卓などの側板に取付可能な端子盤フレームです。TP2-B/TP3-Bサイズのプレートを3~10枚まで取付可能です。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
ブラック
卓CN盤/卓用フレーム小 カナレ電気卓CN盤/卓用フレーム小カナレ電気
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
レクチャー卓などの側板に取付可能な端子盤フレームです。TP2-B/TP3-Bサイズのプレートを3~10枚まで取付可能です。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
ブラック
EIA用フレーム 3U カナレ電気EIA用フレーム 3Uカナレ電気
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
レクチャー卓・ラックなどの端子盤として最適。コネクタ取付位置を40mmピッチで6段階に可変可能。コネクタ取付2段×12列=最大数24個
仕様実装:12W TP2-Bプレート×最大数12枚付属品結束バー1本、カバーパネル
引出ユニット 標準タイプ カナレ電気引出ユニット 標準タイプカナレ電気
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
収納時ロック機構仕切板1枚付属鍵付き
外形寸法(mm)W480×H132×D360収納寸法(mm)最大:W406.4×H81×D318可動範囲(mm)300
引出ユニット フルオープン カナレ電気引出ユニット フルオープンカナレ電気
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
収納時ロック機構仕切板2枚付属棚板表裏反転可能
取付取付不可:CEDシリーズ ,CWZシリーズ, CSWL(K)-R02 , CAV-BOX10S外形寸法(mm)W 前482.6 後437.2×H44×D455収納寸法(mm)最大:W371×H42×D407可動範囲(mm)395
引出ユニット 仕切板付 カナレ電気引出ユニット 仕切板付カナレ電気
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
収納時ロック機構仕切板1枚付属棚板表裏反転可能
取付取付不可:CEDシリーズ ,CWZシリーズ, CSWL(K)-R02 , CAV-BOX10S外形寸法(mm)W 前482.6 後440.5×H43.7×D455収納寸法(mm)最大:W385×H42×D408可動範囲(mm)300
引出ユニット 仕切2枚 カナレ電気引出ユニット 仕切2枚カナレ電気
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
収納時ロック機構仕切板2枚付属上部カバー取付可能(Lサイズ)
取付取付不可:CEDシリーズ ,CWZシリーズ, CSWL(K)-R02 , CAV-BOX10S可動範囲(mm)295
引出ユニット ショートタイプ カナレ電気引出ユニット ショートタイプカナレ電気
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
収納時ロック機構仕切板1枚付属上部カバー取付可能(Mサイズ)
取付取付不可:CAV-BOX10Sタイプショートタイプ
引出ユニット カナレ電気引出ユニットカナレ電気
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
収納時・引出時ロック機構背面ブレ止め金具付属棚板表裏反転可能
外形寸法(mm)W 前482.6 後440×H221.4×D595収納寸法(mm)最大:W385×H43×D549可動範囲(mm)550
引出ユニット 仕切板・鍵付 カナレ電気引出ユニット 仕切板・鍵付カナレ電気
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
収納時ロック機構仕切板1枚付属鍵付き棚板表裏反転可能
取付取付不可:CEDシリーズ ,CWZシリーズ, CSWL(K)-R02 , CAV-BOX10S外形寸法(mm)W 前482.6 後440.5×H43.7×D455収納寸法(mm)最大:W385×H42×D408可動範囲(mm)300
引出ユニット 仕切板付 カナレ電気引出ユニット 仕切板付カナレ電気
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
収納時ロック機構棚板表裏反転可能
取付取付不可:CAV-BOX10S外形寸法(mm)W 前482.6 後437.2×H43.7×D400収納寸法(mm)最大:W385×H42×D378可動範囲(mm)300
引出ユニット 仕切・ロック付 カナレ電気引出ユニット 仕切・ロック付カナレ電気
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
収納時・引出時ロック機構仕切板1枚付属棚板表裏反転可能
取付取付不可:CEDシリーズ ,CWZシリーズ, CSWL(K)-R02 , CAV-BOX10S外形寸法(mm)W 前482.6 後440.5×H43.7×D455収納寸法(mm)最大:W371×H42×D408可動範囲(mm)300
サーバーラック/オープンフレーム/ウォールマウント/19インチ/8U/4ポスト/奥行き50.2cm/耐荷重63kg/ヒンジ機構 /データ、AV、ネットワーク機器用壁掛けラック StarTech.comサーバーラック/オープンフレーム/ウォールマウント/19インチ/8U/4ポスト/奥行き50.2cm/耐荷重63kg/ヒンジ機構 /データ、AV、ネットワーク機器用壁掛けラックStarTech.com
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
4ポスト8U壁掛け式ヒンジ機構付きネットワークラック:最大取り付け奥行50.2cm。倉庫、オフィス、サーバールーム、店舗などで、邪魔にならない場所への設置に理想的優れた設計:設置やメンテナンスに配慮し、フレーム全体がスイングして開くヒンジ式デザインを採用した壁掛け設置型オープンフレームデータラック。効率的なエアフローで、データ、AV、IT機器などの適温を維持優れた耐久性:4本の支柱で機器をしっかりと固定するタイプの8Uウォールマウントコンピューターラック。高品質SPCC冷間圧延スチール製で優れた強度と耐久性を提供。耐荷重63kg完全組み立て済み:ヒンジ式19インチサーバーラックには、完全に組み立てられた状態で出荷。機器の取り付けに必要なラック用ねじとケージナットが付属。TAAおよびEIA/ECA-310-E準拠StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供
用途支店、倉庫、または小売スーパーの高い位置の壁面にネットワークスイッチを設置するのに最適組織全体に分散設置する必要がある小型ラックソリューションを必要とする中小企業に最適オーディオ/ビデオ放送または配信コンポーネントの取り付け付属品#10-32 ネジ、#10-32 ケージナット、クイックスタートガイド材質スチール長さ(mm)602幅(mm)555質量(kg)20.1ブラック高さ(mm)488タイプラック:4 ポスト適合規格EIA/ECA-310-Eフレームオープンフレーム耐荷重(kg)63.4深さ(mm)最大取り付け:502取付穴角型(ケージナット用)対応壁面設置機能完全にアセンブルされた状態で発送、壁面設置対応組立方法不必要 (完全に組み立てられた状態で発送されます)RoHS指令(10物質対応)対応プロファイルマウントレールプロファイル:L型呼び高さユニット:8U
ITラック キーボードトレー LION (ライオン事務器)ITラック キーボードトレーLION (ライオン事務器)
17,980税込19,778
1台
36日以内出荷
幅1500mmのラックには、2台取り付けられます。
仕様引き出し収納式材質スチール・粉体塗装(ホワイト)質量(kg)4.1ホワイト最大積載量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)654×450×72.6
ITラック サイドデスク LION (ライオン事務器)ITラック サイドデスクLION (ライオン事務器)
55,980税込61,578
1台
36日以内出荷
ITラックのサイドデスクとして使用できます。
材質天板:木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ・20mm厚、脚部:スチール・粉体塗装(ホワイト)・双輪キャスター×4(前輪:ストッパー付)質量(kg)11.5ホワイト最大積載量(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×700グリーン購入法適合
ITラック キーボードトレー LION (ライオン事務器)ITラック キーボードトレーLION (ライオン事務器)
15,980税込17,578
1台
36日以内出荷
幅1200mmと幅1500mmのラックには、2台取り付けられます。
材質スチール・粉体塗装(ホワイト)質量(kg)3.1ホワイト最大積載量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×450×72.6

サーバーラック』には他にこんなカテゴリがあります

サーバーラック用オプション