420件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
サーバーラック棚板/放熱スリット付きカンチレバートレイ/2枚組/19インチ 1U/耐荷重20kg/奥行き40cm/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフ StarTech.comサーバーラック棚板/放熱スリット付きカンチレバートレイ/2枚組/19インチ 1U/耐荷重20kg/奥行き40cm/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフStarTech.com
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
ユニバーサルフィット:各種19 インチサーバーラックまたはキャビネットに対応する放熱スリット付き1Uサーバーラック棚板。EIA-310 準拠、取り付け奥行40cm。各種データ機器、IT/ネットワーク機器、ラックマウント非対応装置の収納優れた通気性:サーバーの動作熱を逃し、安定したエアフローを促進する放熱スリット付きカンチレバー棚板頑丈設計:厚さ2mm(14ゲージ)のSPCC冷延スチールを使用した業務用フロントマウント型キャビネットシェルフ。耐久性が高く、さまざまな環境で長期に渡って使用が可能(耐荷重20kg)優れた機能性:2ポスト、および4ポストラックに適合する設計。奥行き:40cm。ツールやアクセサリー類、ラックマウント非対応機器の収納に最適なスチールシェルフITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
付属品M6ねじ(8個)、M6ケージナット(8個)、M6プラスチックワッシャー(8個)、クイックスタートガイド質量(kg)3.1ブラック耐荷重(kg)20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)483x400x43準拠規格EIA/ECA-310-ERoHS指令(10物質対応)対応ユニット数1U
MediaCento専用 VESA/ウォールマウントキット ブラックボックスMediaCento専用 VESA/ウォールマウントキットブラックボックス
4,798税込5,278
1個
9日以内出荷
MediaCentoシリーズの送信機。受信機用の壁掛け用キット。
ラック固定キット HP(日本ヒューレット・パッカード)ラック固定キットHP(日本ヒューレット・パッカード)
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
スライド式レールキット Synology(シノロジー)スライド式レールキットSynology(シノロジー)
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
Synology Rail Kit RKS-02は、Synologyのラックマウントモデルのメンテナンスを容易にします。RKS-02には、Synology の1年間の限定保証がついています
ThinkStation ラックレールキット レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkStation ラックレールキットレノボ・ジャパン(Lenovo)
51,980税込57,178
1台
翌日出荷
Rack PDU 2G、Metered、ZeroU、30A、100-120V、(24) 5-15R Twist Lock シュナイダーエレクトリックRack PDU 2G、Metered、ZeroU、30A、100-120V、(24) 5-15R Twist Lockシュナイダーエレクトリック
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
Metered Rack-Mount PDUは、Basic Rack-Mount PDUの機能に加え、ラック単位で使用電流量を計測し、ディスプレイ、Web、SNMPなどネットワークを経由して通知可能。
NetShelter SX 架台取付用ブラケット シュナイダーエレクトリックNetShelter SX 架台取付用ブラケットシュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
セット内容:取り付け用ブラケット4枚、M6ナット20個
APC Smart-UPS RT 19インチレールキット for APC Smart-UPS RT 3/5/7.5/10kVA シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS RT 19インチレールキット for APC Smart-UPS RT 3/5/7.5/10kVAシュナイダーエレクトリック
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
Smart-UPS RTシリーズを19インチラックに設置することが可能なオプション。例:SURT5000XLJ-SURT004を19インチラックに搭載して使用する場合は別売のレールキット(SURTRK2)がSURT5000XLJ用で1セット、SURT004用で1セットの合計2セット必要。
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered、1PH、200V、30A、L6-30P、40 Outlet シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered、1PH、200V、30A、L6-30P、40 Outletシュナイダーエレクトリック
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Metered、 1PH、 200V、 30A、 L6-30P、 (20) C13/15 & (20) C13/15/C19/C21
17 Rack LCD Console Japanese シュナイダーエレクトリック17 Rack LCD Console Japaneseシュナイダーエレクトリック
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
USBポート装備、10キー装備
ショルダーストラップ PACOシリーズ Pactecショルダーストラップ PACOシリーズPactec
1,798税込1,978
1本
7日以内出荷
肩にかけて使用します。ケース側面のサイドエクスパンダー部分に、Φ5の穴開け加工をして取り付けます。ベルト幅が15mmと25mmの2種類あります。
EMCコンタクトスプリング 2本入 63-873シリーズ ELMAEMCコンタクトスプリング 2本入 63-873シリーズELMA
3,998税込4,398
1式(2本)
7日以内出荷
サブラックFCSシリーズのサイドプレートに貼り付けるEMC対策部品です。サブラックの端にフロントパネルを挿入した際に、サイドプレートとの接触面がシールドされます。
仕様●色/外装処理:ステンレス生地
EMCスプリング 10本入 81-062シリーズ ELMAEMCスプリング 10本入 81-062シリーズELMA
9,998税込10,998
1式(10本)
7日以内出荷
フロントパネルをEMC仕様にする場合に用います。フロントパネルの右側に簡単に取り付けられます。
ESDクリップ 10本入 63シリーズ ELMAESDクリップ 10本入 63シリーズELMA
2,598税込2,858
1式(10本)
7日以内出荷から10日以内出荷
プリント基板とサブラックを電気的につなぐ金具です。静電気対策を行う場合に用います。
ビス・ケージナットセット PBOSシリーズ 摂津金属工業ビス・ケージナットセット PBOSシリーズ摂津金属工業
8,398税込9,238
1式
翌々日出荷
19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじとケージナットのセット品です。ねじの呼び寸法はM5またはM6から選択できます。化粧ビスは座金が抜け落ちない構造です。
仕様●色/外装処理:ニッケルめっきアズワン品番65-6463-11
ケーブル B2アルマイト FCCBシリーズ 摂津金属工業ケーブル B2アルマイト FCCBシリーズ摂津金属工業
6,898税込7,588
1本
7日以内出荷
ラックに実装された機器からの入出力線をラック後部でまとめ処理をする場合に使用する金具です。適合するラックのガイドマウントフレームに対して水平に取り付けできます。本体は、ラックのガイドマウントフレームに対してラック後方側に配置できます。19インチパネルマウントも可能です。(外形寸法は規格外になります。)。取付金具は自由に位置を変更できるので、取付ピッチが合えば、ラックの鉛直方向のケーブル処理金具としても使用できます。
仕様●外形サイズ:W512×H35×D118.8mm●質量:0.2kg●色/外装処理:B2アルマイトアズワン品番65-6462-29
上部連結板 W146×H2.3×D30mm 0.4kg 2枚入 RKO-114JBシリーズ 摂津金属工業上部連結板 W146×H2.3×D30mm 0.4kg 2枚入 RKO-114JBシリーズ摂津金属工業
3,398税込3,738
1式(2枚)
7日以内出荷
ラック同士を上部で連結する場合に使用します。アンカー固定する場合に使用します。ラック上面のねじ穴(M12)を利用して取り付けます。※ ラック上面だけの連結になりますので、アンカー固定する場合に使用してください。
仕様●外形サイズ:W146×H2.3×D30mm●質量:0.4kg●色/外装処理:ホワイトグレイアズワン品番65-6462-25
ケーブルトレイ ブラック NDCTシリーズ 摂津金属工業ケーブルトレイ ブラック NDCTシリーズ摂津金属工業
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
大量の通信ケーブルをラック内側面でラックの前後方向(水平)に載せることができるトレイです。ラックの内部フレーム(マウントフレーム)の外側に取り付けできます。中央部が開口しているので、下方向への配線が可能です。結束バンド(NPHLS-15R□)やインシュロックタイ等でケーブルを固定できる穴を設けています。水平方向の配線の場合、約60本のLANケーブル(Φ5.5mm)を載せることが可能です。
ケーブルバインドアーム ブラック FCBシリーズ 摂津金属工業ケーブルバインドアーム ブラック FCBシリーズ摂津金属工業
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷
ラックに実装された機器からの入出力ケーブルを、ラック内部にてまとめ処理をする場合に使用する金具です。スチール製のため、十分な強度があります。FCB-4908□□Fは19インチマウント部等、多くのラックに取付可能です。
仕様●外形サイズ:W488×H11.3×D100mm●質量:0.114kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6461-89
チャンネルベース(高さ400mm)高さ調整機能付 ブラック FDOシリーズ 摂津金属工業チャンネルベース(高さ400mm)高さ調整機能付 ブラック FDOシリーズ摂津金属工業
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。アンカープレートのねじ部を調整することによりレベル調整が可能です。
チャンネルベース ブラック FDOシリーズ 摂津金属工業チャンネルベース ブラック FDOシリーズ摂津金属工業
96,980税込106,678
1台
7日以内出荷
基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
チャンネルベース(高さ400mm)高さ調整機能付 ブラック NFOシリーズ 摂津金属工業チャンネルベース(高さ400mm)高さ調整機能付 ブラック NFOシリーズ摂津金属工業
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。アンカープレートのねじ部を調整することにより高さ調整が可能です。各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナットが付属しています。フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。
チャンネルベース(高さ400mm)ブラック NFOシリーズ 摂津金属工業チャンネルベース(高さ400mm)ブラック NFOシリーズ摂津金属工業
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。高さ調整用のライナーが付属しています。各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナットが付属しています。フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。
チャンネルベース(高さ100mm)ブラック NFOシリーズ 摂津金属工業チャンネルベース(高さ100mm)ブラック NFOシリーズ摂津金属工業
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
OAフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
チャンネルベース(高さ400mm 高さ調整機能付)ブラック RKOシリーズ 摂津金属工業チャンネルベース(高さ400mm 高さ調整機能付)ブラック RKOシリーズ摂津金属工業
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。アンカープレートのねじ部を調整することによりレベル調整が可能です。
チャンネルベース ブラック RKOシリーズ 摂津金属工業チャンネルベース ブラック RKOシリーズ摂津金属工業
89,980税込98,978
1台
7日以内出荷
基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
チャンネルベース ブラック FGOシリーズ 摂津金属工業チャンネルベース ブラック FGOシリーズ摂津金属工業
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
プレートベース(高さ100mm)ブラック FGOシリーズ 摂津金属工業プレートベース(高さ100mm)ブラック FGOシリーズ摂津金属工業
46,980税込51,678
1台
7日以内出荷
OAフロア用の鋼板製の架台です。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
プレートベース(高さ100mm)ブラック FDOシリーズ 摂津金属工業プレートベース(高さ100mm)ブラック FDOシリーズ摂津金属工業
37,980税込41,778
1台
7日以内出荷から30日以内出荷
OAフロア用の鋼板製の架台です。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
プレートベース ブラック RKOシリーズ 摂津金属工業プレートベース ブラック RKOシリーズ摂津金属工業
37,980税込41,778
1台
7日以内出荷
OAフロア用の鋼板製の架台です。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
プレートベース(高さ100mm)ブラック NFOシリーズ 摂津金属工業プレートベース(高さ100mm)ブラック NFOシリーズ摂津金属工業
35,980税込39,578
1台
7日以内出荷
OAフロア用の鋼板製の架台です。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
拡張キット ホワイトグレイ NFCO-42Uシリーズ 摂津金属工業拡張キット ホワイトグレイ NFCO-42Uシリーズ摂津金属工業
71,980税込79,178
1式
7日以内出荷
ラックの奥行きを拡張する場合にラック前面または後面に取り付けます。取り付けることで、ラックの奥行きを100mm拡張できます。ラックに装備されているドア、後板等がそのまま使用できます。拡張キットの内面にはACパワーダクト(DHシリーズ)等が取り付けできます。※本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てやラックへの取り付けにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
簡易固定棚 W482×H13.5×D680mm 5.8kg NPES-0268シリーズ 摂津金属工業簡易固定棚 W482×H13.5×D680mm 5.8kg NPES-0268シリーズ摂津金属工業
14,980税込16,478
1枚
3日以内出荷から7日以内出荷
サーバーラックに工具無しで簡単に取り付けできる固定型の棚です。サポートアングルをラックのマウントフレームに引っ掛けた後、棚を載せ、パネルラッチまたはねじにて棚を固定するだけでラックに取り付けできます。サーバーラックの19インチ機器取付用の四角穴(ケージナット用)の場合には付属のパネルラッチ(ピン、グロメット)を使用し、M5タップのラックの場合には付属のねじを使用します。大きな設置スペースを設けることができます。
アイボルト 亜鉛めっき 4個入 RAEBシリーズ 摂津金属工業アイボルト 亜鉛めっき 4個入 RAEBシリーズ摂津金属工業
2,198税込2,418
1式(4個)
4日以内出荷から7日以内出荷
キャビネットラックをつるして移動させる場合にラック上面に取り付けます。キャビネットラックの簡易固定にも利用できます。
スイングスタビライザー 2本入 RARS-220シリーズ 摂津金属工業スイングスタビライザー 2本入 RARS-220シリーズ摂津金属工業
17,980税込19,778
1式(2本)
翌々日出荷から3日以内出荷
ラックから機器を引き出す時に起こりうる転倒を未然に防止する金具です。適合するラックのフロアレベラー取付穴(M16)に対して、取り付けます。
フロアレベラー(M16)亜鉛めっき 2本入 RAFLシリーズ 摂津金属工業フロアレベラー(M16)亜鉛めっき 2本入 RAFLシリーズ摂津金属工業
3,500税込3,850
1式(2本)
翌々日出荷から7日以内出荷
ラックの高さ調整と水平だしに用います。下面部のねじ穴(M16)に対して取り付けて使用します。キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合も使用します。Φ6.5の穴を利用することにより、Φ6軸のプラスドライバーにて回転させることができます。
シルバーアルマイト RPO2シリーズ 摂津金属工業シルバーアルマイト RPO2シリーズ摂津金属工業
4,298税込4,728
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
スライドレール 亜鉛めっき 2本入 日本アキュライドスライドレール 亜鉛めっき 2本入日本アキュライド
5,998税込6,598
1式(2本)
7日以内出荷
サイドフレーム B2アルマイト 2本入 RKOシリーズ 摂津金属工業サイドフレーム B2アルマイト 2本入 RKOシリーズ摂津金属工業
5,298税込5,828特価
1式(2本)
当日出荷から11日以内出荷
ガイドマウントフレームや電源等を取り付ける場合に、Hフレームに取り付けます。最大サイズのサポートアングルより短いサポートアングルが取り付けられる位置に、ガイドマウントフレーム取り付け用ねじ穴が設けられています。特設溝にはクッションナット(PNO-13CN5)を挿入できます。※ 取り付けるにはサイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)が必要です。
サイドフレーム B2アルマイト NWFOシリーズ 摂津金属工業サイドフレーム B2アルマイト NWFOシリーズ摂津金属工業
3,898税込4,288
1本
7日以内出荷
ラック内部にACパワーダクト等の内装アクセサリーを取り付ける場合に使用します。

サーバーラック』には他にこんなカテゴリがあります

サーバーラック用オプション