420件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
薄型サポートアングル ブラック RKOシリーズ 摂津金属工業薄型サポートアングル ブラック RKOシリーズ摂津金属工業
4,398税込4,838
1式
7日以内出荷
19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具で、ラックのHフレームまたはマウントフレームに取り付けます。機器実装時に高さが1Uもしくは1J(50mm)内におさまります。板厚が薄い為、隙間なくマウントした機器の間に使用可能です。
ブラインドパネル RBPシリーズ 摂津金属工業ブラインドパネル RBPシリーズ摂津金属工業
4,098税込4,508
1枚
4日以内出荷
スチール製の19インチパネルです。主にドア無しの19インチラックに、パネルマウントしない開口部を塞ぐ目的で使用します。RBP-1548F-N0(ブラック色JIS規格)は、RKCシリーズのラック本体がブラック色の場合に、本体と色を合わせたコネクタープレートとして使用可能です。
仕様●外形サイズ:W480×H149×D15mm●有効高さ:高さ3J●質量:0.8kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:JISアズワン品番65-6452-54
ブレーカーボックス W482×H43.7×D294.5mm 4.9kg ブラック BSB2シリーズ 摂津金属工業ブレーカーボックス W482×H43.7×D294.5mm 4.9kg ブラック BSB2シリーズ摂津金属工業
73,980税込81,378
1枚
3日以内出荷から7日以内出荷
AC100V/200Vの19インチマウント型1Uサイズのブレーカーボックスで20A/30Aを3系統で入出力できます。ラックに取り付けたままでブレーカーボックス本体を引き出しできるので、メンテや配線作業が容易です。背面は大きく開口しており、ケーブルの入線に広いスペースを用意しています。背面側に接続したケーブルは、インシュロックタイ等でしっかりと固定でき、引き出し時しまい時にスムーズに出し入れできます。
仕様●外形サイズ:W482×H43.7×D294.5mm●有効高さ:1U●質量:4.9kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:JIS・EIA
ツーピースコネクタ ベージュ 山一電機ツーピースコネクタ ベージュ山一電機
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
IEC603-2DIN41612規格に準拠したツーピースコネクタです。
ツーピースコネクタ プラグタイプ W11×H94×D18mm ベージュ 山一電機ツーピースコネクタ プラグタイプ W11×H94×D18mm ベージュ山一電機
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
IEC603-2DIN41612規格に準拠したツーピースコネクタです。ライトアングルハンダピン付プラグ側コネクタ。
仕様●外形サイズ:W11×H94×D18mm●色/外装処理:ベージュ
カードガイド(分離型)20本入 IGEシリーズ 摂津金属工業カードガイド(分離型)20本入 IGEシリーズ摂津金属工業
5,298税込5,828
1式(20本)
7日以内出荷
サブラックFRSシリーズにご使用いただけます。サブラックFBSシリーズに取り付ける場合は、別売のコネクタガイドフレーム(FBP-□□CGFB)、またはガイドフレーム(FBP-□□GFA)が必要です。一体型・分離型・強化構造型の3タイプから選択できます。ヘッドエンド(IGE-26HE-□A)は、分離型カードガイドの先端部のみの別売品です。
仕様●外形サイズ:W9.62×H15×D157mm●質量:0.14kgアズワン品番65-6450-44
カードガイド(一体型)20本入 IGEシリーズ 摂津金属工業カードガイド(一体型)20本入 IGEシリーズ摂津金属工業
3,398税込3,738
1式(20本)
翌々日出荷
サブラックFRSシリーズにご使用いただけます。サブラックFBSシリーズに取り付ける場合は、別売のコネクタガイドフレーム(FBP-□□CGFB)、またはガイドフレーム(FBP-□□GFA)が必要です。一体型・分離型・強化構造型の3タイプから選択できます。ヘッドエンド(IGE-26HE-□A)は、分離型カードガイドの先端部のみの別売品です。
6Uダブルハイト フロントパネルセット クールグレイ FRMシリーズ 摂津金属工業6Uダブルハイト フロントパネルセット クールグレイ FRMシリーズ摂津金属工業
6,398税込7,038
1式
7日以内出荷
サブラックFRSシリーズ用のプラグインユニットの、フロントパネルとその関連部品一式のセット品です。本パネルの裏面にPCBホルダーを設けることにより、PCBならびにツーピースコネクタのプラグタイプを実装でき、小型電子モジュールを完成させることができます。フロントパネルは平板形状で、操作部品や表示部品を取り付けるための穴加工、シルクスクリーン印刷、彫刻等の意匠加工が行うことも容易です。本フロントパネルセットは将来電子モジュールをさらに増設することをふまえて、追設予定部にダミーパネルとして設置しておくこともできます。PCBはユーロカードのダブルボードサイズを用います。型番末尾MBはハンドルをパネル中間部と下部に、型番末尾TBはハンドルをパネル上部と下部に取り付けます
チャンネルベース ブラック RSROシリーズ 摂津金属工業チャンネルベース ブラック RSROシリーズ摂津金属工業
92,980税込102,278
1台
7日以内出荷
基本構造材として山形鋼を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
ベンチレーションアダプター SSO2シリーズ 摂津金属工業ベンチレーションアダプター SSO2シリーズ摂津金属工業
5,998税込6,598
1枚
7日以内出荷
ネットワークラックSNR2シリーズの下部塞ぎ板と交換することでベンチレーションパネル等の換気用アクセサリーを取り付けできるようになります。
チャンネルベース ブラック SSOシリーズ 摂津金属工業チャンネルベース ブラック SSOシリーズ摂津金属工業
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。
チャンネルベース(高さ100mm)ブラック SSOシリーズ 摂津金属工業チャンネルベース(高さ100mm)ブラック SSOシリーズ摂津金属工業
92,980税込102,278
1台
7日以内出荷
OAフロア用の鋼材製の架台です。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
チャンネルベース ブラック SSOシリーズ 摂津金属工業チャンネルベース ブラック SSOシリーズ摂津金属工業
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。
チャンネルベース(高さ100mm)ブラック SSOシリーズ 摂津金属工業チャンネルベース(高さ100mm)ブラック SSOシリーズ摂津金属工業
90,980税込100,078
1台
7日以内出荷
OAフロア用の鋼材製の架台です。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
壁掛キット OKW (ENCLOSURES)壁掛キットOKW (ENCLOSURES)
4,998税込5,498
1式
7日以内出荷
壁掛け型として使用する場合のキットです。スマートターミナルをしっかりと固定する為に、ブラケットとアダプタの2点で固定します。壁面に滑り止め用クッションゴムを接着したブラケットをねじ止めします。ケース背面下側にアダプタを取り付けます。ケースをブラケットに引っ掛けて、アダプタを壁面にねじ止めすると、横滑りすることなくしっかりと固定できます。(壁面への固定用ねじは付属していません)
仕様●質量:0.044kg●色/外装処理:アルマイトアズワン品番65-6471-97
絶縁連結板 W95×H10×D38mm ホワイト 2枚入 摂津金属工業絶縁連結板 W95×H10×D38mm ホワイト 2枚入摂津金属工業
4,298税込4,728
1式(2枚)
7日以内出荷
ラック同士を上部で連結する場合に使用します。ラック上面の四隅のM12ねじ穴に対して付属のボルト等を使用して連結できます。連結した場合にラック間の絶縁が必要な場合に使用します。
仕様●外形サイズ:W95×H10×D38mm●質量:0.066kg●色/外装処理:ホワイトアズワン品番65-6463-07
絶縁ベースセット M12・M16 W160×H5×D160mm 白色 摂津金属工業絶縁ベースセット M12・M16 W160×H5×D160mm 白色摂津金属工業
10,980税込12,078
1式
7日以内出荷
ラックや架台を床から絶縁する目的で使用する樹脂製のプレートと絶縁スペーサーのセット品です。ラック下面四隅またはチャンネルベース下面に使用します。ラック1台分のセット品です。型番「NPO-1605ZBS」に含まれる絶縁スペーサーは、別売の絶縁スペーサー「NPO-1214ZSP」と同じ製品です。型番「NPO-1605ZBS2」を19インチラックFGC・RGCシリーズで使用する場合は、別売の絶縁スペーサー「NPO-1214ZSP」が必要です。
仕様●外形サイズ:W160×H5×D160mm●質量:0.9kg●色/外装処理:白色アズワン品番65-6458-51
絶縁ベースセット M12・M16 W100×H3×D100mm 白色 摂津金属工業絶縁ベースセット M12・M16 W100×H3×D100mm 白色摂津金属工業
7,198税込7,918
1式
7日以内出荷
ラックや架台を床から絶縁する目的で使用する樹脂製のプレートと絶縁スペーサーのセット品です。ラック下面四隅またはチャンネルベース下面に使用します。ラック1台分のセット品です。型番「NPO-1605ZBS」に含まれる絶縁スペーサーは、別売の絶縁スペーサー「NPO-1214ZSP」と同じ製品です。
仕様●外形サイズ:W100×H3×D100mm●質量:0.5kg●色/外装処理:白色アズワン品番65-6458-52
絶縁プレートセット M12・M16 W569×H3×D800mm ナチュラル ホワイト 摂津金属工業絶縁プレートセット M12・M16 W569×H3×D800mm ナチュラル ホワイト摂津金属工業
8,598税込9,458
1式
7日以内出荷
ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。ラック1台に付き1セットを使用します。ラックの架台に付属の両面テープで取り付けます。
仕様●外形サイズ:W569×H3×D800mm●質量:0.7kg●色/外装処理:ナチュラル(ホワイト)アズワン品番65-6442-43
上連結板 W140×H3.2×D30mm ホワイトグレイ 2枚入 摂津金属工業上連結板 W140×H3.2×D30mm ホワイトグレイ 2枚入摂津金属工業
4,398税込4,838
1式(2枚)
7日以内出荷
ラック同士を上部で連結する場合に使用します。
仕様●外形サイズ:W140×H3.2×D30mm●質量:0.18kg●色/外装処理:ホワイトグレイアズワン品番65-6463-08
縦型ケーブルダクト W52.8×H396×D62mm グレー 摂津金属工業縦型ケーブルダクト W52.8×H396×D62mm グレー摂津金属工業
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
縦方向のケーブルをすっきりと、まとめ上げることができます。パネルマウントフレームの外側に垂直に取り付けできます。
仕様●外形サイズ:W52.8×H396×D62mm●質量:0.24kg●色/外装処理:グレーアズワン品番65-6460-93
自在キャスター ストッパー無 2個入 摂津金属工業自在キャスター ストッパー無 2個入摂津金属工業
6,798税込7,478
1式(2個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ラック下面に取り付けることによりラックの移動が容易になります。機種により、仕様が異なります。材質が硬質プラスチックの場合は剛性/耐摩耗性に優れ、合成ゴムの場合は弾性/耐熱老化性/耐候性に優れています。
仕切り板 W3×H215×D280mm ホワイト 5枚入 摂津金属工業仕切り板 W3×H215×D280mm ホワイト 5枚入摂津金属工業
7,998税込8,798
1式(5枚)
7日以内出荷
EIA規格の19インチラックに取り付けできるタブレット収納用の棚です。本製品1台でタブレットを最大15台収納でき、別売の仕切り板(RSTO-6U405P)を追加すれば、タブレットを最大20台まで収納できるようになります。別売のスマートフォン用2分割棚(RSTO-1520-WG)を組み込めば、スマートフォンを最大40台収納できます。※別売の仕切り板RSTO-6U405Pが1セット必要充電ケーブルは引き出しの内部を通すことができるので、スッキリとした配線が可能です。有効高さが高いラックであれば、複数の本製品を取り付けできるので、タブレット収納数の増加への対応が容易です。収納面の底にゴムシートが付いており、タブレットの滑りとキズを防止します。
仕様●外形サイズ:W3×H215×D280mm●質量:1kg●色/外装処理:ホワイトアズワン品番65-6447-73
固定キャスター 2個入 摂津金属工業固定キャスター 2個入摂津金属工業
5,898税込6,488
1式(2個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ラック下面に取り付けることによりラックの移動が容易になります。機種により、仕様が異なります。材質が硬質プラスチックの場合は剛性/耐摩耗性に優れ、合成ゴムの場合は弾性/耐熱老化性/耐候性に優れています。
傾斜用キット OKW (ENCLOSURES)傾斜用キットOKW (ENCLOSURES)
3,490税込3,839
1式
7日以内出荷
操作・読み取りを容易にする、人間工学的に適切な12度の傾斜角度をつけるキットです。スマートターミナルを組み立てる際に、溝部分に差し込んで側面カバーで固定するので、ねじを必要としません。
仕様●質量:0.03kg●色/外装処理:ダークグレイアズワン品番65-6471-98
化粧ビス 10本入 摂津金属工業化粧ビス 10本入摂津金属工業
1,698税込1,868
1式(10本)
7日以内出荷
ウォリアーケースZDRシリーズ専用のアクセサリーです。
仕様●色/外装処理:ステンレススチール生地アズワン品番65-6463-01
下連結板 W100×H3.2×D30mm ホワイトグレイ 2枚入 摂津金属工業下連結板 W100×H3.2×D30mm ホワイトグレイ 2枚入摂津金属工業
4,198税込4,618
1式(2枚)
7日以内出荷
プレートベース(NERO-7010A0PB)を連結する場合に使用する金具です。プレートベース前後のねじ穴(M8)に対して取り付けます。
仕様●外形サイズ:W100×H3.2×D30mm●質量:0.14kg●色/外装処理:ホワイトグレイアズワン品番65-6463-09
温度パワーセンサー ホワイト 摂津金属工業温度パワーセンサー ホワイト摂津金属工業
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
周辺温度を感知し、ファンモーターの電源ON/OFFを制御することができます。温度パワーセンサーが35℃付近の温度を感知すると、ファンモーターの電源をONにし、30℃程度に温度が下がるとファンモーターの電源をOFFにします。ファンモーターの常時連続運転を避け、ファンを長持ちさせ、消費電力を削減できます。別売のファンモーターコネクタユニット(RAFM-004FMC4)、ACコードユニット(RAFM-020PC)のオプションで、別売の温度パワーセンサーケーブル(RAFM-020TPSC)と組み合わせて19インチラックの上部等に設置します。ファンモーターコネクタユニットとACコードユニットの間に、容易に挿入接続できます。ファンモーターは最大12個(AC最大負荷電流3A)まで接続可能です。別売の温度パワーセンサーケーブルは、温度パワーセンサー用のケーブルです。全長は2mです。
仕様●質量:0.017kg●色/外装処理:ホワイトアズワン品番65-6457-97
屋外ラック W700×H950×D700mm アイボリー 摂津金属工業屋外ラック W700×H950×D700mm アイボリー摂津金属工業
529,800税込582,780
1台
7日以内出荷
屋外情報通信システムに適した、屋外型19インチラックです。防災無線、無線監視、VICSなど、情報通信システムの屋外無人基地局に適しています。防塵防水性能は、IP54に適合しています。直射日光による温度上昇を軽減する為、日除け板を設けています。環境に配慮し、耐候性にすぐれた「電着塗装+粉体塗装」は、塩水噴霧試験(JISZ2371)を実施しています。搭載可能質量は、600kgを達成しています製作可能サイズは、最大43U(W700×H2000×D700)~最小11U(W650×H600×D600)にて、さまざまな特別仕様に対応いたします。
仕様●外形サイズ:W700×H950×D700mm●有効高さ:16U●質量:79kg●色/外装処理:アイボリー●19インチ規格:EIA最大積載量(kg)静止:600アズワン品番65-6442-62
移動式ファンユニット W482×H43.6×D405mm ホワイトグレイ 摂津金属工業移動式ファンユニット W482×H43.6×D405mm ホワイトグレイ摂津金属工業
14,980税込16,478
1枚
7日以内出荷
ラック内部の空気の流れの補助やサブラックの強制空冷用の19インチユニットです。ファンモーターが取り付く本体は、前後方向の固定位置が変更できます。(25mm間隔)1Uの薄型設計です。別売のファンモーターを最大3個まで取り付けできます。ファンモーター、フィンガーガードを組み込んだ場合でも、全体の高さは43.6mm以内に収まります。
仕様●外形サイズ:W482×H43.6×D405mm●質量:2kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIAアズワン品番65-6451-64
リストストラップ PactecリストストラップPactec
619税込681
1本
7日以内出荷
携帯に便利なストラップです。紐の部分は、黒のナイロンです。ケースに取り付けた後でも容易に素早く取り外せます。長さは、236mmです。ケース側面部分に、Φ5の穴開け加工をして取り付けます。
仕様●外形サイズ:D236mmアズワン品番65-6470-65
モニター取付金具 W120×H150×D88.6mm ペールグレー 摂津金属工業モニター取付金具 W120×H150×D88.6mm ペールグレー摂津金属工業
14,980税込16,478
1式
7日以内出荷
モニターを取り付けし、視認しやすい角度に調整できる金具です。別売のモニター取付フレーム(FOTO-9030MF)、19インチラックモニター取付フレーム(RMF-1U40-N7)、または壁面に取り付けできます。FOTO-MMK2A-N7は、約30度までの上下傾斜と回転の角度調整が可能です。FOTO-MMK3A-N7は、約30度までの上下傾斜、左右、回転の角度調整が可能です。角度調整したモニターは、調整後の角度でそのまま保持されます。モニターは、取付ピッチが75×75mmと100×100mm(VESA規格)の製品に対応しています。
仕様●外形サイズ:W120×H150×D88.6mm●質量:1.1kg●色/外装処理:ペールグレーアズワン品番65-6441-76
モニター取付フレーム W920×H332.5×D142.5mm B2アルマイト 摂津金属工業モニター取付フレーム W920×H332.5×D142.5mm B2アルマイト摂津金属工業
31,980税込35,178
1式
7日以内出荷
モニター取付用のフレームで、システムデスクFOTシリーズやデスクキャビネットRKDNシリーズにモニターを取り付けることができます。別売のモニター固定金具(FOTO-MMK)をWフレームの任意の位置でねじ止めできます。Wフレームの溝の自由な位置にクッションナットM5(PNO-13CN5)を挿入できます。上下2本のWフレームは高さ位置を調整できるので、Wフレームに挿入したクッションナットM5に対してモニターアーム等を取り付けできます。
仕様●外形サイズ:W920×H332.5×D142.5mm●質量:2.6kg●色/外装処理:B2アルマイトアズワン品番65-6441-74
マイクロスイッチ 10個入 ELMAマイクロスイッチ 10個入ELMA
38,980税込42,878
1式(10個)
7日以内出荷
挿抜ハンドル(LM81-21□等)に使用できるマイクロスイッチです。
アズワン品番65-6469-07
ボトムグランドプレート2 W510×H12×D510mm ホワイトグレイ 摂津金属工業ボトムグランドプレート2 W510×H12×D510mm ホワイトグレイ摂津金属工業
8,998税込9,898
1式
7日以内出荷
底部からのほこりの侵入を防ぐ目的でラック内底部に取り付けます。機器を載せる場合にも使用できます。
仕様●外形サイズ:W510×H12×D510mm●質量:3.4kg●色/外装処理:ホワイトグレイアズワン品番65-6451-95
ベルトクリップ PactecベルトクリップPactec
949税込1,044
1個
7日以内出荷
ベルト等に引っ掛ける場合に便利な、携帯用クリップです。付属のねじ、もしくはリベットでケースに取り付けます。
アズワン品番65-6470-68
フロントアースプレート W15×H1908×D6mm ニッケルめっき 2本入 摂津金属工業フロントアースプレート W15×H1908×D6mm ニッケルめっき 2本入摂津金属工業
22,980税込25,278
1式(2本)
7日以内出荷
19インチ機器同士を導通させることができます。電源からのアースが取れない機器を混載する場合などに使用します。取り付けはラック前面上下のフロントサブプレートとの共締めになります。
仕様●外形サイズ:W15×H1908×D6mm●質量:0.33kg●色/外装処理:ニッケルめっきアズワン品番65-6458-16
フロアレベラーアダプター W32×H31×D32mm 亜鉛めっき 2個入 摂津金属工業フロアレベラーアダプター W32×H31×D32mm 亜鉛めっき 2個入摂津金属工業
2,998税込3,298
1式(2個)
翌々日出荷
指定穴に対して取り付けることでM16のねじ穴を設けることができます。適合ラックのシリーズに使用すると、フロアレベラー(RAFL-□□□F)が取り付けできます。
仕様●外形サイズ:W32×H31×D32mm●質量:0.6kg●色/外装処理:亜鉛めっきアズワン品番65-6457-49
フロアレベラー M12 W55×H123×D55mm 亜鉛めっき 2本入 摂津金属工業フロアレベラー M12 W55×H123×D55mm 亜鉛めっき 2本入摂津金属工業
5,398税込5,938
1式(2本)
7日以内出荷
ラックの高さ調整と水平だしに用います。下面部のねじ穴(M12)に対して取り付けて使用します。キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合も使用します。
仕様●外形サイズ:W55×H123×D55mm●質量:0.33kg●色/外装処理:亜鉛めっきアズワン品番65-6458-49
フロアレベラー M12 W50×H93×D50mm ブラック 2本入 摂津金属工業フロアレベラー M12 W50×H93×D50mm ブラック 2本入摂津金属工業
4,298税込4,728
1式(2本)
7日以内出荷
ラックの高さ調整と水平だしに用います。キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合に、ラック下面に取り付けます。キャスターとフロアレベラーを取り付けた状態で、別売の転倒防止金具(RAFL-10BK)を取り付けアンカー固定が可能。ラックの転倒を防止します。
仕様●外形サイズ:W50×H93×D50mm●質量:0.3kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6441-81

サーバーラック』には他にこんなカテゴリがあります

サーバーラック用オプション