421件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
フロアレベラー M12 W50×H93×D50mm ブラック 2本入 摂津金属工業フロアレベラー M12 W50×H93×D50mm ブラック 2本入摂津金属工業
4,298税込4,728
1式(2本)
7日以内出荷
ラックの高さ調整と水平だしに用います。キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合に、ラック下面に取り付けます。キャスターとフロアレベラーを取り付けた状態で、別売の転倒防止金具(RAFL-10BK)を取り付けアンカー固定が可能。ラックの転倒を防止します。
仕様●外形サイズ:W50×H93×D50mm●質量:0.3kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6441-81
フロアレベラー M12 W50×H51×D50mm 2本入 摂津金属工業フロアレベラー M12 W50×H51×D50mm 2本入摂津金属工業
5,398税込5,938
1式(2本)
7日以内出荷
ラックの高さ調整と水平だしに用います。下面部のねじ穴(M12)に対して取り付けて使用します。キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合も使用します。
仕様●外形サイズ:W50×H51×D50mm●質量:0.14kgアズワン品番65-6458-47
プレートベース 高さ100mm W700×H95×D958mm ホワイトグレイ 摂津金属工業プレートベース 高さ100mm W700×H95×D958mm ホワイトグレイ摂津金属工業
71,980税込79,178
1台
7日以内出荷
フリーアクセスフロア用の鋼板製の架台です。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
仕様●外形サイズ:W700×H95×D958mm●色/外装処理:ホワイトグレイアズワン品番65-6460-94
プレートベース 高さ100mm W570×H95×D900mm ブラック 摂津金属工業プレートベース 高さ100mm W570×H95×D900mm ブラック摂津金属工業
38,980税込42,878
1台
7日以内出荷
OAフロア用の鋼板製の架台です。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
仕様●外形サイズ:W570×H95×D900mm●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6460-95
フリアクファンユニット脚 W60×H330×D60mm ブラック 2個入 摂津金属工業フリアクファンユニット脚 W60×H330×D60mm ブラック 2個入摂津金属工業
6,098税込6,708
1式(2個)
7日以内出荷
データセンターやサーバールームのサーバーラックへの送風ユニットです。フリーアクセスフロアのグレーチングパネル下に設置することにより、床下空調の冷風をサーバーラックの前面や周囲に送ることが可能です。簡単に既存のフリアクフロア用支持脚に取り付けできます。フロアの熱溜りが解消するように設置することにより、空調の電力消費量低減が期待できます。450/500mm角のグレーチングパネルに対応しています。大風量で静かなファンを使用しています。ファンは、スイッチにより、2台稼動または4台稼動から選択できます。ラック前面側等でフリアクフロア用支持脚が無い場合には、フリアクファンユニット脚(RAFFO-330LG)を取り付けると設置できるようになります。フリアクファンユニット脚(RAFFO-330LG)は、フリアクファンユニット(RAFF-500)に取り付ける専用金具です。ラック前面側等で、フリアクフロア用支持脚が無い場合に本製品を取り付けることで、フリアクファンユニットを設置できるようになります。取付高さは20mm単位で調整できます。付属のクッションナットとねじで、フリアクファンユニットのサイドフレームに対して取り付けます。
仕様●外形サイズ:W60×H330×D60mm●質量:1.1kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6458-03
フリアクファンユニット W390×H80×D430mm ブラック 摂津金属工業フリアクファンユニット W390×H80×D430mm ブラック摂津金属工業
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
データセンターやサーバールームのサーバーラックへの送風ユニットです。フリーアクセスフロアのグレーチングパネル下に設置することにより、床下空調の冷風をサーバーラックの前面や周囲に送ることが可能です。簡単に既存のフリアクフロア用支持脚に取り付けできます。フロアの熱溜りが解消するように設置することにより、空調の電力消費量低減が期待できます。450/500mm角のグレーチングパネルに対応しています。大風量で静かなファンを使用しています。ファンは、スイッチにより、2台稼動または4台稼動から選択できます。ラック前面側等でフリアクフロア用支持脚が無い場合には、フリアクファンユニット脚(RAFFO-330LG)を取り付けると設置できるようになります。フリアクファンユニット脚(RAFFO-330LG)は、フリアクファンユニット(RAFF-500)に取り付ける専用金具です。ラック前面側等で、フリアクフロア用支持脚が無い場合に本製品を取り付けることで、フリアクファンユニットを設置できるようになります。取付高さは20mm単位で調整できます。付属のクッションナットとねじで、フリアクファンユニットのサイドフレームに対して取り付けます。
仕様●外形サイズ:W390×H80×D430mm●質量:16.8kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6458-02
ファンセット W662×H48×D1053mm ホワイトグレイ 摂津金属工業ファンセット W662×H48×D1053mm ホワイトグレイ摂津金属工業
16,980税込18,678
1枚
7日以内出荷
SSRシリーズ用のファンユニットで、ファンによる強制排気を行う場合に用います。ベンチレーション天板の下側に取り付けます。ファンモーター(RAFMシリーズ120mm角の機種)が8個または10個取り付けできます。
仕様●外形サイズ:W662×H48×D1053mm●質量:5.7kg●色/外装処理:ホワイトグレイアズワン品番65-6429-89
ツーピースコネクタ パワー仕様プラグソケットタイプ W14.8×H95×D31.1mm ベージュ 山一電機ツーピースコネクタ パワー仕様プラグソケットタイプ W14.8×H95×D31.1mm ベージュ山一電機
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
IEC603-2DIN41612規格に準拠したツーピースコネクタです。
仕様●外形サイズ:W14.8×H95×D31.1mm●色/外装処理:ベージュアズワン品番65-6450-88
ツーピースコネクタ パワー仕様プラグソケットタイプ W14.8×H94×D25.1mm ベージュ 山一電機ツーピースコネクタ パワー仕様プラグソケットタイプ W14.8×H94×D25.1mm ベージュ山一電機
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
IEC603-2DIN41612規格に準拠したツーピースコネクタです。
仕様●外形サイズ:W14.8×H94×D25.1mm●色/外装処理:ベージュアズワン品番65-6450-87
タブレット収納棚 W482×H265.9×D421mm ホワイトグレイ 摂津金属工業タブレット収納棚 W482×H265.9×D421mm ホワイトグレイ摂津金属工業
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
EIA規格の19インチラックに取り付けできるタブレット収納用の棚です。本製品1台でタブレットを最大15台収納でき、別売の仕切り板(RSTO-6U405P)を追加すれば、タブレットを最大20台まで収納できるようになります。別売のスマートフォン用2分割棚(RSTO-1520-WG)を組み込めば、スマートフォンを最大40台収納できます。※別売の仕切り板RSTO-6U405Pが1セット必要充電ケーブルは引き出しの内部を通すことができるので、スッキリとした配線が可能です。有効高さが高いラックであれば、複数の本製品を取り付けできるので、タブレット収納数の増加への対応が容易です。収納面の底にゴムシートが付いており、タブレットの滑りとキズを防止します。
仕様●外形サイズ:W482×H265.9×D421mm●質量:8.8kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIAアズワン品番65-6447-71
スマートフォン用2分割棚 摂津金属工業スマートフォン用2分割棚摂津金属工業
15,980税込17,578
1式
7日以内出荷
EIA規格の19インチラックに取り付けできるタブレット収納用の棚です。本製品1台でタブレットを最大15台収納でき、別売の仕切り板(RSTO-6U405P)を追加すれば、タブレットを最大20台まで収納できるようになります。別売のスマートフォン用2分割棚(RSTO-1520-WG)を組み込めば、スマートフォンを最大40台収納できます。※別売の仕切り板RSTO-6U405Pが1セット必要充電ケーブルは引き出しの内部を通すことができるので、スッキリとした配線が可能です。有効高さが高いラックであれば、複数の本製品を取り付けできるので、タブレット収納数の増加への対応が容易です。収納面の底にゴムシートが付いており、タブレットの滑りとキズを防止します。
仕様●質量:1.3kg●色/外装処理:ホワイトグレイアズワン品番65-6447-72
ジョイントブラケット 摂津金属工業ジョイントブラケット摂津金属工業
859税込945
1式
7日以内出荷
ラック同士を連結する金具です。機器を実装する前に、側板を取り外して連結します。ラックの機種により使用する個数が異なります。
仕様●質量:0.2kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6462-21
ジョイントブラケット 摂津金属工業ジョイントブラケット摂津金属工業
1,098税込1,208
1式
7日以内出荷
ラック同士を連結する金具です。機器を実装する前に、パネルマウントフレーム、側板を取り外して連結します。ラックの機種により、使用する個数が異なります。
アズワン品番65-6462-22
シールドサーバーラック W700×H2000×D1000mm ホワイトグレイ 摂津金属工業シールドサーバーラック W700×H2000×D1000mm ホワイトグレイ摂津金属工業
739,800税込813,780
1台
7日以内出荷
EMCシールド仕様の19インチサーバーラックです。外来電磁波によるサーバーの誤作動が低減します。サーバーからの電磁波による情報漏えいを防ぎます。NER20-4170A0WGは電波吸収体を設置していることにより、サーバーからの電波を吸収し機器同士の干渉障害を低減します。床貫通管によりシールド性能を落とすことなく光ケーブル等をラック内に引き込むことができます。(床貫通管は最大4本まで増設可能)ラックの前後面、上下面の開口部で自然換気される構造です。電磁シールド性能は、周波数範囲300MHz~1000MHzの範囲で20dB以上のシールド効果を実現しています。専用アクセサリーの連結板を使用すれば、ラック同士を連結できます。<対象設備等>インターネットデータセンター電子政府・電子自治体銀行等金融機関警察一般企業の電算ルーム研究開発施設
仕様●外形サイズ:W700×H2000×D1000mm●有効高さ:41U●質量:145kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIAアズワン品番65-6422-99
サポートアングル留め金具 W15×H43.7×D13.8mm ニッケルめっき 20個入 摂津金属工業サポートアングル留め金具 W15×H43.7×D13.8mm ニッケルめっき 20個入摂津金属工業
2,398税込2,638
1式(20個)
7日以内出荷
四角穴が開いたパネルマウントフレームおよびガイドマウントフレームにはめ込むことによって、M5のねじ穴を設けると同時にサポートアングルの取付を容易にします。サポートアングル留め金具を1U位置の目印にあわせて四角穴にはめ込み、フック部分にサポートアングルの長丸穴をひっかけて、ねじで固定します。位置決めが容易で片手が空くため、サポートアングルの取り付けが一人で可能です。約30%の作業時間短縮が可能です。ウィスカ対策のため、表面処理にニッケルめっきを採用しています。取り付けにくい場合は別売のケージナットツール(NPO-CNT2T)を使用すると容易に取り付けできます。
仕様●外形サイズ:W15×H43.7×D13.8mm●質量:0.18kg●色/外装処理:ニッケルめっきアズワン品番65-6459-14
サイドアースプレート W20×H1850×D30mm ニッケルめっき 摂津金属工業サイドアースプレート W20×H1850×D30mm ニッケルめっき摂津金属工業
21,980税込24,178
1本
7日以内出荷
ラックに収納した電子機器用のアース用プレートです。電子機器からのアース線を接続し、プレート自体をアースすることで、各機器がアースされます。
仕様●外形サイズ:W20×H1850×D30mm●質量:1.24kg●色/外装処理:ニッケルめっきアズワン品番65-6458-17
コーディングピン 100個入 ELMAコーディングピン 100個入ELMA
4,998税込5,498
1式(100個)
7日以内出荷
カードスロットの誤挿入を防止したい場合に使用します。カードガイド及び挿抜ハンドルの四角穴に取り付けます。
仕様●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6469-02
コインロック 3個入 摂津金属工業コインロック 3個入摂津金属工業
6,798税込7,478
1式(3個)
7日以内出荷
コインロックを取り付けると、ラック側板と後板の施錠が可能になります。側面と後面のホールプラグをコインロックに取り替えて使用します側面と後面の3面分、3個入りです。
仕様●質量:0.042kg●色/外装処理:ニッケルめっきアズワン品番65-6441-63
キャリマウント W100×H84×D100mm ブラック 4個入 摂津金属工業キャリマウント W100×H84×D100mm ブラック 4個入摂津金属工業
26,980税込29,678
1式(4個)
7日以内出荷
ラック下面に取り付けることにより、ラックの移動が容易になります。高さ調整ができるレベラー付きです。
仕様●外形サイズ:W100×H84×D100mm●質量:3.6kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6456-94
カードガイドエクストリュージョン ELMAカードガイドエクストリュージョンELMA
11,980税込13,178
1式
7日以内出荷
分離型IEEE仕様のカードガイドの中間レールです。エンドフット(LM-61-955-□□-1)を端面に挿すことで、IEEE仕様のカードガイドになります。厚さ1.6及び2.0mm、奥行220mmのPCBが使用できます。
アズワン品番65-6469-10
エンドフット ELMAエンドフットELMA
3,998税込4,398
1式
7日以内出荷
分離型IEEE仕様のカードガイドの端面の部品です。カードガイドエクストリュージョン(LM66-452-25-1)の端面に挿すことで、IEEE仕様のカードガイドになります。誤挿入防止用のコーディングピン(LM-81-054-0□-2)が挿入できます。
仕様●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6469-11
アース線キット 摂津金属工業アース線キット摂津金属工業
4,198税込4,618
1式
6日以内出荷
主要構成部品を電気的につなぐことができます。ラック1台分のアース線、ねじ類等の必要な部品がセットになっています。※取り付け位置等は付属の取扱説明書をご覧ください。
アズワン品番65-6458-22
アース線キット 摂津金属工業アース線キット摂津金属工業
1,998税込2,198
1式
7日以内出荷
サーバーラックFGCシリーズの主要構成部品を電気的につなぐことができます。ラック1台分のアース線、ねじ類等の必要な部品がセットになっています。
アズワン品番65-6435-23
LAN用中継アダプタ CAT5e W17×H27.4×D54.2mm ブラック 摂津金属工業LAN用中継アダプタ CAT5e W17×H27.4×D54.2mm ブラック摂津金属工業
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
RJ-45モジュラージャックが両側に付いたLANケーブルを中継するアダプタです。エンハンスド・カテゴリー5に対応しています。別売のJJパッチパネル(NPP-□U-□□JJP)に装着して使用できます。
仕様●外形サイズ:W17×H27.4×D54.2mm●質量:0.017kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6462-17
IEEE標準カードホルダー ELMAIEEE標準カードホルダーELMA
2,888税込3,177
1台
7日以内出荷
フロントパネル(LM66-544-23、LM66-544-26)の上下に使用できるホルダーです。高さ3Uのフロントパネル(LM66-544-23)の上部や、挿抜ハンドルを使用しない場合に用います。フロントパネル、プリント基板、サブラックへの取り付けは付属のM2.5のネジを用います。
アズワン品番65-6469-15
HFスプリング 2個入 ELMAHFスプリング 2個入ELMA
12,980税込14,278
1式(2個)
7日以内出荷
サブラックFCSシリーズのフロントWフレームに取り付けるEMC対策部品です。挿入したEMC仕様フロントパネルとの接触面がシールドされます。
仕様●色/外装処理:ステンレス生地アズワン品番65-6469-14
HDジョイント 摂津金属工業HDジョイント摂津金属工業
889税込978
1式
3日以内出荷
ラック同士を連結する金具です。機種により、使用する個数が異なります。取り付け易い構造です。
仕様●質量:0.06kgアズワン品番65-6462-23
HDジョイント 摂津金属工業HDジョイント摂津金属工業
639税込703
1式
翌々日出荷
ラック同士を連結する金具です。機種により、使用する個数が異なります。
仕様●質量:0.04kgアズワン品番65-6462-42
HDジョイント 摂津金属工業HDジョイント摂津金属工業
689税込758
1式
7日以内出荷
ラック同士を連結する金具です。機器を実装する前に、パネルマウントフレーム、側板を取り外して連結します。ラックの機種により、使用する個数が異なります。
アズワン品番65-6462-44
HDジョイント 摂津金属工業HDジョイント摂津金属工業
689税込758
1式
7日以内出荷
ラックを連結する部品です。ラックのHフレーム同士を固定することができます。機器を実装する前に、マウントフレームや側板を取り外して連結します。※機器を実装した後では本製品を使用できない場合があります。ラックに機器等を実装する前にラックを連結してください。
仕様●質量:0.04kgアズワン品番65-6462-45
放熱ファン サンワサプライ放熱ファンサンワサプライ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
サーバラックの追加用のファンとして使えます。山洋電気製のファンです。
仕様最大静圧:0.233/0.276 inchH2O付属品取付け用ネジ(4本)、フィルター、リテーナ(黒いガード)、電源ケーブル材質フレーム/アルミニウム 羽根/樹脂質量(g)550使用温度範囲(℃)-30~60(結露なきこと)周波数(Hz)50/60電流(A)0.24/0.21電圧(V)100使用工具プラスドライバー/手袋入力18/16W電源コード(m)2騒音値(dB)42/45d最大風量(m3/min)2.5/2.9回転速度(min-1[r.p.m])2700/3100電源プラグ3P※ご使用は屋内のみでお願い致します※裏面のガードとして、TK-FG120N ファンガードを取付けることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
棚板 サンワサプライ棚板サンワサプライ
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
CP-SVNC2、5専用の棚板です。RAC-BL1/RAC-BL6の取付に対応しています。
付属品取付けねじ4本材質スチール(メラミン焼付塗装)使用工具手袋色(マンセル値)N1.0総耐荷重(kg)50六角レンチ(mm)4
棚板 サンワサプライ棚板サンワサプライ
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
CP-SVNC1、4専用の棚板です。RAC-BL1/RAC-BL6の取付に対応しています。
付属品取付けねじ4本材質スチール(メラミン焼付塗装)使用工具手袋色(マンセル値)N1.0総耐荷重(kg)50六角レンチ(mm)4
M6 ケージナット(50個) ブラック StarTech.comM6 ケージナット(50個) ブラックStarTech.com
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
スチール製オールブラックM6ケージナット50個入りパックTAA準拠でGSAスケジュールに対応
用途標準ラックマウント型機器をサーバーラックやキャビネットに設置保証期間2年間RoHS指令(10物質対応)対応ブラック
M6ネジ(12mm) & ケージナット 50個セット ブラック StarTech.comM6ネジ(12mm) & ケージナット 50個セット ブラックStarTech.com
7,198税込7,918
1個
当日出荷
スチール製オールブラック角穴対応ラック/キャビネット用 角穴はめ込み型ケージナットTAA準拠でGSAスケジュールに対応
用途サーバーラックまたはキャビネットに標準ラックマウント型機器を設置保証期間2年間RoHS指令(10物質対応)対応ブラック
M5 ケージナット(50個) ブラック StarTech.comM5 ケージナット(50個) ブラックStarTech.com
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
スチール製オールブラックM5ケージナット50個入りパックTAA準拠でGSAスケジュールに対応
用途標準ラックマウント型機器をサーバーラックやキャビネットに設置保証期間2年間RoHS指令(10物質対応)対応ブラック
M6ネジ(12mm) 50個 ブラック StarTech.comM6ネジ(12mm) 50個 ブラックStarTech.com
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
スチール製オールブラックM6ネジ50個入りTAA準拠でGSAスケジュールに対応
用途標準ラックマウント型機器をサーバーラックやキャビネットに設置保証期間2年間RoHS指令(10物質対応)対応ブラック
M6 ケージナット(100個) ブラック StarTech.comM6 ケージナット(100個) ブラックStarTech.com
6,298税込6,928
1個
9日以内出荷
スチール製オールブラックM6ケージナット100個入りパックTAA準拠でGSAスケジュールに対応
用途標準ラックマウント型機器をサーバーラックやキャビネットに設置保証期間2年間RoHS指令(10物質対応)対応ブラック
M6ネジ(12mm) 100個 ブラック StarTech.comM6ネジ(12mm) 100個 ブラックStarTech.com
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
錆を防ぐニッケルメッキ加工処理M6ネジ100個入りパックTAA準拠でGSAスケジュールに対応
用途標準ラックマウント型機器をサーバーラックやキャビネットに設置保証期間2年間RoHS指令(10物質対応)対応ブラック
M5ネジ(12mm) & ケージナット(セット) ブラック StarTech.comM5ネジ(12mm) & ケージナット(セット) ブラックStarTech.com
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
スチール製オールブラック 取り付け穴タイプ角穴のラック/キャビネット用スクエアケージナット TAA準拠でGSAスケジュールに対応
用途標準ラックマウント型機器をサーバーラックやキャビネットに設置ブラック保証期間2年間RoHS指令(10物質対応)対応

サーバーラック』には他にこんなカテゴリがあります

サーバーラック用オプション