子ども用ブルートゥースヘッドホンJBL7日以内出荷
学習にも旅行にも大活躍のワイヤレス子どもヘッドホンヘッドホンから出るボリュームを85dB未満に制限することで誤操作による突然の大音量での再生や、長時間のリスニングによる難聴を予防し、子どもたちの耳を守る安全な仕様設計のヘッドホンです。 Bluetooth搭載の本モデルではJBL Headphonesアプリに初対応。最大85dBのボリューム制限を細かく調整できるようになり、お子様の成長に合わせカスタマイズすることが可能になりました。さらに制限時間リマインダーや使用レポート作成機能の搭載により、お子様のヘッドホンの使用状況を保護者が管理することで、安心してご使用いただくことができます。連続再生時間も前モデルの約30時間から約50時間へと大幅なアップデートし、楽しみながらお子様の耳の健康を管理できる製品です。
仕様●トランスミッターモジュレーション:GFSK、π/4 DQPSK、8DPSK●トランスミッター出力:(EIRP)●最大SPL:81dB付属品JBL Junior 320BTヘッドホン×1、USB Type-C充電ケース×1、ステッカーシート×1高さ(mm)イヤークッション:16.28質量(g)約125電源5V 1A外周長(mm)イヤークッション:67.5感度80dB SPL@1kHz、マイク:--40dBV/Pa@1kHz周波数特性20Hz~20kHz充電時間空の状態から2時間以内電気抵抗(Ω)32電池リチウムイオンバッテリー(500mAh/3.7V)最高使用温度(℃)45内幅(mm)イヤークッション:28.5バッテリー容量(mAh)500通話時間最大29時間Bluetooth5.3ドライバーユニット(Φmm)30ダイナミックドライバープロファイルA2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8内周長(mm)イヤークッション:28.5周波数帯域(GHz)トランスミッター:2.4~2.4835再生時間(時間)(Bluetoothオンの場合)最大50対応コーデックSBC, AAC