用途音楽も楽しめるBluetoothモノラルヘッドセット片耳タイプなので周囲の音が聞き取りやすい材質ヘッドセット部: ABS他(ABS樹脂およびその他の素材) / USBケーブル: PVC他(ポリ塩化ビニルおよびその他の素材)型式【ヘッドセット部】BM27色ホワイト質量(g)ヘッドセット部: 10 / USBケーブル: 15定格【ケーブル】DC5V/1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×57×33通信方式Bluetooth 5.0バッテリーリチウムイオンポリマー電池充電時間1.5時間端子【USBケーブル】USB-Aコネクタ/microUSBセキュリティ【パスキー(認証コード)】0000(ゼロ4つ)ケーブル長(cm)30ペアリング最大ペアリング登録8台待ち受け時間(時間)150通信距離(m)【見通】10(Class2)再生時間(時間)最大5.5連続通話時間(時間)最大4.0対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP