絞り込み
ブランド
  • キングジム
  • Jabra(36)
  • サンワサプライ(11)
  • サンワダイレクト(10)
  • エレコム(9)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(9)
  • Shokz(7)
  • 多摩電子(6)
  • Cardo(カルド)(4)
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • カシムラ(3)
  • ハーマン(3)
  • JVCケンウッド(3)
  • AKGPRO(3)
  • 3ee(スリー)(3)
  • プリンストン(2)
  • グリーンハウス(2)
  • ロジクール(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • Plantronics(2)
連続通話時間
  • 10時間以上(1)
10時間以上
Bluetooth
  • Ver5.2(1)
Ver5.2
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
装着方式から絞り込む
コールミーツ 無線タイプ キングジムコールミーツ 無線タイプキングジム
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
cVcノイズキャンセリングマイク搭載。Bluetooth(R)5.2の無線接続が可能で、2台のデバイスを同時接続できるマルチポイントに対応したハイスペックモデル。耳をふさがず空気振動で音を届ける。ヘッドセットの音声だけでなく周囲の音も聞こえるので、装着したまま呼びかけやアナウンスに気付くことができます。また、耳をふさがないため蒸れにくく、長時間の使用も快適です。柔軟なチタンワイヤーバンドが頭にフィットして、ずれにくい。柔軟性と耐久性を兼ね備えたチタンワイヤーを内蔵。耳への圧迫感が少なく、軽量で長時間使用しても疲れにくいです。IPX4相当の生活防水で雨や水しぶきに当たっても安心。汗をかいたり、突然の雨でヘッドセットが濡れても安心して使用できます。
用途WEB会議に、電話対応に、作業中の通話にセット内容CMM10本体、USB充電ケーブル(Type-A/Type-C)、専用ケース、クイックスタートガイド(保証書付)質量(g)約36電源リチウムイオンポリマーバッテリー感度-38dB±3dB外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×150×46(ブームマイク含まず)連続使用時間(時間)音楽再生:約16/ 通話 約12、待機:約336マイクロホンMEMS通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.2動作環境温度5~35℃ 湿度30~80%(非結露)再生周波数帯域(Hz)20~20000保存環境温度-10~55℃ 湿度5~80%(非結露)充電時間(時間)約1指向性全指向性インピーダンス(Ω)16防水性IPX4(USB充電ケーブル、専用ケースを除く)通信距離(m)約10使用周波数(GHz)2.4帯対応コーデックSBC、AAC、aptX、aptX HD対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP
Bluetoothヘッドセット