絞り込み
ブランド
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(65)
  • Jabra(43)
  • 長塚電話工業所(40)
  • サンワサプライ(26)
  • BUFFALO(バッファロー)(13)
  • ナカバヤシ(12)
  • EPOS | SENNHEISER(12)
  • TURTLEBEACH(タートルビーチ)(10)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(9)
  • ロジクール(9)
  • JVC(ビクター)(9)
  • Maestraudio(9)
  • Cisco(シスコ)(8)
  • エスコ(7)
  • audio-technica(6)
  • Cardo(カルド)(6)
  • qdc(6)
  • フィリップス(4)
  • SONY(3)
  • 色ブラック(2)
コード長さ(m)
  • 1.2(1)
  • 1.8(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続方式から絞り込む
Lenovo USB Type-C インイヤーヘッドフォン レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo USB Type-C インイヤーヘッドフォンレノボ・ジャパン(Lenovo)
2,398税込2,638
1台
翌日出荷
Lenovo 3.5mm インイヤーヘッドフォン 2 レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo 3.5mm インイヤーヘッドフォン 2レノボ・ジャパン(Lenovo)
2,098税込2,308
1台
翌日出荷
仕様●ディストーション:3%以下●RMS値:5mW寸法(mm)梱包時:122×56×25(長さ×奥行×高さ)ブラック質量(g)12ケーブル長(m)1.2消費電力5mW接続3.5mmマイクロホン100~10KHz包装形態カラー・ボックスコントロール再生、停止相対湿度85%(最小)、30%(最大)周波数範囲100~20KHz音圧レベル(dB)110梱包質量(g)50各種認証CB、cTUVus、TUV Mark、CE EMCインピーダンス(Ω)32ドライバタイプΦ9mmオーディオ入力5mW最大動作温度(℃)-10最小動作温度(℃)50
Lenovo 100 USBモノラルヘッドセット レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo 100 USBモノラルヘッドセットレノボ・ジャパン(Lenovo)
3,598税込3,958
1台
翌日出荷
仕様●ディストーション:<3%●RMS値:20mW寸法(mm)梱包時:198×187×73(長さ×奥行×高さ)ブラック質量(g)約84.5ケーブル長(m)1.8接続USB Type-A 2.0マイクロホン指向性包装形態カートン箱消費電力(mA)50相対湿度95%(最小)周波数範囲20~20KHz音圧レベル(dB)116+/-3 at 1KHz/0.179V梱包質量(g)約259.2各種認証CB、FCC,ICES、CE、RCM、VCCI、BSMI KCC、EACインピーダンス(Ω)32ドライバタイプ30mmオーディオ入力USB 2.0最大動作温度(℃)-5最小動作温度(℃)40
3.5mmプラグヘッドセット/ヘッドホンマイク