絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(66)
  • Jabra(42)
  • 長塚電話工業所(40)
  • サンワサプライ(26)
  • BUFFALO(バッファロー)(13)
  • ナカバヤシ(12)
  • EPOS | SENNHEISER(12)
  • TURTLEBEACH(タートルビーチ)(10)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(9)
  • ロジクール(9)
  • JVC(ビクター)(9)
  • Maestraudio(9)
  • Cisco(シスコ)(8)
  • エスコ(7)
  • audio-technica(6)
  • Cardo(カルド)(6)
  • qdc(6)
  • フィリップス(4)
  • SONY(3)
接続方式
  • micro USB(1)
  • RJ9(1)
イヤホン形状
イヤホン形状
オーバーヘッド型(1)
  • 色ブラック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続方式から絞り込む
micro USB(1)
RJ9(1)
ヘッドセット サンワダイレクトヘッドセットサンワダイレクト
10,980税込12,078
1個
当日出荷
電話機の受話器端子に接続するヘッドセットです。 軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。 まわりの雑音を拾いにくいノイズキャンセルマイクを採用しています。 ケーブルにはクイックディスコネクターを採用しています。 結線切換えスイッチ付ケーブルでいろいろな電話機に対応します。
仕様ケーブル長:1.8m※約1.5~1.8m(±0.2m) スピーカーユニット直径:40mmコネクタ形状RJ-9 4ピン対応機種RJ-9端子搭載の電話機入力感度-41dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-61dB±4dB(0dB=1V/ubar)指向性双指向性プラグ形状RJ-9最大入力(mW)40取扱説明書あり
モノラルヘッドセット サンワダイレクトモノラルヘッドセットサンワダイレクト
5,598税込6,158
1個
当日出荷
通話・会議などに集中できる両耳タイプ。 耳をすっぽり包む大型のイヤーパッドで耳への負担を軽減し、長時間の使用にも最適です。 安定感のあるしっかりとしたマイクで自分の好きな位置へマイクを固定して使用することができます。 折りたたんでコンパクトに収納できます。 デスクの中や、カバンの中へ収納しやすくなります。 付属のケーブルを使えば有線ヘッドホンとしての使用も可能です。 通話以外にも音楽を楽しむこともできます。
イヤホン形状オーバーヘッド型ブラックBluetoothVer5.0※Bluetooth Ver.4.1/4.0/3.0/2.0/1.2対応機器との接続も可能連続使用時間(時間)約12音量調節音量調節装着方式片耳適合規格Bluetooth 5.0伝送方法FHSS周波数帯域(GHz)2.402~2.480通信距離(m)最大約10通信出力Class2※Class1の機器との接続も可能で対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP対応コーデックSBC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×75×200(マイク部除く)質量(g)約180(ヘッドセット本体のみ)電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー充電時間(時間)約2連続再生時間約7.5時間(音楽)連続待受時間約60時間再生周波数帯域(Hz)約20~20000指向性単一指向性(マイク)コネクタmicroUSB(充電)セット内容充電用USBケーブル(約20cm)、3.5mmケーブル(約115cm)保証期間ご購入日より6ヶ月
3.5mmプラグヘッドセット/ヘッドホンマイク