Dell Pro 有線 ANC ヘッドセット - WH5024Dell Technologies欠品中
Dell Pro Plus有線ANCヘッドセット - WH5024
駅のホームでも騒音が多い場所でもAIによる強力なマイクとノイズキャンセリング機能で快適なミーティング。
USB-C/USB-A端子に接続可能でバッテリーも気にせず安価で快適なオンライン会議が可能。
<製品特徴>
・ANCとAIノイズキャンセリングマイク。集中と相手へのクリアな通話を両立。
・USB-C/USB-A対応の安定した有線接続。バッテリーを気にせず、常に高音質通話。
・クッションと軽量設計で長時間の使用も快適。直感的な操作とブームマイクミュートに対応。
・Microsoft Teams認定済み。Windows/Mac/Chrome OS対応。3年間の先出保守サービス付き。
仕様●信号対ノイズ比(SNR):53dB●マイクブーム:100~130°回転(専用、片側、左)●USBコンバーター アダプター/ドングル:USB-A(プラグ)、USB-C(レセプタクル)質量(g)189以下サイズ(cm)イヤーカップのサイズ(直径):7×7.7(幅×高さ)ケーブル長(m)2(コントローラーを含む)感度スピーカー ドライバー:120dB(1mW/1kHz時)、マイク:-45dBV/Pa接続パソコンへの接続:USB-C、有線制御インライン制御:あり周波数範囲(Hz)「マイク」100~14kコントロール機能ボタンコントロール:コントローラーのマイクのミュート/ミュート解除(専用モードの場合はミュート)、音量+/-、通話の応答/終了、MS Teams、ANCモード保護機能ユーザー聴覚保護:あり収納方法折りたたみ式-イヤーカップを90°回転(+/-)させて折りたたみ応答周波数(Hz)20~20k、20~20k(音楽モード)、100~8k(会話モード)材質(ヘッドバンド)合成皮革+形状記憶+プラスチック製内部キャップLED表示灯有り無しあり、片側(左)OSハードウェアOSサポート:Windows 11/10 64ビット版、Mac OSマイク/スピーカー「マイク」2xアナログ指向性単一指向性、AIビーム フォーミング(マイク)材質(クッション)イヤー クッション:合成皮革の形状記憶クッションスピーカーサイズ(mm)40パッケージDell WH5024ヘッドセット、USB-Aアダプター、ユーザー ドキュメント認定取得Microsoft Teams (Open Office)認定、Zoom認定フォームファクタ小型ヘッドバンドノイズキャンセリングANC、AIアップリンク ノイズ キャンセリング機能(マイク)ソフトウェアバージョンDell Peripheral Manager for Windows OS