絞り込み
ブランド
  • タカチ電機工業(2)
  • OKW(2)
  • 摂津金属工業(1)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
  • 46×16×85(1)
  • 58×18.5×105(1)
  • 65×22×120(1)
  • 74×22×148(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グレー(3)
  • 色ブラック(1)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(3)
材質
  • ゴム(1)
  • 樹脂(4)
ゴム・樹脂
保護等級
  • IP54
  • -(4)
  • IP2X(9)
  • IP4X(1)
  • IP13(8)
  • IP20(2)
  • IP23(1)
  • IP30(2)
  • IP33(18)
  • IP40(1)
  • IP43(3)
  • IP44(7)
  • IP55(5)
  • IP56(1)
  • IP64(1)
  • IP65(25)
  • IP66(12)
  • IP67(18)
  • IP68(7)
  • IPX3(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)から絞り込む
46×16×85(1)
58×18.5×105(1)
65×22×120(1)
74×22×148(1)
防水・防塵ABSボックス GAシリーズ タカチ電機工業防水・防塵ABSボックス GAシリーズタカチ電機工業(14件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
特性防水・防塵材質ABSガスケット:アイボリー使用温度範囲(℃)-10~60表面処理カバースクリュー:無処理保護等級IP54締付トルク(N・m)カバー:0.6~0.8材質(カバー)トップ:ABS樹脂(UL94HB)材質(ガスケット)EPDM材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB)色(カバー)トップ:ホワイトアイボリー対応ボディー色ホワイトアイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵ポリカーボネートボックス OPCPシリーズ タカチ電機工業防水・防塵ポリカーボネートボックス OPCPシリーズタカチ電機工業
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
特性防水・防塵材質エクステンション(H=187のみ):グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄エクステンション(H=187のみ):ホワイトグレー(RAL 7035)、ガスケット:ガスケット、カバースクリュー:ホワイトグレー使用温度範囲(℃)-20~75表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ締付トルク(N・m)カバー:1~2材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
シーリングキット OKWシーリングキットOKW
389税込428
1個
6日以内出荷
プラスチックケースVGAVGBシリーズ専用のシーリングキット
材質ゴムグレイ質量(g)5保護等級IP54RoHS指令(10物質対応)対応
スリムケース OKWスリムケースOKW
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷から47日以内出荷
スリム化された設計と外観を備えた、携帯型プラスチックケース
用途計測制御、無線通信、IoT / IIoT、医療および検査、ヘルスケア、オフィス、安全工学、環境技術等材質ASA+PC-FR幅(mm)74奥行(mm)148RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットボックス 摂津金属工業ポケットボックス摂津金属工業
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

プラボックス本体