絞り込み
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
- 105×199×60(2)
- 128×219×64(2)
- 128×440×64(2)
- 155×257×76(2)
- 180×270×25(2)
- 180×270×52(3)
- 200×280×30(2)
- 200×280×84(2)
- 220×300×25(2)
- 220×300×57(2)
- 220×350×34(2)
- 220×350×92(2)
- 220×360×25(2)
- 220×360×57(2)
- 220×410×25(2)
- 220×410×41(2)
- 220×410×57(3)
- 220×490×25(2)
- 220×490×41(2)
- 220×490×57(2)
- 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)をもっと見る
特価
本日11月18日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「外形寸法(横×縦×深さ)(mm)」から絞り込む
180×270×52(3)
220×350×92(2)
220×360×25(2)
220×360×57(2)
220×410×25(2)
220×410×41(2)
220×410×57(3)
220×490×25(2)
220×490×41(2)
220×490×57(2)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)をもっと見る



ネットワークケース PFシリーズ
タカチ電機工業(20件のレビュー)¥349~税込¥384~1台当日出荷から6日以内出荷パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。 基板取付用のボスが付いています。 卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質取付ビス:鉄使用温度範囲(℃)-10~60表面処理カバー・ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ベース)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ゴム足)エラストマ(UL94HB)(差込式)色(ゴム足)ダークグレー(差込式)RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
壁付ネットワークケース PFFシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥549~税込¥604~1台当日出荷から6日以内出荷フランジ足付で壁面取付に最適なケースです。 パネル面に段差が無いフラットデザインです。 難燃性ABS樹脂(UL94V-0)で全24サイズです。 無線LAN・WiFiアクセスポイント・HUBボックス・コントローラー等にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質フランジ付ベース:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、取付ビス:鉄色フランジ付ベース:オフホワイト使用温度範囲(℃)-10~60表面処理カバー・フランジ付ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)色(カバー)オフホワイト色(パネル)オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)




MBC メーターボックス
日東工業(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷隠蔽配線でスッキリとした施工が可能です。 雨水や虫、鳥等の侵入を防ぐ屋外用メーターボックスです。 MBC-331Aは中部電力(株)、関西電力(株)管内の電力量計が取付可能です。付属品貫通材、基板取付ねじ、計器取付ねじ材質基板・カバー:PC+ABS樹脂、検針窓:ポリカーボネート樹脂内径(Φmm)(貫通材)28板厚(mm)(ボックス)基板:3.5、カバー:3保護等級IP33D設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応


PK形仮設用プラスチックボックス屋内屋外仮設用
内外電機(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1面当日出荷から4日以内出荷電柱やボール等に簡単に取付けられるよう両側面に取付穴が設けてあります。本体は木ネジが直接使用できる構造になっておりますので木板は付いておりません。仕様屋外仮設形材質P.P樹脂保護等級IPX3扉開閉方式片開RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃ガード付プラスチックケース PFGシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1台6日以内出荷コーナーにシリコン製の耐衝撃ガードを付けたプラスチックケースです。産業用タブレット・測定機器・コントローラーなどに利用可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質難燃性ABSRoHS指令(10物質対応)対応
木製基板(裏面配線用)
日東工業¥919~税込¥1,011~1セット当日出荷から3日以内出荷木製基板に機器を取付け、さらに裏面配線が可能です。 木製基板には方眼目盛(1cm方眼)付です。セット内容木製基板、取付ねじRoHS指令(10物質対応)対応
OB用取付ベース OBPシリーズ
タカチ電機工業¥579~税込¥637~1枚6日以内出荷OBシリーズ専用のアルミ製取付ベースです。機器、基板、モジュール、端子台などを取付ける際にご利用ください。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質A1050P表面処理無処理RoHS指令(10物質対応)対応
コインロック
日東工業¥3,398税込¥3,7381セット当日出荷N200番キーによる施錠が可能です。セット内容コインロック、止め金、キー(No.N200)、開閉ラベル 各1個RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット全機種



メーターBOX
日東工業¥13,980~税込¥15,378~1台翌日出荷隠蔽配線でスッキリとした施工が可能です。 各電力会社のスマートメーター搭載が可能です。 雨水や虫、鳥などの侵入を防ぐ屋外用メーターボックスです。付属品貫通材、基板取付ねじ、計器取付ねじ仕様屋外用、単(三)相3線式30A、120A、2コ用材質カバー:ABS樹脂、検針窓:ポリカーボネート樹脂、基板:PC質量(kg)3規格IP33D適合電線(mm2)22RoHS指令(10物質対応)対応ボックス板厚(mm)カバー3、基板3.5貫通材内径(Φmm)28
スマートデザインシリーズ WHMボックス(隠蔽配線用)防雨型
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷から62日以内出荷高い防水機能と隠蔽配線により外壁取付時の美観向上を実現。関西電力時間帯別契約用電力量計も取付可能です。雨線外でもご使用いただけます。仕様単3用種別1コ用・30A~120A用(単3、単2両用)保護等級IP33Dボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)410×250×200
PX プラボックスオプション 単管パイプ用金具
日東工業¥5,298~税込¥5,828~1セット(2個)4日以内出荷・工事現場の仮設足場などに使用される単管パイプに取付可能です。・単管クランプ付き出別途部材の手配は不要です。用途プラボックスを単管パイプに取り付けるための単管パイプ用金具
MP型カラープレートカバー付 東京・関西・九州・中部・北陸・中国・四国・東北・北海道・沖縄 各電力管内用
伊藤電気製作所¥5,198~税込¥5,718~1個5日以内出荷東京・関西・九州・中部・北陸・中国・四国・東北・北海道・沖縄 各電力管内用材質自己消火性樹脂色アイボリー


MP型カラープレート 東京・関西・九州 各電力管内用
伊藤電気製作所¥5,698~税込¥6,268~1個5日以内出荷東京・関西・九州 各電力管内用仕様電力量計取付板適合【スマートメーター】1Φ3W(3Φ3W)120A材質自己消火性樹脂寸法A(mm)365寸法D(mm)155寸法E(mm)165寸法B(mm)220寸法C(mm)44


MP型カラープレート 中部・北陸・中国・四国・東北・北海道・沖縄 各電力管内用
伊藤電気製作所¥5,698税込¥6,2681個5日以内出荷中部・北陸・中国・四国・東北・北海道・沖縄 各電力管内用適合【メーターボックス】単三・三相 120A材質自己消火性樹脂寸法A(mm)490寸法F(mm)80寸法D(mm)178寸法E(mm)156寸法B(mm)210寸法C(mm)44


MP型カラープレート 中部・北陸・中国・四国・東北・北海道・沖縄 各電力管内用
伊藤電気製作所¥3,698~税込¥4,068~1個5日以内出荷中部・北陸・中国・四国・東北・北海道・沖縄 各電力管内用材質自己消火性樹脂
付属機器取付スペースボックス
テンパール工業¥23,980税込¥26,3781面4日以内出荷EV・PHEV充電回路、太陽光発電などの遮断器を組込み済み用途ELB 2P2E 40A 15MA 1個用備考深形 扉付名称SPボックス入りブレーカ
『プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- プラボックス本体
- 中継ボックス
- プラボックスその他関連用品
- 防水型中継ボックス
- タカチ電機工業ケース オーダー加工サービス
キャビネット / プラボックス の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら