FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネットワークケース PFシリーズ タカチ電機工業ネットワークケース PFシリーズタカチ電機工業(19件のレビュー)
349税込384特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。 基板取付用のボスが付いています。 卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
特性難燃材質取付ビス:鉄使用温度範囲(℃)-10~60表面処理カバー・ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ベース)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ゴム足)エラストマ(UL94HB)(差込式)色(ゴム足)ダークグレー(差込式)RoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
壁付ネットワークケース PFFシリーズ タカチ電機工業壁付ネットワークケース PFFシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
549税込604
1台
当日出荷から5日以内出荷
フランジ足付で壁面取付に最適なケースです。 パネル面に段差が無いフラットデザインです。 難燃性ABS樹脂(UL94V-0)で全24サイズです。 無線LAN・WiFiアクセスポイント・HUBボックス・コントローラー等にご利用頂けます。
特性難燃材質フランジ付ベース:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、取付ビス:鉄フランジ付ベース:オフホワイト使用温度範囲(℃)-10~60表面処理カバー・フランジ付ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)色(カバー)オフホワイト色(パネル)オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
PK形仮設用プラスチックボックス屋内屋外仮設用 内外電機PK形仮設用プラスチックボックス屋内屋外仮設用内外電機(2件のレビュー)
999税込1,099
1面
当日出荷から14日以内出荷
電柱やボール等に簡単に取付けられるよう両側面に取付穴が設けてあります。本体は木ネジが直接使用できる構造になっておりますので木板は付いておりません。
仕様屋外仮設形材質P.P樹脂保護等級IPX3扉開閉方式片開RoHS指令(10物質対応)対応
MBC メーターボックス 日東工業MBC メーターボックス日東工業(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
隠蔽配線でスッキリとした施工が可能です。 雨水や虫、鳥等の侵入を防ぐ屋外用メーターボックスです。 MBC-331Aは中部電力(株)、関西電力(株)管内の電力量計が取付可能です。
材質基板・カバー:PC+ABS樹脂、検針窓:ポリカーボネート樹脂保護等級IP33D付属品貫通材、基板取付ねじ、計器取付ねじ内径(Φmm)(貫通材)28板厚(mm)(ボックス)基板:3.5、カバー:3設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃ガード付プラスチックケース PFGシリーズ タカチ電機工業耐衝撃ガード付プラスチックケース PFGシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
コーナーにシリコン製の耐衝撃ガードを付けたプラスチックケースです。産業用タブレット・測定機器・コントローラーなどに利用可能です。
材質難燃性ABSRoHS指令(10物質対応)対応

プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

プラボックスその他関連用品