絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • 河村電器産業(1,632)
  • 内外電機(127)
  • Panasonic(パナソニック)(119)
  • テンパール工業(91)
分岐回路数
  • 4(9)
  • 6(10)
  • 8(13)
  • 10(12)
  • 12(12)
  • 14(12)
  • 16(15)
  • 18(11)
  • 20(14)
  • 22(12)
  • 24(9)
  • 26(11)
  • 28(8)
  • 30(9)
  • 34(6)
  • 36(9)
  • 40(6)
  • 44(7)
  • 46(6)
  • 50(7)
縦(mm)
  • 250(1)
  • 300(4)
  • 400(15)
  • 500(18)
  • 600(19)
  • 700(18)
  • 800(22)
  • 900(19)
  • 1000(23)
  • 1100(17)
  • 1200(19)
  • 1300(13)
  • 1400(16)
  • 1500(9)
  • 1600(12)
  • 1700(6)
  • 1800(8)
  • 1900(1)
  • 2000(3)
  • 2100(1)
深さ(mm)
  • 80(1)
  • 120(28)
  • 140(1)
  • 160(25)
  • 200(19)
  • 234.5(1)
  • 250(2)
  • 300(1)
  • 350(1)
横(mm)
  • 100(1)
  • 150(2)
  • 200(2)
  • 300(8)
  • 350(10)
  • 400(11)
  • 420(1)
  • 500(35)
  • 600(11)
  • 700(9)
  • 800(2)
  • 900(2)
  • 1000(5)
  • 1100(1)
  • 1200(2)
  • 1400(1)
  • クリーム(13)
  • ベージュ(7)
  • ホワイト(1)
クリーム・ベージュ・ホワイト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月9日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分岐回路数から絞り込む
6(10)
8(13)
10(12)
12(12)
14(12)
16(15)
18(11)
20(14)
22(12)
26(11)
分岐回路数をもっと見る
ローリーアース盤 日東工業ローリーアース盤日東工業(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
縦(mm)300横(mm)200深さ(mm)120色(マンセル値)ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)種類標準分電盤端子M6ねじ×1コ外形寸法縦(mm)320
アイセーバ標準動力分電盤 日東工業アイセーバ標準動力分電盤日東工業
71,980税込79,178
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NE53CPS3P30A
標準動力分電盤 日東工業標準動力分電盤日東工業(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NE53C3P30A
プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業プチセーバ標準電灯分電盤日東工業
43,980税込48,378
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤
電極棒切替盤 日東工業電極棒切替盤日東工業
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
縦(mm)250横(mm)150深さ(mm)120仕様電極棒5本用(4極切替・1極アース用)種類制御盤
スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤
CWE・CWN コンセント盤 防水タイプ(屋内用) 日東工業CWE・CWN コンセント盤 防水タイプ(屋内用)日東工業
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
縦(mm)300横(mm)150深さ(mm)120種類標準分電盤色(マンセル値)クリーム塗装(2.5Y9/1)
CLE・CLN コンセント盤 日東工業CLE・CLN コンセント盤日東工業
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
深さ(mm)80種類標準分電盤色(マンセル値)クリーム塗装(2.5Y9/1)
接地端子盤 日東工業接地端子盤日東工業
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
種類標準分電盤
基本タイプ 漏電 日東工業基本タイプ 漏電日東工業
45,980税込50,578
1台
5日以内出荷
プラグイン小型高性能電灯分電盤
用途基本タイプ仕様主幹ブレーカ60A 協約型:GK68WNX3P60AF100、分岐2P2E:2塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)ブレーカ分岐:PN 2P 20A分岐回路数10予備回路数0適合キャビネットB12-45寸法(横×縦×深さ)(mm)外径:400×500×120主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(小型高性能ブレーカ)
基本タイプ 漏電 日東工業基本タイプ 漏電日東工業
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
プラグイン小型高性能電灯分電盤
用途基本タイプ適合分岐2P2E:6寸法外径:400×800×120(ヨコ×タテ×フカサ)塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)ブレーカGK108NA3P100AF100(主幹ブレーカ100A 協約型)、分岐:PN 2P 20A分岐回路数30予備回路数6適合キャビネットB12-48C主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(小型高性能ブレーカ)
プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業プチセーバ標準電灯分電盤日東工業
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
プラグイン小型高性能電灯分電盤
用途基本タイプ適合分岐2P2E:6寸法外径:400×800×120(ヨコ×タテ×フカサ)塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)ブレーカGK108NA3P100AF100(主幹ブレーカ100A 協約型)、分岐:PN 2P 20A分岐回路数28予備回路数8適合キャビネットB12-48C主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(小型高性能ブレーカ)
PEP動力分電盤 基本タイプ 日東工業PEP動力分電盤 基本タイプ日東工業
71,980税込79,178
1台
6日以内出荷
PEP基本タイプ
用途動力分電盤仕様旧品名記号:PEP3-04JC、屋内用:IP2XDクリーム塗装(2.5Y9/1)寸法(縦×横×深さ)(mm)500×600×120ブレーカ分岐:NE53CPS3P30A分岐回路数4予備回路数0適合キャビネットB12-56C主幹GE53A3P30AF30MA分岐内容プラグインサーキットブレーカ
PEN 基本タイプ 漏電 日東工業PEN 基本タイプ 漏電日東工業
62,980税込69,278
1台
5日以内出荷
PEN 基本タイプ
用途電灯分電盤仕様【屋内用】IP2XDその他クリーム塗装(2.5Y9/1)記号【旧品名】PEN5-06JC分岐回路数6予備回路数2適合キャビネットB12-55C主幹GE58NA3P50AF30寸法(横×縦×深さ)(mm)500×500×120分岐ブレーカ種類プラグインサーキットブレーカ分岐内容PNX51TA2P1E20A
プチセーバプラグイン電灯分電盤 日東工業プチセーバプラグイン電灯分電盤日東工業
48,980税込53,878
1台
5日以内出荷
プラグイン小型高性能
用途標準電灯盤深さ(mm)120縦(mm)500横(mm)400分岐回路数8予備スペース2主幹ブレーカ種類漏電60A分岐ブレーカ種類小型高性能ブレーカ2P20A
分岐仮設盤 日東工業分岐仮設盤日東工業
199,800税込219,780
1個
10日以内出荷
二種耐熱分電盤 日東工業二種耐熱分電盤日東工業
73,980税込81,378
1個
4日以内出荷から60日以内出荷
動力仮設盤 日東工業動力仮設盤日東工業
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
電灯仮設盤 日東工業電灯仮設盤日東工業
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
太陽光発電システム用接続箱 日東工業太陽光発電システム用接続箱日東工業
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷
屋外用引込計器盤 日東工業屋外用引込計器盤日東工業
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
引込仮設盤 日東工業引込仮設盤日東工業
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
一種耐熱分電盤 日東工業一種耐熱分電盤日東工業
329,800税込362,780
1個
4日以内出荷
分電盤ユニット 日東工業分電盤ユニット日東工業
87,980税込96,778
1台
9日以内出荷
情報・通信機器を搭載したサーバラックへの電源供給用ラック(電源ラック)に分電盤ユニットを搭載することにより、従来の壁掛け盤と比べて短い距離で効率よく配線ができ、島ごとの電源管理が行えます。 さまざまな機種バリエーションにより用途・目的に応じて自由に選定・組合わせが可能です。 既設の19インチラックへの搭載が可能です。 スリム・協約形プラグイン分電盤「i saver」を搭載しています。 標準仕様以外の個別仕様品も承りますのでご用命ください。 本体には入出線用の開口部を設けています。 保守点検時の銅バーへの直接接触防止用に保護プレートを設けています。 分岐回路用のアース端子バーを標準装備しています。 プラグインスリムブレーカを採用することにより、容量変更・相切替・回路増設が容易になります。 また、工事による停電時間の削減が可能です。 背面には電線支持バーを装備しています。
材質本体:鉄本体:ペールホワイト(10YR8.5/0.5)板厚(mm)1.2、1.6分岐内容PNX52T 2P 20A
交流集電箱 日東工業交流集電箱日東工業
84,980税込93,478
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
種類標準分電盤
直流集電箱 日東工業直流集電箱日東工業
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷
種類標準分電盤
太陽光発電システム用接続箱 日東工業太陽光発電システム用接続箱日東工業
71,980税込79,178
1台
35日以内出荷
種類標準分電盤
プラグイン仮設盤 日東工業プラグイン仮設盤日東工業
71,980税込79,178
1台
9日以内出荷から20日以内出荷
深さ(mm)200種類標準分電盤主幹ブレーカ容量225AF分岐ブレーカ容量225AT
屋外用引込分岐盤 日東工業屋外用引込分岐盤日東工業
71,980税込79,178
1台
5日以内出荷
種類標準分電盤
引込分岐盤 日東工業引込分岐盤日東工業
66,980税込73,678
1台
5日以内出荷
種類標準分電盤
屋外用引込計器盤/端子台付 日東工業屋外用引込計器盤/端子台付日東工業
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
縦(mm)800横(mm)500深さ(mm)200種類標準分電盤
引込計器盤/端子台付 日東工業引込計器盤/端子台付日東工業
77,980税込85,778
1台
5日以内出荷
縦(mm)800横(mm)500深さ(mm)200種類標準分電盤
屋外用引込計器盤 日東工業屋外用引込計器盤日東工業
54,980税込60,478
1台
5日以内出荷
深さ(mm)200種類標準分電盤
引込計器盤 日東工業引込計器盤日東工業
54,980税込60,478
1台
5日以内出荷
深さ(mm)200種類標準分電盤
屋外用主開閉器盤 日東工業屋外用主開閉器盤日東工業
47,980税込52,778
1台
5日以内出荷
種類標準分電盤
主開閉器盤 日東工業主開閉器盤日東工業
43,980税込48,378
1台
5日以内出荷
深さ(mm)160種類標準分電盤
屋外用引込開閉器盤 日東工業屋外用引込開閉器盤日東工業
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
種類標準分電盤
引込開閉器盤 日東工業引込開閉器盤日東工業
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
種類標準分電盤
パイプシャフト室用PS形EP動力分電盤 日東工業パイプシャフト室用PS形EP動力分電盤日東工業
63,980税込70,378
1台
11日以内出荷
種類標準分電盤主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NE53C3P30A
スリムセーバCPA電灯・動力混合分電盤 日東工業スリムセーバCPA電灯・動力混合分電盤日東工業
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
横(mm)500深さ(mm)120種類標準分電盤主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類(電灯)スリムサーキットブレーカ/(動力)サーキットブレーカ主幹ブレーカ容量(電灯)NK58N3P50A/(動力)NE53C3P50A分岐ブレーカ容量(電灯)NX51A2P1E20A/(動力)NE53C3P30A

分電盤』には他にこんなカテゴリがあります

標準分電盤