絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • Panasonic(パナソニック)(51)
  • 未来工業(19)
  • テンパール工業(15)
  • カメダデンキ(9)
  • 三菱電機(8)
  • 河村電器産業(4)
  • オーム電機[配線パーツ](3)
  • JAPPY(2)
  • オーム電機(1)
  • 日動電工(1)
  • システック(1)
  • Abaniact(アバニアクト)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
DT 電話端子盤用工具 日東工業DT 電話端子盤用工具日東工業
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
仕様カット、ノーカットの切替可能適合機種DT電話用端子盤・クリップ式端子板(BIX)付RoHS指令(10物質対応)対応
DT 電話端子盤用ジャンパーリング 日東工業DT 電話端子盤用ジャンパーリング日東工業
14,980税込16,478
1セット(20個)
4日以内出荷
セット内容20コ入RoHS指令(10物質対応)対応
放電検出ユニット(スパーテクト) 日東工業放電検出ユニット(スパーテクト)日東工業
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
トラッキング、ケーブル断線、ショートなどで発生する火花放電を検出
用途コンセントでのトラッキングだけでなく、壁内配線など目視が困難な箇所で発生した火花放電も検出します。火花放電検出時には、ブザーとLDEでお知らせします。仕様ブザー:火花放電検出時または誤配線時、●電圧低下異常時に鳴動、●ブレーカ遮断:疑似漏電方式 感度電流200mA以下の漏電ブレーカを遮断します、●交換推奨期間:10年~13年、●接点出力:無電圧a接点 DC30V 1A消費電力(W)約3定格電圧単相三線式(AC100/200V)(変動範囲85~110%)50/60Hz検出距離配線長さ:最大70m 検出距離は使用環境によって変化します。
放電検出ユニット(スパーテクト) 日東工業放電検出ユニット(スパーテクト)日東工業
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
コンセントに差し込むだけで火花放電を検出
用途コンセントでのトラッキングだけでなく、壁内配線など目視が困難な箇所で発生した火花放電も検出します。火花放電検出時には、ブザーとLDEでお知らせします。仕様ブザー:火花放電検出または異常発生時に起動、●交換推奨期間:10~13年、●出力設定:無電圧a接点 DC30V 0.1A消費電力(W)約1定格電圧家庭用コンセント(100V)検出距離30m
DT 電話端子盤用コネクタ 日東工業DT 電話端子盤用コネクタ日東工業
9,998税込10,998
1セット(5個)
4日以内出荷
仕様0.4~0.65mmの軟銅単線の接続可能セット内容5コ入RoHS指令(10物質対応)対応
放電検出増設ユニット 日東工業放電検出増設ユニット日東工業
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
レスロック 日東工業レスロック日東工業
4,498税込4,948
1セット(30個)
3日以内出荷から4日以内出荷
キャビネットの扉面などの穴加工ができない場所への部品取付けの際にご利用ください。 注入口より瞬間接着剤を注入して取付ける取付台です。
材質クロロプレンゴム取付瞬間強力接着剤RoHS指令(10物質対応)対応
DT 電話端子盤用マウント 日東工業DT 電話端子盤用マウント日東工業
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
端子対数250RoHS指令(10物質対応)対応

分電盤』には他にこんなカテゴリがあります

分電盤オプション