FA現場のお役立ち情報
120件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
付属機器取付スペースボックス テンパール工業付属機器取付スペースボックステンパール工業
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
種別機器取付スペースボックス形状露出・半埋込形縦(mm)320
漏電火災警報器用 変流器 テンパール工業漏電火災警報器用 変流器テンパール工業
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
漏電火災警報器用零相変流器(定格電圧600V)受信機と変流器の組み合わせには互換性がありますが、組み合わせは、指定された型式承認番号または届出番号どうしにかぎられます。
漏電リレー用 変流器 テンパール工業漏電リレー用 変流器テンパール工業
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
用途漏電リレー用零相変流器
積算電力計取付板 未来工業積算電力計取付板未来工業
3,998税込4,398
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
機器取付ボックス テンパール工業機器取付ボックステンパール工業
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
仕様扉付種別機器取付ボックス形状露出・半埋込形機能木板ベース縦(mm)320
ドアロック オーム電機[配線パーツ]ドアロックオーム電機[配線パーツ]
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から翌々日出荷
自在板取付金具(二重床下用) 電気亜鉛めっき仕様 未来工業自在板取付金具(二重床下用) 電気亜鉛めっき仕様未来工業
639税込703
1セット
翌々日出荷
ねじ締付トルク(N・m)2適用支柱径(mm)Φ22×62
カードシール スッキリパネルコンパクト用 Panasonic(パナソニック)カードシール スッキリパネルコンパクト用Panasonic(パナソニック)
239税込263
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
適合スッキリパネルコンパクト21用
ダクト取付カナグ 接続カナグS-11 カメダデンキダクト取付カナグ 接続カナグS-11カメダデンキ
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
ダクトや配線、小物部品取付などに便利な金具です。 U-1、U-26を直角に接続する時に使用する金具です。
表面処理3C 3価クロメート材質(本体)鋼鉄仕様RoHS対応品(3C)/止め金具付RoHS指令(10物質対応)対応
BH分電盤用遮断器(BH-C) 三菱電機BH分電盤用遮断器(BH-C)三菱電機
2,198税込2,418
1個ほか
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
一次送りユニット テンパール工業一次送りユニットテンパール工業
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷
積算電力量計 WHM プレート テンパール工業積算電力量計 WHM プレートテンパール工業
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
公社 全関東電気工事協会 優良機材推奨認定品
表面形端子カバー 配線用遮断器 漏電遮断器 1セット テンパール工業表面形端子カバー 配線用遮断器 漏電遮断器 1セットテンパール工業
999税込1,099
1セット(20枚)ほか
3日以内出荷
積算電力計・計器箱取付板 未来工業積算電力計・計器箱取付板未来工業
3,098税込3,408
1個(1個)
4日以内出荷
ポールバンドが取り付けられます。
適合1個用ブラック入数(個)1適合計器箱単相大、三相小(M)、三相大(L)適合電力量計~120/~120(1Φ2W/1Φ(3Φ)3W)(A)
積算電力計・計器箱取付板 未来工業積算電力計・計器箱取付板未来工業
979税込1,077
1個(1個)
4日以内出荷
ポールバンドが取り付けられます。
適合1個用ブラック入数(個)1
住宅分電盤用補修部品 増設用速結アース端子台 Panasonic(パナソニック)住宅分電盤用補修部品 増設用速結アース端子台Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
90日以内出荷
取付可能対象機種:FLEXIID、スマートコスモ種別分電盤用補修部品タイプ6連式種類増設用速結アース端子台取付場所増設取付可能:配線孔周囲の取付レール部適合電線Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6入数(個)1
レスロック オーム電機レスロックオーム電機
2,298税込2,528
1袋(30個)
当日出荷
取付面への穴加工・タップ加工無しで部品取付が可能
取付方式瞬間接着剤
計器箱取付板 未来工業計器箱取付板未来工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷
計器箱の取り付けに最適な通線用ノックアウト付です。
付属品フタ 2コ/十字穴付きタッピンねじ 5×40 6ホン
手折カット式協約形カナグ カメダデンキ手折カット式協約形カナグカメダデンキ
15,980税込17,578
1箱(10枚×32パック)
9日以内出荷
JIS協約形ブレーカーの取付金具としてご使用ください。 25mmピッチで切り込みが入っております。 必要な極数に合わせて簡単に切り離しが可能ですので、2,3度折り曲げて切り離すことが出来ます。
用途ブレーカー取り付け材質【バネツメ】SUS301PH材質(本体)亜鉛メッキ鋼板
動力制御盤(New-MULTI-S)補修部品 電流計 Panasonic(パナソニック)動力制御盤(New-MULTI-S)補修部品 電流計Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
動力制御盤 New-MULTI-S(ニューマルチS)シリーズ 補修部品
種別電流計モジュール【JIS協約形】2P
創蓄自立単3用バックアップ 30A10+1 Panasonic(パナソニック)創蓄自立単3用バックアップ 30A10+1Panasonic(パナソニック)
44,980税込49,478
1個
32日以内出荷
コスモパネル コンパクト21シリーズ各戸分電盤
種別各戸分電盤ホワイト(マンセル記号 10Y9/0.5)タイプ露出・半埋込両用
裏面形用端子カバー(TC-B) Panasonic(パナソニック)裏面形用端子カバー(TC-B)Panasonic(パナソニック)
599税込659
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
盤用 ブレーカオプション
種別(TC-B)裏面形用端子カバー
大型端子カバー(TC-L) Panasonic(パナソニック)大型端子カバー(TC-L)Panasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
盤用 ブレーカオプション
種別(TC-L)大形端子カバー
スマートデザイン フリーボックス Panasonic(パナソニック)スマートデザイン フリーボックスPanasonic(パナソニック)
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
【使用条件】日光や雨、雨水などの跳ね水が直接当たりにくい場所であること。木板に取付ける製品の搭載可能重量は6 kgです。本製品の重量約4 kgを加え、取付ける壁は約10 kgに十分耐えることができること。また、取付面が平らであること。配線・施工や保守・点検が容易にでき、周囲に必要な空間を確保できること。
セット内容取付け用ねじ タッピン1種4.5×45 (ステンレス製)4本、施工説明書、寸法幅432、高さ421、奥行202(mm)取付方式露出取付け保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応
中央監視用端末器 1制御2監視端末器 Panasonic(パナソニック)中央監視用端末器 1制御2監視端末器Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
用途一般動力制御監視(フェールセーフなし)電源(監視)AC・DC100V または、AC200V端子台(別売)AT7803定格制御容量無電圧接点/AC250V 0.5A(抵抗負荷)、DC30V 2A(抵抗負荷)適合システムTOTALINK BN7/10、TOTALINK BA20/50、WeLBAシリーズ
中央監視用端末器 サージ吸収素子 信号用 Panasonic(パナソニック)中央監視用端末器 サージ吸収素子 信号用Panasonic(パナソニック)
4,198税込4,618
1台
31日以内出荷
用途誘導ノイズや雷サージから信号や電源を保護する時に使用します定格連続:30V以下取付金具(別売)WR9910環境温度範囲(℃)(設置)0~+50
ロール紙 1100 2100 Panasonic(パナソニック)ロール紙 1100 2100Panasonic(パナソニック)
449税込494
1個
4日以内出荷
キュービクル 関連パーツ
用途トランスモニターの補修用ロール紙です仕様ZY-2100、1100用(トランスモニター用)幅(mm)44長さ(m)20
サージ吸収素子 電源用 Panasonic(パナソニック)サージ吸収素子 電源用Panasonic(パナソニック)
4,198税込4,618
1個
31日以内出荷
用途誘導ノイズや雷サージから信号や電源を保護する時に使用します形状BAK
中央監視用端末器 電圧計測端末器 Panasonic(パナソニック)中央監視用端末器 電圧計測端末器Panasonic(パナソニック)
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷
用途アナログ入力(DC0~10V)仕様入力引出距離:10m以下精度±0.5%フルスケール(端末器入出力変換)分解能1/2000消費電流(mA)エヌマスト信号:5入力信号DC0~10V端子台(別売)AT7803環境温度範囲(℃)(設置)0~+50
オール電化対応 リニューアルボックス単2 200V専用 BHRタイプ Panasonic(パナソニック)オール電化対応 リニューアルボックス単2 200V専用 BHRタイプPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
32日以内出荷
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。
用途電気温水器(40A200V)仕様オール電化(単2・200V)ホワイト深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)横(mm)170(半埋込155)収納機器BSH2402(20A)
スマートコスモ フリーボックス(BHRタイプ) 2コ用 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ フリーボックス(BHRタイプ) 2コ用Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
用途深夜電力用ブレーカの取り付けに。分岐増設用、主幹改修用に。仕様2コ用材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)横(mm)272(半埋込257)有効寸法(mm)(【木板】縦×横×有効深さA×有効深さB)180×208×88×72マンセル記号10Y9/0.5
単相2線30Aスマートメーター用窓枠 Panasonic(パナソニック)単相2線30Aスマートメーター用窓枠Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
単相2線30Aのスマートメーターを取り付けたときに、ご使用ください。
用途単相2線30Aスマートメーター用
スマートコスモ フリーボックス(BHRタイプ) Panasonic(パナソニック)スマートコスモ フリーボックス(BHRタイプ)Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)マンセル記号10Y9/0.5
スマートコスモ フリーボックス(BHRタイプ) 1コ用 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ フリーボックス(BHRタイプ) 1コ用Panasonic(パナソニック)
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
用途深夜電力用ブレーカの取り付けに。分岐増設用、主幹改修用に。仕様1コ用材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)横(mm)170(半埋込155)有効寸法(mm)(【木板】縦×横×有効深さA×有効深さB)175×73×88×72マンセル記号10Y9/0.5
WHM取付ボックス 単相2線・単相(三相)3線用 1コ用・60A~120A用 Panasonic(パナソニック)WHM取付ボックス 単相2線・単相(三相)3線用 1コ用・60A~120A用Panasonic(パナソニック)
8,698税込9,568
1台
4日以内出荷
全関東電気工事協会優良機材推奨認定品(認定シール)付
タイプ1コ用・60~120A用深さ(mm)159縦(mm)410横(mm)250
EV/PHEV対応 リニューアルボックスEV/PHEV充電回路用 充電回路対応ブレーカ20A・単2 BHRタイプ Panasonic(パナソニック)EV/PHEV対応 リニューアルボックスEV/PHEV充電回路用 充電回路対応ブレーカ20A・単2 BHRタイプPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。
用途EV/PHEV充電回路用ホワイトタイプEV/PHEV充電回路用(単2・100Vまたは200V)深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)収納機器BSH22022(20A)
オール電化対応 リニューアルボックス単2 200V専用 BHRタイプ Panasonic(パナソニック)オール電化対応 リニューアルボックス単2 200V専用 BHRタイプPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。
用途エコキュート(20A200V)仕様オール電化(単2・200V)ホワイト深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)横(mm)170(半埋込155)収納機器BSH2202(20A)
EV/PHEV充電回路用リニューアルボックス 充電回路対応ブレーカ40A・単2 Panasonic(パナソニック)EV/PHEV充電回路用リニューアルボックス 充電回路対応ブレーカ40A・単2Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。
用途入線サイズ14mm2。最大4回路まで搭載可能(最大60A)。100V/200V併用不可。2P2E専用品。1次送り用ブランクキャップでスペース回路を塞ぐことができます(BQE89668145)。取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。住宅分電盤のフカサに合わせて選定ください。ホワイト縦(mm)325(半埋込310)収納機器BSHE34023(40A)
EV/PHEV充電回路用リニューアルボックス 充電回路対応ブレーカ20A・単2 Panasonic(パナソニック)EV/PHEV充電回路用リニューアルボックス 充電回路対応ブレーカ20A・単2Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1台
32日以内出荷
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。
用途入線サイズ14mm2。最大4回路まで搭載可能(最大60A)。100V/200V併用不可。2P2E専用品。1次送り用ブランクキャップでスペース回路を塞ぐことができます(BQE89668145)。取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。住宅分電盤のフカサに合わせて選定ください。仕様(引込開閉器用スペース)付ホワイト縦(mm)325(半埋込310)横(mm)314(半埋込299)収納機器BSHE22022(20A)
隠蔽配線用貫通材 Panasonic(パナソニック)隠蔽配線用貫通材Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1セット
4日以内出荷
壁面からの配線時、隠蔽処理を行うための貫通材です。
ブラックマンセル記号N1

分電盤』には他にこんなカテゴリがあります

分電盤オプション