絞り込み
ブランド
  • ワゴジャパン
  • モノタロウ(1)
  • フエニックス・コンタクト(1,675)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,606)
  • WEIDMULLER(472)
  • SIEMENS(179)
  • RS PRO(176)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(138)
  • フクハラ(31)
  • 東洋技研(21)
  • PHOENIX(21)
  • シュナイダーエレクトリック(21)
  • マルヤス電業(20)
  • MARATHON SPECIAL PRODUCTS(20)
  • タカチ電機工業(18)
  • IDEC(和泉電気)(17)
  • 篠原電機(17)
  • 日本モレックス(molex)(17)
  • エスコ(13)
  • CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DINレール・専用金具 ワゴジャパンDINレール・専用金具ワゴジャパン
159税込175
1個
当日出荷
適合DIN 35グレー高さ(mm)28奥行(mm)45仕様DIN 35 レール用
DINレール 両端クローズタイプ ワゴジャパンDINレール 両端クローズタイプワゴジャパン
469税込516
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
DINレール 両端オープンタイプ ワゴジャパンDINレール 両端オープンタイプワゴジャパン(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
キャリアレールDIN35×7.5mm
厚さ(mm)1仕様最大短時間耐電流(1秒)1.92KA材質/仕上スチール製/六価フリーメッキ規格EN60715規格準拠
DINレール・専用金具 ワゴジャパンDINレール・専用金具ワゴジャパン
429税込472
1袋(5個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
中継用端子台 4極 1袋 10個入 ワゴジャパン中継用端子台 4極 1袋 10個入ワゴジャパン
759税込835
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●極数:4●定格電流:7A●適合電線サイズ:22 → 20 AWG●ヒューズ:なし●定格電圧:150 V●コード番号:181-4074アズワン品番65-7588-26
中継用端子台 1極 1袋 10個入 ワゴジャパン中継用端子台 1極 1袋 10個入ワゴジャパン
2,098税込2,308
1袋(10個)
7日以内出荷
UL、CSAモジュール式レバーアクション端子この信頼性の高いケージクランプ端子台は、実績のあるレバー動作設計によって、簡単かつ確実にワイヤを保持できます。このモジュラ端子は、基板接続を確実にする頑丈なはんだピンを備え、エンドプレートとマーキングアクセサリに対応しているので、柔軟性のある電線対基板接続システムを実現できます。特長と利点スプリング式端子 シンプルな押しボタン作動 工具なしの操作で取り付けが簡単
仕様●極数:1●定格電流:15A●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●結線方法:はんだ●実装タイプ:スルーホール●ヒューズ:なし●定格電圧:300 V●オス/メス:メス●コード番号:101-3091アズワン品番65-7772-31
端子台コネクタ 黄 8極 5.75mm ピッチ 243 1袋 10個入 ワゴジャパン端子台コネクタ 黄 8極 5.75mm ピッチ 243 1袋 10個入ワゴジャパン
989税込1,088
1袋(10個)
7日以内出荷
Wago 243シリーズのマイクロプッシュワイヤコネクタWagoは、直径の小さい単線導体向けにこのMICRO PUSH WIRERコネクタを導入しました。 この単線導体は直径0.6 ~ 0.8 mmで、接続可能です。 243シリーズのコネクタはキャリアレール又は滑らかな表面に取り付け可能で、端子台のユニークなマーキングに適しています。 コンパクトな設計になっているので、プラグイン端子接続による低消費電力の用途に最適です。特長と利点:MICRO PUSH WIRER端子 ワイヤのレンジ: 0.6 → 0.8 mm クロムニッケルスプリング鋼のクランプ
仕様●極数:8●定格電流:6A●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ケーブルマウント●ヒューズ:なし●定格電圧:100 V●シリーズ:243●オス/メス:メス●コード番号:122-8736アズワン品番65-7570-80
端子ストリップ 5.08mm ピッチ 1袋 5個入 ワゴジャパン端子ストリップ 5.08mm ピッチ 1袋 5個入ワゴジャパン
4,598税込5,058
1袋(5個)
7日以内出荷
UL、CSAモジュール式レバーアクション端子この信頼性の高いケージクランプ端子台は、実績のあるレバー動作設計によって、簡単かつ確実にワイヤを保持できます。このモジュラ端子は、基板接続を確実にする頑丈なはんだピンを備え、エンドプレートとマーキングアクセサリに対応しているので、柔軟性のある電線対基板接続システムを実現できます。特長と利点スプリング式端子 シンプルな押しボタン作動 工具なしの操作で取り付けが簡単
仕様●定格電流:16A●ヒューズ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:181-4816アズワン品番65-7791-17
多段式端子台 クランプ 2003シリーズ 32A 1袋 5個入 ワゴジャパン多段式端子台 クランプ 2003シリーズ 32A 1袋 5個入ワゴジャパン
8,498税込9,348
1袋(5個)
7日以内出荷
標準端子台
基板用端子台 5mmピッチ 1列 5極 ワゴジャパン基板用端子台 5mmピッチ 1列 5極ワゴジャパン
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
基板コネクタ: 3.5 mm及び5.0 mmピン間隔が3.5 mm及び5 mmのオスとメスの基板コネクタです。オスコネクタには固定フランジが付属し、並列又は垂直取り付けに適しています。メスの基板コネクタには、ロッキングラッチが付属します。5極と12極のバージョンがあります。 CAGE CLAMPR接続 品番 ; 891-9892 891-9892 : メス5極 品番 ; 891-9898 891-9898 : オス5極 品番 ; 891-9902 891-9902 : オス12極 品番 ; 891-9905 891-9905 : メス12極
仕様●極数:5●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:12A●定格電圧:320 V、630 V●材質:ポリアミド●コード番号:891-9898アズワン品番65-7482-47
モジュラ端子台 クランプ 260シリーズ 18A 1袋 5個入 ワゴジャパンモジュラ端子台 クランプ 260シリーズ 18A 1袋 5個入ワゴジャパン
3,998税込4,398
1袋(5個)
7日以内出荷
ケージクランプドライバによるクランプ開閉式のサイドエントリのクランプ端子台で、片側に取り付けフランジが付いています。 端子台のベースにねじで固定するDINレール取り付けアダプタも用意しています。 アダプタ間の推奨最大間隔は35-40 mmです。 RS ; 101-3877 101-3877 (WAGO 209-123)は、DIN 35レール用のねじが付属した取り付け脚です。 固定用フランジを使用して端子台にねじ取り付けできます。 ケージクランプ、モジュラ端子台260、261、262シリーズに最適です。特長と利点2 Conductor-through terminal block 6 kV surge voltage 101-3877 101-3877 is a mounting foot with screw for DIN 35 rail
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 16 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:260●結線方法:クランプ●ケーブルCSA:0.08 → 1.5mm2●定格電圧:400 V●ピッチ:5mm●コード番号:297-5956アズワン品番65-7773-50
マーカー 793 マルチマーキングシステム for use with for use with 端子台 1袋 5個入 ワゴジャパンマーカー 793 マルチマーキングシステム for use with for use with 端子台 1袋 5個入ワゴジャパン
6,398税込7,038
1袋(5個)
7日以内出荷
STOPJOBRSシリーズ端子台用ラベルカードTOPJOBシリーズS端子台R用WMB複数マーキングシステム、端子ピン付き(幅5 → 17.5 mm) 各カードには、10枚のラベルを含むロール10本が付属 白色のラベルに黒字で印刷
仕様●種類:マルチマーキングシステム●併用可能製品:端子台●シリーズ:793●コード番号:803-6754アズワン品番65-7718-31
ストレインリリーフプレート 222 ストレインリリーフプレート for use with 取り付けキャリア 1袋 10個入 ワゴジャパンストレインリリーフプレート 222 ストレインリリーフプレート for use with 取り付けキャリア 1袋 10個入ワゴジャパン
1,798税込1,978
1袋(10個)
5日以内出荷
222シリーズ端子台このシリーズのコンポーネントは、異なる断面の単線、より線、細より線導体にあらゆる接続ソリューションを提供します。異なるタイプやサイズの配線や導体に実用的で迅速な安全接続を実現します。222 シリーズの特長と利点:迅速な安全接続 工具不要製品用途の情報照明器具、スピーカー、扉などの主電源や車載用配線向けに、迅速で安全に接続します。222 シリーズの内容: ; 4751437 4751437 222-412、3 極ヒューズなし Terminal Block ; 5077011-222-415 5077011-222-415、5 極 Terminal Block ; 7581650 7581650 222-412、2 極ヒューズなし Terminal Block アクセサリ: ; 7581654 7581654 222-500、コンパクトコネクタと併用する固定キャリア ; 7581663 7581663 222-505、取り付けキャリア用ストレインリリーフプレート ; 7581666 7581666 222-510、柔軟性のある導体で使用する取り付けキャリア
仕様●種類:ストレインリリーフプレート●シリーズ:222●併用可能製品:取り付けキャリア●コード番号:758-1663アズワン品番65-7538-54
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ 2002シリーズ 1袋 10個入 ワゴジャパンDINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ 2002シリーズ 1袋 10個入ワゴジャパン
4,398税込4,838
1袋(10個)
7日以内出荷
Bridge combs and modular connector for TOPJOB 2.5 mm terminal blocks SBridge combs suitable for TOPJOBRS 2.5 mm2 terminal blocks Grey modular connectors, 1 pole, suitable for TOPJOBRS 2002 terminal blocksThe 2002-501 connector has a connection plug for a O 2 mm male banana plug, while the 2002-549 empty enclosure can be used for reducing space.
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:2002●併用可能製品:端子台●コード番号:507-6620アズワン品番65-7492-58
DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2004シリーズ 1袋 10個入 ワゴジャパンDINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2004シリーズ 1袋 10個入ワゴジャパン
10,980税込12,078
1袋(10個)
7日以内出荷
TOPJOB 4 mm Terminal Block 用のブリッジコームですブリッジコームは、TOPJOB R S 2004 シリーズ 4 mm 2 Terminal Block に適しています。
仕様●種類:ジャンパバー●シリーズ:2004●併用可能製品:端子台●コード番号:507-6771アズワン品番65-7651-11
DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2002シリーズ 1袋 10個入 ワゴジャパンDINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2002シリーズ 1袋 10個入ワゴジャパン
959税込1,055
1袋(10個)
7日以内出荷
Bridge combs and modular connector for TOPJOB 2.5 mm terminal blocks SBridge combs suitable for TOPJOBRS 2.5 mm2 terminal blocks Grey modular connectors, 1 pole, suitable for TOPJOBRS 2002 terminal blocksThe 2002-501 connector has a connection plug for a O 2 mm male banana plug, while the 2002-549 empty enclosure can be used for reducing space.
仕様●種類:ジャンパバー●シリーズ:2002●併用可能製品:端子台●コード番号:507-6591アズワン品番65-7557-76
DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2000シリーズ 1袋 5個入 ワゴジャパンDINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2000シリーズ 1袋 5個入ワゴジャパン
859税込945
1袋(5個)
7日以内出荷
標準端子台
仕様●種類:ジャンパバー●シリーズ:2000●併用可能製品:端子台●コード番号:784-0445アズワン品番65-7718-16
DINレール取付用端子アクセサリ グループマーカー 249シリーズ 1袋 25個入 ワゴジャパンDINレール取付用端子アクセサリ グループマーカー 249シリーズ 1袋 25個入ワゴジャパン
3,898税込4,288
1袋(25個)
7日以内出荷
高さ調整可能グループマーカーキャリア - 249シリーズ2本のWMBマーカー又は1本の連続ストリップ向けで、幅10 mm、スナップオン式、Wago 246シリーズエンドストップ用に高さを43.5~59.5 mmに調整できるグループマーカーキャリア: 249-116 (RS ; 796-0460 796-0460 )及び249-117 (RS ; 813-3230 813-3230 )。 Wago WMB、WSB、WCBマーカー用のスロットも装備しています。
仕様●種類:グループマーカー●シリーズ:249●併用可能製品:端子台●コード番号:848-7629アズワン品番65-7486-10
2段式端子台 クランプ 2002シリーズ 28A 1袋 5個入 ワゴジャパン2段式端子台 クランプ 2002シリーズ 28A 1袋 5個入ワゴジャパン
10,980税込12,078
1袋(5個)
7日以内出荷
ダブルデッキ端子ダブルデッキ端子台、4導体スルー端子台L、マーカーキャリアなし TOPJOB SシリーズのDINレールコネクタがグレーハウジングに収納されています。接続方法: ケージクランプで接続 色はグレー 配線タイプ: 前面エントリ特長と利点4 Conductor-through terminal block L Cage ClampR Connection Front entry wiring DIN Rail mounting on TS 35 rail
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:22 → 12 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:2002●結線方法:クランプ●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電圧:500 V●コード番号:803-6710アズワン品番65-7709-37
端子台コネクタ 赤 8極 5.75mm ピッチ 243 1袋 10個入 ワゴジャパン端子台コネクタ 赤 8極 5.75mm ピッチ 243 1袋 10個入ワゴジャパン
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
Wago 243シリーズのマイクロプッシュワイヤコネクタWagoは、直径の小さい単線導体向けにこのMICRO PUSH WIRERコネクタを導入しました。 この単線導体は直径0.6 ~ 0.8 mmで、接続可能です。 243シリーズのコネクタはキャリアレール又は滑らかな表面に取り付け可能で、端子台のユニークなマーキングに適しています。 コンパクトな設計になっているので、プラグイン端子接続による低消費電力の用途に最適です。特長と利点:MICRO PUSH WIRER端子 ワイヤのレンジ: 0.6 → 0.8 mm クロムニッケルスプリング鋼のクランプ
仕様●極数:8●定格電流:6A●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ケーブルマウント●ヒューズ:なし●ピッチ:5.75mm●シリーズ:243●オス/メス:メス●コード番号:122-8737アズワン品番65-7669-48
端子台コネクタ ライトグレー 8極 5.75mm ピッチ 243 1袋 10個入 ワゴジャパン端子台コネクタ ライトグレー 8極 5.75mm ピッチ 243 1袋 10個入ワゴジャパン
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
Wago 243シリーズのマイクロプッシュワイヤコネクタWagoは、直径の小さい単線導体向けにこのMICRO PUSH WIRERコネクタを導入しました。 この単線導体は直径0.6 ~ 0.8 mmで、接続可能です。 243シリーズのコネクタはキャリアレール又は滑らかな表面に取り付け可能で、端子台のユニークなマーキングに適しています。 コンパクトな設計になっているので、プラグイン端子接続による低消費電力の用途に最適です。特長と利点:MICRO PUSH WIRER端子 ワイヤのレンジ: 0.6 → 0.8 mm クロムニッケルスプリング鋼のクランプ
仕様●極数:8●定格電流:6A●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ケーブルマウント●ヒューズ:なし●材質:ナイロン66●定格電圧:100 V●シリーズ:243●オス/メス:メス●コード番号:122-8734アズワン品番65-7669-65
端子台コネクタ グレー、黄 8極 5.75mm ピッチ 243 1袋 10個入 ワゴジャパン端子台コネクタ グレー、黄 8極 5.75mm ピッチ 243 1袋 10個入ワゴジャパン
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
Wago 243シリーズのマイクロプッシュワイヤコネクタWagoは、直径の小さい単線導体向けにこのMICRO PUSH WIRERコネクタを導入しました。 この単線導体は直径0.6 ~ 0.8 mmで、接続可能です。 243シリーズのコネクタはキャリアレール又は滑らかな表面に取り付け可能で、端子台のユニークなマーキングに適しています。 コンパクトな設計になっているので、プラグイン端子接続による低消費電力の用途に最適です。特長と利点:MICRO PUSH WIRER端子 ワイヤのレンジ: 0.6 → 0.8 mm クロムニッケルスプリング鋼のクランプ
仕様●極数:8●定格電流:6A●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ケーブルマウント●ヒューズ:なし●材質:ナイロン66●定格電圧:250 V●色:グレー、黄●オス/メス:メス●コード番号:122-8733アズワン品番65-7669-59
基板用端子台 2.54mmピッチ 1袋 5個入 ワゴジャパン基板用端子台 2.54mmピッチ 1袋 5個入ワゴジャパン
6,398税込7,038
1袋(5個)
7日以内出荷
2.54 mm ケージクランプコネクタ特長と利点単線、より線、フレキシブルな導体に適しています レバー操作 - 特殊工具不要 角度付きの導体入力 細かいピッチと低プロファイルによる省スペース設計
仕様●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:4A●定格電圧:150 V ac●コード番号:181-4658アズワン品番65-7771-76
マーカー 793 マーカーカード for use with for use with 端子台 1袋 5個入 ワゴジャパンマーカー 793 マーカーカード for use with for use with 端子台 1袋 5個入ワゴジャパン
8,998税込9,898
1袋(5個)
7日以内出荷
STOPJOBRSシリーズ端子台用ラベルカードTOPJOBシリーズS端子台R用WMB複数マーキングシステム、端子ピン付き(幅5 → 17.5 mm) 各カードには、10枚のラベルを含むロール10本が付属 白色のラベルに黒字で印刷
仕様●種類:マーカーカード●併用可能製品:端子台●シリーズ:793●コード番号:507-6513アズワン品番65-7482-85
DINレール取付用端子アクセサリ 基板用端子台 1袋 10個入 ワゴジャパンDINレール取付用端子アクセサリ 基板用端子台 1袋 10個入ワゴジャパン
729税込802
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●定格電流:7A●コード番号:181-4080アズワン品番65-7508-17
DINレール取付用端子アクセサリ プレート 769シリーズ 1袋 10個入 ワゴジャパンDINレール取付用端子アクセサリ プレート 769シリーズ 1袋 10個入ワゴジャパン
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
X-COMR -SYSTEM 1導体 / 1ピンキャリア端子台
仕様●種類:エンドプレート●シリーズ:769●併用可能製品:WAGO X-COMRシステムキャリア端子台●コード番号:873-5962アズワン品番65-7774-92
ヒューズ付きDINレール端子 スプリングクランプ 281シリーズ 10A ワゴジャパンヒューズ付きDINレール端子 スプリングクランプ 281シリーズ 10Aワゴジャパン
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
ヒューズ端子DIN レールヒューズ付き端子はプラスチック製ハウジングで製造されており、すばやく組み立てられるように DIN 取り付けシステムを備えています。ロックプロファイルとエンドプレートを相互接続するだけで、複数の端子の組み立てが可能です。特長と利点5 x 20、5 x 25、5 x 30 mm カートリッジ用のヒューズホルダ スプリングケージ接続を使用したクイック接続 電圧に応じた LED またはネオンによる障害インジケータ 振動や衝撃に対する高い耐性 統合テスト Terminal
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:281●結線方法:スプリングクランプ●ヒューズ:あり●定格電圧:800 V●ピッチ:8mm●コード番号:167-5863アズワン品番65-7502-83
DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2002シリーズ 1袋 10個入 ワゴジャパンDINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2002シリーズ 1袋 10個入ワゴジャパン
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
Bridge combs and modular connector for TOPJOB 2.5 mm terminal blocks SBridge combs suitable for TOPJOBRS 2.5 mm2 terminal blocks Grey modular connectors, 1 pole, suitable for TOPJOBRS 2002 terminal blocksThe 2002-501 connector has a connection plug for a O 2 mm male banana plug, while the 2002-549 empty enclosure can be used for reducing space.
仕様●種類:ジャンパバー●シリーズ:2002●併用可能製品:端子台●コード番号:507-6608アズワン品番65-7558-21
端子台 L-BOXX ワゴジャパン端子台 L-BOXXワゴジャパン
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
スプライスコネクタセット
仕様●実装タイプ:キャリア取り付け●ヒューズ:なし●シリーズ:L-BOXX●コード番号:181-8105アズワン品番65-7503-47
取り付けキャリア 222 取り付けキャリア for use with フレキシブル導体 1袋 10個入 ワゴジャパン取り付けキャリア 222 取り付けキャリア for use with フレキシブル導体 1袋 10個入ワゴジャパン
2,498税込2,748
1袋(10個)
7日以内出荷
222シリーズ端子台このシリーズのコンポーネントは、異なる断面の単線、より線、細より線導体にあらゆる接続ソリューションを提供します。異なるタイプやサイズの配線や導体に実用的で迅速な安全接続を実現します。222 シリーズの特長と利点:迅速な安全接続 工具不要製品用途の情報照明器具、スピーカー、扉などの主電源や車載用配線向けに、迅速で安全に接続します。222 シリーズの内容: ; 4751437 4751437 222-412、3 極ヒューズなし Termin
仕様●種類:取り付けキャリア●併用可能製品:フレキシブル導体●シリーズ:222●コード番号:758-1666アズワン品番65-7785-36
基板用端子台 6mmピッチ 1袋 5個入 ワゴジャパン基板用端子台 6mmピッチ 1袋 5個入ワゴジャパン
12,980税込14,278
1袋(5個)
7日以内出荷
261シリーズ押ボタン式スプリングクランプの端子台で、すばやい結線と抜線が可能です。 各端子台には固定用フランジが付いています。
仕様●ピッチ:6mm●実装タイプ:ねじ取り付け●定格電流:26A●定格電圧:500 V●材質:ナイロン●コード番号:815-868アズワン品番65-7753-30
基板用端子台 2.54mmピッチ 1袋 10個入 ワゴジャパン基板用端子台 2.54mmピッチ 1袋 10個入ワゴジャパン
3,798税込4,178
1袋(10個)
7日以内出荷
2.54 mm ケージクランプコネクタ特長と利点単線、より線、フレキシブルな導体に適しています レバー操作 - 特殊工具不要 角度付きの導体入力 細かいピッチと低プロファイルによる省スペース設計
仕様●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:4A●定格電圧:150 V ac●コード番号:181-4636アズワン品番65-7772-97
基板用端子台 1列 1極 1袋 10個入 ワゴジャパン基板用端子台 1列 1極 1袋 10個入ワゴジャパン
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
UL、CSAモジュール式レバーアクション端子この信頼性の高いケージクランプ端子台は、実績のあるレバー動作設計によって、簡単かつ確実にワイヤを保持できます。このモジュラ端子は、基板接続を確実にする頑丈なはんだピンを備え、エンドプレートとマーキングアクセサリに対応しているので、柔軟性のある電線対基板接続システムを実現できます。特長と利点スプリング式端子 シンプルな押しボタン作動 工具なしの操作で取り付けが簡単
仕様●極数:1●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:15A●定格電圧:300 V●コード番号:384-1214アズワン品番65-7769-83
マーカー 793 マルチマーキングシステム for use with for use with 端子台 1袋 5個入 ワゴジャパンマーカー 793 マルチマーキングシステム for use with for use with 端子台 1袋 5個入ワゴジャパン
6,498税込7,148
1袋(5個)
7日以内出荷
STOPJOBRSシリーズ端子台用ラベルカードTOPJOBシリーズS端子台R用WMB複数マーキングシステム、端子ピン付き(幅5 → 17.5 mm) 各カードには、10枚のラベルを含むロール10本が付属 白色のラベルに黒字で印刷
仕様●種類:マルチマーキングシステム●併用可能製品:端子台●シリーズ:793●コード番号:803-6757アズワン品番65-7709-40
標準DINレール端子 クランプ 261シリーズ 24A 1袋 5個入 ワゴジャパン標準DINレール端子 クランプ 261シリーズ 24A 1袋 5個入ワゴジャパン
2,698税込2,968
1袋(5個)
7日以内出荷
ケージクランプ - 261シリーズドライバによるクランプ開閉式のサイドエントリのクランプ端子台で、片側に取り付けフランジが付いています。 端子台のベースにねじで固定するDINレール取り付けアダプタも用意しています。 アダプタ間の推奨最大間隔は35-40 mmです。 RS ;
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 14 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:261●結線方法:クランプ●ケーブルCSA:0.08 → 2.5mm2●定格電圧:500 V●ピッチ:6mm●コード番号:297-3203アズワン品番65-7587-94
標準DINレール端子 285シリーズ 232A ワゴジャパン標準DINレール端子 285シリーズ 232Aワゴジャパン
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
スプリング端子、35 → 95 mm2ケーブル用小型設計の電力用端子台、厚さ2.3 mmのTS 35X15レールへの装着専用 困難な条件下で簡単かつ安全に接続するには、六角穴付きの止めねじ用の六角スパナ(8 mm、オス)のみを使用します。 締め付けポイントは簡単に開き、迅速かつ簡単
仕様●色:青●適合電線サイズ:4 → 000 AWG●シリーズ:285●ケーブルCSA:25 → 95mm2●定格電圧:1 kV●コード番号:364-8964アズワン品番65-7651-75
基板用端子台 1列 1極 1袋 10個入 ワゴジャパン基板用端子台 1列 1極 1袋 10個入ワゴジャパン
849税込934
1袋(10個)
7日以内出荷
UL、CSAモジュール式レバーアクション端子この信頼性の高いケージクランプ端子台は、実績のあるレバー動作設計によって、簡単かつ確実にワイヤを保持できます。このモジュラ端子は、基板接続を確実にする頑丈なはんだピンを備え、エンドプレートとマーキングアクセサ
仕様●極数:1●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:15A●定格電圧:300 V●コード番号:384-1208アズワン品番65-7769-52
DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2000シリーズ 1袋 5個入 ワゴジャパンDINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2000シリーズ 1袋 5個入ワゴジャパン
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
標準端子台
仕様●ジャンパ位置:1-2-3-4●火災負荷:0.009MJ幅(mm)12.9ライトグレー高さ(mm)4.1質量(g)1.1種類ジャンパバー奥行(mm)19シリーズ2000定格電圧(V)800 (III/3)定格電流(A)14アズワン品番65-7718-18併用可能製品端子台
中継用端子台 4極 6mm ピッチ 1袋 5個入 ワゴジャパン中継用端子台 4極 6mm ピッチ 1袋 5個入ワゴジャパン
3,298税込3,628
1袋(5個)
7日以内出荷
261シリーズ押ボタン式スプリングクランプの端子台で、すばやい結線と抜線が可能です。 各端子台には固定用フランジが付いています。
仕様●極数:4●定格電流:26A●適合電線サイズ:2.5 mm2●ヒューズ:なし●材質:ナイロン●定格電圧:630 V●コンタクト材質:銅●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:815-874アズワン品番65-7753-31
マーカー 793 マルチマーキングシステム for use with for use with 端子台 1袋 5個入 ワゴジャパンマーカー 793 マルチマーキングシステム for use with for use with 端子台 1袋 5個入ワゴジャパン
9,898税込10,888
1袋(5個)
7日以内出荷
STOPJOBRSシリーズ端子台用ラベルカードTOPJOBシリーズS端子台R用WMB複数マーキングシステム、端子ピン付き(幅5 → 17.5 mm) 各カードには、10枚のラベルを含むロール10本が付属 白色のラベルに黒字で印刷
仕様●種類:マルチマーキングシステム●併用可能製品:端子台●シリーズ:793●コード番号:803-6745アズワン品番65-7709-35
DINレール・専用金具