絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • モノタロウ(1)
  • フエニックス・コンタクト(1,648)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,606)
  • WEIDMULLER(471)
  • SIEMENS(179)
  • RS PRO(177)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(130)
  • ワゴジャパン(85)
  • フクハラ(30)
  • 東洋技研(21)
  • PHOENIX(21)
  • シュナイダーエレクトリック(21)
  • マルヤス電業(20)
  • MARATHON SPECIAL PRODUCTS(20)
  • タカチ電機工業(18)
  • IDEC(和泉電気)(17)
  • 篠原電機(17)
  • 日本モレックス(molex)(14)
  • エスコ(13)
  • CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子ストリップ 16mm2 ナチュラル 12mm ピッチ 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)端子ストリップ 16mm2 ナチュラル 12mm ピッチ 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
HellermannTytonポリエチレン端子台電気ケーブル接続用の端子ストリップです。 この端子ストリップは、ポリエチレン製で最大80 C°までの温度に耐えます。 端子コネクタには、3、5、15、30、60 ampのものがあります。ポリエチレン(80℃) 12極のストラップ10本入り カラー: ナチュラル
仕様●定格電流:61A●結線方法:スクリュー●ヒューズ:なし●材質:ポリエチレン●ピッチ:12mm●色:ナチュラル●動作温度 Max:+80℃●コード番号:820-8378アズワン品番65-7709-55
端子ストリップ 白 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)端子ストリップ 白 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,998税込4,398
1袋(10個)
7日以内出荷
2 x ケーブル拘束具、4 x ネジ12.5 mm x 3 mm (ケーブル拘束具用)、2 x ネジ19.5 mm x 3 mm (ボックスの蓋用)HellermannTyton端子ストリップコネクタ空ボックスHTCB+端子ストリップコネクタボックスは、配線接続を保護し、配線を整然と保ちます。 HTCB+コネクタボックスは、タイトなフィットの、2本のネジで固定するスナップシャット式の蓋を備えています。 コネクタボックス外側のギザ付きケーブルグリップにより、径が小さなケーブルでも、しっかりと固定されます。 HTCB+は、市場に出回っている他のコネクタボックスに比べて少々幅が広く、4極15 A端子ストリップをボックスの幅に沿って取り付けることができます。 このコネクタボックスは、家庭用又は業務用の照明機器、特にダウンライト部品や照明に最適です。熱可塑樹脂(ポリプロピレン)エンクロージャ ハウジング内でコネクタストリップを探す際に便利な先細ピン ネジやケーブルの拘束具は別に包装されているため、請負業者の組み立て時間を節約 電圧: 250 V ac 最大4極15/16 A端子ストラップに対応
仕様●定格電流:15A●ヒューズ:なし●材質:PP●定格電圧:250 V ac●色:白●コード番号:820-8384アズワン品番65-7787-33
端子ストリップ 16mm2 ナチュラル 16mm ピッチ 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)端子ストリップ 16mm2 ナチュラル 16mm ピッチ 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,500税込3,850
1袋(10個)
7日以内出荷
HellermannTytonポリエチレン端子台電気ケーブル接続用の端子ストリップです。 この端子ストリップは、ポリエチレン製で最大80 C°までの温度に耐えます。 端子コネクタには、3、5、15、30、60 ampのものがあります。ポリエチレン(80℃) 12極のストラップ10本入り カラー: ナチュラル
仕様●定格電流:76A●結線方法:スクリュー●ヒューズ:なし●材質:ポリプロピレン●ピッチ:16mm●色:ナチュラル●動作温度 Max:+80℃●コード番号:820-8372アズワン品番65-7709-56
端子ストリップ 6mm2 ナチュラル 9.5mm ピッチ 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)端子ストリップ 6mm2 ナチュラル 9.5mm ピッチ 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
HellermannTytonポリエチレン端子台電気ケーブル接続用の端子ストリップです。 この端子ストリップは、ポリエチレン製で最大80 C°までの温度に耐えます。 端子コネクタには、3、5、15、30、60 ampのものがあります。ポリエチレン(80℃) 12極のストラップ10本入り カラー: ナチュラル
仕様●定格電流:5A●適合電線サイズ:6 mm2●結線方法:スクリュー●ヒューズ:なし●材質:ポリエチレン●定格電圧:250 V●色:ナチュラル●動作温度 Max:+80℃●コード番号:820-8375アズワン品番65-7709-54
端子ストリップ 4mm2 ナチュラル 4mm ピッチ 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)端子ストリップ 4mm2 ナチュラル 4mm ピッチ 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
HellermannTytonポリエチレン端子台電気ケーブル接続用の端子ストリップです。 この端子ストリップは、ポリエチレン製で最大80 C°までの温度に耐えます。 端子コネクタには、3、5、15、30、60 ampのものがあります。ポリエチレン(80℃) 12極のストラップ10本入り カラー: ナチュラル
仕様●定格電流:24A●結線方法:スクリュー●ヒューズ:なし●材質:ポリエチレン●ピッチ:4mm●色:ナチュラル●動作温度 Max:+80℃●コード番号:820-8366アズワン品番65-7709-53
端子ストリップ 25mm2 ナチュラル 25mm ピッチ 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)端子ストリップ 25mm2 ナチュラル 25mm ピッチ 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,998税込10,998
1袋(10個)
7日以内出荷
HellermannTytonポリエチレン端子台電気ケーブル接続用の端子ストリップです。 この端子ストリップは、ポリエチレン製で最大80 C°までの温度に耐えます。 端子コネクタには、3、5、15、30、60 ampのものがあります。ポリエチレン(80℃) 12極のストラップ10本入り カラー: ナチュラル
仕様●定格電流:101A●結線方法:スクリュー●ヒューズ:なし●材質:ポリプロピレン●ピッチ:25mm●色:ナチュラル●動作温度 Max:+80℃●コード番号:820-8381アズワン品番65-7709-26
DINレール・専用金具