絞り込み
ブランド
  • 篠原電機
  • 日東工業(55)
  • リタール(23)
  • 河村電器産業(10)
  • ワゴジャパン(7)
  • nVent(7)
  • エスコ(5)
  • 内外電機(4)
  • カメダデンキ(3)
  • 摂津金属工業(3)
  • 泰和電気工業(3)
  • TRUSCO(2)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2)
  • ユーボン(2)
  • ムサシインテック(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ホーザン(1)
  • 長谷川電機工業(1)
  • カナレ電気(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
放電用接地棒 篠原電機放電用接地棒篠原電機(10件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
プラスチック製のパイプ内にアース線を内蔵しているため、絶縁性に優れ安全です。 パイプ下部よりのアース線及びクリップには、絶縁チューブが施してあるため、安心してご使用いただけます。 軽量で操作性に優れています。 危険色の黄色パイプを使用しております。
用途電源切断後に受配電盤等に残留する電荷の接地放電にご使用ください。(屋内用)直径(Φmm)32長さ(m)0.5アース線の長さ(m)2材質(パイプ)ポリ塩化ビニル
アースバー 篠原電機アースバー篠原電機(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ネジ穴が加工済みですので、購入後にタップ加工を行う必要がありません。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バーとして材質(本体)銅板仕上ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
アース端子 EC型 篠原電機アース端子 EC型篠原電機
639税込703
1個
当日出荷から7日以内出荷
銅板と鋼板がろう付けしてありますので溶接の熱で剥がれることがありません。 定格電流400Aまで1ッ穴から4ッ穴まで各種揃っています。
用途国土交通省の規格に準拠したアース端子です。RoHS指令(10物質対応)対応
アース端子 E型 篠原電機アース端子 E型篠原電機
699税込769
1個
当日出荷から7日以内出荷
銅板と鋼板がろう付けしてありますので溶接の熱で剥がれることがありません。 1ッ穴から4ッ穴まで各種揃っています。
用途国土交通省の規格に準拠したアース端子です。RoHS指令(10物質対応)対応
リレー用渡りバー 篠原電機リレー用渡りバー篠原電機(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質黄銅寸法t(mm)0.7寸法D(mm)3.5容量(A)最大通電:20RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき、絶縁コーティング付板厚(本体)(mm)0.7
分岐母線銅バー 篠原電機分岐母線銅バー篠原電機
1,498税込1,648
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質銅板製仕上ニッケルめっき仕上RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき
ジョイントバー 篠原電機ジョイントバー篠原電機
1,298税込1,428
1組ほか
当日出荷
材質(本体)仕上光沢スズめっき仕上RoHS指令(10物質対応)対応
アース端子(ねじ止め式) 篠原電機アース端子(ねじ止め式)篠原電機
6,398税込7,038
1袋(5個)
3日以内出荷
1.筺体への固定をねじで行うため、増設時や現地改修時などの作業が容易になります。2.表面処理鋼板製の筺体など、溶接が困難な場合にも便利です。
材質銅帯:3mm厚(M5タイプ)、5mm厚(M8タイプ) ニッケルめっき付RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
分電盤用渡りバー 篠原電機分電盤用渡りバー篠原電機(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(10個)
4日以内出荷から7日以内出荷
材質銅板製仕上ニッケルめっき仕上RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき
スリムブレーカ用渡りバー 篠原電機スリムブレーカ用渡りバー篠原電機(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
仕様絶縁チューブを施しております寸法t(mm)2仕上光沢スズめっき仕上、絶縁被覆付RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)光沢スズめっき、絶縁被覆付板厚(本体)(mm)2
アース端子 ECK型 篠原電機アース端子 ECK型篠原電機
729税込802
1個
当日出荷から7日以内出荷
銅板と鋼板がろう付けしてありますので溶接の熱で剥がれることがありません。 定格電流400Aまで1ッ穴から4ッ穴まで各種揃っています ECK型はコーナー部分などボルト締めが困難な狭い箇所でご使用いただくと便利です。
用途国土交通省の規格に準拠したアース端子です。RoHS指令(10物質対応)対応
アース端子(ネジ止め式) 篠原電機アース端子(ネジ止め式)篠原電機
8,998税込9,898
1袋(5個)
当日出荷
1.筺体への固定をねじで行うため、増設時や現地改修時などの作業が容易になります。 2.表面処理鋼板製の筺体など、溶接が困難な場合にも便利です。
厚さ(mm)5材質(本体)銅帯仕上ニッケルメッキ付RoHS指令(10物質対応)対応
端子台用渡りバー 篠原電機端子台用渡りバー篠原電機
8,898税込9,788
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
適合IDEC製:BNH15MW BN15MW、東洋技研製:PTU-20材質(本体)黄銅寸法t(mm)0.7仕上ニッケルめっき仕上、絶縁コーティング(黒色)付容量(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ用渡りバー 篠原電機スイッチ用渡りバー篠原電機(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(10個)
6日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
押ボタン用渡りバー(丸端子タイプ) 篠原電機押ボタン用渡りバー(丸端子タイプ)篠原電機
4,598税込5,058
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
材質(本体)黄銅寸法t(mm)0.7仕上ニッケルめっき仕上、絶縁コーティング付RoHS指令(10物質対応)対応
リレー用渡りバー(丸端子タイプ) 篠原電機リレー用渡りバー(丸端子タイプ)篠原電機
2,298税込2,528
1袋(10個)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
材質黄銅寸法t(mm)0.7寸法D(mm)3.5容量(A)20RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき、絶縁コーティング付板厚(本体)(mm)0.7
アース・銅バー