絞り込み
ブランド
  • nVent
  • 日東工業(55)
  • リタール(23)
  • 篠原電機(16)
  • 河村電器産業(10)
  • ワゴジャパン(7)
  • エスコ(5)
  • 内外電機(4)
  • カメダデンキ(3)
  • 摂津金属工業(3)
  • 泰和電気工業(3)
  • TRUSCO(2)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2)
  • ユーボン(2)
  • ムサシインテック(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ホーザン(1)
  • 長谷川電機工業(1)
  • カナレ電気(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ISO-TP LOW VOLTAGE MALE/FEMALE INSULATORS nVentISO-TP LOW VOLTAGE MALE/FEMALE INSULATORSnVent
159,800税込175,780
1セット(10個)
32日以内出荷
ハロゲンフリー 漏れ電流に対する高い耐性があります。 電気的および機械的パラメータにおける優れた安定性を持っております。 ガラス繊維強化ポリアミドを使用しています。 E125470でUL(R)認証を取得、定格AC/DC 1,501Vの絶縁耐力について評価済です。 RoHS対応
寸法(TS1)M12、(TS2)M12F130000NF210000N寸法D(mm)75寸法(Φmm)46寸法W(mm)65H(mm)100寸法TL(mm)20寸法TD(mm)20
ISO-TP LOW VOLTAGE MALE/FEMALE INSULATORS nVentISO-TP LOW VOLTAGE MALE/FEMALE INSULATORSnVent
129,800税込142,780
1セット(25個)ほか
32日以内出荷
ハロゲンフリー 漏れ電流に対する高い耐性があります。 電気的および機械的パラメータにおける優れた安定性を持っております。 ガラス繊維強化ポリアミドを使用しています。 E125470でUL(R)認証を取得、定格AC/DC 1,500Vの絶縁耐力について評価済です。 RoHS対応
寸法(TS1)M8、(TS2)M8寸法TL(mm)17
ISO-TP LOW VOLTAGE INSULATORS, METRIC THREAD nVentISO-TP LOW VOLTAGE INSULATORS, METRIC THREADnVent
89,980税込98,978
1セット(150個)ほか
32日以内出荷
編組導体により曲げやひねりが可能で自由に機器との接続が可能です。 :断面積:6~25mm2(11.84~49.33 kcmil)、長さ:100~300 mm(3.937"~11.811") 一体型端子により優れた電気接点、引張耐性を実現できます。 振動や疲労に強く、メンテナンス工数を削減します。 同様の絶縁ラグケーブルと比較して、低インピーダンスで軽量、材料も削減できます。 切断、ストリッピング、圧着、パンチング等の作業が不要、すぐに使用できます。 ハロゲンフリー、難燃性絶縁体(黄/緑) 素早く簡単に取付可能です。 EMC/EMI指令推奨、ケーブルと比べ低インピーダンスです。 RoHS対応
MBJYG Grounding and Bonding Braid, Tinned Copper, Halogen Free nVentMBJYG Grounding and Bonding Braid, Tinned Copper, Halogen FreenVent
99,980税込109,978
1セット(60個)ほか
32日以内出荷
編組導体により曲げやひねりが可能で自由に機器との接続が可能です。 :断面積:6~25mm2(11.84~49.33 kcmil)、長さ:100~300 mm(3.937"~11.811") 一体型端子により優れた電気接点、引張耐性を実現できます。 振動や疲労に強く、メンテナンス工数を削減します。 同様の絶縁ラグケーブルと比較して、低インピーダンスで軽量、材料も削減できます。 切断、ストリッピング、圧着、パンチング等の作業が不要、すぐに使用できます。 ハロゲンフリー、難燃性絶縁体(黄/緑) 素早く簡単に取付可能です。 EMC/EMI指令推奨、ケーブルと比べ低インピーダンスです。 RoHS対応
MBJ Grounding and Bonding Braid, Tinned Copper nVentMBJ Grounding and Bonding Braid, Tinned CoppernVent
99,980税込109,978
1セット(60個)ほか
32日以内出荷
編組導体により曲げやひねりが可能で自由に機器との接続が可能です。 :断面積:6~100 mm2(11.84~197.35 kcmil)、長さ:100~500 mm(3.937 "~19.685") 一体型端子により優れた電気接点、引張耐性を実現できます。 振動や疲労に強く、メンテナンス工数を削減します。 同様の絶縁ラグケーブルと比較して、低インピーダンスで軽量、材料も削減できます。 切断、ストリッピング、圧着、パンチング等の作業が不要、すぐに使用できます。 素早く簡単に取付可能です。 EMC/EMI指令にて推奨されており、ケーブルと比べ低インピーダンスです。 EAC認証 RoHS対応 ISO 6469-1認証(電気自動車-安全仕様-第1部:充電式エネルギー貯蔵システム)-6.2.2.振動
IBS Advanced Round Insulated Braided Conductor, Halogen Free nVentIBS Advanced Round Insulated Braided Conductor, Halogen FreenVent
99,980税込109,978
1セット(2個)ほか
32日以内出荷
編組線を組み込んだ曲げやひねりを加えられる可とう端子です。 各社のサーキットブレーカーに接続可能です。 振動に強く、信頼性と性能が向上します。 高耐性、ハロゲンフリー、難燃性で低煙材料による絶縁体を採用しています。 導体はスズめっき加工です。 導体に直接穴あけ加工されており、ラグや端子が不要な一体型パームにより軽量です。 NF EN45545準拠 DNV GL(R)およびBureau Veritas認定 RoHS対応 絶縁体の色を黒以外カスタム対応可能(電池接続用にオレンジのスリーブなど)です。
IBS/IBSB Advanced Insulated Braided Conductor, Halogen Free nVentIBS/IBSB Advanced Insulated Braided Conductor, Halogen FreenVent
99,980税込109,978
1セット(6個)ほか
32日以内出荷
編組線を組み込んだ曲げやひねりを加えられる可とう端子です。 各社のサーキットブレーカーに接続可能です。 振動に強く、信頼性と性能が向上します。 高耐性、ハロゲンフリー、難燃性で低煙材料による絶縁体を採用しています。 導体はスズめっき加工です。 導体に直接穴あけ加工されており、ラグや端子が不要な一体型パームにより軽量です。 NF EN45545準拠 DNV GL(R)およびBureau Veritas認定 RoHS対応 絶縁体の色を黒以外のカスタム対応可能(電池接続用にオレンジのスリーブなど)です。
アース・銅バー