絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • リタール(23)
  • 篠原電機(16)
  • 河村電器産業(10)
  • ワゴジャパン(7)
  • nVent(7)
  • エスコ(5)
  • 内外電機(4)
  • カメダデンキ(3)
  • 摂津金属工業(3)
  • 泰和電気工業(3)
  • TRUSCO(2)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2)
  • ユーボン(2)
  • ムサシインテック(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ホーザン(1)
  • 長谷川電機工業(1)
  • カナレ電気(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アースバーセット 日東工業アースバーセット日東工業(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1組(2個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
増設アースバー 日東工業増設アースバー日東工業
2,598税込2,858
1組(2個)
当日出荷
接地端子の増設にご利用ください。 キャビネットの接地端子に取り付けるタイプです。
セット内容アースバー2本、M6取付ねじ、M5ねじ材質表面処理光沢すずめっき板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
アース端子 日東工業アース端子日東工業
3,998税込4,398
1組(5個)
当日出荷
アース端子の中継、増設用としてご利用ください。 取付ピッチが25mmの倍数なので、フレームのどこにでも取付可能です。
仕様取付ピッチは75mm、M5セット内容アース端子5コ、アースボルト10コ、M5取付ねじ材質本体:銅表面処理光沢すずめっき板厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット(mm)FS、FZ、OFZ
二次送りセット (階段型) 日東工業二次送りセット (階段型)日東工業
3,998税込4,398
1台
当日出荷から5日以内出荷
仕様配線用RoHS指令(10物質対応)対応
接地端子ユニット 日東工業接地端子ユニット日東工業
3,598税込3,958
1台(4個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ねじによる取り付けとDINレール取り付けが可能です。 (BP46-400UGを除く) ナットを緩め、バーを上下にスライドするだけで簡単に切り離しが可能です。 ボルト底面ノックアウト構造に裏面基板との接続が可能です。(ボルトの変更が必要です。)
付属品取付ねじ付材質(樹脂部)変性PPERoHS指令(10物質対応)対応
アースバーセット 日東工業アースバーセット日東工業
5,998税込6,598
1個
当日出荷
材質銅(アースバー)t4.0仕様M5質量(kg)0.6表面処理光沢スズめっきアースバー)外形寸法D(mm)83外形寸法W(mm)464.5外形寸法H(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
分岐リード板 日東工業分岐リード板日東工業
1,398税込1,538
1セット(5個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
材質表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
アースバー 日東工業アースバー日東工業
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
コンピュータなどのアースにご使用ください。
セット内容1本入材質本体:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
アース線 日東工業アース線日東工業
4,398税込4,838
1セット(10本)
当日出荷
仕様KIV電線2mm2(黄/緑)、差込形接続端子、差込タブ端子質量(kg)0.1外形寸法L(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応
アースバー支持台 日東工業アースバー支持台日東工業
2,598税込2,858
1組
当日出荷から5日以内出荷
セット内容10コ入RoHS指令(10物質対応)対応
主幹リードバー (階段型) 日東工業主幹リードバー (階段型)日東工業
5,898税込6,488
1セット(5個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
電線配線が行いやすい階段型のバーホルダです。 主幹リードバー(BP35-SD6JS・6RJW・6LJW・10J・20J・20JH・40J)、銅バーとの組合わせで簡単にブレーカと取付可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
仕様配線用付属品取付ねじ付材質主幹リードバー:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
銅バー 日東工業銅バー日東工業
6,998税込7,698
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
アース・銅バー 日東工業アース・銅バー日東工業
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
適合機種(端子台)TBF-153/(ブレーカ)100AF(ピッチ25、高さ24)セット内容ワイドバーR×10個、ワイドバーS×5個定格通電電流(A)100
分岐リード板 (Nタイプ) 協約形用 日東工業分岐リード板 (Nタイプ) 協約形用日東工業
2,398税込2,638
1セット(5個)ほか
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
分岐リード板 (Nタイプ) 経済形用 日東工業分岐リード板 (Nタイプ) 経済形用日東工業
4,198税込4,618
1セット(5個)
5日以内出荷
分岐取付台(BP31)、バーホルダ(BP34-NT)・分岐リード板を摘要の保護板支持金具の高さに合わせてセットで使用されますと、機器とバーの高さ関係が揃います。 バーホルダは取付台付・Nタイプ(BP34-NT)と組合わせてご利用ください。
材質本体:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
バーホルダ・縦型 日東工業バーホルダ・縦型日東工業
3,998税込4,398
1組
5日以内出荷
銅バーを縦に固定することができます。 600Vまで使用可能です。
セット内容10コ入本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
分岐リード板 (Nタイプ) スリム用 日東工業分岐リード板 (Nタイプ) スリム用日東工業
2,298税込2,528
1セット(10個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
付属品付属ねじ付(セムスなべ小ねじM6×12)RoHS指令(10物質対応)対応
階段型バーホルダ 日東工業階段型バーホルダ日東工業
4,498税込4,948特価
1セット(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
付属品取付ねじ付RoHS指令(10物質対応)対応
アース・銅バー 日東工業アース・銅バー日東工業
3,198税込3,518
1セット(30本)
4日以内出荷から5日以内出荷
分岐リード板 日東工業分岐リード板日東工業
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
二次分岐セット 日東工業二次分岐セット日東工業
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
付属品取付ねじ付材質バーホルダ:変性PPE、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:塩化ビニル表面処理光沢すずめっき(銅)
アイユニット 日東工業アイユニット日東工業
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
スリム2Pブレーカ用(NXタイプ・GXタイプ) 日東工業スリム2Pブレーカ用(NXタイプ・GXタイプ)日東工業
3,998税込4,398
1セット(10個)ほか
5日以内出荷
仕様スリム2PブレーカRoHS指令(10物質対応)対応
IPD i unit(中・高容量用プラグイン内装ユニット(アイパワータイプ))入線用オプションパーツ・分岐スペース部用保護板ブラインドパーツ 日東工業IPD i unit(中・高容量用プラグイン内装ユニット(アイパワータイプ))入線用オプションパーツ・分岐スペース部用保護板ブラインドパーツ日東工業
3,598税込3,958
1台(10個)
8日以内出荷
保護板のブレーカパネルカット面に取り付けるブラインドです。(パネルカット寸法は95mmに対応しています。) 切り離し可能ですので必要なサイズに合わせて取り付けが可能です。
仕様保護板スペース部取り付け(15mm×7P=105mm)セット内容10枚入材質本体:ABS
IPD i unit(中・高容量用プラグイン内装ユニット(アイパワータイプ))入線用オプションパーツ・プラグイン送り端子ユニット 日東工業IPD i unit(中・高容量用プラグイン内装ユニット(アイパワータイプ))入線用オプションパーツ・プラグイン送り端子ユニット日東工業
5,898税込6,488
1台
8日以内出荷
プラグイン幹線分岐盤の追加回路への電源送り用として使用できます。 末端から省スペースで出線可能な端子ユニットです。
仕様出線可能サイズ60mm2×2
IPD i unit(中・高容量用プラグイン内装ユニット(アイパワータイプ))入線用オプションパーツ・個別製作向け母線バー支持(バーホルダ)パーツ 日東工業IPD i unit(中・高容量用プラグイン内装ユニット(アイパワータイプ))入線用オプションパーツ・個別製作向け母線バー支持(バーホルダ)パーツ日東工業
7,798税込8,578
1台(6個)
7日以内出荷から8日以内出荷
基本ユニットIPD160タイプ搭載のバーホルダ単品販売です。
セット内容6コ入
オプションパーツ 日東工業オプションパーツ日東工業
2,098税込2,308
1セット(10個)
4日以内出荷
分岐ブレーカスペース用としてご利用ください。
仕様i unit-p分岐スペース用(1Pサイズ)セット内容10コ入材質本体:ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
IPDP i unit-p(プチスリム内装ユニット(プチセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹ブレーカ取付セット 日東工業IPDP i unit-p(プチスリム内装ユニット(プチセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹ブレーカ取付セット日東工業
2,998税込3,298
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。基本ユニットと合わせてご選定ください。 基本ユニット(IPDP)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体、取付台」セットです。(IPDP-400は除く)
セット内容繋ぎ用導体、取付台材質主幹リードバー:銅、ブレーカ取付台:鋼板表面処理光沢すずめっき(銅)、取付台:亜鉛めっき
IPDS i unit-s(協約形プラグイン内装ユニット(アイセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹端子取付セット(右側配置タイプ) 日東工業IPDS i unit-s(協約形プラグイン内装ユニット(アイセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹端子取付セット(右側配置タイプ)日東工業
4,698税込5,168
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。 基本ユニットと合わせてご選定ください。 基本ユニット(IPDS)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体・取付台」セットです。
表面処理光沢すずめっき(銅)
IPDS i unit-s(協約形プラグイン内装ユニット(アイセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹端子取付セット(左側配置タイプ) 日東工業IPDS i unit-s(協約形プラグイン内装ユニット(アイセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹端子取付セット(左側配置タイプ)日東工業
4,698税込5,168
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。 基本ユニットと合わせてご選定ください。 基本ユニット(IPDS)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体・取付台」セットです。
表面処理光沢すずめっき(銅)
IPDS i unit-s(協約形プラグイン内装ユニット(アイセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹ブレーカ取付セット(左側配置タイプ) 日東工業IPDS i unit-s(協約形プラグイン内装ユニット(アイセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹ブレーカ取付セット(左側配置タイプ)日東工業
4,198税込4,618
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。 基本ユニットと合わせてご選定ください。 基本ユニット(IPDS)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体・取付台」セットです。
セット内容繋ぎ用導体、取付台材質主幹リードバー:銅、ブレーカ取付台:鋼板表面処理光沢すずめっき(銅)、取付台:亜鉛めっき
主幹リードバー、ブレーカ取付台セット 日東工業主幹リードバー、ブレーカ取付台セット日東工業
14,980税込16,478
1台
7日以内出荷
基本ユニット(IPD-PA)に主幹ブレーカを接続する連結バーとブレーカ取付台がセットになっています。
材質主幹リードバー:銅、ブレーカ取付台:鉄、ジョイントバー:銅本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)表面処理光沢すずめっき(銅)
LT取付台 日東工業LT取付台日東工業
4,398税込4,838
1セット(5個)
5日以内出荷
バーホルダ・ラグ端子タイプの高さ調整にご利用ください。
セット内容5コ入材質本体:鋼板表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
ワイドバー 日東工業ワイドバー日東工業
1,998税込2,198
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
ブレーカと母線バーなどの接続にご利用ください。 ブレーカ端子ピッチの拡張が容易です。 バーホルダ・ラグ端子タイプ・ジョイントバーユニット(BP34-LT-J)とバーホルダ・ラグ端子タイプ・一次送りユニット(BP34-LT-1)の組合わせで入線サイズを大きくすることが可能です。
セット内容ワイドバーLT、R・S・T相各1コ材質本体:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
ジョイントバー ユニット 日東工業ジョイントバー ユニット日東工業
1,898税込2,088
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
ブレーカへの直接接続ができます。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
セット内容バーホルダラグベース1コ、バリアホルダ2コ、ジョイントバー3コ、保護板1コRoHS指令(10物質対応)対応
連結バー 日東工業連結バー日東工業
3,198税込3,518
1組
5日以内出荷
仕様銅バーサイズt3×14セット内容5コ入材質本体:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
アースねじ 日東工業アースねじ日東工業
1,598税込1,758
1組
当日出荷から5日以内出荷
作業性の良い3点セムスタイプのアースねじです。
セット内容30コ入材質本体:鉄表面処理グリーンめっきRoHS指令(10物質対応)対応
アースバーホルダ 日東工業アースバーホルダ日東工業
3,698税込4,068
1台
5日以内出荷
高圧受電設備の接地(A、B、D種)などにご利用ください。
材質本体:ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
拡張バー 日東工業拡張バー日東工業
10,980税込12,078
1台(5個)
3日以内出荷から5日以内出荷
ブレーカと母線バーなどの接続にご利用ください。 ブレーカと拡張バーの組合わせにより、母線バーの高さが揃います。パネルカット高さ寸法68mmの場合:拡張バー(BP41-60WD・125WD)パネルカット高さ寸法60mmの場合:拡張バー(BP41-60W・125W)
材質本体:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
主幹リードバー (Nタイプ) 日東工業主幹リードバー (Nタイプ)日東工業
8,698税込9,568
1セット(5個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
バーホルダ・Nタイプ、分岐リード板・Nタイプと組合わせてご利用ください。
材質本体:銅表面処理光沢すずめっき
アース・銅バー