絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • 内外電機(6)
  • ワゴジャパン(4)
  • 河村電器産業(3)
  • 篠原電機(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
19型マウントユニット 日東工業19型マウントユニット日東工業
3,298税込3,628
1セット(2個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
キャビネットに19インチマウントユニットを取り付けることにより、19インチ機器の収納が可能です。 木製基板・鉄製基板に取り付けが可能です。 EIA規格に準拠しており、1U~6Uタイプがあります。 配線処理用としてラックオプション・ケーブルホルダー(RD87-2RK・3RK)の取り付けが可能です。(BP23-202UB~206UBのみ)
材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(近似)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカ取付台 日東工業ブレーカ取付台日東工業
1,598税込1,758
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
付属品取付ねじ付材質鋼板表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
協約形取付台 日東工業協約形取付台日東工業
2,498税込2,748
1個
当日出荷
付属品1コ入材質溶融亜鉛めっき鋼板寸法L(mm)300板厚(mm)0.8
メーターパネル 日東工業メーターパネル日東工業
7,898税込8,688
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
キャビネット内に各種計器を取り付ける場合にご使用ください。 バー蝶番の調整により奥行きが20mmピッチで調整可能です。
材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)(メーターパネル)1.6、(パネル台)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
19型マウントブラケット 日東工業19型マウントブラケット日東工業
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
セット内容スリット付基板 1コ、支持金具 4コ、ねじ部品 一式、結束テープ材質スリット付基板:鉄、支持金具:溶融亜鉛めっき鋼板板厚(mm)スリット付基板:1.2、支持金具:1.6許容質量(kg)3
協約形取付台 日東工業協約形取付台日東工業
21,980税込24,178
1セット(10個)
4日以内出荷
材質本体:鋼板表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)0.8
分岐取付台 日東工業分岐取付台日東工業
1,598税込1,758
1台ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
付属品取付ねじ付材質鋼板表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
スイッチパネル 日東工業スイッチパネル日東工業
3,598税込3,958
1台
5日以内出荷
ドアユニットの機器取付台としてご利用ください。
材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
19型マウントブラケット 日東工業19型マウントブラケット日東工業
3,898税込4,288
1台
5日以内出荷
パッチパネルの取り付けにご使用ください。 蝶番式のため背面のメンテナンスが容易です。 EIA規格に対応しています。 パネル用レール BP21-Bを使用してキャビネットに取り付けすることも可能です。(ヨコ600mmでフカサ200mm以上の製品のみ)
材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
FUX-B ブレーカ取付台・天面タイプ(FUL用) 日東工業FUX-B ブレーカ取付台・天面タイプ(FUL用)日東工業
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
材質鉄(溶融めっき鋼板)適合(キャビネット)FUL全機種質量(kg)2.4板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
取付台