放熱用のスリット付き台板
セット内容スリット付台板:1枚、L型レール:2本、台板取付ねじ:2本、レール取付ねじ:4本
材質鋼板
許容荷重(kg)60
板厚(mm)1.6
材質ABS樹脂
色グレー(RY016W)
適合タテ:50mmまたは110mmにて調整可能(2段)、ヨコ:50mm単位で分割可能
寸法(mm)110×400
質量(kg)0.2
板厚(mm)3.0
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
前後で取付固定する据置き台
付属品取付けネジ
材質鋼板
幅(mm)446
質量(kg)10
許容荷重(kg)100
奥行(mm)582
板厚(mm)2.3
塗装色N-1(3分ツヤ)
適応ITS、DGT、DET、SKD、SCRVT、CSMT
間隔(mm)(マウントアングル)590~740
パネル1U
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
スリット付の重量スライド式台板
セット内容スライド式台板:1枚、スライド取付板:1組、スライドレール:2本、取付ねじ:1式
材質台板、取付板:鋼板
幅(mm)483
許容荷重(kg)100
高さ(mm)43
表面処理スライドレール:メッキ
板厚(mm)台板、取付板:2.3
塗装色台板、取付板:N-1(3分ツヤ)
材質(レール)鋼板
出し入れができるスリット付き据置き台
セット内容スライド式台板:1枚、スライド取付板:1組、スライドレール:2本、取付ねじ:1式
材質台板、取付板:鋼板
許容荷重(kg)40
表面処理スライドレール:メッキ
板厚(mm)台板、取付板:1.6
材質(レール)鋼板
屋内用露出型
仕様壁掛け
色N-8サテン
材質(ケース)鉄板製ドア0.8mm、本体1mm
適応適応光ケーブル:Φ17mm以下、適応テンションメンバ径:Φ6.5mm以下、適応光コード:Φ3mm以下
付属品シリコンチューブ、結束バンドゴムホルダ、融着スリーブ(40mm)クランプ、クイックテープパッチ名称記入用シール防塵スポンジ
材質スペースカバー:スチール、融着トレイ:ABS
色スペースカバー:ベージュ5Y7/1、融着トレイ:黒
材質(本体)スチール
寸法D(mm)80
寸法W(mm)290
板厚(mm)本体、扉、パネル、スペースカバー:1
材質(扉)スチール
色(本体)ベージュ5Y7/1
色(扉)ベージュ5Y7/1
色(パネル)ベージュ5Y7/1
材質(パネル)スチール
マウス操作台付の台板
セット内容マウス台付スライド式台板:1枚、スライドレール:2本、スライド取付板:1組、取付ねじ:1式
材質鋼板
高さ(mm)56
寸法W(mm)429
板厚(mm)1.6
塗装色N-1(3分ツヤ)
キャビネット内にメーター等取り付ける場合に使用
セット内容メーターパネル、左右支持金具、パネル留め金具
板厚(mm)メーターパネル:1.6、左右支持金具:2.3、パネル留め金具:2.3
セット内容金具1本(取付ネジ付)
質量(kg)0.35
適合品番【東芝】FT04003、FT06003、FT11003、【オーデリック】FC-411GL、FC-611GL、FC-1011GL、FC1012GL、【NEC】M-06110、M-1114BP、【岩崎】FTU1102GL
適合メーカー東芝、オーデリック、NEC、岩崎
1個
¥2,298
税込¥2,528
21日以内出荷
1
2
次へ
キャビネットパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。