絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • 河村電器産業(55)
  • タカチ電機工業(46)
  • Sanko IB(27)
  • 篠原電機(26)
  • エスコ(22)
  • 摂津金属工業(20)
  • カメダデンキ(19)
  • 内外電機(12)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • リタール(6)
  • 協進電機(4)
  • Comfortable Electronic(COMF)(3)
  • Abaniact(アバニアクト)(2)
  • 外山電気(1)
  • ユーボン(1)
  • HARWIN(1)
  • 東名通信工業(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(45)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリット付棚板 日東工業スリット付棚板日東工業(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から5日以内出荷
各種機器の置き台に。 放熱用のスリットが付いています。 固定ベルト(RD821)取付用の穴が付いていますので機器の固定が可能です。
外形寸法W(mm)482.5規格EIARoHS指令(10物質対応)対応
スリット付台板セット(L型レール付) 日東工業スリット付台板セット(L型レール付)日東工業(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷から4日以内出荷
各種機器の据え置き台に。 スリット付台板とL型レールがセットになっています。 台板の取付けは、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要) 固定ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
材質台板:鉄 t1.6、L型レール:鉄 t2.3外形寸法W(mm)450外形寸法H(mm)18.5RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60
木製基板 日東工業木製基板日東工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
仕様低ホルムアルデヒド材質木板
重量用台板セット(重量用L型レール付) 日東工業重量用台板セット(重量用L型レール付)日東工業
7,998税込8,798
1セット
翌々日出荷から7日以内出荷
重量用台板の取付けは、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要) 固定ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
材質重量用台板、重量用L型レール:鉄 t2.3外形寸法W(mm)450外形寸法H(mm)20.5RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)150
スリット付台板セット・前後マウントタイプ(L型レール付) 日東工業スリット付台板セット・前後マウントタイプ(L型レール付)日東工業
13,980税込15,378
1セット
翌々日出荷
各種機器の据え置き台に。 スリット付台板とL型レールがセットになっています。 台板の取付は、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要) 前後マウントアングル間ピッチ610~760mmに取付可能です。
材質スリット付合板 鉄t1.6L型レール 鉄t2.3適合機種FSS、FSST、FSG、FSH、FS-2ME、FLS、FLM、DARC-2ME、AH質量(kg)6.3外形寸法D(mm)600外形寸法W(mm)450外形寸法H(mm)18.5呼称1URoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)100
BP63 高圧クリート 日東工業BP63 高圧クリート日東工業(1件のレビュー)
659税込725
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
高圧電線(KIP)の支持にご利用ください。
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
調湿材 日東工業調湿材日東工業
14,980税込16,478
1セット(2枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
分・配電盤、制御盤など、盤内の結露対策にご利用ください。 ヒータや電源が不要で、吸湿/放湿機能を持つ細孔薄板形状の湿度調節材です。 相対湿度80%になると湿気吸着、50%以下になると湿気放湿を繰り返して、湿度を調整します。 薄板形状・軽量のため、ネジ止め、磁石、粘着テープなどでキャビネットの扉内側や内部に手軽に装着できます。 高湿度の環境では吸湿し、乾燥した環境では放湿する可逆性があり、周辺湿度を安定化させることで結露を抑制します。 ピアプレートは盤内に設置するだけで、調湿作用があり、ヒータや除湿器のような電気を一切必要としない、環境にやさしい製品です。 多湿条件と乾燥条件を何度繰り返しても吸放湿性能は劣化しません。
材質本体:二酸化ケイ素、ヒドロキシプロピルメチルセルロース吸水率(%)89RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製基板 日東工業鉄製基板日東工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
材質本体:鉄本体:クリーム塗装(2.5Y8/2)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
フィルターカセット 日東工業フィルターカセット日東工業
4,398税込4,838
1台
当日出荷から7日以内出荷
フィルターは水洗いで再利用可能です。 (ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
仕様屋内用付属品取付ねじ付材質本体:鉄規格IP4X板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
換気扇付フィルターカセット 日東工業換気扇付フィルターカセット日東工業
9,698税込10,668
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
フィルターは水洗いで再利用可能です。 (ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
仕様屋内用規格IP4X使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
スリット付台板セット(L型レール付) 日東工業スリット付台板セット(L型レール付)日東工業
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
セット内容スリット付台板×1コ〔鉄 t1.6〕、L型レール×2本〔鉄 t2.3〕表面処理L型レール:黒色クロメートめっき外形寸法W(mm)450(スリット付台板)外形寸法H(mm)18.5(スリット付台板)搭載可能質量(kg)60
心線ホルダ 日東工業心線ホルダ日東工業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(10個)
4日以内出荷から7日以内出荷
用途単心・テープ心の補強熱スリーブ固定に。寸法H(mm)6寸法D(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
融着トレー 日東工業融着トレー日東工業
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
融着トレーの増設に。 光ファイバ単心、テープ心線に対応可能です。 心線ホルダは、1段に2コ取付けております。(単心線、テープ心線兼用)
寸法W(mm)161.2寸法D(mm)104適合機種SPU、SPK-K、 SPJ、 RD97(98)-NRoHS指令(10物質対応)対応
中マウントアングル 日東工業中マウントアングル日東工業
3,298税込3,628
1セット(2本)
当日出荷から5日以内出荷
材質鉄t2.3
移動式棚板 日東工業移動式棚板日東工業
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
側板とベースがねじ止め式ですので、ベースを前後にずらして固定、取付けが可能です。
材質ベース〔鉄 t1.6〕、側板〔鉄 t2.3〕塗装色ペールホワイト付属品付属ねじなしRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)50
BP36 低圧サポータ 日東工業BP36 低圧サポータ日東工業
5,298税込5,828
1セット(20個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マウントレール 日東工業マウントレール日東工業
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
セット内容4本入り材質鉄t2.3外形寸法D(mm)37外形寸法W(mm)17.8塗装色ペールホワイト塗装
ローレットネジ 日東工業ローレットネジ日東工業
2,598税込2,858
1セット(20個)
当日出荷
保護板などの取付ねじとしてご利用ください。E形止め輪がついていますので脱落を防止します。
材質(頭)ABS(頭部)ブラック仕様E形止め輪付材質(ねじ部)RoHS指令(10物質対応)対応
通信機器用棚板・基板用 日東工業通信機器用棚板・基板用日東工業
3,898税込4,288
1台
当日出荷から8日以内出荷
HUB・モデム・メディアコンバータなど、小型機器をキャビネット内に取り付ける場合にご使用ください。 長穴を利用して、ラックオプション・結束テープ(RD852-50)にて機器を固定することが可能です。(BP23-2415BBは結束テープを付属。)
材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)1.2、1.6、2.3RoHS指令(10物質対応)対応
スライド式スプライスユニット 日東工業スライド式スプライスユニット日東工業
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ユニットが引出し式になっており、引出しご必要に応じて傾斜(約25°)での切替え作業が可能。ケーブルガイド(蛇腹)により配線作業が容易で引出し稼働時の光ファイバ保護が可能。奥行きの浅いラックに搭載可能。(D=600)丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能。光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条入線可能。(最大ケーブル径21mm)クランプユニットを移動することにより、背面(水平、垂直)側面(水平、垂直)などの入線方向の変更が可能。アルミ製のため軽量プラケットの移動によりユニット位置の変更が可能(前:50mm、100mm)機器取付開口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載可能。
材質アルミ付属品補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース規格EIA外形寸法W(mm)482.5
固定式スプライスユニット 日東工業固定式スプライスユニット日東工業
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
奥行きの浅いラックに搭載可能です。(D=500) 丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能です。 光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条の入線が可能です。 (最大ケーブル径21mm) ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能が可能です。(前:50mm、100mm) 機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載が可能です。
材質アルミ付属品補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース規格EIA外形寸法W(mm)482.5
木製基板 日東工業木製基板日東工業(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
材質ベニヤ合板仕様10mm方眼目盛付質量(kg)3.8外形寸法D(mm)50外形寸法W(mm)480外形寸法H(mm)499RoHS指令(10物質対応)対応
重量用スライド式台板セット(山型レール・スライドレール付) 日東工業重量用スライド式台板セット(山型レール・スライドレール付)日東工業
58,980税込64,878
1セット
翌々日出荷
固定用ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
材質重量用スライド式台板、山型レール:鉄 t2.3セット内容重量用スライド式台板1コ、山型レール2本、スライドレール2本規格EIA外形寸法W(mm)422外形寸法H(mm)43.5呼称1URoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)100
スリット付スライド式台板セット(山型レール・スライドレール付) 日東工業スリット付スライド式台板セット(山型レール・スライドレール付)日東工業
18,980税込20,878
1セット
翌々日出荷
通信機器、キーボード等の出し入れに。 スリット付スライド式台板、スライドレール、山型レールがセットになっています。 固定用ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
材質スライド式台板:鉄 t1.6、山型レール:鉄 t2.3寸法H(mm)26寸法W(mm)428RoHS指令(10物質対応)対応
BP33 セパレータ 日東工業BP33 セパレータ日東工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質塗装色クリーム塗装クリーム色(2.5Y8/2)(日塗工 L22-80D)付属品取付ねじ付板厚(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
自立鉄製基板 日東工業自立鉄製基板日東工業
5,698税込6,268
1台
4日以内出荷から12日以内出荷
材質本体:鉄板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
中マウントアングル (D)ARC 日東工業中マウントアングル (D)ARC日東工業
9,998税込10,998
1セット(2本)
翌々日出荷から5日以内出荷
材質鉄t2.3塗装色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
テーブル 日東工業テーブル日東工業
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
テーブルの表面はポリエステル樹脂加工が施され色彩はクリーム色です。 フレーム及び取手にはアルミ型材を使用していますので、ラック本体にマッチします。 使用時には後部が上がらない様、固定金具(2コ)が付属されています。
付属品付属ねじなし表面処理前面パネル:アルマイト外形寸法D(mm)364.6RoHS指令(10物質対応)対応材質(テーブル)本体:化粧シート付木版15mm
スリット付台板 日東工業スリット付台板日東工業
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
各種機器等の据え置き台に。 〔FKP・(D)FR・CRB用〕 放熱用のスリットが付いています。 スリット付台板をラック本体に取付ける場合は、L型レール(RD65)が必要です。
材質鉄t2.3塗装色ペールホワイト外形寸法W(mm)450外形寸法H(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60
スリット付スライド式台板セット・前後マウントタイプ 日東工業スリット付スライド式台板セット・前後マウントタイプ日東工業
25,980税込28,578
1セット
翌々日出荷
材質スリット付スライド式合板:鉄t1.6ブラケット前・後:鉄t2.3塗装色ブラック適合機種FSS、FSST、FSG、FSH、FS-2ME、FLS、FLM、DARC-2ME、AH質量(kg)6寸法H(mm)26寸法D(mm)500寸法W(mm)428呼称1URoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)37
スライド式台板 日東工業スライド式台板日東工業
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質鉄t1.6塗装色ペールホワイト外形寸法W(mm)428外形寸法H(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
スライド式台板・マウス台付 日東工業スライド式台板・マウス台付日東工業
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
キーボード等の出し入れに。 マウスを操作する際便利なマウス台が付いています。
材質台板(鉄t1.6)マウス台(鉄t1.6)塗装色ペールホワイト質量(kg)5.5外形寸法D(mm)405外形寸法W(mm)428外形寸法H(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
キーボードユニット 日東工業キーボードユニット日東工業
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
FAパソコン、CRT等を搭載した制御盤、ラックのキーボード収納用ユニット 防塵パッキン付ですので、塵・埃の多い工場内での使用にも適しています。
材質テーブル〔ABS樹脂〕ボデー〔鉄t1.6〕キーボード取付ベース〔鉄t1.6〕アクリル扉〔透明アクリルt4.0〕塗装色ライトベージュ質量(kg)6.5外形寸法D(mm)90外形寸法W(mm)550外形寸法H(mm)320RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)(キーボード)W483×H50×D211以内搭載可能質量(kg)5
Uカット付ブランクパネル 日東工業Uカット付ブランクパネル日東工業
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
THX-B 木製基板 日東工業THX-B 木製基板日東工業
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
小型機器(HUB・メディアコンバータ・光接続箱(SPS・SPHシリーズ))の取付けにご利用ください。
仕様取付ねじ付適合THD-A、THD-A-DF、THD-A-BF、THD-K、THR、THR-D、ATHR(-D)用板厚(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
スライド式スプライスユニット 日東工業スライド式スプライスユニット日東工業
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
エネメータ(電力計測ユニット) 日東工業エネメータ(電力計測ユニット)日東工業
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
天井連結金具セット 日東工業天井連結金具セット日東工業
1,998税込2,198
1セット(2個)
3日以内出荷
適合機種AHシリーズ、FCシリーズ、FSH、FSV、FSNA、FSシリーズ(組替仕様:天井板配線ラダー取付用タイプ、天井板アイボルト取付用タイプ)セット内容連結金具×2コ、六角ボルト×4コ、ばね座金×4コ、座金×4コ材質本体:鉄質量(kg)0.6表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
台板 日東工業台板日東工業
8,898税込9,788
1台
4日以内出荷
材質本体:鉄厚さ(mm)1.6質量(kg)3.4本体:ペールホワイト塗装RoHS指令(10物質対応)対応
フィルタ 日東工業フィルタ日東工業
1,898税込2,088
1台ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
セット内容8枚入厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応

キャビネットパーツ』には他にこんなカテゴリがあります

内装パーツ