4ページ目: 内装パーツ


FA現場のお役立ち情報
310件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マウントレール 日東工業マウントレール日東工業
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
セット内容4本入り材質鉄t2.3外形寸法D(mm)37外形寸法W(mm)17.8塗装色ペールホワイト塗装
22.9x 84mm アジャスタブルクランプ(10個) エスコ22.9x 84mm アジャスタブルクランプ(10個)エスコ
615税込677
1袋
翌日出荷
材質ソフトスチール(PVCコート)全長(mm)84適合ケーブル(Φmm)22.9取付穴径(mm)4.5
14.6x 54mm アジャスタブルクランプ(10個) エスコ14.6x 54mm アジャスタブルクランプ(10個)エスコ
485税込534
1袋
翌日出荷
材質ソフトスチール(PVCコート)全長(mm)54適合ケーブル(Φmm)14.6取付穴径(mm)3.2
5.7x 28mm アジャスタブルクランプ(10個) エスコ5.7x 28mm アジャスタブルクランプ(10個)エスコ
615税込677
1袋
翌日出荷
材質ソフトスチール(PVCコート)全長(mm)28適合ケーブル(Φmm)5.7取付穴径(mm)3.0
100対マウント Sanko IB100対マウントSanko IB
8,698税込9,568
1式
9日以内出荷
BIX用マウント QCBIX1A コネクタを12本搭載可能
材質(プラスチック部)ポリカーボネートUL94V-0、(メタル部)スチール、エナメル仕上カメレオングレ―
ローレットネジ 日東工業ローレットネジ日東工業
2,598税込2,858
1セット(20個)
当日出荷
保護板などの取付ねじとしてご利用ください。E形止め輪がついていますので脱落を防止します。
材質(頭)ABS(頭部)ブラック仕様E形止め輪付材質(ねじ部)RoHS指令(10物質対応)対応
通信機器用棚板・基板用 日東工業通信機器用棚板・基板用日東工業
3,898税込4,288
1台
当日出荷から8日以内出荷
HUB・モデム・メディアコンバータなど、小型機器をキャビネット内に取り付ける場合にご使用ください。 長穴を利用して、ラックオプション・結束テープ(RD852-50)にて機器を固定することが可能です。(BP23-2415BBは結束テープを付属。)
材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)1.2、1.6、2.3RoHS指令(10物質対応)対応
天井連結金具セット 日東工業天井連結金具セット日東工業
1,998税込2,198
1セット(2個)
3日以内出荷
適合機種AHシリーズ、FCシリーズ、FSH、FSV、FSNA、FSシリーズ(組替仕様:天井板配線ラダー取付用タイプ、天井板アイボルト取付用タイプ)セット内容連結金具×2コ、六角ボルト×4コ、ばね座金×4コ、座金×4コ材質本体:鉄質量(kg)0.6表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
スリット付台板セット(L型レール付) 日東工業スリット付台板セット(L型レール付)日東工業
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷
本体:ブラック塗装RoHS指令(10物質対応)対応
光線路器具(ミニスプライスボックス) HSH 河村電器産業光線路器具(ミニスプライスボックス) HSH河村電器産業
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
木板ベース 河村電器産業木板ベース河村電器産業
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
機器、端子台などを取付ける木製基板
付属品金具固定ねじ、木板取付バルト・ナットセット内容木板、取付金具材質パーティクルボード質量(kg)3外形寸法(mm)450×526寸法H(mm)533表面処理方眼目盛付き寸法W(mm)490塗装色取付金具:N-1(3分ツヤ)適応適応タイプ:INT、ITO、ITA、ITS、DET、SKD、CORT、SOMR、SRB、SRO、SROV、SCRVT
スリット付重量スライド式台板 河村電器産業スリット付重量スライド式台板河村電器産業
49,980税込54,978
1個
21日以内出荷
スリット付の重量スライド式台板
セット内容スライド式台板:1枚、スライド取付板:1組、スライドレール:2本、取付ねじ:1式材質台板、取付板:鋼板幅(mm)483許容荷重(kg)100高さ(mm)43表面処理スライドレール:メッキ板厚(mm)台板、取付板:2.3塗装色台板、取付板:N-1(3分ツヤ)材質(レール)鋼板
スリット付スライド式台板 河村電器産業スリット付スライド式台板河村電器産業
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
出し入れができるスリット付き据置き台
セット内容スライド式台板:1枚、スライド取付板:1組、スライドレール:2本、取付ねじ:1式材質台板、取付板:鋼板許容荷重(kg)40表面処理スライドレール:メッキ板厚(mm)台板、取付板:1.6材質(レール)鋼板
重量台板 河村電器産業重量台板河村電器産業
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から21日以内出荷
仕様L型レール付材質鋼板幅(mm)449許容荷重(kg)150板厚(mm)2.3塗装色N-1(3分ツヤ)
セパレータ SEP 河村電器産業セパレータ SEP河村電器産業
889税込978
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
材質鋼板(SPHC)板厚(mm)1.6
グリーンボルト(鉄タイプ) 篠原電機グリーンボルト(鉄タイプ)篠原電機
389税込428
1袋(10個)
7日以内出荷
材質(本体)炭素鋼材仕上ニッケルめっき付(頭部グリーン塗装)RoHS指令(10物質対応)対応
パイプクランプ カメダデンキパイプクランプカメダデンキ
999税込1,099
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
クイックナット カメダデンキクイックナットカメダデンキ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.04MB)表面仕上げ3価クロメート
カラー カメダデンキカラーカメダデンキ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
材質STKM鋼管RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ3価クロメート
マウントアングルAH 摂津金属工業マウントアングルAH摂津金属工業
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
サブラックFRSシリーズと同じハンドルがセットされたマウントアングル
ビバークボーイ 摂津金属工業ビバークボーイ摂津金属工業
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
シェル:乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ストリップJ 摂津金属工業絶縁ストリップJ摂津金属工業
999税込1,099
1個
7日以内出荷
サブラックFRSシリーズ用の内装用アクセサリー
材質m-PPE質量(kg)0.254オリーブグリーン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)427.64×17.1×4.5適合ケースFRS
HQ用取付ベース HQPシリーズ タカチ電機工業HQ用取付ベース HQPシリーズタカチ電機工業
609税込670
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
寸法t(mm)1.5
スライド式スプライスユニット 日東工業スライド式スプライスユニット日東工業
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ユニットが引出し式になっており、引出しご必要に応じて傾斜(約25°)での切替え作業が可能。ケーブルガイド(蛇腹)により配線作業が容易で引出し稼働時の光ファイバ保護が可能。奥行きの浅いラックに搭載可能。(D=600)丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能。光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条入線可能。(最大ケーブル径21mm)クランプユニットを移動することにより、背面(水平、垂直)側面(水平、垂直)などの入線方向の変更が可能。アルミ製のため軽量プラケットの移動によりユニット位置の変更が可能(前:50mm、100mm)機器取付開口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載可能。
材質アルミ付属品補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース規格EIA外形寸法W(mm)482.5
中マウントアングル (D)ARC 日東工業中マウントアングル (D)ARC日東工業
9,998税込10,998
1セット(2本)
翌々日出荷から5日以内出荷
材質鉄t2.3塗装色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
木製基板 日東工業木製基板日東工業(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
材質ベニヤ合板仕様10mm方眼目盛付質量(kg)3.8外形寸法D(mm)50外形寸法W(mm)480外形寸法H(mm)499RoHS指令(10物質対応)対応
テーブル 日東工業テーブル日東工業
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
テーブルの表面はポリエステル樹脂加工が施され色彩はクリーム色です。 フレーム及び取手にはアルミ型材を使用していますので、ラック本体にマッチします。 使用時には後部が上がらない様、固定金具(2コ)が付属されています。
付属品付属ねじなし表面処理前面パネル:アルマイト外形寸法D(mm)364.6RoHS指令(10物質対応)対応材質(テーブル)本体:化粧シート付木版15mm
スリット付スライド式台板セット・前後マウントタイプ 日東工業スリット付スライド式台板セット・前後マウントタイプ日東工業
25,980税込28,578
1セット
翌々日出荷
材質スリット付スライド式合板:鉄t1.6ブラケット前・後:鉄t2.3塗装色ブラック適合機種FSS、FSST、FSG、FSH、FS-2ME、FLS、FLM、DARC-2ME、AH質量(kg)6寸法H(mm)26寸法D(mm)500寸法W(mm)428呼称1URoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)37
スライド式台板・マウス台付 日東工業スライド式台板・マウス台付日東工業
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
キーボード等の出し入れに。 マウスを操作する際便利なマウス台が付いています。
材質台板(鉄t1.6)マウス台(鉄t1.6)塗装色ペールホワイト質量(kg)5.5外形寸法D(mm)405外形寸法W(mm)428外形寸法H(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
キーボードユニット 日東工業キーボードユニット日東工業
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
FAパソコン、CRT等を搭載した制御盤、ラックのキーボード収納用ユニット 防塵パッキン付ですので、塵・埃の多い工場内での使用にも適しています。
材質テーブル〔ABS樹脂〕ボデー〔鉄t1.6〕キーボード取付ベース〔鉄t1.6〕アクリル扉〔透明アクリルt4.0〕塗装色ライトベージュ質量(kg)6.5外形寸法D(mm)90外形寸法W(mm)550外形寸法H(mm)320RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)(キーボード)W483×H50×D211以内搭載可能質量(kg)5
Uカット付ブランクパネル 日東工業Uカット付ブランクパネル日東工業
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ホーム分電盤 セパレータ 日東工業ホーム分電盤 セパレータ日東工業
589税込648
1個
3日以内出荷
付属機器取付スペースに取付可能。 別系統の電源の引込開閉器を取付ける場合にご利用ください。
仕様セパレータ・HMD用
THX-B 木製基板 日東工業THX-B 木製基板日東工業
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
小型機器(HUB・メディアコンバータ・光接続箱(SPS・SPHシリーズ))の取付けにご利用ください。
仕様取付ねじ付適合THD-A、THD-A-DF、THD-A-BF、THD-K、THR、THR-D、ATHR(-D)用板厚(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
端末固定碍子(ボルト付) Panasonic(パナソニック)端末固定碍子(ボルト付)Panasonic(パナソニック)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
仕様固定用端子・ノックピンΦ5付適合60A・150A・200A・300A用トラスコ品番836-0771
端末固定碍子 Panasonic(パナソニック)端末固定碍子Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
仕様ノックピンΦ5付適合60A・150A・200A・300A用トラスコ品番836-0770
端末引締碍子 Panasonic(パナソニック)端末引締碍子Panasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
仕様フィードイン端子・ノックピンΦ5付
セパレータ(樹脂製) 内外電機セパレータ(樹脂製)内外電機
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
盤内の系統を区別をする際にご利用下さい。
材質エンビ製製仕様取付金具付厚さ(mm)3.0
CR2032ボタン電池用基板取付ホルダー(縦型) Comfortable Electronic(COMF)CR2032ボタン電池用基板取付ホルダー(縦型)Comfortable Electronic(COMF)
149税込164
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CR2032 2個用電池ケース Comfortable Electronic(COMF)CR2032 2個用電池ケースComfortable Electronic(COMF)
289税込318
1個
5日以内出荷
CR2032 2個用 リード線、スイッチ付
RoHS指令(10物質対応)対応
ABCパーツ 篠原電機ABCパーツ篠原電機
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
1.日差しを遮ることで表示灯の視認性を維持・向上する効果が期待できます。2.表示灯と共締めして取り付けられるため溶接の工程が不要です。3.ロックリングを使用して共回りを防げます。
用途表示灯の視認性向上を支援する「ひさし」(つば)としてご使用ください。 ※注:製品には適切な仕上げ(耐候性を考慮した塗装など)を施してご使用ください。また、状況に応じて取付接合面には適宜コーキング処理などを行い、防水性・排水性を確保してください。質量(g)170RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合

キャビネットパーツ』には他にこんなカテゴリがあります

内装パーツ