27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムパッキン CRスポンジ モノタロウゴムパッキン CRスポンジモノタロウ(7件のレビュー)
999税込1,099
1巻(10m)
当日出荷
耐熱性、耐候性、防水性に優れているクロロプレンスポンジゴムで両面テープ付きです。
用途キャビネット等の防水や防塵のためにご利用いただけます。材質CRスポンジゴム長さ(m)10仕様両面テープ付
パッキン(クロロプレンスポンジゴム) 内外電機パッキン(クロロプレンスポンジゴム)内外電機(12件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
材質ネオプレンスポンジゴム長さ(m)10仕様裏面粘着テープ付RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムパッキン 大和電業ゴムパッキン大和電業(2件のレビュー)
24税込26
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ニトリルゴム
ネオロン URT-K シリーズ ユーボンネオロン URT-K シリーズユーボン(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1袋
当日出荷
ネオロンは、各種配電盤・制御盤の扉等の防滴防塵用パッキンに使用できます(両面テープ付き)。
材質クロロプレンゴム単泡スポンジ定尺(m)5
AG・AGSPシリーズ用 ゴムパッキン タカチ電機工業AG・AGSPシリーズ用 ゴムパッキンタカチ電機工業
519税込571特価
1袋(10枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
ストレートパッキン 篠原電機ストレートパッキン篠原電機(1件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1巻
当日出荷から7日以内出荷
寸法B(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
エッジング 篠原電機エッジング篠原電機(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1袋(50本)
当日出荷から5日以内出荷
取付が簡単です。
用途エッジ部からケーブルを保護します。ナチュラル寸法C(mm)1.0材質(本体)6ナイロン、UL94-HBRoHS指令(10物質対応)対応
シリコンガスケット SGKシリーズ タカチ電機工業シリコンガスケット SGKシリーズタカチ電機工業
469税込516
1本(1m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質シリコンスポンジホワイトグレー仕様標準ガスケットの経年劣化時の交換用ガスケットとしてご利用下さい使用温度範囲(℃)-40~105入数1m×1本/袋RoHS指令(10物質対応)対応
インセットパッキン 篠原電機インセットパッキン篠原電機
7,998税込8,798
1巻
6日以内出荷から7日以内出荷
配電函の開口部に使用していただくことにより、複雑な水切り部の鈑金が不要になります。 鈑金端部に押し込むだけで簡単に取付けができるため、作業の効率化が図れます。 扉側当たり面に対して鈑金端面が、垂直の場合(水切構造無)と水平の場合(水切構造有)に対応した2タイプございますので、用途に応じてご使用いただけます。
用途各種配電器函開口部のパッキンとして。水切りパッキンに最適。
SUS製保護シート 日東工業SUS製保護シート日東工業
3,598税込3,958特価
1セット(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
止め金やロッド棒など、キャビネット面と擦れる(傷のつく)箇所からの保護にご利用ください。 両面テープ付で、保護したい場所にそのまま貼ってご利用ください。 大判・厚手タイプ(PST-8080)も取り揃えています。
材質ステンレス(SUS)仕様粘着材付
BDN用シリコンOリング BDN-Gシリーズ タカチ電機工業BDN用シリコンOリング BDN-Gシリーズタカチ電機工業
209税込230
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
材質シリコンゴム硬度30°RoHS指令(10物質対応)対応
UC-ES シールドガスケット 日東工業UC-ES シールドガスケット日東工業
9,998税込10,998
1セット(6本)
翌々日出荷から5日以内出荷
材質被覆:シルバーコーティングナイロンファブリック、芯材:ウレタンフォーム、補強材:ポリカーボネイト、固定材:両面粘着テープセット内容6本入長さ(m)1使用温度(℃)-40~50表面抵抗1Ω/cm2以下RoHS指令(10物質対応)対応シールド効果平均69dB(1kHz~1GHz)
BP11-MT パッキン用マスキングテープ(CL・CF・CN用) 日東工業BP11-MT パッキン用マスキングテープ(CL・CF・CN用)日東工業
4,998税込5,498
1巻
5日以内出荷
CL、CF、CN、RULキャビネット塗替え塗装時のパッキンマスキング用としてご使用ください。
幅(mm)23長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネットCL・CF・CN用
エッジング 芝軽粗材エッジング芝軽粗材
11,980税込13,178
1箱(100m)
翌々日出荷
パネルシャーシのエッジ部分を完全に保護します。エッジ部分の角穴・直線に最適です。
材質ナイロン6自然色適合板厚(mm)1.2~1.6
エッジガード 日東工業エッジガード日東工業
1,298税込1,428特価
1セット(2個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
屋内専用です。 キャビネット角部の安全対策にご利用ください。 コーナー用とストレート用を使用場所により、組合わせてご利用ください。 設置場所、キャビネットに合わせて3色をご用意しています。
材質本体:NBR適合キャビネット(mm)B、S、RA、CH、CLなど
シールパッキン 大和電業シールパッキン大和電業
36税込40
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
材質ニトリルゴム
パッキン VP11 河村電器産業パッキン VP11河村電器産業
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
裏面粘着剤付補修用ゴムパッキン
長さ(m)10
シールドガスケット 摂津金属工業シールドガスケット摂津金属工業
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
サブラックFCSシリーズIOタイプ用
材質難燃性ウレタンフォームRoHS指令(10物質対応)対応
シーリングキット(ボトム側) 摂津金属工業シーリングキット(ボトム側)摂津金属工業
669税込736
1個
7日以内出荷
タッチパネル等を用いた、データのビジュアル化を意識したデザインのプラスチックケースのパーツ
RoHS指令(10物質対応)対応
シーリングキット(フロント側) 摂津金属工業シーリングキット(フロント側)摂津金属工業
699税込769
1個
7日以内出荷
タッチパネル等を用いた、データのビジュアル化を意識したデザインのプラスチックケースのパーツ
RoHS指令(10物質対応)対応
シーリングキット 摂津金属工業シーリングキット摂津金属工業
279税込307
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SSM・SLM用ガスケット SSM-Gシリーズ タカチ電機工業SSM・SLM用ガスケット SSM-Gシリーズタカチ電機工業
469税込516
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様●t:5材質EPDM対応機種SSM・SLM1215RoHS指令(10物質対応)対応
SSB・SLB用ガスケット SSB-Gシリーズ タカチ電機工業SSB・SLB用ガスケット SSB-Gシリーズタカチ電機工業
449税込494
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様●t:5材質EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
KSB・KLB用ガスケット KS-Gシリーズ タカチ電機工業KSB・KLB用ガスケット KS-Gシリーズタカチ電機工業
209税込230
1個
5日以内出荷
仕様●t:3材質EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
取付パッキン Panasonic(パナソニック)取付パッキンPanasonic(パナソニック)
58税込64
1個
4日以内出荷
材質スポンジ適合盤用キャビネット屋外用、引込開閉器盤用キャビネット用
溝ゴム 篠原電機溝ゴム篠原電機(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1巻
3日以内出荷から6日以内出荷
材質(本体)軟質塩化ビニール主な用途各種筐体の開口部の保護にご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴パッキン(スポンジ) Panasonic(パナソニック)取付穴パッキン(スポンジ)Panasonic(パナソニック)
59税込65
1面
3日以内出荷
キャビネット用パッキン