絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • モノタロウ(1)
  • タカチ電機工業(6)
  • 篠原電機(4)
  • 摂津金属工業(4)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 大和電業(2)
  • 内外電機(1)
  • 芝軽粗材(1)
  • 河村電器産業(1)
  • ユーボン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月18日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS製保護シート 日東工業SUS製保護シート日東工業
3,598税込3,958特価
1セット(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
止め金やロッド棒など、キャビネット面と擦れる(傷のつく)箇所からの保護にご利用ください。 両面テープ付で、保護したい場所にそのまま貼ってご利用ください。 大判・厚手タイプ(PST-8080)も取り揃えています。
材質ステンレス(SUS)仕様粘着材付
エッジガード 日東工業エッジガード日東工業
1,298税込1,428特価
1セット(2個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
屋内専用です。 キャビネット角部の安全対策にご利用ください。 コーナー用とストレート用を使用場所により、組合わせてご利用ください。 設置場所、キャビネットに合わせて3色をご用意しています。
材質本体:NBR適合キャビネット(mm)B、S、RA、CH、CLなど
UC-ES シールドガスケット 日東工業UC-ES シールドガスケット日東工業
9,998税込10,998
1セット(6本)
翌々日出荷から5日以内出荷
材質被覆:シルバーコーティングナイロンファブリック、芯材:ウレタンフォーム、補強材:ポリカーボネイト、固定材:両面粘着テープセット内容6本入長さ(m)1使用温度(℃)-40~50表面抵抗1Ω/cm2以下RoHS指令(10物質対応)対応シールド効果平均69dB(1kHz~1GHz)
BP11-MT パッキン用マスキングテープ(CL・CF・CN用) 日東工業BP11-MT パッキン用マスキングテープ(CL・CF・CN用)日東工業
4,998税込5,498
1巻
5日以内出荷
CL、CF、CN、RULキャビネット塗替え塗装時のパッキンマスキング用としてご使用ください。
幅(mm)23長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネットCL・CF・CN用
キャビネット用パッキン