2ページ目: 外装パーツ

129件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニットケース・MCAタイプ 日東工業ユニットケース・MCAタイプ日東工業
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
取手とフレームが一体になり、Rを基調としたデザインです。 制御・操作装置や測定・検査機器収納にご利用ください。 ねじによる組立式で加工・点検が容易です。 デスクトップタイプまたはラックマウントタイプとして使用可能です。
材質アルミ塗装色ライトグレー塗装(3.8G6.7/0.5)外形寸法W(mm)429板厚(mm)前面・後面パネル、ベース:2RoHS指令(10物質対応)対応
チェックドアー 日東工業チェックドアー日東工業
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
材質鉄t1.6塗装色ライトベージュ外形寸法D(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
メーターボックス用取付板 内外電機メーターボックス用取付板内外電機(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1面
3日以内出荷から4日以内出荷
プラスチック計器箱の取り付けにご使用下さい。
材質ACS樹脂クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック計器箱 内外電機プラスチック計器箱内外電機
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌日出荷
DINレール取付板 DRTシリーズ タカチ電機工業DINレール取付板 DRTシリーズタカチ電機工業
4,498税込4,948
1袋(50個)
3日以内出荷
DINレール(35mm)に筐体・モジュール・部品等を取付ける為の低価格タイプ取付ベースです。バネ構造の為ワンタッチで取付けでき、取外しも下方向に引くだけなので簡単です。中央の突起が左右のズレを防ぐ構造になっています。
材質PC/ABS(UL94V-0 主成分)ライトグレー耐荷重(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
UPC用外部取付足 UMFシリーズ タカチ電機工業UPC用外部取付足 UMFシリーズタカチ電機工業
1,998税込2,198
1袋(2個)
4日以内出荷
UPCシリーズのオプション部品(外部取付足)です。
材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
ボルトナット防錆キャップ「まもるくん(R)」 共和ゴムボルトナット防錆キャップ「まもるくん(R)」共和ゴム(1件のレビュー)
399税込439
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
IEC 規格 60529 に基づく IPX7 等級の水密性 耐候性、耐薬品性などに優れた、非常に耐久性の高いEPDM製の防水パッキンを備えている。 業界初!CCT試験600サイクル(沿岸部で20年相当)に合格しており、高い防食性を誇る。 耐油性、耐薬品性、耐熱性にも優れており、塩害地域だけでなく、凍結防止剤や融雪剤 にも強い。 設置面にEPDMゴム防水パッキンを使用しており、コーキング材を使用せずに、施工可能。 高い耐候性と耐衝撃性に優れた高品質プラスチックのポリカーボネートを採用し、目視確認可能。
材質(本体)PC材質(パッキン)止水ゴムパッキン:EPDM
UC・UCGシリーズ用コーナーガード UG-1シリーズ タカチ電機工業UC・UCGシリーズ用コーナーガード UG-1シリーズタカチ電機工業
1,998税込2,198
1袋(8個)
4日以内出荷から7日以内出荷
UCGシリーズ用コーナーガードの単品販売です。 またUCシリーズにM3タップ加工していただく事で、取付可能です。
材質PP、シリコンゴム質量(g)210.5RoHS指令(10物質対応)対応
小扉 VP26 河村電器産業小扉 VP26河村電器産業
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
材質鋼板(SPHC)板厚(mm)1.6
ボトムカバー 摂津金属工業ボトムカバー摂津金属工業
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
ユニットケースRMUシリーズ用のアクセサリー
材質アルミリバイブルー表面処理8.1G6.6/1.2板厚t(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
プロテクトカバー 摂津金属工業プロテクトカバー摂津金属工業
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
サブラックFRSシリーズ用の外装用パネル
RoHS指令(10物質対応)対応
ブランクパネル 摂津金属工業ブランクパネル摂津金属工業
999税込1,099
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コードスプール 摂津金属工業コードスプール摂津金属工業
889税込978
1個
当日出荷
ケースの後面四隅に取り付けることで電源コード等の巻き取りが可能に
付属品取付用ねじ(M4×8)・六角ナット材質ポリプロピレンブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×25×35.5RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック外部取付足 CKFシリーズ タカチ電機工業プラスチック外部取付足 CKFシリーズタカチ電機工業
189税込208
1組(4個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ABS表面処理シボ
ADシリーズ用外部取付足 タカチ電機工業ADシリーズ用外部取付足タカチ電機工業
1,898税込2,088
1組(2個)
4日以内出荷
材質亜鉛ダイキャストライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
エンドプレート Panasonic(パナソニック)エンドプレートPanasonic(パナソニック)
529税込582
1セット(2個)
5日以内出荷
内容アンプを連結させる際、または、DINレールへの取り付け状態によりアンプが動く場合に、両端からはさみ込むようにしてアンプを固定します。連結させる際は、必ずご使用ください。[2個セット]
電子機器用ケース ECNシリーズ 日東工業電子機器用ケース ECNシリーズ日東工業
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
プリント基板を内蔵する電子回路を収納するケースです。 ベース(アルミ製)が上下方向に移動できます。 上カバーがはずれますので、内部機器の組立・点検が容易です。 上カバーが突き出し式ですのでパネル面が見易くなっています。 前面・後面は同一パネルです。
材質アルミ塗装色オリーブ塗装7.5Y3/1板厚(mm)前面・後面パネル:2、ベース:1.5
引出し 日東工業引出し日東工業
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
取手にはアルミ型材を使用しており、ラック本体にマッチします。 スライド部には、ボールベアリングを使用していますので開け閉めがスムーズです。
材質カバー・ボデー〔鉄t1.2〕、取手・ブラケット〔アルミ〕塗装色ライトベージュ付属品付属ねじなし外形寸法D(mm)404RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)10
固定式テーブル(A形) 日東工業固定式テーブル(A形)日東工業
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
材質鉄t1.6塗装色ライトベージュ質量(kg)3.3規格JIS外形寸法D(mm)300外形寸法W(mm)484外形寸法H(mm)99RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)30
ACX-R Sルーフ(キャストボックスACN用) 日東工業ACX-R Sルーフ(キャストボックスACN用)日東工業
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
キャストボックスを屋外でご使用の場合はSルーフを使用し、水抜き穴を設けることをお奨めします。
材質アルミ塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
アジャストダクト 内外電機アジャストダクト内外電機
28,980税込31,878
1台
7日以内出荷
DW・DWH用外部取付足 DWFシリーズ タカチ電機工業DW・DWH用外部取付足 DWFシリーズタカチ電機工業
609税込670
1袋(2個)
3日以内出荷
DW・DWHシリーズ用の外部取付足です。
付属品ナベM4×6 / ステンレス(無処理)×4材質SUS304表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ヒンジ付カバー OKWヒンジ付カバーOKW
2,698税込2,968
1個
47日以内出荷
誤操作防止のため、操作面の入力部分を覆うことができるカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
電磁シールド換気扇付フィルターカセット 日東工業電磁シールド換気扇付フィルターカセット日東工業
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
強制換気とシールド効果に優れた換気扇付フィルターカセットです。 フィルターの交換は工具が不要です。 フィルターは水洗いで再利用可能です。 (ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
仕様屋内用付属品プラグコード、取付ねじ、取扱説明書材質本体:鉄、カバー:鉄、ファンパネル:鉄、シールドプレート:ステンレス厚さ(mm)12(フィルター)本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60入力端子2端子RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)80
エンドカバー 日東工業エンドカバー日東工業
16,980税込18,678
1セット(2個)
9日以内出荷
保護板ロックによるツールレス固定が可能です。
適合機種RDL-□Hセット内容2枚入材質本体:鉄質量(kg)1.8本体:ブラック塗装板厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
全面保護カバー(ワイドタイプ) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)全面保護カバー(ワイドタイプ)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
1,898税込2,088
1枚
4日以内出荷から7日以内出荷
仕様ワイドタイプ種別周辺部品RoHS指令(10物質対応)対応
組立式ラック ITA 河村電器産業組立式ラック ITA河村電器産業
199,800税込219,780
1個
20日以内出荷から21日以内出荷
分割できるので狭い通路・入口デモ運べる19インチラック
引出し 河村電器産業引出し河村電器産業
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
引出しタイプの収納ケース
幅(mm)483材質(本体)鋼板奥行(mm)400板厚(mm)本体:1.2/ブラケット:2.3材質(ブラケット)鋼板パネル3U
ワンタッチブッシュ WNB 河村電器産業ワンタッチブッシュ WNB河村電器産業
2,798税込3,078
1個
12日以内出荷から21日以内出荷
材質ナイロンセット内容100個質量(kg)0.2取付板厚(mm)0.8~3.2
ドアスットパー VP8 河村電器産業ドアスットパー VP8河村電器産業
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
材質鋼板(SPHC)表面処理電気亜鉛メッキ
リヤパネルE 摂津金属工業リヤパネルE摂津金属工業
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リヤパネル 摂津金属工業リヤパネル摂津金属工業
999税込1,099
1個
7日以内出荷
リストベルト 摂津金属工業リストベルト摂津金属工業
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
手首に装着する携帯用ベルト
RoHS指令(10物質対応)対応
マーキングエレメント 摂津金属工業マーキングエレメント摂津金属工業
1,098税込1,208
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
トップノブOKUシリーズ用の方向指示部品
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトポケットクリップ 摂津金属工業ベルトポケットクリップ摂津金属工業
569税込626
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ベース水平型 摂津金属工業ベース水平型摂津金属工業
1,288税込1,417
1個
7日以内出荷
アートケース用のアクセサリー
RoHS指令(10物質対応)対応
ベース傾斜型55度 摂津金属工業ベース傾斜型55度摂津金属工業
1,288税込1,417
1個
7日以内出荷
アートケース用のアクセサリー
RoHS指令(10物質対応)対応
ベース傾斜型30度 摂津金属工業ベース傾斜型30度摂津金属工業
1,288税込1,417
1個
7日以内出荷
アートケース用のアクセサリー
RoHS指令(10物質対応)対応
プロテクター 摂津金属工業プロテクター摂津金属工業
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
ダテックコントロールVDAシリーズのケースの外側に取り付けるTPE樹脂のカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
蓋 摂津金属工業摂津金属工業
699税込769
1個
7日以内出荷
付属品ねじ付材質UL94HB適合、ABS質量(g)9RoHS指令(10物質対応)対応適合ケースVKA、VKB、VKE、VKS全機種
外装パーツ