絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • 日東工業(68)
  • カメダデンキ(34)
  • 篠原電機(29)
  • 河村電器産業(26)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • 摂津金属工業(12)
  • Sanko IB(7)
  • サトーパーツ(6)
  • コーセル(5)
  • 壬生電機製作所(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • 東洋技研(3)
  • リタール(3)
  • 3M(2)
  • 内外電機(2)
  • ネグロス電工(2)
  • テンパール工業(2)
  • ケル(2)
  • ユーボン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラックストリップ RS PRO 19インチキャビネット スチール RS PROラックストリップ RS PRO 19インチキャビネット スチールRS PRO
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
19 インチキャビネット用 RS Pro ラックストリップです. この RS Pro の高品質ラックストリップ製品には、 L タイプと U タイプがあり、 19 インチサーバーラック、エンクロージャ、ユニットを使用してラックマウント可能な電子機器やアクセサリを取り付けるのに最適です。このストリップはスチール製で、亜鉛不動態化黄色めっきが施され Durable ラックストリップです。耐腐食性に優れています。ラックマウントのアクセサリ及びデバイスは、ケージナットなどの固定具を介して穴に簡単に取り付けることができ、安全で信頼性の高い設置を実現し、小規模な環境でスペースを活用するのに最適です。特長と利点. 耐久 Durable スチール製です 耐腐食性に優れた亜鉛不動態化黄色めっきが施されています L タイプ及び U タイプを用意 IEC297に適合する穴付きの「L」及び「U」セクションストリップ 19 インチラック内への金具やラックアクセサリの取り付けに適しています . 用途. ラックストリップは、ラックマウント可能なデバイス及びキャビネットで使用するラックマウントアクセサリの一種で、さまざまな用途で電子機器を設置してスペースを有効活用できます。ラックマウントデバイスとアクセサリは、ケージナットやワッシャなどの固定具を使用してラックストリップに取り付けることができ、ラックキャビネット内に簡単に取り付けることができます。ラックストリップ及びアクセサリは、次のようなさまざまな機器の設置に使用します。 ネットワークサーバ ルータ スイッチ 配電ユニット . よくある質問. このシリーズのタイプ. ; 223-792 223-792 : L タイプラック取り付けストリップ、 2000 x 60 x 19 mm ; 223-809 223-809 : U タイプのラック取り付けストリップ、 2000 x 24 x 19 mm. どのサイズのキャビネットに適していますか. このシリーズのラックストリップは、 19 インチのラックキャビネットでの使用に適しています。
仕様タイプ = ラックストリップ併用可能製品 = 19インチキャビネット材質 = スチール寸法 = 2000 x 19 x 60mm高さ = 60mm長さ = 2000mm奥行 = 19mm表面処理 = 黄色不動態化亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
取付金具