絞り込み
ブランド
  • 摂津金属工業
  • 日東工業(52)
  • 河村電器産業(14)
  • RS PRO(7)
  • PANDUIT(パンドウイット)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 篠原電機(1)
  • カナレ電気(1)
  • カール事務器(1)
  • 高千穂交易(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(118)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オープンラック RO シリーズ 摂津金属工業オープンラック RO シリーズ摂津金属工業
29,980税込32,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
安価でシンプルなスチール製19インチオープンラックです。 試験場・研究所等での使用に向いています。 本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。 RO-170□WGの機種は、パネルマウントアングルを100mm後方へ調整可能です。
幅(mm)505ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)主材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)100~120
収納棚(EIA規格) 摂津金属工業収納棚(EIA規格)摂津金属工業
5,798税込6,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
収納棚 RHシリーズ 摂津金属工業収納棚 RHシリーズ摂津金属工業(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
19インチマウントタイプの収納棚で、JISまたはEIA規格に準拠しています。 ノーマルタイプと、放熱穴付タイプの機種があります。 長丸穴またはT字形の穴を利用すれば、機器固定ベルト(別売RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。 後面に結束バンドを取り付ける事も可能です。棚は逆向きに取付ける穴があいています。 50mmピッチでマウントブラケットから棚を前後に移動可能です。 サポートアングルを取り付けた場合にも有効高さ内におさまるよう設計されています。(後方には移動できません)
材質スチール取付ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
スライド収納棚 RSWF2シリーズ 摂津金属工業スライド収納棚 RSWF2シリーズ摂津金属工業
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
棚面がスライドできる19インチマウント型の収納棚で、EIA規格に準拠しています。 ラッチが確実に棚をロックする為、地震やラックの移動時の飛び出しを防止します。 ハンドルを持って棚を引くだけでラッチのロックが解除できる特別な機構を採用しています。 棚の四角穴を利用すれば機器固定ベルトによる簡易固定が可能です。 引き出し時にはスライドレールにロックが掛かり、ロックを解除することで棚を取り外せます。 棚を上下反転させて本体に取り付ければ、引き出しとして使用できます。 JIS規格のラックにも取り付けできるように、取り付け穴を設けています。
材質鋼板t1.0/t1.6(本体)、鋼板t1.0/t1.2/t1.6(棚)、鋼板t0.8(ラッチカバー)、鋼板t2.3(ケーブルキャリア取付金具)、鋼板等(スライドレール)、鋼板t1.6(ロッドアッセイ)、アルミ押出形材(キャリングハンドル)、UL94V-0適合ABS(キャリングハンドルキャップ)、ポリプロピレン/ポリアセタール(スライドラッチ)規格EIA(外形寸法等はJIS規格に準拠していません)シリーズRSWF2寸法Wo(mm)482RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)18(棚を上下反転した場合は10kg)寸法Ho(mm)88.1
ブラインドパネル 摂津金属工業ブラインドパネル摂津金属工業
2,098税込2,308
1個
当日出荷から7日以内出荷
サブラック 摂津金属工業サブラック摂津金属工業
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
バーナット 摂津金属工業バーナット摂津金属工業
809税込890
1個
当日出荷から7日以内出荷
ユニットケース 摂津金属工業ユニットケース摂津金属工業(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
19インチユニットケースです。JISまたはEIAの規格に準拠しています。 工場、研究所など幅広い分野で使用いただけます。 19インチラックへの組み込み時に便利なハンドル付きです。 19インチラックにマウントした際、フィートがユニットサイズをオーバーしているので、下部の機器に干渉する場合には取り外します。 RJU-0425/0525H-WG以外の機種には、内部にパレットタイプのシャーシが取付られており、15mm間隔で高低の調整がおこなえるようになっています。
材質本体:スチール、フロントパネル・リヤパネル・シャーシ:アルミ色(本体)ホワイトグレイ表面処理【フロントパネル】B2アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
ピタナ(計量棚・中量棚) RAPSシリーズ 摂津金属工業ピタナ(計量棚・中量棚) RAPSシリーズ摂津金属工業
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
軽量物用の収納棚でメーカー製のほとんど全てのラックシリーズに使用できます。 ラックには別売りのサポートアングルを使用して取付けます。 サポートアングルには工具などを用いずに、棚固定ブッシュで簡単に取付できます。 T字形の穴が空いてる為、放熱効果があります。
材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)20
ラッチ付引き出しユニット REL2 摂津金属工業ラッチ付引き出しユニット REL2摂津金属工業
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷から20日以内出荷
19インチマウントで使用できる引き出しユニットです。 ケーブル、マニュアル等の保管に便利な引き出しです。 ラッチがしまい位置で引き出しをロックするので、地震時やラックの移動時に飛び出しを防止します。 ハンドルを持って引き出しを引くだけでラッチのロックが解除できる、特別な機構を採用しています。(特許出願中) 本体は、最大引き出し位置にて極めて強い力で引っ張ると取り外せます。 JISまたはEIA規格に準拠しています。
材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)15
スライドレールブラケット 摂津金属工業スライドレールブラケット摂津金属工業
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
収納棚 摂津金属工業収納棚摂津金属工業
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ユニットケース RJUシリーズ 摂津金属工業ユニットケース RJUシリーズ摂津金属工業
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
19インチユニットケースです。JISまたはEIAの規格に準拠しています。 工場、研究所など幅広い分野で使用いただけます。 19インチラックへの組み込み時に便利なハンドル付きです 19インチラックにマウントした際、フィートがユニットサイズをオーバーしているので、下部の機器に干渉する場合には取り外します。 RJU-0425/0525H-WG以外の機種には、内部にパレットタイプのシャーシが取付られており、15mm間隔で高低の調整がおこなえるようになっています。
材質/仕上本体:スチール、フロントパネル・リヤパネル・シャーシ:アルミ/フロントパネル:B2アルマイトホワイトグレー(本体)規格JIS(19インチ)、EIA
収納棚(JIS規格) 摂津金属工業収納棚(JIS規格)摂津金属工業
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
前後マウント伸縮棚 摂津金属工業前後マウント伸縮棚摂津金属工業
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
前後のラックマウントだけで取り付けられる固定型の棚
仕様適合ラックシリーズ名(適合機種サイズmm):DPR2(D750.4以上)、DPRC、FDC(D650以上)、FGC、FLC、FSP、NBSP、NER、NFC(D750以上)、NGC、RGC(D810)、RJC(D630)、RKC(D530~D810)、RKCS、RKDN、RNC(D810)、RSR、SOR(D800以上)、SNR2(D800以上)、SSR2・SSRG(D700以上)、SSRH、SSRW、WRPS質量(kg)4.9外形寸法(mm)482(W0)×21.6(H0)×451~758(D0)搭載可能質量(kg)40
スライドレール 摂津金属工業スライドレール摂津金属工業
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
オープンラック 摂津金属工業オープンラック摂津金属工業
89,980税込98,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
アルミフレーム仕様で高級感がある軽量な19インチオープンラック
規格JIS(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)100
ピタナ(中量棚) 摂津金属工業ピタナ(中量棚)摂津金属工業
10,980税込12,078
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
サポートアングルに工具などを用いずに、ぴたっと、棚固定ブッシュで簡単に取り付けできる棚です。 棚面はねじ固定よりフラットです。 棚上面へアクセスできれば取り付けできるので、ラックの最底面に設置する場合も取り付けできます。 軽・中・重量物用の収納棚で、メーカーのほとんど全てのラックシリーズに使用できます。 ラックには、別売のサポートアングルを使用して取り付けます。 RAPS-15□□HL/HH-□□の機種は、T字形の放熱穴が空いているため、放熱効果があります。 RAPS-15□□NL-□□の機種は、放熱穴のないノーマルタイプです。 T字形の穴または小判形の穴を利用すれば、機器固定ベルト(別売)による簡易固定が可能です。
仕様中量棚材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)軽量棚:20、中量棚:75
ガードガイド 摂津金属工業ガードガイド摂津金属工業
1,998税込2,198
1セット(20個)
当日出荷から7日以内出荷
PCB(厚さ1.6mm)用のカードガイド
材質ポリアミド6乳白色シリーズIGA
ガードガイド 摂津金属工業ガードガイド摂津金属工業
1,998税込2,198
1セット(20個)
当日出荷から7日以内出荷
サブラックFBCシリーズ用のカードガイド
仕様使用可能なPCBの板厚1.6mm、取付可能な板のあつさ最大1.5mm材質m-PPE幅(mm)11ブラック高さ(mm)6.5シリーズIGCRoHS指令(10物質対応)対応
ユニットケース 摂津金属工業ユニットケース摂津金属工業
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
19インチユニットケースでJISC6010-2に準拠しています。 回路の組込みはもとより、重い電子部品の組込みにも十分耐えることのできる構造になっています。 構成部品にアルミニウム板と鉄板を用い、「亜鉛めっき」仕上を標準としています。 工場、研究所など幅広い分野でご利用いただけるユニットケースです。 内部はシャーシ兼用のユニットケース本体となっています。 本ケースは、デスクトップとしてお使いいただくこともできるようにフィートが付属されています。
材質カバー・ボディ:スチール ハンドル・パネル:アルミ質量(kg)5.9規格JIS規格寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×149×356外装ボディ・カバー:亜鉛めっき フロントパネル:B2アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
パネルシャーシ RSP 摂津金属工業パネルシャーシ RSP摂津金属工業(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
19インチマウントタイプのシャーシ付きパネルです。 JISまたはEIAの規格に準拠しています 19インチマウントタイプのシャーシ付きパネルです。 別売のスライドレール等を取り付ければ、スライド方式のシャーシとして使用できます。
材質アルミ板t3.0(フロントパネル)、鋼板t1.6(シャーシ/側板)、ステンレス鋼 Φ8(ハンドル)質量(kg)4シリーズRSP表面処理B2アルマイト(フロントパネル)、亜鉛めっき(シャーシ/側板)、バフ研磨「鏡面」(ハンドル)RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)5
ユニットケース RJUシリーズ 摂津金属工業ユニットケース RJUシリーズ摂津金属工業
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
19インチユニットケースです。JISまたはEIAの規格に準拠しています。 工場、研究所など幅広い分野で使用いただけます。 19インチラックへの組み込み時に便利なハンドル付きです 19インチラックにマウントした際、フィートがユニットサイズをオーバーしているので、下部の機器に干渉する場合には取り外します。 RJU-0425/0525H-WG以外の機種には、内部にパレットタイプのシャーシが取付られており、15mm間隔で高低の調整がおこなえるようになっています。
材質鋼板t1.0(本体/上板)、ステンレス鋼Φ6(ハンドル)アルミ押出形材(フロントパネル)、アルミ板t1.0(リヤパネル)、NRゴム(フィート)ブラック(フィート)、ホワイトグレイ(本体)シリーズRJU表面処理7.5Y7.4/0.8メラミン塗装(本体/上板)、ヘアラインB2アルマイト(フロントパネル)、生地(片面ビニールコート)(リヤパネル)、バフ研磨「鏡面」(ハンドル)RoHS指令(10物質対応)対応寸法Do(mm)254
フロントWフレームA 摂津金属工業フロントWフレームA摂津金属工業
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
サイドプレートF(FRP-□□□□SPFG)等を使用してサブラックを作る場合、フロント側にくるフレーム
付属品取付用ねじ(M4 4本)、六角レンチ(対辺2.5mm 1本)材質アルミ表面処理化成皮膜RoHS指令(10物質対応)対応
トップボトムカバー 摂津金属工業トップボトムカバー摂津金属工業
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
トップカバー 摂津金属工業トップカバー摂津金属工業
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
ユニットケースRMUシリーズ等に使用できる外装板
RoHS指令(10物質対応)対応
サイドプレートⅡ 摂津金属工業サイドプレートⅡ摂津金属工業
809税込890
1個
7日以内出荷
サブラックRKU2シリーズ用の側板
材質樹脂化粧アルミ板ベージュ外装エンボス模様寸法Wo(mm)1.5
サイドプレート 摂津金属工業サイドプレート摂津金属工業
679税込747
1個
7日以内出荷
サブラックRKUシリーズ用の側板
カードガイドエクストラクタ 摂津金属工業カードガイドエクストラクタ摂津金属工業
209税込230
1個
7日以内出荷
サブラックFRSシリーズ等に使用できるPCB用カードガイド用ツール
RoHS指令(10物質対応)対応
カードエクストラクタ 摂津金属工業カードエクストラクタ摂津金属工業
179税込197
1個
当日出荷から7日以内出荷
液晶モニタースライドユニット 摂津金属工業液晶モニタースライドユニット摂津金属工業
72,980税込80,278
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
19インチラックに液晶モニターがコンパクトに収納できるユニット
付属品液晶モニター取付用ねじ(M4 4本)、ラック後側固定用(M5 4本)、ラック後側固定用ケージナット(M5 4個)、スプリングナット4個(後側固定用)、マウスパッド1枚(RAMU-0860KB□□の場合)材質スチール規格EIA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×88.1×590適合モニターサイズW390×H350×D60mm以下、VESA規格、75×75mm、100×100mmRoHS指令(10物質対応)対応適合ラックDPR2(D750.4以上)、DPRC、FDC(D750以上)、FGC、FSP、NBSP、NER、NFC・NGC(D900以上)、RGC(D810)、RKC(D710以上)、RKCS、RNC(D810)、RSR(D900以上)、SOR(D1000)、SSRH、SNR2・SSR2・SSRG(D900以上)、SSRW、WPRS*(適合機種サイズmm)
1Uブラシ付パネル 摂津金属工業1Uブラシ付パネル摂津金属工業
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
19インチパネルマウント仕様のケーブル処理用パネル
材質鋼板質量(kg)0.84規格EIA板厚(mm)1.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×43.7×110RoHS指令(10物質対応)対応
テーブルトップ 摂津金属工業テーブルトップ摂津金属工業
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
ラック上面に載せるだけで、ラック上部にモニター等を置くことができます。
幅(mm)520質量(kg)3.1アイボリー高さ(mm)17.5奥行(mm)600適合本体シリーズ名FLC主材質パーティクルボードRoHS指令(10物質対応)対応
ユニットケース 摂津金属工業ユニットケース摂津金属工業
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
19インチユニットケースでJISC6010-2に準拠しています。 回路の組込みはもとより、重い電子部品の組込みにも十分耐えることのできる構造になっています。 構成部品にアルミニウム板と鉄板を用い、「亜鉛めっき」仕上を標準としています。 工場、研究所など幅広い分野でご利用いただけるユニットケースです。 内部はシャーシ兼用のユニットケース本体となっています。 本ケースは、デスクトップとしてお使いいただくこともできるようにフィートが付属されています。
材質/仕上カバー・ボディ:スチール、ハンドル・パネル:アルミ表面処理ボディ・カバー:亜鉛めっき、フロントパネル:B2アルマイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×356×199質量(kg)6.8規格JIS(19インチ)
フロントパネルA 摂津金属工業フロントパネルA摂津金属工業
1,798税込1,978
1枚
5日以内出荷から13日以内出荷
ユニットケースRMUシリーズ用のアクセサリーです。 操作部品I/O用コネクタ等を取り付けていただける固定型フロントパネルです。 本パネルは平板形状ですので、穴あけ加工が容易にできます。 勿論リヤ部に使っていただくこともできます。 RMUシリーズの前後にM3ネジで取り付けます。
材質アルミB2アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
ガードガイド 摂津金属工業ガードガイド摂津金属工業
6,998税込7,698
1セット(20個)
7日以内出荷
サブラックRKU/RKU2シリーズ用のカードガイド
幅(mm)9高さ(mm)7.5シリーズRKP寸法Ho(mm)13.3
ガードガイド 摂津金属工業ガードガイド摂津金属工業
1,298税込1,428
1セット(10個)
7日以内出荷
サブラックRFシリーズ用のカードガイド
仕様使用可能なPCBの板厚1.6mm材質ABS幅(mm)16スカイブルー高さ(mm)9奥行(mm)134シリーズRFGRoHS指令(10物質対応)対応
前面ビス止め棚(サポートアングル付) 摂津金属工業前面ビス止め棚(サポートアングル付)摂津金属工業
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
ラック内に機器を収納するための棚とサポートアングルのセット品
材質鋼板t1.6(棚)、鋼板t2.0(サポートアングル)幅(mm)448高さ(mm)20シリーズNPORoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)30
リヤWフレームA 摂津金属工業リヤWフレームA摂津金属工業
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
サイドプレートF(FRP-□□□□SPFG)等を使用してサブラックを作る場合、リヤ側にくるフレーム
材質アルミ高さ(mm)8.9奥行(mm)32.3シリーズFRP表面処理化成皮膜処理RoHS指令(10物質対応)対応
ユニテック 摂津金属工業ユニテック摂津金属工業
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
2方向からの操作と表示部の読み取りを可能にしたデザインの電子機器用プラスチックケース
RoHS指令(10物質対応)対応

キャビネットパーツ』には他にこんなカテゴリがあります

収納・ラック