サイドプレートF摂津金属工業5日以内出荷から7日以内出荷
サブラックFRSシリーズ標準本体に使用のものと同じタイプの側板
フロントWフレームA摂津金属工業5日以内出荷から7日以内出荷
サイドプレートF(FRP-□□□□SPFG)等を使用してサブラックを作る場合、フロント側にくるフレーム
付属品取付用ねじ(M4 4本)、六角レンチ(対辺2.5mm 1本)材質アルミ表面処理化成皮膜RoHS指令(10物質対応)対応
リヤWフレームA摂津金属工業5日以内出荷から10日以内出荷
サイドプレートF(FRP-□□□□SPFG)等を使用してサブラックを作る場合、リヤ側にくるフレーム
材質アルミ高さ(mm)8.9奥行(mm)32.3シリーズFRP表面処理化成皮膜処理RoHS指令(10物質対応)対応
リヤWフレーム摂津金属工業7日以内出荷
サイドプレートF(FRP-□□□□SPFG)等を使用してサブラックを作る場合、リヤ側にくるフレーム
フロントWフレーム摂津金属工業7日以内出荷
サイドプレートF(FRP-□□□□SPFG)等を使用してサブラックを作る場合、フロント側にくるフレーム
『キャビネットパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネットパーツ の新着商品
ページ: 1/ 3
ブラシパネルカナレ電気税込¥10,998¥9,998