絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(28)
  • RS PRO(671)
  • エスコ(585)
  • PANDUIT(パンドウイット)(365)
  • マサル工業(297)
  • 未来工業(280)
  • タカチ電機工業(252)
  • ELPA(249)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(215)
  • 大栄電線工業(204)
  • ネグロス電工(180)
  • デンカエレクトロン(157)
  • オーム電機(134)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(98)
  • ネオダクト(98)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(88)
  • フソー化成(84)
  • TRUSCO(75)
  • 大和電業(64)
長さ(m)
  • 1(5)
  • 1.345(1)
  • 2(5)
  • 3(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1コ用スイッチボックス Panasonic(パナソニック)1コ用スイッチボックスPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
長さL(mm)124幅W(mm)75適合規格(PS)E付属品器具取付ねじ規格1コ用
100Vダクト本体 Panasonic(パナソニック)100Vダクト本体Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト仕様2P15A125V
メタルモール本体(屋内専用) Panasonic(パナソニック)メタルモール本体(屋内専用)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質本体キャップ/JISG3141に規定するSPCCを使用、本体ベース/溶融亜鉛、アルミニウム、マグネシウム合金めっき鋼板、ケーブルクランプ/ポリプロピレン仕様ケーブルクランプ2個内蔵取付穴寸法(mm)4.2×7
2コ用スイッチボックス Panasonic(パナソニック)2コ用スイッチボックスPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
種類A型B型共用適合規格(PS)E付属品器具取付ねじ長さL(mm)120幅W(mm)124規格2コ用
天井引き出しアダプタ Panasonic(パナソニック)天井引き出しアダプタPanasonic(パナソニック)
559税込615
1個
当日出荷から3日以内出荷
見切り縁対応ノックアウト付き。キャツプ取付けワンタッチ。
用途ケーブルを天井から引き出し、メタルモールに接続する部分に使用します。形状天井引き出しアダプタ
ブッシング Panasonic(パナソニック)ブッシングPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途電線損傷防止のため、メタルモールとボックスとの接続部分に使用します。形状ブッシング
コーナーボックス Panasonic(パナソニック)コーナーボックスPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
見切り縁対応ノックアウト付き。キャツプ取付けワンタッチ。
用途天井の隅において、分岐・電線の接続箇所に使用します。適合規格(PS)E形状コーナーボックス
ジョイントキャップ Panasonic(パナソニック)ジョイントキャップPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
95税込105
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途メタルモール本体相互を突き合わせ接続するとき、接続部分をカバーする部材です。形状ジョイントキャップ
フラットエルボ Panasonic(パナソニック)フラットエルボPanasonic(パナソニック)
309税込340
1個
当日出荷から3日以内出荷
キャップ取り付けワンタッチ。
用途直角平面曲がり部分の接続に使用します。形状エルボ
ショップライン本体 3mN95白 Panasonic(パナソニック)ショップライン本体 3mN95白Panasonic(パナソニック)
7,798税込8,578
1本
当日出荷
ホワイト長さ(m)3
3コ用スイッチボックス Panasonic(パナソニック)3コ用スイッチボックスPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途3コ用規格3コ用付属品器具取付ねじ種類A、B共用型
ジャンクションボックス丸型 Panasonic(パナソニック)ジャンクションボックス丸型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から3日以内出荷
感知器類の取り付けができます。
用途メタルモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。適合規格(PS)E
ショップライン本体 2mN95白 Panasonic(パナソニック)ショップライン本体 2mN95白Panasonic(パナソニック)
5,298税込5,828
1本
当日出荷
ホワイト長さ(m)2
1コ用スイッチボックス ノックなし Panasonic(パナソニック)1コ用スイッチボックス ノックなしPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
現場で穴あけを行い、ケーブル配線する場合などに使用します。
用途1コ用付属品器具取付ねじ適合規格(PS)E長さL(mm)124幅W(mm)75規格1コ用
A型フリージョイント 連結・後付兼用 Panasonic(パナソニック)A型フリージョイント 連結・後付兼用Panasonic(パナソニック)
429税込472
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプケーブル工事専用仕様連結・後付け兼用形状フリージョイント質量(kg)0.01種類A型寸法L(mm)170寸法H(mm)9.5寸法W(mm)20
エンド Panasonic(パナソニック)エンドPanasonic(パナソニック)
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
ケーブル引き出し用ノックアウト付。キャップ取り付けワンタッチ。
用途メタルモール終端の閉そくに使用します。質量(kg)0.014種類A型形状エンド
インターナルエルボ Panasonic(パナソニック)インターナルエルボPanasonic(パナソニック)
279税込307
1個
当日出荷から3日以内出荷
キャップ取り付けワンタッチ。
用途天井から壁面への立下げなど直角内曲がり部分の接続に使用します。形状エルボ
ジョイントカップリング Panasonic(パナソニック)ジョイントカップリングPanasonic(パナソニック)
99税込109特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
キャップ取り付けワンタッチ。
用途メタルモール相互の直線接続に使用します。形状ジョイントカップリング
ショップライン本体 1mN95白 Panasonic(パナソニック)ショップライン本体 1mN95白Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷
ホワイト長さ(m)1
ジャンクションボックス角型 Panasonic(パナソニック)ジャンクションボックス角型Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から3日以内出荷
メタモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)124×120×40.5適合規格(PS)E質量(kg)0.69
A型 アウトレットブッシング Panasonic(パナソニック)A型 アウトレットブッシングPanasonic(パナソニック)
169税込186
1個
当日出荷から3日以内出荷
質量(kg)0.01種類A型寸法L(mm)44寸法H(mm)13.6寸法W(mm)29.2
エクスターナルエルボ Panasonic(パナソニック)エクスターナルエルボPanasonic(パナソニック)
279税込307
1個
当日出荷から5日以内出荷
キャップ取り付けワンタッチ。
用途柱まわりなど直角外曲がり部分の接続に使用します。形状エルボ
ショップライン ダクトカバー Panasonic(パナソニック)ショップライン ダクトカバーPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
879税込967
1本
3日以内出荷
配線ダクト本体の下面をふさぐためのカバーです。簡単に切断できますので、長さを自由に調節できます。
長さ(mm)1000
ティー Panasonic(パナソニック)ティーPanasonic(パナソニック)
379税込417
1個
当日出荷から5日以内出荷
平面状のT形分岐部分に使用します。キャップ取り付けワンタッチ
形状ティー
B型フリージョイント 連結・後付兼用 Panasonic(パナソニック)B型フリージョイント 連結・後付兼用Panasonic(パナソニック)
699税込769
1個
3日以内出荷
タイプ連結・後付け兼用仕様ケーブル工事専用形状フリージョイント質量(kg)0.02B型寸法L(mm)170寸法H(mm)17.6寸法W(mm)33.2
4コ用スイッチボックス Panasonic(パナソニック)4コ用スイッチボックスPanasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途4コ用規格4コ用付属品器具取付ねじ質量(kg)0.94深型種類A、B共用型
エクスターナルエルボ後付け型 Panasonic(パナソニック)エクスターナルエルボ後付け型Panasonic(パナソニック)
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
上からはめ込むだけのワンタッチ式。コーナーの仕上がりもスッキリするミニ形状のキャップです。
形状エルボ
機器3A フットSW ブラック Panasonic(パナソニック)機器3A フットSW ブラックPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ブラック
コンビネーションコネクタ Panasonic(パナソニック)コンビネーションコネクタPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
メタルモールと電線管またはメタルモールとボックスなどとの接続箇所に使用します。ベースに薄鋼電線管19および厚鋼電線管16用の接続穴があいています。
形状コンビネーションコネクタホワイト
インターナルエルボ後付け型 Panasonic(パナソニック)インターナルエルボ後付け型Panasonic(パナソニック)
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
上からはめ込むだけのワンタッチ式。コーナーの仕上がりもスッキリするミニ形状のキャップです。
形状エルボ
ショップラインダクトカバー 1mN95 Panasonic(パナソニック)ショップラインダクトカバー 1mN95Panasonic(パナソニック)
719税込791
1個
4日以内出荷
ホワイト
アース付ショップライン本体 2mN95白 Panasonic(パナソニック)アース付ショップライン本体 2mN95白Panasonic(パナソニック)
6,298税込6,928
1本
3日以内出荷
ホワイト長さ(m)2
A型フラットエルボ 後付け型 Panasonic(パナソニック)A型フラットエルボ 後付け型Panasonic(パナソニック)
249税込274
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプ後付け型形状フラットエルボ質量(kg)0.03種類A型寸法L(mm)64寸法H(mm)13寸法W(mm)28寸法R(mm)14
メタルワイプロ本体 1ウェイ Panasonic(パナソニック)メタルワイプロ本体 1ウェイPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
床面のケーブル配線保護に使用します。キャップは鋼板(t=1mm)に樹脂被膜で、ベースは樹脂製です。
材質樹脂製質量(kg)1.4色(マンセル値)オフィスグレイ(2.2GY4.7/0.2)内断面積(mm2)200
トロリーダクト エンド Panasonic(パナソニック)トロリーダクト エンドPanasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
Sプレート用鋼板製BOX Panasonic(パナソニック)Sプレート用鋼板製BOXPanasonic(パナソニック)
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
用途材質:鋼板呼び:G22(C25)材質鋼板呼びG22(C25)
トロリーダクト用 導体クリーナ Panasonic(パナソニック)トロリーダクト用 導体クリーナPanasonic(パナソニック)
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
屋内・屋外型トロリーダクト用の共通部品・構成部材です。
種別トロリーダクト用部材種類導体クリーナ
C型エンドキャップ(フィードイン兼用) Panasonic(パナソニック)C型エンドキャップ(フィードイン兼用)Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
タイプフィードイン兼用仕様ケーブル工事専用形状エンドキャップ質量(kg)0.15種類C型寸法L(mm)110寸法H(mm)31.4寸法W(mm)62.8
ストレートボックスコネクタ Panasonic(パナソニック)ストレートボックスコネクタPanasonic(パナソニック)
529税込582
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
プルボックス類とメタルモールとの接続に使用します。
形状ストレートボックスコネクタ
ポイント用トロリー Panasonic(パナソニック)ポイント用トロリーPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
特殊用途向きトロリーダクト用トロリー
種別特殊用途向きトロリーダクト用部材種類ポイント用トロリー
ケーブル収納・配線