絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • モノタロウ(28)
  • RS PRO(676)
  • エスコ(670)
  • マサル工業(297)
  • 未来工業(280)
  • タカチ電機工業(252)
  • ELPA(249)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(215)
  • 大栄電線工業(204)
  • ネグロス電工(180)
  • デンカエレクトロン(157)
  • オーム電機(134)
  • Panasonic(パナソニック)(116)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(98)
  • ネオダクト(98)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(88)
  • フソー化成(84)
  • TRUSCO(75)
  • 大和電業(64)
長さ(m)
  • 0.0635(1)
  • 0.152(9)
  • 0.228(3)
  • 0.304(3)
  • 1.2(8)
  • 1.219(17)
  • 3.04(3)
  • 3.1(2)
  • 15.24(11)
  • 22.9(4)
  • 30.48(29)
  • 30.5(15)
  • 45.7(4)
  • 50.8(2)
  • 60.96(11)
  • 61(6)
  • 76.2(8)
  • 122(2)
  • 152.4(13)
  • 304.8(13)
  • 色イエロー(10)
  • 色オレンジ(5)
  • 色クリア(21)
  • 色グリーン(7)
  • 色グレー(3)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(59)
  • 色ブルー(5)
  • 色ホワイト(13)
  • 色レッド(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
365件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自在ブッシュ(粘着剤付・ロールタイプ) PANDUIT(パンドウイット)自在ブッシュ(粘着剤付・ロールタイプ)PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1巻
当日出荷
内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。リール状になっているので必要な長さでカットできるので無駄が出ません。
用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。盤加工などで通線を行う場合の保護。長さ(m)30.48材質ポリエチレン(PE)使用温度範囲-40~50℃
熱収縮チューブエコノミ PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブエコノミPANDUIT(パンドウイット)(20件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋
当日出荷
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 使用用途によって2種類のエコノミーパックがあります。 黒色の収縮チューブが各サイズ少量づつ梱包されています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 UL、CSA認定品です。 MIL規格:AMS-DTL-23053
材質ポリオレフィン長さ(m)0.152特性柔軟性、難燃性耐電圧600V収縮率50%(120℃加熱時)
熱収縮チューブ(カラーコンビネーションパック) PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ(カラーコンビネーションパック)PANDUIT(パンドウイット)(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋
当日出荷
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 MIL規格:AMS-DTL-23053
材質ポリオレフィン長さ(m)0.152耐電圧600V特性柔軟性、難燃性収縮率50%(120℃加熱時)
熱収縮チューブ PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブPANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(5本)ほか
当日出荷から95日以内出荷
機器内配線の絶縁、保護、末端処理、識別に最適です。
材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~135定格電圧(V)600収縮率(%)50
熱収縮チューブエコノミ PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブエコノミPANDUIT(パンドウイット)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(5本)ほか
当日出荷
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 水分や腐食から製品を保護するための接着剤がチューブの内壁に塗布されています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 CSA認定品です。 MIL規格:AMS-DTL-23053
用途屋内。機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に。長さ(m)0.152使用温度範囲-55~110℃耐電圧600V特性柔軟性、難燃性、絶縁収縮率50%(120℃加熱時)
レーザープリンタ用回転ラベル PANDUIT(パンドウイット)レーザープリンタ用回転ラベルPANDUIT(パンドウイット)
52,980税込58,278
1箱(1000枚)ほか
当日出荷から100日以内出荷
レーザープリンタ用回転ラベルです。ケーブルへの取り付け後に、ラベルの回転およびスライドが可能です。見える方向に回したり、位置を移動して簡単にラベル表記を確認できます。巻き付けタイプのため、両端加工済みケーブルにも後から取付できます。
用途ケーブルの表示。使用温度範囲(℃)-54~107
配線止め具 クリンチャー PANDUIT(パンドウイット)配線止め具 クリンチャーPANDUIT(パンドウイット)
2,198税込2,418
1セット(25個)
当日出荷
束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途配線の固定。適合管径(Φmm)4.8~17.3材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-29~49寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4取付穴径(Φmm)3.9最大静荷重(g)227使用場所屋内用
Cat5UTPケーブル用ラベル(レーザープリンタ用) PANDUIT(パンドウイット)Cat5UTPケーブル用ラベル(レーザープリンタ用)PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(500枚)ほか
当日出荷
電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
使用温度範囲(℃)-18~135列数7行数6貼付枚数(枚/シート)42適合ケーブル(Φmm)4.1~8.1
熱収縮チューブ 標準黒色少量パック PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ 標準黒色少量パックPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(24本)ほか
当日出荷
黒色の同一サイズが入った少量パックです。機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。UL、CSA認定品です。
用途一般的な電気、電子部品の絶縁、保護、表示。長さ(mm)152特性絶縁使用温度範囲(℃)-55~135収縮開始温度(℃)120収縮率(%)50耐電圧(V)600
熱収縮チューブ 標準タイプ 白 PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ 標準タイプ 白PANDUIT(パンドウイット)
5,498税込6,048
1箱(25本)
当日出荷
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き PANDUIT(パンドウイット)コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付きPANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷
よじれず柔軟性があります。 耐衝撃、耐摩耗、つぶれに優れています。
材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~50使用箇所屋内特性耐熱性、柔軟性、耐衝撃、耐摩耗
スーパーリールバンド ヘッド PANDUIT(パンドウイット)スーパーリールバンド ヘッドPANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(25個)
当日出荷
柔軟性に優れており、ケーブルになじみ易く横ズレを防ぎます。 耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能です。 屋外で約20年の使用に耐えます。 長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。
ISO警告ラベル PANDUIT(パンドウイット)ISO警告ラベルPANDUIT(パンドウイット)
3,500税込3,850
1セット(100枚)ほか
当日出荷
ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。 高品質のビニールフィルムに接着剤が付いているので、どこにでも張ることができます。
用途警告の表示材質ビニール取付粘着シール使用温度範囲(℃)-40~80
コルゲートチューブ 耐熱性ナイロン6 スリット付き PANDUIT(パンドウイット)コルゲートチューブ 耐熱性ナイロン6 スリット付きPANDUIT(パンドウイット)
6,498税込7,148特価
1巻
当日出荷から翌々日出荷
よじれず柔軟性があります。 耐衝撃、耐摩耗、つぶれに優れています。
材質難燃性ナイロン6使用温度範囲(℃)-40~110使用箇所屋内特性耐熱性、柔軟性、耐衝撃、耐摩耗
レーザープリンタ用セルフラミネートラベル PANDUIT(パンドウイット)レーザープリンタ用セルフラミネートラベルPANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(500枚)ほか
当日出荷から95日以内出荷
電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
使用温度範囲(℃)-18~135
粘着材付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 少量パック PANDUIT(パンドウイット)粘着材付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 少量パックPANDUIT(パンドウイット)
1,998税込2,198
1袋(2本)ほか
当日出荷
水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。凹凸が多い製品の保護に適しています。収縮率が大きいのでコネクタと電線の繋ぎ部分の使用に役立ちます。熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
用途凹凸が多い個所での製品の保護。湿気がある場所に。コネクタと電線の繋ぎ部分に。長さ(mm)152特性柔軟性使用温度範囲(℃)-55~110℃収縮開始温度(℃)121収縮率(%)33耐電圧(V)600
USB用ブロックアウト PANDUIT(パンドウイット)USB用ブロックアウトPANDUIT(パンドウイット)
6,498税込7,148
1袋
当日出荷
USBポートに装着すると付属のキーが無いと外せなくなるので、不正な接続の防止対策になります。 USBタイプA(PSL-USBA)とUSBタイプB(PSL-USBB)の2種類あります。
パンラップ PANDUIT(パンドウイット)パンラップPANDUIT(パンドウイット)
15,980税込17,578
1巻
当日出荷から9日以内出荷
柔軟性を高めるために独自のスロット形状になっており、どこからでも電線を引き出すことができます。
用途屋内用。電線およびケーブルの保護。
熱収縮チューブ キットボックス PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ キットボックスPANDUIT(パンドウイット)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。 柔軟性および難燃性に優れています。
材質ポリオレフィン長さ(m)0.152質量(g)348使用温度範囲(℃)-55~135耐電圧600V収縮前内径(Φmm)2.4、3.2、4.7、6.4、9.5、12.7質量(g/セット)348収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁、柔軟性、難燃性MIL規格AMS-DTL-23053
Mini-Com 45度キャップ対応 モジュラージャック用成端工具 PANDUIT(パンドウイット)Mini-Com 45度キャップ対応 モジュラージャック用成端工具PANDUIT(パンドウイット)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ピンク適合アングルジャックトラスコ品番148-7335質量(g)20
ハーネスボードネール PANDUIT(パンドウイット)ハーネスボードネールPANDUIT(パンドウイット)
17,980税込19,778
1セット(200個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ハーネスボードの配線の組み立てを素早くできます。 ストッパーが付いているので、釘の打ち込みの深さが一定になります。
用途ハーネスボードの組み立て材質ニッケルメッキ銅シルバー深さ(mm)(最大打込み)15.7固定方法打ち込み
タックタイ用タイマウント ゴム系粘着テープ付き PANDUIT(パンドウイット)タックタイ用タイマウント ゴム系粘着テープ付きPANDUIT(パンドウイット)
8,698税込9,568
1袋
当日出荷から9日以内出荷
タックタイ専用のタイマウントです。 通信ケーブルの固定と保護に最適です。 ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。
用途タックタイの固定材質ナイロン66使用温度範囲-29~49℃固定方法粘着テープ適合幅(mm)(タックタイ)8.4~19.1寸法(縦×横×高さ)(mm)28.4×28.4×8.6最大静荷重(g)173使用場所屋内
スパイラルラッピング PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピングPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1巻
当日出荷から9日以内出荷
ケーブル、ワイヤー、電線などを保護して摩耗を防止します。取り付けは簡単で速やかにできます。隙間をあけずに巻き付けると束線がしっかりと保護され、絶縁性が向上します。隙間をあけて自由な間隔で巻き付けることもできます。
用途ケーブルなどの保護、摩耗防止。材質ポリエチレン長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~50
パンラップ専用取付工具 PANDUIT(パンドウイット)パンラップ専用取付工具PANDUIT(パンドウイット)
729税込802
1個
当日出荷から9日以内出荷
パンラップ専用取付工具です。
用途屋内用。電線およびケーブルの保護。材質ABS樹脂使用温度範囲-29~49℃
熱収縮チューブ 標準タイプ 緑 PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ 標準タイプ 緑PANDUIT(パンドウイット)
4,998税込5,498
1箱(25本)
翌々日出荷から9日以内出荷
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
熱収縮チューブ 標準タイプ 黒 PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ 標準タイプ 黒PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1箱(25本)
当日出荷から3日以内出荷
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
パンラップ専用取り付け工 PANDUIT(パンドウイット)パンラップ専用取り付け工PANDUIT(パンドウイット)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
専用工具は180°に開くので束線を素早く簡単に挿入できます。
ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネル 表面ダクト1U PANDUIT(パンドウイット)ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネル 表面ダクト1UPANDUIT(パンドウイット)
7,498税込8,248
1本
当日出荷
トラスコ品番147-7389質量(g)317使用温度範囲(℃)-10~60アズワン品番64-5036-42
リング型 水平ケーブル管理パネル 表面リング1U PANDUIT(パンドウイット)リング型 水平ケーブル管理パネル 表面リング1UPANDUIT(パンドウイット)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
トラスコ品番147-8962幅(mm)482.6高さ(mm)43.7質量(g)293.4使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)85.9アズワン品番64-5028-67
コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き PANDUIT(パンドウイット)コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付きPANDUIT(パンドウイット)
7,998税込8,798特価
1巻ほか
当日出荷から95日以内出荷
よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。 スリットが入っているため簡単に取り付けられます。
用途電線、ケーブルの保護および摩耗防止。
固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付 PANDUIT(パンドウイット)固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付PANDUIT(パンドウイット)
7,998税込8,798
1袋(100個)ほか
当日出荷から30日以内出荷
結束径の調整が可能なクランプです。 4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。 束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途ケーブルなどの保持、固定。
ネットチューブ 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)ネットチューブ 標準タイプPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻
当日出荷から9日以内出荷
電線、ワイヤー及びチューブの摩耗を防止します。 軽量ですが、耐久性に優れています。 取り付けは簡単で、どんな形状にもぴったりと適合します。 網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
特性軽量、耐久性
手書き用セルフラミネート PANDUIT(パンドウイット)手書き用セルフラミネートPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
手軽いセルフラミネートラベルを作成することができます。 ラベルには、詰め替え用があります。詰め替えは非常に簡単です。
使用温度範囲(℃)(ラベル)-40~66寸法A(mm)25.4
スパイラルラッピング PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピングPANDUIT(パンドウイット)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷から95日以内出荷
電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。
用途各種電線の損傷防止。
パンラップスプリットハー PANDUIT(パンドウイット)パンラップスプリットハーPANDUIT(パンドウイット)
13,980税込15,378
1巻
当日出荷
柔軟性を高めるために独自のスロット形状になっており、どこからでも電線を引き出すことができます。 オーバーラップしている部分が広いので、ワンサイズで幅広い束線径に対応できます。
用途電線およびケーブルの保護(屋内用)。特性柔軟性使用温度範囲-20~75℃
ケーブルまとめ治具 PANDUIT(パンドウイット)ケーブルまとめ治具PANDUIT(パンドウイット)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
緑/黄トラスコ品番114-1013質量(g)167
Dリング型 ケーブル管理ブラケット ショートタイプ PANDUIT(パンドウイット)Dリング型 ケーブル管理ブラケット ショートタイプPANDUIT(パンドウイット)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
質量(g)40
Mini-Com UTP TX-6Aモジュラージャック用上下45度キャップ PANDUIT(パンドウイット)Mini-Com UTP TX-6Aモジュラージャック用上下45度キャップPANDUIT(パンドウイット)
2,098税込2,308
1袋(10個)
当日出荷
Cat6Aモジュラージャック用の上下45度アングルキャップ単品です。 上下45度の角度でケーブルエントリーが可能なので、奥行きが無いスペースに最適です。 モジュラージャック本体は含まれていません。 補助工具:TGSJT
DINレールマウントアダプタ1ポートタイプ PANDUIT(パンドウイット)DINレールマウントアダプタ1ポートタイプPANDUIT(パンドウイット)
989税込1,088
1個
当日出荷
ライトグレートラスコ品番148-7059質量(g)20ポート数1アズワン品番64-8437-04
セルフラミネートラベル PANDUIT(パンドウイット)セルフラミネートラベルPANDUIT(パンドウイット)
6,198税込6,818特価
1箱(200枚)ほか
当日出荷から95日以内出荷
ワイヤー、ケーブルに合わせた様々なサイズのラベルを用意しています。 透明なラミネートにより、印字面を効果的に保護します。 伸びや裂けに強い、ワイヤー/ケーブルのラベリンに適した素材を使用しています。 印字ソフト(Easy-Mark Plus)を使用するとラベルが簡単に作成できます。
用途ケーブル、ワイヤー等の識別表示
ケーブル収納・配線